2ページ目: 通線ワイヤー

85件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピーダーワン(J3) JEFCOM(ジェフコム)

    スピーダーワン(J3)

    JEFCOM(ジェフコム)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    入線抵抗に合わせて使い分けできる! "電線管、VE管に最適。 細経ロッドから太径ロッドへの三段ステップロッド 両端が細く中央が太いので、どちら側からでも入線できる 入線距離の目安になるメジャータイプ。 一方からは10m毎、もう一方からは5m毎、10m毎の色分けで、電線管の長さや曲がりによって使い分けができる 3本撚り線を組み合わせた ハイブリッド呼線。 より戻し付先端金具(取替可能)
    質量(kg)1.57全長(m)50線径(Φmm)Φ5.0(10m)+Φ6.2(10m)+Φ7.0(10m)+Φ7.0(10m)+Φ6.2(5m)+Φ5.0(5m)ねじサイズM5有効長(m)スネークヘッド側:40、より戻し付先端金具側:30破断荷重(kN[kgf])1.1(110)
  • スピーダーワン(J3) JEFCOM(ジェフコム)

    スピーダーワン(J3)

    JEFCOM(ジェフコム)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    高い柔軟性と大きな引張強度を両立させたハイブリッド呼線! Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適! ワイヤーはサビにくいステンレス製 便利な収納ケース付
    種別トリプルロッド材質PETタイプ3本撚り線:Φ5.0mm、Φ6.2mm、Φ7.0mm破断荷重(kN[kgf])(全体)1.1[110]
  • 呼び線 グッドマン

    呼び線

    グッドマン(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    狭い配管内も容易に通線出来るΦ3mmの多芯ファイバーロッドです。 曲率半径5cmで急コーナーでも使用可能な軽量コンパクト呼び線です。
    1巻長さ(m)30本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×75×310
  • 尻手ワイヤー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    尻手ワイヤー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    8,898税込9,788
    1本
    5日以内出荷
  • Jetライン SH (スリムヘッド) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    Jetライン SH (スリムヘッド)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    5日以内出荷
    スリムヘッドで狭いスキ間も滑らか通線。 ガイドワイヤー付リードヘッドΦ4.5mm。 リードヘッドΦ6.0mm。
    用途通線作業線径(Φmm)5.4
  • Jetライン MARVEL CORPORATION(マーベル)

    Jetライン

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    5,398税込5,938
    1本
    5日以内出荷
    樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く、取り扱いが容易。 ガイドワイヤー付リードヘッドにより曲がりも軽々通過。
    用途通線作業形状Φ2.6mm 3本線径(Φmm)5.7線色破断荷重(kN)6.4使用安全耐荷重(kN)2.9
  • スーパーイエロー(ロッド) E-4133 MARVEL R&D(ミノル工業)

    スーパーイエロー(ロッド) E-4133

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    329,800税込362,780
    1本
    5日以内出荷
    スーパーイエロー E-4133R ロッドのみ。
    長さ(m)300線径(Φmm)9
  • スーパーイエロー(ロッド) E-4141 MARVEL R&D(ミノル工業)

    スーパーイエロー(ロッド) E-4141

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    129,800税込142,780
    1本
    5日以内出荷
    スーパーイエロー E-4141R ロッドのみ。
    長さ(m)100線径(Φmm)11
  • スーパーイエロー(ロッド) E-4102 MARVEL R&D(ミノル工業)

    スーパーイエロー(ロッド) E-4102

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    スーパーイエロー E-4102R ロッドのみ。
    長さ(m)50線径(Φmm)4.5
  • スーパーイエロー(ロッド) E-4132 MARVEL R&D(ミノル工業)

    スーパーイエロー(ロッド) E-4132

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    219,800税込241,780
    1本
    5日以内出荷
    スーパーイエロー E-4132R ロッドのみ。
    長さ(m)200線径(Φmm)9
  • スーパーイエロー(ロッド) E-4123 MARVEL R&D(ミノル工業)

    スーパーイエロー(ロッド) E-4123

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    99,980税込109,978
    1本
    5日以内出荷
    スーパーイエロー E-4123R ロッドのみ。
    長さ(m)150線径(Φmm)6.5
  • スーパーイエロー(ロッド) E-4126 MARVEL R&D(ミノル工業)

    スーパーイエロー(ロッド) E-4126

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    スーパーイエロー E-4126R ロッドのみ。
    長さ(m)30線径(mm)3.6×7.5
  • スーパーイエロー(ロッド) E-4122 MARVEL R&D(ミノル工業)

    スーパーイエロー(ロッド) E-4122

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    72,980税込80,278
    1本
    5日以内出荷
    スーパーイエロー E-4122R ロッドのみ。
    長さ(m)100線径(Φmm)6.5
  • スーパーイエロー(ロッド) E-4142 MARVEL R&D(ミノル工業)

    スーパーイエロー(ロッド) E-4142

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    249,800税込274,780
    1本
    5日以内出荷
    スーパーイエロー E-4142R ロッドのみ。
    長さ(m)200線径(Φmm)11
  • スーパーイエロー(ロッド) E-4121 MARVEL R&D(ミノル工業)

    スーパーイエロー(ロッド) E-4121

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    40,980税込45,078
    1本
    5日以内出荷
    スーパーイエロー E-4121R ロッドのみ。
    長さ(m)50線径(Φmm)6.5
  • グリーン通線ワイヤー E-41055R MARVEL R&D(ミノル工業)

    グリーン通線ワイヤー E-41055R

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    129,800税込142,780
    1本
    5日以内出荷
    ステンレスワイヤー入りの通線工具。
    材質グラスファイバー製/被覆AAS樹脂製/ステンレスワイヤー入り質量(kg)8.4長さ(m)50ねじ径M10 P1.5線径(Φmm)6.5
  • 延長ワイヤー・キット フルーク(FLUKE)

    延長ワイヤー・キット

    フルーク(FLUKE)
    19,980税込21,978
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メッセンジャー 富士商

    メッセンジャー

    富士商
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    メッセンジャーワイヤー。亜鉛メッキ鋼より線。◆メッセンジャーは種類として鋼より-鉄よりがありますが、現在ほとんどが鋼よりとなっています。同じサイズなら鋼よりは鉄よりの4~5倍の強度があり(例 鋼より8sは鉄より30s以上の強度があります。)
    材質亜鉛メッキ
  • メッセンジャー 富士商

    メッセンジャー

    富士商
    1,598税込1,758
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    メッセンジャーワイヤー。亜鉛メッキ鋼より線。メッセンジャーは種類として鋼より-鉄よりがありますが、現在ほとんどが鋼よりとなっています。同じサイズなら鋼よりは鉄よりの4~5倍の強度があり(例 鋼より8sは鉄より30s以上の強度があります。)
    材質亜鉛メッキ
  • 通線用ワイヤー(3本撚り線 緑) MARVEL R&D(ミノル工業)

    通線用ワイヤー(3本撚り線 緑)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    7,998税込8,798
    1本
    6日以内出荷
    摩擦抵抗をさらに低減。三角形の頂点ですべるように通線
    形状3本より線(三角3mm×1本、Φ2.4mm×2本)長さ(m)30使用安全耐荷重(kN)ガイドワイヤー付リードヘッド:3.1(316kgf)、リードヘッド:3.4(346kgf)線径(mm)Φ5.9
  • 通線用ワイヤー(3本撚り線 黄) MARVEL R&D(ミノル工業)

    通線用ワイヤー(3本撚り線 黄)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    7,998税込8,798
    1本
    6日以内出荷
    短絡防止に!!。【安全性】絶縁体リードヘッドにより短絡(ショート)する心配がない。黄色をより合わせているので暗い所でもよく識別できる。【便利】作業現場によりリードヘッドの使い分けが可能。【作業性】摩擦抵抗は1/3、通線作業をスピードアップ
    形状3本より線(Φ3mm×1本、Φ2.6mm×2本)使用安全耐荷重(kN)絶縁体部:1.4(142kgf)、ワイヤー部:3.4(346kgf)線径(mm)Φ6.2
  • 通線用ワイヤー(3本撚り線 黒) MARVEL R&D(ミノル工業)

    通線用ワイヤー(3本撚り線 黒)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    8,098税込8,908
    1本
    6日以内出荷
    入線作業の能率がさらにUP?。メーター相当目盛付きなので一度の通線でケーブルの長さも分かります。入線作業時間が大幅に節約されます
    形状3本より線(Φ2.6mm×3本)長さ(m)30線径(Φmm)5.7(Φ2.6mm×3本)使用安全耐荷重(kN)2.9(295kgf)
  • 通線用ワイヤー(3本撚り線 黒) MARVEL R&D(ミノル工業)

    通線用ワイヤー(3本撚り線 黒)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    4,498税込4,948
    1本
    6日以内出荷
    直進やカーブも難なくクリア。樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く取り扱いが容易です。ガイドワイヤー付きリードヘッドにより曲がりも軽々通過します
    形状3本より線(Φ2.6mm×3本)使用安全耐荷重(kN)2.9(295kgf)線径(mm)Φ5.7
  • 通線用ワイヤー(3本撚り線 黄) MARVEL R&D(ミノル工業)

    通線用ワイヤー(3本撚り線 黄)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    7,698税込8,468
    1本
    6日以内出荷
    腰が強く、通線作業の定番品!。細いラインと太いラインを撚り合わせる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。摩擦抵抗1/3で配線作業をスピードUP!!
    形状3本より線(Φ3mm×1本、Φ2.6mm×2本)使用安全耐荷重(kN)3.4(346kgf)線径(mm)Φ6.2
  • スチールワイヤー エスコ

    スチールワイヤー

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷
    PVCコートを使用していますので、高い防水性能を備えています。様々なタイプの南京錠に使用可能です。南京錠等を取り付けてご使用下さい。
    材質スチール (ビニールコート付)全長(mm)1800ケーブル径(Φmm)8
  • テーパーワン(50周年記念パッケージ) JEFCOM(ジェフコム)

    テーパーワン(50周年記念パッケージ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    18,980税込20,878
    1個(30m)
    翌々日出荷
    【50周年記念モデル】テーパー構造で通線性No.1 (30mタイプ)。Φ4mmからΦ5mmへ太くなるテーパー構造ロッド。テーパー構造ロッドは継金具がなく、入線時に引っ掛からない。入線距離の目安 長さ表示付(1m毎)。入線時に手元の長さ表示で、おおよその入線距離がわかる
    材質ロッド:PET、金具:SS材寸法(mm)6×6長さ(m)32線径(Φmm)4(15m)-5金具先端:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)破断荷重(kN[kgf])0.8[90]ロッド単線ツイストタイプ
  • 呼線 KLEIN TOOLS

    呼線

    KLEIN TOOLS(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ファイバーグラス製の呼線です。 ワイヤ表面が摩擦が少ない波形になっており、押し込みやすいです。 ハンドルがついており操作性に優れています。
    用途配管や電線管を通しての線材の引き込みに
  • 極細呼び線クルまる25m グッドマン

    極細呼び線クルまる25m

    グッドマン
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    スプーン状の先端ロッドとガイドチューブで、ケーブルをスムーズに通線できます 密集した電線管や半径1.5cm以上の急コーナーにもらくらく通線できます。 軽くて丈夫な、直径1.2mm径のグラスファイバーロッドを採用しています。 通線困難な既存の電線管にも利用可能です。 35mタイプもございます。
    トラスコ品番161-2759直径(Φmm)1.2長さ(m)25
  • 5.9mmx30mフィッシュテープ(ポリエステル製) エスコ

    5.9mmx30mフィッシュテープ(ポリエステル製)

    エスコ
    8,650税込9,515
    1個
    翌日出荷
    仕様低減三角形の3ツ打ち撚り線で摩擦抵抗は1/3、通線作業のスピードアップに材質ポリエステル使用荷重(kg)3.1kN(316kgf)
  • 通線ライン5.7Φ イチネンTASCO

    通線ライン5.7Φ

    イチネンTASCO
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
  • 通線ライン(オレンジ) イチネンTASCO

    通線ライン(オレンジ)

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 通線ライン(5.9Φ) イチネンTASCO

    通線ライン(5.9Φ)

    イチネンTASCO
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    仕様摩擦抵抗をさらに低減!!三角形の頂点ですべるように通線。 形状…三角3mm+Φ2.4mm 2本 使用安全耐荷重…ガイドワイヤー付リードヘッド:3.1kN(316kgf)、リードヘッド:3.4kN(346kgf)30m線径Φ5.9mm
  • ネジゆるみ止め剤 イチネンTASCO

    ネジゆるみ止め剤

    イチネンTASCO
    4,498税込4,948
    1個(50mL)
    4日以内出荷
    仕様高強度タイプ。活性金属(真鍮、銅等)だけでなく、ステンレススチールやメッキ表面のような不活性な被着体にも使用できます。また、高い耐熱性と油面接着性を有するため、切削油、潤滑油、防錆油、部品保護剤等の若干の付着に対して適用可能です。
  • ネジゆるみ止め剤 イチネンTASCO

    ネジゆるみ止め剤

    イチネンTASCO
    4,498税込4,948
    1個(50mL)
    5日以内出荷
    仕様耐熱性が向上された中強度タイプ。M6からM20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。取外しも可能です。
  • ステンレス線 イチネンTASCO

    ステンレス線

    イチネンTASCO
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
  • 探索機能付軽量コンパクト呼び線 グッドマン

    探索機能付軽量コンパクト呼び線

    グッドマン
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    狭い配管内も容易に通線できるΦ3mmの多芯ファイバーロッドです。曲率半径5cmで急コーナーも使用可能な軽量コンパクト呼び線です。ロッドの収納に便利なクランク付です。
    トラスコ品番859-0617材質ABS質量(kg)1.252018年トラスコ掲載ページ1 1580
  • ポイントカンサーチ JEFCOM(ジェフコム)

    ポイントカンサーチ

    JEFCOM(ジェフコム)
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    KS-31A(ポイントカンサーチ専用)
    ロッド長さ(m)(送信アンテナ用)30
  • ポイントカンサーチ JEFCOM(ジェフコム)

    ポイントカンサーチ

    JEFCOM(ジェフコム)
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    地中及びコンクリート打設後の「CD管」「電線管」等、管内障害物の位置を探知。 管内障害物の位置や、不明な配管経路の探査がOK。 送信器、受信器とも電池を使用しているので、AC電源のない場所でも作業ができる(電池消耗表示機能搭載) 送信アンテナ用ロッドは高鋼線入り絶縁ロッド。長い管路も直進性がよく通管しやすい。
    セット内容送信アンテナ用ロッド(ロッドケース入)×1・送信器×1・受信器×1・受信用アンテナ×2(内予備1個)・送信器用延長コード×1・収納ケース×1※電池は付属しておりません
  • 通線工具 発光体 ネグロス電工

    通線工具 発光体

    ネグロス電工
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。 先端部のリーダーヘッドは発光体が取り付けられますので、暗い二重床内でも先端部が見つけやすい。 リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物等に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。
    適合RHT15用寸法(mm)Φ4.5×37質量(g)3
  • Jetライン メジャー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    Jetライン メジャー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    8,998税込9,898
    1本
    5日以内出荷
    メーター相当目盛付((6・8・10・12・14・16・18・20・22・24m相当の長さの目安になるメーター表示リング付))なので、一度の通線でケーブルの長さが分かります。 入線作業時間が大幅に節約されます。
    用途通線作業長さ(m)30線径(Φmm)5.7破断荷重(kN)6.4アズワン品番65-2056-73使用安全耐荷重(kN)2.9
通線ワイヤー