絞り込み
長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(23)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(20)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(14)
- イチネンTASCO(7)
- 未来工業(6)
- KLEIN TOOLS(5)
- エスコ(4)
- ネグロス電工(3)
- グッドマン(3)
- SK11(3)
- JAPPY(2)
- 富士商(2)
- サンワダイレクト(2)
- フルーク(FLUKE)(1)
- Greenlee(1)
- 共立電機(1)
- 立山電線(1)
ワイヤー径(Φmm)
エコロジープロダクト

極細呼び線クルまる25m
グッドマン¥44,980税込¥49,4781台当日出荷スプーン状の先端ロッドとガイドチューブで、ケーブルをスムーズに通線できます 密集した電線管や半径1.5cm以上の急コーナーにもらくらく通線できます。 軽くて丈夫な、直径1.2mm径のグラスファイバーロッドを採用しています。 通線困難な既存の電線管にも利用可能です。 35mタイプもございます。トラスコ品番161-2759直径(Φmm)1.2長さ(m)25
5.9mmx30mフィッシュテープ(ポリエステル製)
エスコ¥8,650税込¥9,5151個翌日出荷仕様低減三角形の3ツ打ち撚り線で摩擦抵抗は1/3、通線作業のスピードアップに材質ポリエステル使用荷重(kg)3.1kN(316kgf)
通線ライン(5.9Φ)
イチネンTASCO¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷仕様摩擦抵抗をさらに低減!!三角形の頂点ですべるように通線。 形状…三角3mm+Φ2.4mm 2本 使用安全耐荷重…ガイドワイヤー付リードヘッド:3.1kN(316kgf)、リードヘッド:3.4kN(346kgf)30m線径Φ5.9mm
ネジゆるみ止め剤
イチネンTASCO¥4,498税込¥4,9481個(50mL)4日以内出荷仕様高強度タイプ。活性金属(真鍮、銅等)だけでなく、ステンレススチールやメッキ表面のような不活性な被着体にも使用できます。また、高い耐熱性と油面接着性を有するため、切削油、潤滑油、防錆油、部品保護剤等の若干の付着に対して適用可能です。
ネジゆるみ止め剤
イチネンTASCO¥4,498税込¥4,9481個(50mL)5日以内出荷仕様耐熱性が向上された中強度タイプ。M6からM20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。取外しも可能です。
探索機能付軽量コンパクト呼び線
グッドマン¥61,980税込¥68,1781台当日出荷狭い配管内も容易に通線できるΦ3mmの多芯ファイバーロッドです。曲率半径5cmで急コーナーも使用可能な軽量コンパクト呼び線です。ロッドの収納に便利なクランク付です。トラスコ品番859-0617材質ABS質量(kg)1.252018年トラスコ掲載ページ1 1580
ワイヤークリップ高強度タイプ
未来工業¥4,698税込¥5,1681セット(10個)当日出荷ワイヤーロープ(カラーワイヤー・ステンワイヤー)の端末加工に使用します。 手にしっくりくる適度の大きさである為、ナット締め付け作業がラクに行えます。適合品番Y3P-□ナットゆるみ止め付適合径(Φmm)(ワイヤーロープ)カラーワイヤー:Φ3(被覆外径Φ5)
ワイヤークリップステンレス仕様
未来工業¥4,298~税込¥4,728~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷ワイヤーロープ(カラーワイヤー・ステンワイヤー)の端末加工に使用します。 手にしっくりくる適度の大きさである為、ナット締め付け作業がラクに行えます。適合品番Y2S-□適合径(Φmm)(ワイヤーロープ)1.5~3
ポイントカンサーチ
JEFCOM(ジェフコム)¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷地中及びコンクリート打設後の「CD管」「電線管」等、管内障害物の位置を探知。 管内障害物の位置や、不明な配管経路の探査がOK。 送信器、受信器とも電池を使用しているので、AC電源のない場所でも作業ができる(電池消耗表示機能搭載) 送信アンテナ用ロッドは高鋼線入り絶縁ロッド。長い管路も直進性がよく通管しやすい。セット内容送信アンテナ用ロッド(ロッドケース入)×1・送信器×1・受信器×1・受信用アンテナ×2(内予備1個)・送信器用延長コード×1・収納ケース×1※電池は付属しておりません
通線工具 発光体
ネグロス電工¥379税込¥4171個4日以内出荷リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。 先端部のリーダーヘッドは発光体が取り付けられますので、暗い二重床内でも先端部が見つけやすい。 リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物等に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。適合RHT15用寸法(mm)Φ4.5×37質量(g)3
Jetライン メジャー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥8,998税込¥9,8981本5日以内出荷メーター相当目盛付((6・8・10・12・14・16・18・20・22・24m相当の長さの目安になるメーター表示リング付))なので、一度の通線でケーブルの長さが分かります。 入線作業時間が大幅に節約されます。用途通線作業長さ(m)30線径(Φmm)5.7破断荷重(kN)6.4アズワン品番65-2056-73使用安全耐荷重(kN)2.9
Jetライン IT
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥8,398~税込¥9,238~1本5日以内出荷絶縁体リードヘッドにより短絡(ショート)する心配がない。 黄色をよりあわせているので暗い所でもよく識別できる。 作業現場により絶縁体リードヘッドとガイドワイヤー付リードヘッドの使い分けが可能。 細い線と太い線の拠り合せで摩擦抵抗1/3、通線作業をスピードアップ。用途通線作業線径(Φmm)6.2使用安全耐荷重(kN)絶縁体部1.4/ワイヤー部3.4
スチールワイヤー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,790税込¥4,1691個5日以内出荷携帯に便利 軽量・コンパクト!。横ブレしにくい フラット形状ロッド長さ(m)7.5線径(mm)6.3×0.7使用安全耐荷重N(kgf)1.9
呼線 7.6m×6.0mm スチール製
KLEIN TOOLS¥5,160税込¥5,6761個3日以内出荷30cmごとにテープにレーザーマーキングが施されているため、挿入している長さを正確に把握できます。高強度のスチール製呼線です。ハンドル付のため、ケースからテープを引っ張り出す際、安定して作業を行えます。コンパクトなサイズのため、持ち運びや取りまわしに便利です。用途電線の通線作業に。材質テープ/スチール、ケース、ハンドル/ポリプロピレン(PP)質量(g)600テープ幅(mm)6全長(m)7.6外径(Φmm)178テープ厚さ(mm)0.8コード217-9068アズワン品番65-1956-54
呼線 15.2m×3.0mm スチール製
KLEIN TOOLS¥6,198税込¥6,8181個当日出荷30cmごとにテープにレーザーマーキングが施されているため、挿入している長さを正確に把握できます。高強度のスチール製呼線です。ハンドル付のため、ケースからテープを引っ張り出す際、安定して作業を行えます。コンパクトなサイズのため、持ち運びや取りまわしに便利です。用途電線の通線作業に。材質テープ/スチール、ケース、ハンドル/ポリプロピレン(PP)質量(g)680テープ幅(mm)3全長(m)15.2外径(Φmm)178テープ厚さ(mm)1コード217-9066アズワン品番65-1956-53
JETラインGO
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥8,098税込¥8,9081本5日以内出荷摩擦抵抗をさらに低減。三角形の頂点ですべるように通線。形状三画3mm+Φ2.4mm 2本長さ(m)30線径(Φmm)5.9使用安全耐荷重(kN)(ワイヤーヘッド)3.1、(リードヘッド)3.4