絞り込み
長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(23)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(20)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(14)
- イチネンTASCO(7)
- 未来工業(6)
- KLEIN TOOLS(5)
- エスコ(4)
- ネグロス電工(3)
- グッドマン(3)
- SK11(3)
- JAPPY(2)
- 富士商(2)
- サンワダイレクト(2)
- フルーク(FLUKE)(1)
- Greenlee(1)
- 共立電機(1)
- 立山電線(1)
ワイヤー径(Φmm)
エコロジープロダクト

スーパーイエロー(ロッド) E-4106
MARVEL R&D(ミノル工業)¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷スーパーイエロー E-4106R ロッドのみ。長さ(m)30線径(mm)2.5×4.0
呼線 ファイバーグラス製
KLEIN TOOLS¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ファイバーグラス製の呼線です。 ワイヤ表面が摩擦が少ない波形になっており、押し込みやすいです。 ハンドルがついており操作性に優れています。用途配管内の通線作業に。トラスコ品番137-4248材質ワイヤ:ファイバーグラス、ケース:ポリウレタン全長(m)61線径(Φmm)4.8外径(Φmm)431.8
通線ライン
イチネンTASCO¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷細い線Φ3mm 10M(グリーン)で案内し太い線Φ4.5mm 30M(オレンジ)で押し込む。長さ(m)グリーン10、オレンジ30線径(Φmm)グリーン3、オレンジ4.5
フィッシュテープ(スティール製)
エスコ(2件のレビュー)¥3,090税込¥3,3991個当日出荷エスコ品番EA597BS-15材質スチールサイズ(テープ)3.2×1.6mm×15m(ケース)255×212×28mm使用荷重(kN)2.2
テーパーワン(オートPP)
JEFCOM(ジェフコム)¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷現場に合わせて、 二刀流の使い方。呼線送りをサポート。 お持ちの電動ドライバーを接続するだけで呼線を自動送り。 手送りの負担を減らし、通線作業を効率化。分離式構造で柔軟に対応。 駆動部とケースを合体。現場状況に合わせて脱着。呼線ロッド(テーパーワン) 長さ:30m。使用方法。1.グリップユニットの六角軸ビット(6.35mm)に電動ドライバーを取り付けます。2.電動ドライバーで六角軸ビットを回転させて、呼線の繰り出し、引き込みを行います。ケーブル潤滑剤のご使用はお控えください。仕様個装梱包:個装箱・シール材質ケース:PP,ABS,LDPE,PA、呼線:PET質量(kg)2.15組立寸法(mm)本体:660×100×560破断荷重(kN[kgf])全体:0.8(90)
通線用ワイヤー(ツイスト単線 黄)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥5,198~税込¥5,718~1本6日以内出荷入線・通線用ワイヤー栄光色採用、明るい気分で作業も楽々!!形状三角形状単線(樹脂製)
通線用ワイヤー(3本撚り線 青)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥7,998~税込¥8,798~1本6日以内出荷スリムヘッドで狭いスキ間も滑らか通線。カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ。細いラインと太いラインを撚り合わせる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。摩擦抵抗1/3で配線作業をスピードUP!!形状3本より線(Φ2.6mm×1本、Φ2.4mm×2本)使用安全耐荷重(kN)ガイドワイヤー付リードヘッド:784(80kgf)、リードヘッド:980(100kgf)線径(mm)Φ5.4
スピーダーワン(ケース付セット)
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980~税込¥15,378~1個(15m)ほか翌日出荷スピーダーワン(J3) 色分けで、距離が測れるメジャータイプ 直進性に優れ、Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプもよく通る 電線管、VE管に最適 先端金具:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式) リーダーケース・繰り出し・収納がしやすく、コンパクト「メーカー比約3割小径化」用途コンパクトなリーダーケースとハイブリッド呼線のセット材質ロッド:PET、金具:SS材、ケース:PVC本体寸法(mm)414×44×412破断荷重(kN[kgf])1.1[110]ロッド3本撚り線タイプ
スピーダーワン(J3)
JEFCOM(ジェフコム)¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷入線抵抗に合わせて使い分けできる! "電線管、VE管に最適。 細経ロッドから太径ロッドへの三段ステップロッド 両端が細く中央が太いので、どちら側からでも入線できる 入線距離の目安になるメジャータイプ。 一方からは10m毎、もう一方からは5m毎、10m毎の色分けで、電線管の長さや曲がりによって使い分けができる 3本撚り線を組み合わせた ハイブリッド呼線。 より戻し付先端金具(取替可能)質量(kg)1.57全長(m)50線径(Φmm)Φ5.0(10m)+Φ6.2(10m)+Φ7.0(10m)+Φ7.0(10m)+Φ6.2(5m)+Φ5.0(5m)ねじサイズM5有効長(m)スネークヘッド側:40、より戻し付先端金具側:30破断荷重(kN[kgf])1.1(110)
カラーワイヤー
未来工業¥2,598~税込¥2,858~1巻ほか翌日出荷絶縁性に優れた被覆付! 駐車場等でのケーブルの架空配線の、簡易的なメッセンジャーワイヤーとして使用します。ワイヤー径(Φmm)3被覆外径(mm)Φ5
スピーダーワン(J3)
JEFCOM(ジェフコム)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷高い柔軟性と大きな引張強度を両立させたハイブリッド呼線! Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適! ワイヤーはサビにくいステンレス製 便利な収納ケース付種別トリプルロッド材質PETタイプ3本撚り線:Φ5.0mm、Φ6.2mm、Φ7.0mm破断荷重(kN[kgf])(全体)1.1[110]
Jetライン SH (スリムヘッド)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1本5日以内出荷スリムヘッドで狭いスキ間も滑らか通線。 ガイドワイヤー付リードヘッドΦ4.5mm。 リードヘッドΦ6.0mm。用途通線作業線径(Φmm)5.4
Jetライン
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥5,398~税込¥5,938~1本5日以内出荷樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く、取り扱いが容易。 ガイドワイヤー付リードヘッドにより曲がりも軽々通過。用途通線作業形状Φ2.6mm 3本線径(Φmm)5.7線色黒破断荷重(kN)6.4使用安全耐荷重(kN)2.9
スーパーイエロー(ロッド) E-4133
MARVEL R&D(ミノル工業)¥329,800税込¥362,7801本5日以内出荷スーパーイエロー E-4133R ロッドのみ。長さ(m)300線径(Φmm)9
スーパーイエロー(ロッド) E-4141
MARVEL R&D(ミノル工業)¥129,800税込¥142,7801本5日以内出荷スーパーイエロー E-4141R ロッドのみ。長さ(m)100線径(Φmm)11
スーパーイエロー(ロッド) E-4102
MARVEL R&D(ミノル工業)¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷スーパーイエロー E-4102R ロッドのみ。長さ(m)50線径(Φmm)4.5
スーパーイエロー(ロッド) E-4132
MARVEL R&D(ミノル工業)¥219,800税込¥241,7801本5日以内出荷スーパーイエロー E-4132R ロッドのみ。長さ(m)200線径(Φmm)9
スーパーイエロー(ロッド) E-4123
MARVEL R&D(ミノル工業)¥99,980税込¥109,9781本5日以内出荷スーパーイエロー E-4123R ロッドのみ。長さ(m)150線径(Φmm)6.5
スーパーイエロー(ロッド) E-4126
MARVEL R&D(ミノル工業)¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷スーパーイエロー E-4126R ロッドのみ。長さ(m)30線径(mm)3.6×7.5
スーパーイエロー(ロッド) E-4122
MARVEL R&D(ミノル工業)¥72,980税込¥80,2781本5日以内出荷スーパーイエロー E-4122R ロッドのみ。長さ(m)100線径(Φmm)6.5
スーパーイエロー(ロッド) E-4142
MARVEL R&D(ミノル工業)¥249,800税込¥274,7801本5日以内出荷スーパーイエロー E-4142R ロッドのみ。長さ(m)200線径(Φmm)11
スーパーイエロー(ロッド) E-4121
MARVEL R&D(ミノル工業)¥40,980税込¥45,0781本5日以内出荷スーパーイエロー E-4121R ロッドのみ。長さ(m)50線径(Φmm)6.5
グリーン通線ワイヤー E-41055R
MARVEL R&D(ミノル工業)¥129,800税込¥142,7801本5日以内出荷ステンレスワイヤー入りの通線工具。材質グラスファイバー製/被覆AAS樹脂製/ステンレスワイヤー入り質量(kg)8.4長さ(m)50ねじ径M10 P1.5線径(Φmm)6.5
メッセンジャー
富士商¥1,198~税込¥1,318~1箱(10個)6日以内出荷メッセンジャーワイヤー。亜鉛メッキ鋼より線。◆メッセンジャーは種類として鋼より-鉄よりがありますが、現在ほとんどが鋼よりとなっています。同じサイズなら鋼よりは鉄よりの4~5倍の強度があり(例 鋼より8sは鉄より30s以上の強度があります。)材質亜鉛メッキ
メッセンジャー
富士商¥1,598税込¥1,7581箱(10個)6日以内出荷メッセンジャーワイヤー。亜鉛メッキ鋼より線。メッセンジャーは種類として鋼より-鉄よりがありますが、現在ほとんどが鋼よりとなっています。同じサイズなら鋼よりは鉄よりの4~5倍の強度があり(例 鋼より8sは鉄より30s以上の強度があります。)材質亜鉛メッキ
通線用ワイヤー(3本撚り線 緑)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥7,998税込¥8,7981本6日以内出荷摩擦抵抗をさらに低減。三角形の頂点ですべるように通線形状3本より線(三角3mm×1本、Φ2.4mm×2本)長さ(m)30使用安全耐荷重(kN)ガイドワイヤー付リードヘッド:3.1(316kgf)、リードヘッド:3.4(346kgf)線径(mm)Φ5.9
通線用ワイヤー(3本撚り線 黄)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥7,998~税込¥8,798~1本6日以内出荷短絡防止に!!。【安全性】絶縁体リードヘッドにより短絡(ショート)する心配がない。黄色をより合わせているので暗い所でもよく識別できる。【便利】作業現場によりリードヘッドの使い分けが可能。【作業性】摩擦抵抗は1/3、通線作業をスピードアップ形状3本より線(Φ3mm×1本、Φ2.6mm×2本)使用安全耐荷重(kN)絶縁体部:1.4(142kgf)、ワイヤー部:3.4(346kgf)線径(mm)Φ6.2
通線用ワイヤー(3本撚り線 黒)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥8,098税込¥8,9081本6日以内出荷入線作業の能率がさらにUP?。メーター相当目盛付きなので一度の通線でケーブルの長さも分かります。入線作業時間が大幅に節約されます形状3本より線(Φ2.6mm×3本)長さ(m)30線径(Φmm)5.7(Φ2.6mm×3本)使用安全耐荷重(kN)2.9(295kgf)
通線用ワイヤー(3本撚り線 黒)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥4,498~税込¥4,948~1本6日以内出荷直進やカーブも難なくクリア。樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く取り扱いが容易です。ガイドワイヤー付きリードヘッドにより曲がりも軽々通過します形状3本より線(Φ2.6mm×3本)使用安全耐荷重(kN)2.9(295kgf)線径(mm)Φ5.7
通線用ワイヤー(3本撚り線 黄)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥7,698~税込¥8,468~1本6日以内出荷腰が強く、通線作業の定番品!。細いラインと太いラインを撚り合わせる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。摩擦抵抗1/3で配線作業をスピードUP!!形状3本より線(Φ3mm×1本、Φ2.6mm×2本)使用安全耐荷重(kN)3.4(346kgf)線径(mm)Φ6.2
スチールワイヤー
エスコ¥1,190税込¥1,3091個翌日出荷PVCコートを使用していますので、高い防水性能を備えています。様々なタイプの南京錠に使用可能です。南京錠等を取り付けてご使用下さい。材質スチール (ビニールコート付)全長(mm)1800ケーブル径(Φmm)8
先端誘導具(イージージョイント用)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷差し込むだけで接続できる先端誘導具。先端は楕円球状で滑りの良い、ポリアセタール樹脂を使用。イージージョイントタイプの釣り名人に、ワンタッチで取り付けできる。用途通線性向上のため、釣り名人の先端に取り付けて使用する材質POM/スチール質量(g)4.5本体寸法(mm)9.9×9.9×25![フィッシュテープ[スチール製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48565897-260416-02.jpg)
フィッシュテープ[スチール製]
エスコ¥22,100税込¥24,3101巻翌日出荷耐久性があり、長いケーブル配線や高負荷作業に向いています。疲労を軽減するために設計されたケース付。リールカートリッジの清掃や交換に便利なイージーオープンケースを採用。ケースを地面に置いて両手で作業ができます。ケース寸法(mm)325×64テープ厚さ(mm)1.5材質(テープ)スチール使用荷重(kN)1.7
テーパーワン(50周年記念パッケージ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個(50m)翌々日出荷【50周年記念モデル】テーパー構造で通線性No.1 (50mタイプ)。Φ4mmからΦ5mmへ太くなるテーパー構造ロッド。テーパー構造ロッドは継金具がなく、入線時に引っ掛からない。入線距離の目安 長さ表示付(1m毎)。入線時に手元の長さ表示で、おおよその入線距離がわかる材質ロッド:PET、金具:SS材寸法(mm)6×6質量(kg)1.28長さ(m)52線径(Φmm)4(15m)-5金具先端:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)破断荷重(kN[kgf])0.8[90]ロッド単線ツイストタイプ
テーパーワン(50周年記念パッケージ)
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980税込¥20,8781個(30m)翌々日出荷【50周年記念モデル】テーパー構造で通線性No.1 (30mタイプ)。Φ4mmからΦ5mmへ太くなるテーパー構造ロッド。テーパー構造ロッドは継金具がなく、入線時に引っ掛からない。入線距離の目安 長さ表示付(1m毎)。入線時に手元の長さ表示で、おおよその入線距離がわかる材質ロッド:PET、金具:SS材寸法(mm)6×6長さ(m)32線径(Φmm)4(15m)-5金具先端:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)破断荷重(kN[kgf])0.8[90]ロッド単線ツイストタイプ































![フィッシュテープ[スチール製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48565897-260416-02.jpg)