絞り込み
粘度
  • 10.2(1)
  • 31.3(1)
ブランド
  • 日本メカケミカル(41)
  • タイムケミカル(3)
  • NOKクリューバー(3)
  • AZ(エーゼット)(2)
  • Leybold(ライボルト)(2)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
  • EDWARDS(1)
  • ヤブ原産業(1)
内容量(L)
  • 5
  • 0.05(4)
  • 0.1(23)
  • 0.2(8)
  • 0.25(7)
  • 0.3(16)
  • 0.35(3)
  • 0.4(5)
  • 0.42(23)
  • 0.5(29)
  • 1(140)
  • 2(20)
  • 3.8(5)
  • 4(180)
  • 10(29)
  • 16(27)
  • 18(408)
  • 20(388)
  • 200(209)
  • 208(7)
適合
  • エンジン(1)
引火点(℃)
  • 21(1)
  • 25(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
特価
本日10月1日(木)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力白華除去剤 スーパーエフロクリーン ヤブ原産業

    強力白華除去剤 スーパーエフロクリーン

    ヤブ原産業
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶
    当日出荷
    数種類の成分を組み合わせた白華成分を溶解除去する強力白華除去剤です。30年以上の販売実績がございます。
    用途コンクリート・モルタル、レンガ、洗い出し、タイル目地などに発生した白華の除去に。トラスコ品番722-3998材質強酸色無色透明容量(L)5危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプ用オイル ウルトラグレード70 EDWARDS

    真空ポンプ用オイル ウルトラグレード70

    EDWARDS
    ¥22,980税込¥25,278
    1本(5L)
    91日以内出荷
    エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。 このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、 基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。 ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、 熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。 抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの 高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
    用途質量分析、電子顕微鏡検査、薄膜スパッタリング、表面研究、UHVシステム、漏れ検出、TVチューブ、パワー バルブ、蒸留、宇宙研究、炉、EB溶接機、含浸、ケミカル ポンプ、包装、メタライゼーション仕様使用ポンプ:E2M40からE2M275までの中大型ポンプ
  • 微量噴射用切削油 ハイカットスーパー タイムケミカル

    微量噴射用切削油 ハイカットスーパー

    タイムケミカル
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1ケース(5L×4缶)
    翌々日出荷
    ハイカットスーパーは、環境問題を解決するために開発された動植物油主体・塩素フリーの無公害タイプの切削油です。 切削油の飛散や被切削物を伝わっての垂れ流しがないので作業エリアが乾いた 状態になります。 被切削物への切削油の付着がごく僅かなので手袋や作業着が汚れません。 廃液が出ないので処理のわずらわしさがなくなります。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 浸透オイルスーパーグリス デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    浸透オイルスーパーグリス

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
      
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    水置換型棒製剤(NP3タイプ)です。 浸透性があります。
    用途錆弛緩、キシミ音防止色透明使用温度範囲(℃)-30~150容器缶主成分鉱油+特殊防錆油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性浸透性危険物の性状非水溶性
  • 水溶性切削油専用不凍液 ハイカット タイムケミカル

    水溶性切削油専用不凍液 ハイカット

    タイムケミカル
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1セット(5L×4缶)ほか
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • KLUBERBIO C 2-46 NOKクリューバー

    KLUBERBIO C 2-46

    NOKクリューバー
    ¥59,980税込¥65,978
    1缶(5L)
    63日以内出荷
    生分解性に優れている。 耐摩耗性にも優れている。
    用途エスカレーター、農林業機械などのチェーン。タイプチェーン用使用温度範囲(℃)-40~80基油エステル油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)46(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • WOLFRAKOTE TOP FLUID NOKクリューバー

    WOLFRAKOTE TOP FLUID

    NOKクリューバー
    ¥169,800税込¥186,780
    1缶(5L)
    63日以内出荷
    固体潤滑剤を配合した極高温用潤滑剤。 耐荷重性に優れている。
    用途キルン、焼鈍炉、精錬所などのチェーン。タイプ極高温用使用温度範囲(℃)~200、ドライ~1000基油合成炭化水素油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)220(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • PRIMIUM SUPER M93 NOKクリューバー

    PRIMIUM SUPER M93

    NOKクリューバー
    ¥69,980税込¥76,978
    1缶(5L)
    63日以内出荷から110日以内出荷
    高温でのオイルの蒸発が少ない。 残さの生成が少ない。 プラスチックフィルムに対する悪影響が少ない。
    用途プラスチックフィルムテンターなどのチェーン。タイプテンター用使用温度範囲(℃)~250基油エステル油動粘度(mm2/s)300(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • メカパーツクリーナーUS-N 日本メカケミカル

    メカパーツクリーナーUS-N

    日本メカケミカル
    取扱停止中
    アルミニウム部品の洗浄に適した中性タイプの強力脱脂洗浄剤
    用途プレス油、切削油、グリース等の油汚れの洗浄成分界面活性剤、溶剤、ビルダー、消泡剤、その他pH7.9(原液)外観淡黄色微濁液体動粘度(mm2/s)10(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.01(原液)表面張力(mN/m)34(5%溶液)
  • メカパーツクリーナーDE-1 日本メカケミカル

    メカパーツクリーナーDE-1

    日本メカケミカル
    取扱停止中
    鉄、ステン、アルミニウム材の洗浄剤。 汚れに応じて希釈使用可能
    用途油剤や砂埃等がこびり付いた部品の高温・高圧洗浄成分トリエタノールアミン、界面活性剤、溶剤、防錆剤、ビルダー、消泡剤、水pH8.2(原液)外観淡黄色微濁液体動粘度(mm2/s)5.3(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.03(原液)表面張力(mN/m)35(5%溶液)
  • メカパーツクリーナーH 日本メカケミカル

    メカパーツクリーナーH

    日本メカケミカル
    取扱停止中
    防錆剤配合で金属部品が錆にくい強力な脱脂洗浄剤
    用途金属部品の油汚れの洗浄成分界面活性剤、防錆剤、ビルダー、消泡剤、染料、その他pH13.0(原液)外観黄色透明液体動粘度(mm2/s)3.7(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.08(原液)表面張力(mN/m)34(5%溶液)
  • 消泡剤No.3 日本メカケミカル

    消泡剤No.3

    日本メカケミカル
    取扱停止中
    加工液に馴染みやすく、泡立ちを即抑え、効果持続します
    用途泡立った加工液の消泡成分シリコーン系消泡剤、水、他pH6.5(原液)外観白色粘稠液体動粘度(mm2/s)520(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.04(原液)
  • 消泡剤No.2 日本メカケミカル

    消泡剤No.2

    日本メカケミカル
    取扱停止中
    加工液に馴染みやすく、泡立ちを抑制します。
    用途泡立った加工液(ソリューションタイプ切削液等)の消泡成分シリコーン系消泡剤、水 他pH7.1(原液)外観白色懸濁液体動粘度(mm2/s)2.6(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.01(原液)
  • 消泡剤No.4 日本メカケミカル

    消泡剤No.4

    日本メカケミカル
    取扱停止中
    ハイグレードの消泡剤。消泡性に優れ、より持続性に優れる。水溶性切削・研削液の泡立ち抑制に。
    用途泡立った 加工液の消泡成分シリコーン系消泡剤、水 他pH7.5(原液)外観白色懸濁液体動粘度(mm2/s)38(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.05(原液)
  • メカヒビターOS-3 日本メカケミカル

    メカヒビターOS-3

    日本メカケミカル
    取扱停止中
    クーラント内または冷却水回路内の錆の抑制する水溶性防錆剤
    用途循環式冷却水用のクーラント、循環水回路内の防錆成分特殊非イオン系有機化合物、防腐剤pH9.2(原液)外観淡黄褐色透明液体動粘度(mm2/s)3.2(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.06(原液)表面張力(mN/m)48(5%溶液)
  • メカヒビター#30 日本メカケミカル

    メカヒビター#30

    日本メカケミカル
    取扱停止中
    べたつきがなく水洗で容易に除去出来る水溶性防錆剤。 防錆有効期間は7~15日
    用途鉄鋼、鋳鉄の加工工程に於ける一時防錆成分特殊アニオン系有機化合物pH9.3(原液)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)5.5(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.08(原液)表面張力(mN/m)69(5%溶液)
  • メカヒビター#25 日本メカケミカル

    メカヒビター#25

    日本メカケミカル
    取扱停止中
    べたつきがなく水洗で容易に除去出来る水溶性防錆剤。防錆有効期間は3~7日
    用途鉄鋼の加工工程に於ける一時防錆成分特殊アミン系有機化合物(非イオン)pH11.4(原液)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)5.7危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.03(原液)表面張力(mN/m)49(5%溶液)
  • バイオアウト#300 日本メカケミカル

    バイオアウト#300

    日本メカケミカル
    取扱停止中
    超硬合金材料に悪影響を及ぼしにくい防腐剤。広範囲の細菌・カビを抑制し、残効性があります。
    用途超硬合金用水溶性研削剤用の防腐剤 殺菌成分防腐剤、防カビ剤、アルコール、他引火点(℃)25外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)6.0(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)0.97(原液)
  • ジャストオームK-1 日本メカケミカル

    ジャストオームK-1

    日本メカケミカル
    取扱停止中
    作業工程に対応し、微量添加で加工条件を最適に保ち作業能率を上げることが出来ます。
    用途ワイヤーカット放電加工液の抵抗値調整剤成分無機物 他容量(L)5pH7.4(原液)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)1.2(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.01(原液)表面張力(mN/m)72(20倍希釈液)
  • バイオアウト#250 日本メカケミカル

    バイオアウト#250

    日本メカケミカル
    取扱停止中
    広範囲の細菌・カビに対し殺菌、静菌作用を発揮し持続する防腐、殺菌剤
    用途水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)への防腐、殺菌成分防腐剤、防カビ剤 他pH8.8(原液)引火点(℃)なし外観淡褐色透明液体動粘度(mm2/s)14(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.16(原液)
  • バイオアウト#220 日本メカケミカル

    バイオアウト#220

    日本メカケミカル
    取扱停止中
    広範囲の細菌を抑制し、腐敗の防止効果が持続する防腐剤
    用途水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)の防腐、殺菌成分防腐剤 他pH10.5(原液)引火点(℃)なし外観無色透明液体動粘度(mm2/s)3.5(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.05(原液)
  • バイオアウト#160T 日本メカケミカル

    バイオアウト#160T

    日本メカケミカル
    取扱停止中
    広範囲の細菌を抑制し、即効性のある水溶性金属加工油用防腐、殺菌剤
    用途水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)への防腐、殺菌成分防腐剤、防カビ剤、他pH10.1(原液)引火点(℃)なし外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)3.6(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.07(原液)
  • メカパーツクリーナーSB 日本メカケミカル

    メカパーツクリーナーSB

    日本メカケミカル
    取扱停止中
    鉄、SUS、アルミ材用。加温により消泡性を発揮するのでシャワー洗浄にも使える水溶性洗浄剤
    用途プレス油、切削油、グリース等の油汚れの高温、高圧洗浄危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプ用オイル LEYBONOL LVO130 Leybold(ライボルト)

    真空ポンプ用オイル LEYBONOL LVO130

    Leybold(ライボルト)
    取扱停止中
    LEYBONOL は、優れた安全性と信頼性の高い真空性能を確保するため特別に開発されました。油膜を形成し、機械的摩耗を防止します。真空に影響を与えない添加剤を使用して、オイルとポンプの寿命を延ばします。
    用途ロータリーポンプ全般仕様動粘性率 (cSt):68 @ 40C; 8.8 @ 100C危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類自然発火点(℃)320
  • メカヒビター#50 日本メカケミカル

    メカヒビター#50

    日本メカケミカル
    取扱停止中
    浸透潤滑性に優れ、べとつきがない水溶性防錆剤。洗浄剤、防錆剤に添加可能。
    用途鉄鋼、鋳鉄の加工工程における一時防錆成分特殊アニオン系有機化合物pH10.1(原液/20℃)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)7.1(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.06(原液)表面張力(mN/m)64(5%溶液)
  • メカヒビター#31 日本メカケミカル

    メカヒビター#31

    日本メカケミカル
    取扱停止中
    浸透潤滑性に優れ、べとつきがない水溶性防錆剤
    用途鉄鋼の加工工程における一時防錆成分特殊アニオン系有機化合物pH8.3(原液/20℃)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)4.0(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.07(原液)表面張力(mN/m)64(5%溶液)
  • おそうじ当ばん 日本メカケミカル

    おそうじ当ばん

    日本メカケミカル
    取扱停止中
    汚れに応じて希釈出来る経済的な水溶性洗浄剤
    用途油など頑固な汚れの洗浄成分界面活性剤、ビルダー、染料、その他pH13.3(原液/20℃)外観橙褐色透明液体動粘度(mm2/s)2.2(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.03(原液)表面張力(mN/m)35(5%溶液)
  • メカパーツクリーナー 日本メカケミカル

    メカパーツクリーナー

    日本メカケミカル
    取扱停止中
    洗浄時の錆を抑制する防錆剤配合の水溶性部品脱脂洗浄剤
    用途金属部品の油汚れの洗浄成分界面活性剤、防錆剤、ビルダー、消泡剤、染料、その他pH11.8(原液)外観黄色透明液体動粘度(mm2/s)4.7(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.05(原液)表面張力(mN/m)36(5%溶液)
  • メカPMクリーナー 日本メカケミカル

    メカPMクリーナー

    日本メカケミカル
    取扱停止中
    弱アルカリ性でアルミニウム製品の脱脂洗浄にも使用可能な洗浄剤
    用途プラントメンテナンス、部品、ワークの脱脂洗浄成分界面活性剤、防錆剤、ビルダー、その他pH8.5(原液/20℃)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)6.4(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.03(原液)表面張力(mN/m)32(5%溶液)
  • メカピカフォーム 日本メカケミカル

    メカピカフォーム

    日本メカケミカル
    取扱停止中
    垂直面の汚れに最適。流れ落ちにくい泡でしっかり洗浄
    用途換気扇、床、壁面などの掃除。食堂、厨房内設備などの頑固な動植物油汚れを除去成分界面活性剤、水酸化カリウム、防錆剤、ビルダー、染料、その他pH13.5(原液/20℃)外観黄色透明液体動粘度(mm2/s)5.9(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.04(原液)表面張力(mN/m)33(5%溶液)
  • メカスーパークリーナー 日本メカケミカル

    メカスーパークリーナー

    日本メカケミカル
    取扱停止中
    強力な脱脂洗浄力でグリース、ワックス、機械油等の頑固な汚れを速やかに除去
    用途工場の機械類、工具部品などのグリース、油汚れなどの洗浄成分界面活性剤、ビルダー、染料、その他pH13.4(原液)外観淡緑色透明液体動粘度(mm2/s)3.2(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.04(原液)表面張力(mN/m)36(5%溶液)
  • メカクリーナー 日本メカケミカル

    メカクリーナー

    日本メカケミカル
    取扱停止中
    強力な脱脂洗浄力でグリース、ワックス、機械油等の頑固な汚れを速やかに除去
    用途工場の機械類、工具部品などのグリース、油汚れなどの洗浄成分界面活性剤、ビルダー、染料、その他pH12.8(原液/20℃)外観淡青色透明液体動粘度(mm2/s)12(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.04(原液)表面張力(mN/m)33(5%溶液)
  • メカテンAL 日本メカケミカル

    メカテンAL

    日本メカケミカル
    取扱停止中
    水溶性切削油剤用アルミニウム腐食防止添加剤
    用途水溶性切削油剤でアルミニウムを加工する際のワークの変色(腐食)防止成分特殊アニオン系有機化合物、アミン化合物 他容量(L)5pH8.9(原液/20℃)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)280(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.08(原液)
  • pH調整剤V-1 日本メカケミカル

    pH調整剤V-1

    日本メカケミカル
    取扱停止中
    水溶性切削油剤加工液のpHを調整するための添加剤
    用途水溶性切削油剤加工液のpH調整成分アルカリ剤、水 他pH12.5(原液)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)26(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.08(原液)
  • メカテンCU 日本メカケミカル

    メカテンCU

    日本メカケミカル
    取扱停止中
    水溶性切削剤での銅加工中の銅ワークの変色を軽減する添加剤
    用途水溶性切削剤で銅・真鍮を加工する際のワークへの変色防止対策成分特殊アニオン系有機化合物容量(L)5pH8.5(原液/20℃)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)3.0(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.05(原液)
  • 消泡剤No.1 日本メカケミカル

    消泡剤No.1

    日本メカケミカル
    取扱停止中
    加工液になじみやいので即泡立ちを抑制
    用途泡立った加工液の消泡成分シリコーン系消泡剤、水 他pH7.4(原液/20℃)外観白色懸濁液体動粘度(mm2/s)300(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)0.98(原液)
  • バイオアウト#140 日本メカケミカル

    バイオアウト#140

    日本メカケミカル
    取扱停止中
    即効性・持続性に優れ、カビ・細菌に対して効果を発揮する殺菌・防腐添加剤。
    用途水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)への防腐、殺菌成分防腐剤、防カビ剤、アルコール、他容量(L)5引火点(℃)21外観淡褐色透明液体危険等級Ⅱ動粘度(mm2/s)18(15℃)危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量5000mL比重(at15℃)0.93(原液)危険物の性状水溶性
  • メカエコクリーナーN 日本メカケミカル

    メカエコクリーナーN

    日本メカケミカル
    取扱停止中
    中性タイプの多目的クリーナー
    用途工場の機械類、工具部品類のグリース、油汚れ等の洗浄。部品・ワークの脱脂洗浄。 工場内およびオフィス内の清掃洗浄成分界面活性剤、溶剤、ビルダー、香料、その他対応材質機械部品pH8.3(原液)主な用途油汚れ外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)5.1(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.03(原液)表面張力(mN/m)31(5%溶液)
  • メカクリーナーW-AX 日本メカケミカル

    メカクリーナーW-AX

    日本メカケミカル
    取扱停止中
    ワックス成分配合 床用洗浄剤
    用途床・機械周りの洗浄容量(L)5対応材質床・機械周り主な用途油汚れ危険物の類別非危険物
  • メカヒビター#23 日本メカケミカル

    メカヒビター#23

    日本メカケミカル
    取扱停止中
    アルミ・銅・黄銅用 水溶性防錆、変色防止剤
    用途アルミ材の変色防止。銅、黄銅の変色、腐蝕防止。成分特殊アニオン系有機化合物pH8.1以下(原液)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)3.4(原液/40℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.03(原液)表面張力(mN/m)35(5%溶液)
工業用潤滑油