絞り込み
ブランド
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
  • モノタロウ(7)
  • AZ(エーゼット)(25)
  • BOLL(22)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(23)
  • NOKクリューバー(30)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(66)
  • TRUSCO(22)
  • エクソンモービル(13)
  • エムーゲ・フランケン(23)
  • オーデック(28)
  • コスモ石油(55)
  • タイムケミカル(22)
  • ダイゾー(17)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(23)
  • モレスコ(MORESCO)(16)
  • 信越化学工業(59)
  • 出光NTG(27)
  • 出光興産(31)
  • 日本油化工業(17)
  • 旭エンジニアリング(12)
  • ブランドをもっと見る
内容量(L)
  • 18(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BONDERITE C-SO VR4870-2B ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    BONDERITE C-SO VR4870-2B

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶(18L)
    7日以内出荷
    水に濡れた品物の表面に速やかに吸着して撥水性の防錆被膜を張り水便を置換する成分と、ベースとなる溶剤からなっています。水に濡れた金属がBONDERITE C-SO VR4870-2Bの液中に浸漬されますと、表面の水のフィルムが完全に防錆被膜に置換され、この置換された水はベースの溶剤との比重差で水玉となって処理槽の底部にたまります。定期的にこの水層を除去していただければ長期にわたって使用できます。
    用途主として鉄鋼部品の中期~長期の防錆に、各種金属部品表面の水切りに使用されます。仕様防錆力△、置換力○使用方法希釈せず原液で使用。原則として浸漬で使用しますが、圧力が弱ければシャワースプレーでも使用できます。処理後は自然乾燥又は通風乾燥して下さい。容量(L)18pH化学的中性外観微乳白色・透明・液状危険等級Ⅲ溶剤石油系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • BONDERITE C-AK VR 150AT ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    BONDERITE C-AK VR 150AT

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥21,980税込¥24,178
    1缶(18kg)
    欠品中
    弱アルカリ性・液状のスプレー用洗浄防錆剤です。主として鉄・鋳物部品の洗浄と防錆に用いますが、非鉄金属が一緒に組込まれた部品の場合にも使用できます。強力な防錆剤が配合されており、一浴で洗浄と防錆を同時に行います。
    用途鉄鋼・鋳鉄からなる組立部品の洗浄防錆に、組立部品等の塗装前のスプレー洗浄に、後水洗を省略した一浴による洗浄防錆に使用できます。使用温度(℃)20~80使用時間(分)1~3pH10.2~11.2(1.5%:25℃)比重1.05外観無色~淡黄色・透明・液状危険物の類別非危険物使用濃度0.5~3%洗浄方式スプレー洗浄・搖動洗浄
  • BONDERITE C-AK T5000 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    BONDERITE C-AK T5000

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥21,980税込¥24,178
    1缶(20kg)
    7日以内出荷
    強力なアルカリ・ビルダーに特殊な界面活性剤を配合した浸漬・スプレー併用可能な脱脂洗浄剤で、多種の汚れに対して強力な洗浄力を発揮します。動・植物油・鉱物油などの油脂類を強力に脱脂します。
    用途鉄、鋳物、ステンレス材の洗浄剤として使用できます。使用温度(℃)40~70比重1.14~1.16(原液・25℃)外観無色~淡黄色液状危険物の類別非危険物使用濃度3~10%(軽度の油汚れ)、10~20%(重度の油汚れ)洗浄方式浸漬洗浄、スプレー洗浄、ブラシ洗浄
工業用潤滑油