絞り込み
ブランド
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
- ANP(4)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
- オーデック(6)
- サンエスエンジニアリング(2)
- シェルケミカルズジャパン(5)
- タイムケミカル(2)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(2)
- ネオス(7)
- ノックス(2)
- ユシロ化学工業(3)
- 出光興産(4)
- 大崎電工(4)
- 日本油化工業(8)
- 旭エンジニアリング(2)
- 東洋石油化学(3)
- 横浜油脂工業(Linda)(2)
- 鈴木油脂工業(SYK)(5)
- 関西パテ化工(2)
- ブランドをもっと見る
![BONDERITE C-AK VR 150AT ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
BONDERITE C-AK VR 150AT
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥21,980税込¥24,1781缶(18kg)欠品中弱アルカリ性・液状のスプレー用洗浄防錆剤です。主として鉄・鋳物部品の洗浄と防錆に用いますが、非鉄金属が一緒に組込まれた部品の場合にも使用できます。強力な防錆剤が配合されており、一浴で洗浄と防錆を同時に行います。用途鉄鋼・鋳鉄からなる組立部品の洗浄防錆に、組立部品等の塗装前のスプレー洗浄に、後水洗を省略した一浴による洗浄防錆に使用できます。使用温度(℃)20~80使用時間(分)1~3pH10.2~11.2(1.5%:25℃)比重1.05外観無色~淡黄色・透明・液状危険物の類別非危険物使用濃度0.5~3%洗浄方式スプレー洗浄・搖動洗浄![BONDERITE C-AK T5000 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
BONDERITE C-AK T5000
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥21,980税込¥24,1781缶(20kg)7日以内出荷強力なアルカリ・ビルダーに特殊な界面活性剤を配合した浸漬・スプレー併用可能な脱脂洗浄剤で、多種の汚れに対して強力な洗浄力を発揮します。動・植物油・鉱物油などの油脂類を強力に脱脂します。用途鉄、鋳物、ステンレス材の洗浄剤として使用できます。使用温度(℃)40~70比重1.14~1.16(原液・25℃)外観無色~淡黄色液状危険物の類別非危険物使用濃度3~10%(軽度の油汚れ)、10~20%(重度の油汚れ)洗浄方式浸漬洗浄、スプレー洗浄、ブラシ洗浄
『工業用潤滑油』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![BONDERITE C-AK VR 150AT ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)