絞り込み
粘度
- その他(3)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(7)
- 信越化学工業(57)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(53)
- NOKクリューバー(30)
- オーデック(28)
- AZ(エーゼット)(26)
- BOLL(23)
- エムーゲ・フランケン(23)
- タイムケミカル(22)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(22)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(20)
- 日本油化工業(18)
- ダイゾー(16)
- GA(グリーンエース)(11)
- ニコテック(11)
- 旭エンジニアリング(11)
- TRUSCO(10)
- スターカット工業(10)
- ユシロ化学工業(8)
- EDWARDS(7)
- ブランドをもっと見る
内容量(L)
- 0.42(1)
特価

シリコンオイル KF54 1kg
TGK(東京硝子器械)¥10,500税込¥11,5501缶当日出荷粘度(C/S)400温度範囲(℃)-30~250適合オイルバス専用のシリコンオイル容量(kg)1引火点(℃)300以上発火点(℃)約400危険物の類別非危険物
シリコーンオイル KF96 1.5CS
TGK(東京硝子器械)¥229,800税込¥252,7801缶(14kg)34日以内出荷シリコンオイルは一般に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、離型剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。タイプペール缶入粘度1.5C/S容量(kg)14適合ゴム、プラスチック、金属、鋳物用、食品用、石油工業用、一般用危険物の類別非危険物
シリコーンオイル
TGK(東京硝子器械)¥9,798~税込¥10,778~1缶(1kg)ほか4日以内出荷から34日以内出荷無色透明・無臭です。 耐水性・撥水性にすぐれています。 離型性(非粘着性)にすぐれています。 表面張力が低いため、濡れ性にすぐれています。 潤滑性にすぐれています。 独特の光沢とつやを与えます。用途制汗剤、ヘアスプレー、シャンプー、リンス、スキンクリーム、ローション類比重0.935(25℃)揮発分25 ※1:150℃/24h外観無色透明液体流動点(℃)-60以下屈折率1.399(no25)危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)10(25℃)表面張力(mN/m)20.1効果さっぱりとした感触
シリコーンオイルスプレー
TGK(東京硝子器械)¥4,598~税込¥5,058~1本(420mL)4日以内出荷主成分はシリコンですから、熱に対して安定しています。 離型性・潤滑性にすぐれ、つや出し剤にも使用できます。容量(mL)420危険物の類別非危険物
シリコンオイル KF96 1.5CS
TGK(東京硝子器械)¥31,980税込¥35,1781缶(1kg)4日以内出荷シリコンオイルは一般に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、離型剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。粘度1.5C/S適合ゴム、プラスチック、金属、鋳型用、食品用、石油工業用、一般用危険物の類別非危険物