絞り込み
ブランド
粘度
内容量(L)
適合
引火点(℃)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 工業用潤滑油

1,506件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YUNISOL AF 日本油化工業YUNISOL AF日本油化工業
17,980税込19,778
1缶(18L)
10日以内出荷
シリコーン系エマルション型消泡剤で、極く微量の使用により優れた効果を発揮します。
容量(L)18液色乳白色主成分シリコンオイル、界面活性剤引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.0(15℃)危険物の類別非危険物反応中性
水溶性タッピングオイル オリック水溶性タッピングオイルオリック
3,198税込3,518
1本(420mL)
当日出荷
切削能率と工具寿命を延ばす。水溶性で地球に優しい後処理がラクラク切削性抜群多目的な用途。 プレス油・ベンダ用として1800度まで溶融しない驚異的な潤滑性寸法精度の向上。 SUSの加工に威力切削速度アップ!
用途各種金属・ドリル・タップ・エンドミル・リーマ・ブローチ他・切削加工時の潤滑油/ステンレス・難削材・高速・重切削用容量(mL)420タイプ水性対象鋼材ステンレス、難切削材、アルミ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.084L危険物の性状非水溶性
エマルジョン型消泡剤 TSA737F モメンティブジャパン(旧:GE東芝)エマルジョン型消泡剤 TSA737Fモメンティブジャパン(旧:GE東芝)
48,980税込52,898
1缶(18kg)
7日以内出荷
エマルジョン型の食品添加用シリコーン消泡剤で、食品衛生法による食品添加物の 「シリコーン樹脂」の規格基準に適合したものです。食品工業における水系発泡液に対して優 れた消泡効果を示します。特に消泡効果の持続性に優れています。
用途食品、医薬品の製造、濃縮、貯蔵、充填工程等における消泡。醤油、豆腐、ジュース、砂糖、酒類主な用途消泡仕様シリコーン樹脂分30%使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して添加してください。添加量は、食品衛生法の規定により「シリコーン樹脂」として食品1kgにつき0.050g以下となっています。また、消泡以外の目的で食品に添加することはできません。適合機器食品、医薬品イオンノニオン比重1.01(25℃)外観乳白色希釈剤危険物の類別非危険物
コスモ オルパス コスモ石油コスモ オルパスコスモ石油
11,980税込13,178
1缶(20L)
4日以内出荷から6日以内出荷
酸化安定性が優れていますので、潤滑油の酸化劣化をおさえ、長期間安定した性能を維持します。 さび止め性に優れていますので、各種機械でのさびの発生を防止します。 摩耗防止性が優れていますので、荷重がかかる潤滑個所においても、摩耗や焼付を防止します。 循環給油においても、極めて良好なあわ立ち防止性を発揮します。 優れた清浄性を有していますので、高温においてもラッカーやカーボンの堆積を抑制します。
用途各種産業機械の循環系統油、軽荷重の減速機 各種油圧装置の油圧作動油 空気、ガス圧縮機の外部油容量(L)20
クライトックスGPLオイル 107 ケマーズクライトックスGPLオイル 107ケマーズ
91,980税込101,178
1本(1kg)
欠品中
クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。使用温度範囲(℃)-30~288グレード107流動点(℃)-30危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)440(40℃)、42(100℃)
RIXタービン ENEOS(旧:JXTGエネルギー)RIXタービンENEOS(旧:JXTGエネルギー)
12,980税込14,278
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
大型発電所、各種タービン装置に長年の実績があるR&O型添加タービン油です。 油劣化によるスラッジ生成を長期間抑制し、安定した性能を維持します。 水分離性、抗乳化性に優れており、水力タービン軸受、蒸気タービン軸受に良好な性能を発揮します。 低圧の油圧機器、プレスおよび軽荷重な歯車装置等にも使用できます。
用途発電所の蒸気タービン、水力タービン、船舶用タービンの軸受、減速歯車、調速機等に使用される他、水力タービンの圧油、油圧機器や圧縮機の軸受にも使用できます。適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類酸価(mgKOH/g)0.05危険物の性状非水溶性
ダフニービオスハイドロSE 出光興産ダフニービオスハイドロSE出光興産
35,980税込39,578
1缶(20L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
優れた生分解性を有しています。 植物油系生分解性作動油と比較し、優れた耐酸化安定性を有しています。 粘度指数が高く、幅広い温度領域で使用できます。 鉱物油系作動油と同様の廃油処理ができます。 引火点250℃以上を有する為、危険物から除外され、可燃性液体類に分類されます。 環境に優しい製品です。
用途屋外で使用される各種油圧装置の生分解性作動油として。適合範囲油圧作動危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
電子部品用エコシンナー 東洋石油化学電子部品用エコシンナー東洋石油化学
8,998税込9,898
1缶(16L)
4日以内出荷
【非有機溶剤タイプ】【人体に対する有害性や環境負荷を考慮】基盤用洗浄の用途に合わせて配合されています。有機溶剤に該当しないシンナーであるため、作業環境の改善やリスクアセスメントに最適です。各種法規制に対応しています。
用途基盤洗浄、脱脂洗浄用、作業環境改善、リスクアセスメント対策成分炭化水素系容量(L)16危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当危険物の性状非水溶性
ハイランドTS ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ハイランドTSENEOS(旧:JXTGエネルギー)
11,980税込13,178
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した非亜鉛系耐摩耗性油圧作動油です。高度精製基油と無灰系添加剤の組成で、優れた摩耗防止性および耐荷重性、酸化安定性、熱安定性を発揮します。 優れた摩耗防止性能、耐荷重性能を有します。高圧・高性能化した油圧装置において油圧ポンプやバルブの摩耗や焼付きを防ぎ、装置の性能を十分に発揮させることができます。 優れたさび止め剤を添加しており、油圧系統内のさび発生を防ぎます。 高度精製基油と無灰系添加剤の組合せにより、優れた酸化安定性、熱安定性を発揮します。熱負荷の高い油圧装置で長時間使用しても、亜鉛系耐摩耗性油圧作動油に比べてスラッジの生成が少なく、油圧装置のバルブやフィルタの閉塞などが軽減できます。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など、低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数103酸価(mgKOH/g)0.10危険物の性状非水溶性
スマートモールド プレミアム 無臭 中外油化学工業スマートモールド プレミアム 無臭中外油化学工業
8,698税込9,568
1缶(18L)ほか
4日以内出荷
バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。 高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。
用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。成分石油系炭化水素使用方法原液L1.0(黄色透明)タイプ無臭引火点(℃)188流動点(℃)-15.0危険等級動粘度(mm2/s)11.72(40℃)、3.091(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数127粘度(mm2/s)11.72(40℃)密度(g/cm3 at15℃)0.8583色(ASTM)0.5塗布量25~35m2/L危険物の性状非水溶性
難燃性作動液 ハイドールHAW-32 モレスコ(MORESCO)難燃性作動液 ハイドールHAW-32モレスコ(MORESCO)
25,980税込28,578
1缶(18L)
翌々日出荷
ハイドールHAW-32は、水とグリコールを主成分とする水-グリコール系の難燃性作動液です。潤滑性や耐熱・耐酸化安定性を著しく向上させることによって、14MPa以上での使用が可能です。 すぐれた難燃性:消防法危険物非該当品として、すぐれた難燃性があります。 配管抵抗を小さくできます。ISO VG32相当の粘度です。 すぐれた安定性:熱、酸化、機械的せん断による劣化が生じがたく、不溶解生成物の発生が最小限におさえられます。 各種材質への適合性:油圧装置に使用される金属、ゴムへの適合性があります。 消泡性、さび止め性:泡の発生が少なく持続するため、応答性が良好で、正確な制御を保持します。 すぐれた粘度温度特性と低流動点:温度変化に対する粘度の変化が小さく、流動点も低いため、安定した装置性能を維持します。
用途火気危険性の高い油圧装置。 消防法危険物数量規制の対象となる油圧装置。 工作機械や寒冷地の油圧装置。pH10.2(20℃)水分(%)40流動点(℃)-47.5動粘度(mm2/s)32.0(40℃)
ミニモ 研削液 油性 ミニターミニモ 研削液 油性ミニター
3,298税込3,628
1本
9日以内出荷
より効果的な研削、研磨作業を行なうための研削補助液です。
トラスコ品番852-9597粒度全ての粒度のスティック砥石に使用可容量(mL)250質量(g)191危険物の類別非危険物
カナロン・ハイ(耐熱潤滑油) KANA(片山チエン)カナロン・ハイ(耐熱潤滑油)KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1本(420mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
乾燥装置などの高温化でのコンベヤチェーンの潤滑にご使用頂けます。 180~260℃の環境で使用可能です。
種類チェーン用洗浄剤・潤滑剤引火点(℃)270以上(JISK2265)
スニソオイル BBKテクノロジーズスニソオイルBBKテクノロジーズ
9,498税込10,448
1缶(1L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ボンノック AX ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ボンノック AXENEOS(旧:JXTGエネルギー)
37,980税込41,778
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
化学的に合成された炭素水素を基油として用いているため、高温、高速の厳しい環境下でも使用可能な合成系工業用キヤ油です。さらに粘度指数が高いため、広い温度範囲での使用が可能であり、一般の鉱油系ギヤ油に比較して優れた潤滑性、熱酸化安定性を有している工業用ギヤ油です。
用途各種鉄鋼機械をはじめ鍛造、製紙、建設、鉱山、化学、荷役機械など一般産業用機械の密閉歯車の潤滑用流動点(℃)-45以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1酸価(mgKOH/g)0.5危険物の性状非水溶性
マーグプラスMP(非塩素系切削油) 出光興産マーグプラスMP(非塩素系切削油)出光興産(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(20L)
3日以内出荷
ミスト防止剤を添加していますのでオイルミストの発生を抑制します。 塩素系極圧剤を使用していないため、廃油焼却時に有害物質を生成しません。 廃油焼却処理時に塩素ガスを発生させませんので、焼却炉の傷みと抑制します。 塩素系極圧剤による樹脂材料の破損を抑制し、設備保全費を低減します。
用途非鉄金属、鋳物、炭素鋼の一般施削加工、ドリル加工に適します。容量(L)20引火点(℃)170(C.O.C)適合工具ドリル危険等級動粘度(mm2/s)14.6(@40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類全硫黄分(%)0.20(wt)銅板腐食(100℃×3H)1(1B)密度(g/cm3 at15℃)0.8748(15℃)色(ASTM)L1.5(D-1500)危険物の性状非水溶性
メタルカット ケミカルソリューション型 TRUSCOメタルカット ケミカルソリューション型TRUSCO
23,980税込26,378
1缶(18L)
当日出荷
有機酸塩や無機酸塩を主成分とする合成品で水溶液は透明に溶けます。主に研削に使用します。PRTR法対象物質を含みません。
用途研削機。平面研削、円筒研削、内面研削、ロール研削加工。透明タイプケミカルソリューション(透明型)成分合成潤滑剤容量(L)18危険物の類別非危険物
バキュオリン エクソンモービルバキュオリンエクソンモービル
14,980税込16,478
1缶(20L)ほか
7日以内出荷
【軸受油】工業用の多目的潤滑油として、軸受・歯車などに使用されます。また、線材圧延機のモーゴイル ノン ツイスト ロッド ミルならびにバックアップロール軸受システムに使用されます。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
#98010 99X-スーパー 塩素フリー品 4L TDT(田野井)#98010 99X-スーパー 塩素フリー品 4LTDT(田野井)
12,980税込14,278
1缶(4L)
翌々日出荷
比較的低粘度で、汎用性に優れています。加工後の脱脂作業が容易になります。タップ・ブローチ・リーマー加工に適しています。
用途タップ立て(盛上げタップを含む)、ブローチ、リーマ、ねじ切り加工等タイプ不水溶性(塩素フリー品)容量(L)4適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)淡褐色透明JIS分類N3種8号RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ディーゼルエンジンオイル EO15W40-LA ノーブランドディーゼルエンジンオイル EO15W40-LAノーブランド
5,898税込6,488
1本(4L)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LSAESAE 15W-40危険物の性状非水溶性
エマルジョン型シリコーン消泡剤 旭化成ワッカーシリコンエマルジョン型シリコーン消泡剤旭化成ワッカーシリコン
17,980税込19,778
1缶(16kg)
8日以内出荷
微量添加で優れた消泡効果を発揮することから泡立ちが懸念される各種製品、さまざまな工程にて幅広く使われています
用途一般、排水、繊維、排水処理、各種油剤の内添剤pH約6外観白色液体希釈剤危険物の類別非危険物
フードグレードロータリーコンプレッサーオイル20L 日立産機システムフードグレードロータリーコンプレッサーオイル20L日立産機システム
96,980税込106,678
1缶(20L)
3日以内出荷
適合食品業界向けHACCPに対応した日立スクリュー圧縮機専用オイル ・米国FDAが規定した安全な材料を使用・米国NSFインターナショナルによりH1グレードに認証・日立スクリュー圧縮機HISCREW、DSPシリーズに共通してご使用頂ける専用油 ※市販潤滑油(鉱物油)及び現行ご使用潤滑油からオイル交換される場合フラッシング作業が必要となりますのでご相談下さい。容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1800mLISO粘度グレード32関連資料SDS(0.61MB)危険物の性状非水溶性
ダフニースーパーハイドロ HF-ST 出光興産ダフニースーパーハイドロ HF-ST出光興産
14,980税込16,478
1缶(20L)
4日以内出荷
高度に精製された高粘度指数基油(HVI)に,特殊な摩耗防止剤,酸化防止剤をはじめとした各種添加剤を配合した、高引火点兼省エネ型非Zn系油圧作動油です。 引火点が高い高粘度指数基油(HVI)を用いているため、引火点250℃以上となります。このため消防法の危険物から除外され、可燃性液体類となります。 高い粘度指数を示しておりウォーミングアップ時の動力損失を軽減できます。 高粘度指数油としては抜群の剪断安定性を有し、長期高圧条件下でも粘度低下が極めて少なく、安定した性状を維持します。 優れた潤滑特性有しており、従来の油圧作動油と比べ油圧ポンプ等の各種摩擦抵抗を低減し、電力消費の節減が可能です。 耐熱性に優れ、スラッジ生成が少なく、更油周期延長が可能です。 Zn系耐摩耗性油に比較して、更油間隔を延長でき、スラッジトラブルを軽減できます。 その他、油圧作動油としての必要な特性を兼備えております。
用途本油は、引火点250℃以上を有する可燃性液体類に分類され、さらに、従来の鉱物油系油圧作動油と比較して省エネルギー性を兼備えた,高引火点兼省エネ型非Zn系油圧作動油です。 優れた省エネルギー効果を,さまざまな油圧装置で発揮します。また,熱負荷を受けやすい高性能高圧油圧装置に適用できる油圧作動油です。引火点(℃)254流動点(℃)-32.5動粘度(mm2/s)45.77 @40℃、7.473 @100℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度指数128密度(g/cm3 at15℃)0.85色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.17
ダフニーミルクール 出光興産ダフニーミルクール出光興産
17,980税込19,778
1缶(20L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
特殊界面活性剤が有する高潤滑性により、優れた切削性を有し、工具寿命の延長と仕上げ面精度の向上が期待できます。バクテリアの発生が少なく、液の寿命が延長でき、廃棄物の削減に期待できます。濃度変化に対して安定したpH値を維持できますので、被削材や工作機械の発錆を抑制できます。優れた自己乳化力があるため、水温や水の硬度によらず攪拌力の小さいタンクでも容易に乳化することができます。改正PRTR法非該当商品です。
用途アルミ合金、炭素鋼、合金鋼の汎用切削加工油剤として、水に溶かして使用します。また、非塩素系ですので、廃液処理の際にダイオキシンや腐食性ガスを発生する恐れがありません。危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)0.9376色(ASTM)L1.0
シェル ヒートトランスファーオイル S4 X シェルルブリカンツシェル ヒートトランスファーオイル S4 Xシェルルブリカンツ
25,980税込28,578
1缶(20L)
5日以内出荷
シェルグループ独自の合成油を基油に使用した、長寿命、高引火点、環境対応型の熱媒体油です。 高い粘度指数を有しており低温時の始動性に優れます。 スラッジの生成が少ないため、機器のメンテナンスコストの削減に貢献します。
容量(L)20引火点(℃)260(開放式)流動点(℃)-25動粘度(mm2/s)100℃:6.4、40℃:34.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度指数140密度(g/cm3 at15℃)0.826色(ASTM)L0.5化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB)
コスモ ハイドロ HV 15K コスモ石油コスモ ハイドロ HV 15Kコスモ石油
19,980税込21,978
1缶(20L)
6日以内出荷
高度に精製したベースオイルに各種添加剤を配合した高粘度指数型耐摩耗性油圧作動油です。 粘度指数が高く、低温領域での粘度特性が優れており、油圧機器始動時のアイドリング時間を短縮することで省エネルギー効果を発揮します。
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
コスモ 高圧絶縁 コスモ石油コスモ 高圧絶縁コスモ石油
16,980税込18,678
1缶(18L)
3日以内出荷
JIS C 2320 1種2号に適合する絶縁油。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コスモ サーモ コスモ石油コスモ サーモコスモ石油
16,980税込18,678
1缶(20L)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
各種間接加熱装置の熱媒体油として適するように開発した製品で、高温での熱安定性、酸化安定性に優れ、長期間使用することができます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コスモ バック コスモ石油コスモ バックコスモ石油
21,980税込24,178
1缶(18L)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
蒸気圧が低く、到達真空度はポンプのもつ限界まで期待できます。 抗乳化性に優れており、水の分離が容易です。 熱安定性が優れ、長期にわたって使用できます。
用途ロータリーポンプ全般、キニー型
クレンゾルHS ENEOS(旧:JXTGエネルギー)クレンゾルHSENEOS(旧:JXTGエネルギー)
9,698税込10,668
1缶(18L)
8日以内出荷
無色透明容量(L)18引火点(℃)≧40 ペンスキーマルテンス密閉式沸点(℃)初留点150臭気あり密度(g/cm3)0.77(15℃)融点(℃)流動点-55危険等級溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
シェルコレナオイルS2RJ シェルルブリカンツシェルコレナオイルS2RJシェルルブリカンツ
17,980税込19,778
1缶(20L)
8日以内出荷
高性能基油に各種添加剤をバランスよく配合した結果、熱・酸化安定性に優れ油温が高く厳しい条件下においてもオイル劣化によるトラブル回避に貢献します。 蒸発損失が少なく、高温での使用でもオイルの蒸発量が少ないため、オイル消費の低減に寄与します。また、オイルミストの発生を抑えられるため、クリーンなエアの供給が可能です。 高性能基油を使用することにより、通常のコンプレッサー油よりも高い粘度指数を有しております。そのため低温時に始動性に優れ、冬期間や寒冷地での使用にも適します。 水分離性能が優れているため、ドレン切替が容易で補充量の低減に寄与します。
L1.0容量(L)20引火点(℃)246流動点(℃)-30.0危険等級動粘度(mm2/s)32(40℃)、6.1(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数140密度(g/cm3 at15℃)0.833危険物の性状非水溶性
ハイカーボンDS 日本油化工業ハイカーボンDS日本油化工業
16,980税込18,678
1箱(18L×1箱)
3日以内出荷
強力な浸透力で硬質カーボンに速やかに浸透し、金属・セラミック・プラスチック面から剥離、除去します。 アルミニウム、鉄に対する腐食性はありません。 刺激性・悪臭がなく、作業性が良好です。 泡立ちを抑え、循環洗浄、バブリング洗浄時の良好な作業性を確保します。
用途DPFなどの車両用排ガス処理装置のカーボン洗浄剤危険物の類別非危険物
消泡剤 バブルクリン ショウエイ消泡剤 バブルクリンショウエイ
5,998税込6,598
1本(500cc)
3日以内出荷
ジャグジーなどの泡風呂の泡切れをよくする消泡剤です。内容量500ml/本となっております。随時必要に応じて投入しご利用いただけます。
用途消泡使用方法浴槽容量1m3/キャップ1杯(5cc)危険物の類別非危険物
メカエコプレスHI-100 日本メカケミカルメカエコプレスHI-100日本メカケミカル
9,980税込10,978
1個(4L)ほか
4日以内出荷
ステンレス材料の加工に対応した強力プレス油高粘度で油膜切れしにくい高精度加工・難加工に対応
用途絞り、曲げ、抜き、しごき加工成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン)材質ステンレス比重0.98(15℃)引火点(℃)130外観黄褐色液体危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)220耐圧(kg/cm2)8危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類摩擦係数0.13危険物の性状非水溶性
真空ポンプオイル JTC真空ポンプオイルJTC
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
TW-05ASN・TW-05AS-1用
仕様●VG値:68●動粘度:20.5(mm2/sec)(40℃)危険物の類別非危険物
シリコーンオイル KF96-200CS 信越化学工業シリコーンオイル KF96-200CS信越化学工業
5,998税込6,598
1缶(1kg×1缶)ほか
6日以内出荷から11日以内出荷
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。生理的に不活性で、熱酸化安定性、耐薬品性に優れているため、特殊な用途を除いてあらゆる成形材料に使用できます。
用途撥水性、離型性、表面滑り性など粘度(25℃)200mm2/cm不揮発分98.5%以上外観無色透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類比重(at15℃)0.97RoHS指令(10物質対応)対応
専用真空ポンプオイル イチネンTASCO専用真空ポンプオイルイチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
TA150VA,VB,VCの能力を引き出すため、専用の真空ポンプオイルをご使用ください。※この真空ポンプオイルはTA150VA,TA150VB,TA150VC専用となりますので、他の真空ポンプにはご使用になれません。
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
アクスルオイル ノーブランドアクスルオイルノーブランド
27,980税込30,778
1缶(20L)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LSAESAE 80W危険物の性状非水溶性
ディーゼルエンジンオイル EO10W30-DH ノーブランドディーゼルエンジンオイル EO10W30-DHノーブランド(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本(4L)
8日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LSAESAE 10W-30危険物の性状非水溶性
ハイドロリックオイル 46 コベルコ(KOBELCO)ハイドロリックオイル 46コベルコ(KOBELCO)
34,980税込38,478
1缶(20L)
11日以内出荷
規格KW5046粘度46危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油