絞り込み
ブランド
粘度
内容量(L)
適合
引火点(℃)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 工業用潤滑油

1,506件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンライト MC-5 出光NTGサンライト MC-5出光NTG
17,980税込19,778
1缶(20L)
5日以内出荷
冷却性と潤滑性に優れており、バランスの良い汎用タイプの加工油剤です。 鉱油を含油しないタイプで、ベトつきが少なく使用量が削減され、経済的です。 鋳鉄・鋼・非鉄金属(アルミ及び銅合金)に対して防錆・防食性が優れています。 液が半透明で視認性に優れ、作業性が良好です。 塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、亜硝酸塩は一切添加しておりません。 化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。
容量(L)20規格JIS A2種1号相当pH9.4引火点(℃)なし外観(希釈液)青色透明動粘度(mm2/s)2.8(原液・40℃)危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)32.0(25℃)
シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 50-J モメンティブジャパン(旧:GE東芝)シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 50-Jモメンティブジャパン(旧:GE東芝)
39,980税込43,978
1箱(1kg×10缶)ほか
当日出荷から72日以内出荷
無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.59、体膨張率1.05×10-3L/K比重0.960(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.5×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.72屈折率1.402誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)50(25℃)表面張力(mN/m)20.5比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.55(40℃)、1.63(100℃)、1.76(200℃)
シリコーンオイル(油拡散ポンプ用) 信越化学工業シリコーンオイル(油拡散ポンプ用)信越化学工業
17,980税込19,778
1缶(535g)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
用途耐酸化性、耐薬品性が良い。比重1.065(25℃)沸点(℃)210/0.67kPa外観無色透明液体屈折率1.555(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度(mm2/s)37(25℃)危険物の性状非水溶性
ユニクエンチ MT ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ユニクエンチ MTENEOS(旧:JXTGエネルギー)
15,980税込17,578
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
スーパーハイランド WP ENEOS(旧:JXTGエネルギー)スーパーハイランド WPENEOS(旧:JXTGエネルギー)
17,980税込19,778
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
耐摩耗性や長寿命性が優れており、建設機械用途に最適な油圧作動油です。 耐摩耗性の優れた非亜鉛系極圧添加剤の採用により、高圧油圧ポンプの摩耗トラブルを防止します。 高度精製基油と高性能酸化防止剤の採用により、高温使用時のスラッジ生成量が極めて少なく、バルブの作動不良やフィルター閉塞などのトラブルを防止します。 スティックスリップ防止剤の採用により、油圧シリンダの異常音発生を防止します。 従来の非亜鉛系油圧作動油に比べてブレーキトルク性能が優れ、油圧ブレーキの各種トラブルを防止します。 250℃以上の引火点を保証した可燃性液体類に分類される 商品です。
用途建設機械、鍛造プレスなどの大型産業機械、 産業車両の油圧装置適合範囲油圧作動色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.07
ポンプオイル Panasonic(パナソニック)ポンプオイルPanasonic(パナソニック)
959税込1,055
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
水溶性切削液(ソリューション) モノタロウ水溶性切削液(ソリューション)モノタロウ(11件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(18L)
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
アイソゾール ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アイソゾールENEOS(旧:JXTGエネルギー)
119,800税込131,780
1缶(200L)
8日以内出荷
飽和炭化水素分が99.8%以上であり、不飽和炭化水素分および芳香族炭化水素分はほとんど含まれていない純度の高いイソパラフィン系溶剤です。 精製されたガスが原料であり、製品は高度に精製されるため、塩素、硫黄、その他重金属分は、ほとんど含まれていません。 無色透明で、臭気が極めて少ない溶剤です。
用途印刷溶剤・インキ溶剤・重合化学反応溶剤・洗浄溶剤・ワックス希釈剤流動点(℃)-70以下危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
HOTEMP 2000-SPRAY NOKクリューバーHOTEMP 2000-SPRAYNOKクリューバー
4,698税込5,168
1缶(400mL)
63日以内出荷
高温・高粘着オイル。
用途チェーン、ギヤ、軸受、ガイドレール。 高温になる機械・装置などのチェーン、ギヤ、摺動部。 オートバイなどの高速回転するチェーン。適合範囲チェーン・ギヤ・軸受・ガイドレール容量(mL)400タイプギヤ・チェーン用使用温度範囲(℃)0~250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スマートモールド スタンダード 万能型 中外油化学工業スマートモールド スタンダード 万能型中外油化学工業(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1缶(18L)ほか
4日以内出荷
バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。 高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。
用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。タイプ万能型密度(g/cm3 at15℃)0.8454色(ASTM)L1.0引火点(℃)60流動点(℃)-25.5動粘度(mm2/s)9.134(40℃)、3.081(100℃)粘度指数234使用方法原液塗布量25~35m2/LL1.0(黄色透明)成分石油系炭化水素粘度(mm2/s)8.703(40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
タップタッチオイル FUSO631F-18(無洗浄乾燥型、18リットル) 扶桑精機タップタッチオイル FUSO631F-18(無洗浄乾燥型、18リットル)扶桑精機
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
無洗浄乾燥タイプです。 液が蒸発し、油分が残らないです。 洗浄時間を省き、作業時間の短縮につながります。
トラスコ品番810-5171質量(kg)18危険物の類別非危険物
ギヤオイル添加剤 モリコンクM100 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 モリコンクM100 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)
15,980税込17,578
1缶(4L)
4日以内出荷
トラスコ品番868-2930容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO150 20L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO150 20LSUMICO(住鉱潤滑剤)
24,980税込27,478
1缶(20L)
翌々日出荷
トラスコ品番136-0747容量(L)20アズワン品番64-7143-93危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル スミギヤオイルMO150 20L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル スミギヤオイルMO150 20LSUMICO(住鉱潤滑剤)
18,980税込20,878
1缶(20L)
4日以内出荷
トラスコ品番868-2375容量(L)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル スミギヤオイルMO100 20L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル スミギヤオイルMO100 20LSUMICO(住鉱潤滑剤)
18,980税込20,878
1缶(20L)
当日出荷
トラスコ品番868-2374容量(L)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) モリオイルF100 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(高温チェーン用) モリオイルF100 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1箱(4L×2缶)
3日以内出荷
適合範囲高温チェーントラスコ品番868-2443容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX150 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX150 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
44,980税込49,478
1缶(18L)
3日以内出荷
適合範囲高温チェーントラスコ品番134-4320容量(L)18アズワン品番64-7144-24危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES150 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES150 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1缶(4L)
当日出荷
適合範囲高温チェーントラスコ品番868-2456容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES150 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES150 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
59,980税込65,978
1缶(18L)
3日以内出荷
適合範囲高温チェーントラスコ品番134-4314容量(L)18アズワン品番64-7144-27危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
超切削オイル イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)超切削オイルイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
4,198税込4,618
1本(1L)
翌々日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スプレーオイル HiKOKI(旧:日立工機)スプレーオイルHiKOKI(旧:日立工機)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
備考ロングノズル付内容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
タッカーオイルスプレー BOLLタッカーオイルスプレーBOLL
619税込681
1本(220mL)
当日出荷
高度に精製した基油に水置換剤・防錆剤などの各種添加剤を合 理的に配合したタッカー専用オイルです。
ISO粘度グレード32寸法(mm)H180×W55×D55容量(mL)220質量(g)210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量110mL危険物の性状非水溶性
水溶性チェーンソーオイル BOLL水溶性チェーンソーオイルBOLL
1,698税込1,868
1本(1L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
茶刈機に最適です。 お茶の葉等に付着したオイルが雨水により洗い流されますので葉等の育成にほとんど影響がないチェーンソー専用オイルです。 水溶性ですので洗濯も簡単です。
ISO粘度グレード130適合範囲チェーンソー仕様コック付危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
AZコンプレッサーオイル エーゼットAZコンプレッサーオイルエーゼット
18,980税込20,878
1本(18L)
4日以内出荷
潤滑油。一般的なレシプロタイプ(往復運動型)のコンプレッサー用オイルです。カーボンの精製を抑え、錆びやすいシリンダー内部の錆を防ぎます。
用途レシプロ型(往復連動型)空気圧縮機用粘度ISO VG68適合範囲コンプレッサー容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
ファインクール SMV ノーブランドファインクール SMVノーブランド(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(18L)
翌々日出荷
低腐敗性を目的に開発されたエマルジョンタイプの汎用型水溶性切削油剤です。 鉄・鋳鉄・アルミニウム・銅合金・ステンレス等、幅広い材質に使用することが出来る水溶性切削油剤です。 防錆性・防食性に優れており、アルミニウム・銅合金にも適用されます。 抗菌性のよい添加剤を使用していますので、防腐性に優れています。 消泡性が良いので作業能率の向上になります。 潤滑性に優れていますので、工具寿命の延長や加工精度の向上が考えられます。 焼却処理時にダイオキシンの発生が心配される塩素系添加剤は含まれておりません。 混入油分に対する分離性が優れていますので、その油分を除去することにより液の劣化を防ぎ、液寿命を延長させることが可能です。 非鉄金属を変色させません。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、アルミ、銅合金等のNC旋盤、マシニングセンタによる切削加工。容量(L)18希釈倍率10~20倍pH9.50(×15)引火点(℃)なし危険物の類別非危険物外観(希釈液)乳白色エマルジョン
コスモ スクリュー32X コスモ石油コスモ スクリュー32Xコスモ石油(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1缶(20L)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
ロングライフタイプ回転式空気圧縮機油。 優れた熱酸化安定性。 優れた水分離性。 優れた消泡性。 優れたさび止め性・腐食防止性。 優れた潤滑性。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ネオスリグライト D-50L ネオスネオスリグライト D-50Lネオス
14,980税込16,478
1缶(18L)
翌々日出荷
鉄・鋳物・アルミの汎用タイプ。。#5052適用。
用途光学レンズ金属加工部品の浸漬、US、仕上アルミ、ADC、銅、亜鉛種別脱脂・部品洗浄剤(水溶性)使用温度範囲(℃)常温~80容量(L)18pH11.5濃度(%)1~10危険物の類別非危険物性状アルカリ性液体
メタルワーク ENEOS(旧:JXTGエネルギー)メタルワークENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)ほか
8日以内出荷から12日以内出荷
高度精製飽和系炭化水素基油に加工性向上剤を添加した高速放電加工油です。 放電加工油に要求される酸化・熱安定性に加え、低臭気性、低皮膚刺激性などの作業環境面も配慮されており、高精度、高能率加工を実現します。 加工性能が優れています 荒加工から仕上げ加工まで広範囲の加工領域における加工効率と加工精度の向上を目的に加工性向上剤を配合しています。このため市販の無添加型汎用加工油に比べて、生産性および加工精度の向上が図れます。 作業環境が改善できます 臭気、皮膚刺激性の低い高度精製炭化水素系基油と酸化・熱安定性の向上を目的に酸化防止剤を配合しているため、高速タイプの加工油にしばしば発生するべた付きや着色の問題が軽減され、作業環境の改善が図れます。 広範囲の加工に適用できます 放電加工油としての適正な粘度を有するため、精密微細加工や深物加工、高速荒加工、および貫通形状加工、底付形状加工など、広範囲の加工に適用することができます。
外観無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ノンラスト コスモ石油ノンラストコスモ石油(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(18L)
翌々日出荷から4日以内出荷
外観茶褐色不透明容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ハンマー専用オイル コックなし(モリブデン入り) BOLLハンマー専用オイル コックなし(モリブデン入り)BOLL(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(1L)
当日出荷
良質のベースオイルに各種添加物を加え二硫化モリブデンを完全に分散させたハンマー専用潤滑剤です。
ISOグレード100適合範囲ハンマー粘度ISO100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
アルマレッジ230 カストロールアルマレッジ230カストロール(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1缶(20L)
翌々日出荷
Almaredge230は、量産ラインでの使用を対象に開発した鉱油、界面活性剤、防食剤、防腐剤を配合した塩素フリー長寿命型汎用切削油剤です。 腐敗しにくい原料と効果的な防腐剤の配合によりエマルジョンの中では最高の液寿命を発揮します。 消泡性、防錆性に優れます。 旋削、ミーリング、ドリル加工に優れた性能を発揮します。
用途汎用切削 鋳鉄、鋼の切削加工容量(L)20希釈倍率(推奨濃度)鋳鉄、炭素鋼、合金鋼の切削加工/5%~10%(20倍~10倍)非鉄金属の切削加工/5%(20倍)pH8.9(@5%)密度(g/cm3)0.93(@15℃)危険物の類別非危険物外観(原液)褐色透明外観(希釈液)乳白色表面張力(dyn/cm@10%)29濃度換算1.1×Brix%(屈折計読み値)=Almaredge230濃度%
シュアーカット ヤナセ製油シュアーカットヤナセ製油
25,980税込28,578
1缶(20L)
13日以内出荷
鉄・銅およびアルミに使用可。 強力な潤滑膜を形成します。
用途マニシングセンター(タップ・リーマー加工のない場合) 低炭素鋼や非鉄金属の旋削・穴あけ・フライス加工に容量(L)20容器仕様動粘度 at40℃19(mm3/sec)引火点(℃)176密度(g/cm3)(15℃)0.881適合工具マニシングセンター、低炭素鋼や非鉄金属の旋削、穴あけ、フライス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色相L1.0JIS分類N1種3号危険物の性状非水溶性
スーパーオイル オノマシンスーパーオイルオノマシン(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1缶(4L)ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
チェザー方式のあらゆるネジ切り機に使える「汎用ネジ切油」の決定版。
用途汎用ネジ切油粘度(cSt)21.5(40℃)適合工具汎用ねじ切り油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
エクストラオイル コベルコ(KOBELCO)エクストラオイルコベルコ(KOBELCO)
99,980税込109,978
1缶(20L)
当日出荷
用途潤滑油適合範囲圧縮機危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ダフニーパンチオイル 出光興産ダフニーパンチオイル出光興産
18,998税込20,898
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
極低粘度の合成油に厳選された特殊な油性向上剤等を配合した高性能金属加工油です。アルミニウムに対して優れた潤滑性を持っております。アルミニウムや銅などの非鉄金属に対する腐食性がありません。無色・低臭気のクリーンなオイルですので快適な作業環境が維持できます。ダフニーパンチオイルAF-Cシリーズよりも乾燥性が良好です。完全揮発タイプですので、加熱脱脂後に不揮発成分が残りません。
用途ルームエアコンやカーエアコンなどの熱交換器用のアルミフィンの成形(ドロータイプ、ドローレスタイプ)に使用される低臭気・完全揮発タイプの金属加工油です。油膜乾燥性とアルミフィン加工性に優れ、乾燥後のアルミ表面の親水性を損ないませんので、溶剤脱脂工程を省略できる洗浄レス工程用加工油としてご使用頂けます。L0.5(ASTM)引火点(℃)53(PM)危険等級動粘度(mm2/s)1.367(40℃)密度(kg/m3)0.7636(15℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類酸価(mgKOH/g)0.00(指示薬光度法)銅板腐食1(1a) (rt×24hr)危険物の性状非水溶性
TVLT OIL チルトオイル HV15K 1L トヨタTVLT OIL チルトオイル HV15K 1Lトヨタ
2,498税込2,748
1個(1L)
8日以内出荷
トヨタ純正チルトオイル
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
メカニックオイル10 庄田鉄工メカニックオイル10庄田鉄工
2,798税込3,078
1缶(1L)
当日出荷
庄田鉄工の高速回転スピンドル専用潤滑油です。ルーターマシンの主軸や面取機等の自動循環給油に適します。
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
水溶性切削油(モレスコツールメイト) モレスコ(MORESCO)水溶性切削油(モレスコツールメイト)モレスコ(MORESCO)
16,980税込18,678
1缶(18L)
8日以内出荷
研削性に優れます。優れた研削性により製品の仕上がりがよく砥石の寿命を延ばします。レンズのCG加工にも適しています。水垢が出にくい。製品表面を長時間保湿するため、水垢による不良を軽減します。切粉を固めない。切粉を沈降させつつ、固まりにくい為、タンクの定期清掃が容易です。お肌に優しい。アルカリ価を抑えているため、お肌に優しいクーラントです。
用途ガラス(石英)及びセラミックス、鋼材の研削加工。屈折計換算係数F-3.1(3wt%=1.0Brix%,5wt%=1.6Brix%)
ネオス TKW-1 ネオスネオス TKW-1ネオス
21,980税込24,178
1缶(18L)
3日以内出荷
化学工業メーカー・ネオスの切削油剤。
容量(L)18危険物の類別非危険物
HYDRAULICOIL5606J ENEOS(旧:JXTGエネルギー)HYDRAULICOIL5606JENEOS(旧:JXTGエネルギー)
27,980税込30,778
1缶(20L)
8日以内出荷
航空機用油圧作動油
容量(L)20適合範囲航空機の油圧系統およびブレーキ系統、自動車や一般産業機械などの油圧機器粘度(-40℃)401mm2/s、(40℃)13.7mm2/s、(100℃)5.4mm2/s危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油