絞り込み
ブランド
粘度
内容量(L)
適合
引火点(℃)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: 工業用潤滑油

1,399件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅・真鍮専用切削油 関西石油製品販売銅・真鍮専用切削油関西石油製品販売
26,980税込29,678
1缶(18L)
翌々日出荷
銅・真鍮専用切削油製品のシミ、変色と緑青による液変色を抑えた商品。
危険物の類別非危険物
耐熱鋼専用切削油 関西石油製品販売耐熱鋼専用切削油関西石油製品販売
34,980税込38,478
1缶(18L)
翌々日出荷
耐熱鋼専用切削油植物油と化学合成油のハイブリット型加工熱に合わせた潤滑能力を発揮する商品。
危険物の類別非危険物
ミスト専用切削油 関西石油製品販売ミスト専用切削油関西石油製品販売
23,980税込26,378
1缶(4L)
翌々日出荷
一般鋼専用切削油 関西石油製品販売一般鋼専用切削油関西石油製品販売
27,980税込30,778
1缶(18L)
翌々日出荷
一般鋼専用切削油一般鋼向けに植物油配合された切削性・洗浄性・防錆性に優れた商品。
危険物の類別非危険物
鋳物専用切削油 関西石油製品販売鋳物専用切削油関西石油製品販売
24,980税込27,478
1缶(18L)
翌々日出荷
鋳物専用切削油鋳物の特性を考慮した防錆性・耐腐敗性・洗浄性に優れ、植物油添加による切削性にも優れる商品。
危険物の類別非危険物
アルミ専用切削油 関西石油製品販売アルミ専用切削油関西石油製品販売
29,980税込32,978
1缶(18L)
翌々日出荷
アルミ専用切削油アルミ材に特化した植物油配合の切削性・耐腐食性・洗浄性に優れた商品。
危険物の類別非危険物
スプレー式コンプレッサーオイルPOE デンゲンスプレー式コンプレッサーオイルPOEデンゲン
32,980税込36,278
1箱(10缶)
4日以内出荷
POEオイルのND-OIL11及び14の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時コンプレッサーの組付け時ゲージマニホールド接続時クイックジョイントの部品交換時型式CO-POE40SーYF内容量(mL)第四石油類(POE):40/LPG:50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5mL危険物の性状非水溶性
スプレー式コンプレッサーオイルPAG デンゲンスプレー式コンプレッサーオイルPAGデンゲン
29,980税込32,978
1箱(10缶)
3日以内出荷
PAGオイルのND-OIL8及び12の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時コンプレッサーの組付け時ゲージマニホールド接続時クイックジョイントの部品交換時型式CO-PAG40SーYF内容量(mL)第四石油類(PAG):40/LPG:50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5mL危険物の性状非水溶性
動植物油用中性洗剤 ビサイカ ヤナギ研究所動植物油用中性洗剤 ビサイカヤナギ研究所
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
希釈して使える濃縮タイプの洗剤です。生分解性が高く、優れた油の乳化分散力を持つ廃水負荷の低い洗剤です。手肌が荒れにくく安心してご使用いただけます。
用途食品工場、厨房、バックヤードの床、壁、器具などの洗浄に。トラスコ品番857-2587材質主成分:界面活性剤、安定化剤容量(L)18希釈倍率0~50液性中性危険物の類別非危険物
オーシャンSO-G#220 20L ダイゾーニチモリオーシャンSO-G#220 20Lダイゾーニチモリ
75,980税込83,578
1缶
8日以内出荷
広範囲の温度に使用出来ます。(-30℃~200℃)機械的安定性に優れており、高回転の減速機使用可能です。酸化安定性に優れており、連続運転が可能です。
用途大型撹拌機の減速機に。ペレットマシーンの減速機に。シーマ機の減速機に。トラスコ品番145-1421容量(mL)20危険物の類別非危険物
ガソリンエンジンオイル ノーブランドガソリンエンジンオイルノーブランド
5,798税込6,378
1本(4L)
6日以内出荷
小型建設機械や乗用車など、ガソリンエンジン車に最適なオイルです。高い粘度指数と低い流動点を兼ねそなえ、低温始動性に優れ、高温時にも強い油膜を保ちます。
粘度SAE 10W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ガソリンエンジンオイル ノーブランドガソリンエンジンオイルノーブランド
24,980税込27,478
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
小型建設機械や乗用車など、ガソリンエンジン車に最適なオイルです。高い粘度指数と低い流動点を兼ねそなえ、低温始動性に優れ、高温時にも強い油膜を保ちます。
粘度SAE 10W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
離型剤    モールドレリーズ アキュラ離型剤 モールドレリーズアキュラ
21,980税込24,178
1個
15日以内出荷
※ 埋込成形カップ、埋込機のモールド用の離型剤のお得サイズの入れ替え用製品です。 ※ 別売のモールドレリーズ(商品番号235-260ml)に標準付属されている綿球で容器、モールドの内側に塗るだけで、埋込樹脂が埋込成形カップ、埋込機のモールド、ラムにくっついてしまうのを防止し、試料の取り出しを容易にします。 ※ 容量 : 240ml
危険物の類別非危険物
離型剤    モールドレリーズ  綿球付 アキュラ離型剤 モールドレリーズ 綿球付アキュラ
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
※ アキュラ・モールドレリーズは、埋込成形カップ、埋込機のモールド用の離型剤です。 ※ 標準付属の綿球で容器、モールドの内側に塗るだけで、埋込樹脂が埋込成形カップ、埋込機のモールド、ラムにくっついてしまうのを防止し、試料の取り出しを容易にします。 ※ 容量 : 60ml
危険物の類別非危険物
クーラントインヒビター アキュラクーラントインヒビターアキュラ
18,980税込20,878
1個
15日以内出荷
試料切断機、マイクロカッターの循環冷却システム用掘削液です。循環ポンプ式の冷却システムを備えた切断機にご使用ください。切断を滑らかにして装置の錆び付きを防止します。水性です。推奨配合比 : 水10 : 当液 1
危険物の類別非危険物
切削液 カッティングオイル アキュラ切削液 カッティングオイルアキュラ
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷
※ アイソメット、CL40など冷却水を巻上げる冷却方式の精密切断機用に原液で使用します。 ※ 巻き上げ式の精密切断機に原液で使用してください。 ※ 切断を滑らかにして装置の錆び付きを防止します。 ※ オイルベースの 切削液 です。
容量(L)0.95危険物の類別非危険物
防錆冷却材 PRESI防錆冷却材PRESI
62,980税込69,278
1個
15日以内出荷
切断機の循環タンク水において、水25対1の割合で混合します。機器、試料の錆びつきを抑えます。
危険物の類別非危険物
防腐剤 PRESI防腐剤PRESI
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
防腐剤バクテリアの繁殖を防ぎます。循環タンク内の水の嫌な臭いを抑えます。水50に対して1の割合で混ぜます。
危険物の類別非危険物
ダイヤモンド切断砥石用切削液 PRESIダイヤモンド切断砥石用切削液PRESI
18,980税込20,878
1個
15日以内出荷
ダイヤモンド切断砥石用切削液精密切断機のダイヤモンド切断砥石を洗浄して、切断品質を向上します。水3に対して1の割合で混ぜてください。
危険物の類別非危険物
コンバインオイル AZ(エーゼット)コンバインオイルAZ(エーゼット)
16,980税込18,678
1個(18L)
翌々日出荷
用途コンバインのチェーンの潤滑として仕様10W-30のオイルとして使用可能その他オールシーズン対応材質鉱物油質量(kg)17シルバータイプ水溶性粘度ISO VG100危険等級寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)238×238×352危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
ハイカットCF-10F タイムケミカルハイカットCF-10Fタイムケミカル
23,980税込26,378
1缶(18L)
4日以内出荷
ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩擦を抑えます。 専用不凍液入りのため、冬季でも切削性能を損ないません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆びさせません発煙・引火の心配が無く、安全に作業ができます。
成分多価アルコール、水比重1.05外観無色液体危険物の類別非危険物希釈の目安気温0℃:希釈倍率10~15程度/気温ー5℃:希釈倍率5~10程度関連資料(0.17MB)
ハイサス HS-2D タイムケミカルハイサス HS-2Dタイムケミカル
299,800税込329,780
1セット
翌々日出荷
切削油自動微量噴射システムは、微量噴射用切削油「ハイカットスーパー」と切削油自動微量噴射装置「ハイサス HS-2D」の組合せにより、切削加工において作業環境を改善し、油剤の消費量を減らして廃液を出さない等、環境管理に対応したシステムです。従来の水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。特殊ノズルで、微量切削油を噴射。間欠作動で、休止時間・噴射時間を自由に設定できます。工作機械と連動し自動運転します。本体はコンパクト設計で、場所をとりません。フレキシブルノズルで、噴射位置を自由に変えられます。磁石付きノズルで、ワンタッチで取り付けできます。コンプレッサー内蔵で、工場エアーが不要です。
適合エア・液ホース(m):5取付磁石(N):300電源(V)単相AC200電源コード(m)3吐出圧力(MPa)0.02~0.04危険物の類別非危険物関連資料(0.28MB)供給空気量(L/min)5
サートップISO NCHサートップISONCH
53,000税込58,300
1缶(20L)
3日以内出荷
過酷な条件で使用される工業用ギヤとベアリングのために、特に開発された超高性能オイル工業用プレミアムギヤ油シール漏れ、ドライスタート、水分の混入、酸化劣化、発泡...さまざまなトラブルから装置を守ります。独自の添加剤配合技術と厳選された基油の採用によって極限まで高性能化を追求した結果、耐久性も向上しました。【粘着・付着性】長時間停止した後でもドライスタートを予防【シール機能向上】シールを良好な状態に保ち漏れを予防【腐食・錆の抑制】表面を保護して水分や酸から金属を守る【耐水性】水を寄付けず、分離した水の排出も容易【消泡性】泡立ちによる熱、圧力上昇とベントからの漏れを予防【長寿命】運転温度上昇をおさえ、オイル自身の劣化を抑制下記規格の要求性能を満たしています。・All API GL-3, GL-4・DIN 51517 Part3・David Brown S1.53.101・Cincinnati Milacron P-59・US Steel #224・AGMA 9005, 215.02 and 250.04・AGMA 4EP~8EP(粘度グレードによる)
用途※イエローメタル製ギヤ及びウォームギヤには104℃を超える状態で使用しないでください。使用温度(℃)-7~+135(断続)、-7~+121(連続)最高使用温度(℃)135(断続)・121(連続)流動点(℃)-9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L関連資料カタログ(0.36MB) SDS(0.28MB)危険物の性状非水溶性最低使用温度(℃)-7
切削剤ウルトラカット SUMICO(住鉱潤滑剤)切削剤ウルトラカットSUMICO(住鉱潤滑剤)
12,980税込14,278
1缶
当日出荷
極圧剤を配合したオイル状不水溶性切削剤です(添加剤)。鉱物油や不水溶性切削油に添加することで、難削材加工時の摩擦低減と融着防止に威力を発揮し、カジリ、ムシレがなく、軽いトルクで加工できるため、加工精度が向上します。
用途ステンレス、硬い合金の重切削。ドリル、タップ、リ-マ-、ネジ切り、鋸、線引き作業。打抜き、深絞りなどのプレス加工。添加率 : 5~10%手作業の切削加工の場合は、そのまま使用することも可能です。トラスコ品番868-3030タイプ切削油容量(L)4危険物の類別非危険物
エマルジョン型離型剤 16kg 信越化学工業エマルジョン型離型剤 16kg信越化学工業
77,980税込85,778
1缶
欠品中
食品包装容器用のジメチルシリコーンオイルを乳化した離型剤です。
用途離型剤。トラスコ品番215-1761材質シリコーン乳白色容量(kg)16危険物の類別非危険物
油性脱脂洗浄剤 大崎電工油性脱脂洗浄剤大崎電工
5,598税込6,158
1缶(4L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
水溶性の洗浄剤での使用ができない機械加工部品の洗浄に。
適合範囲機械加工部品危険物の類別非危険物
メタル用ギヤオイル 高速電機(富士製砥)メタル用ギヤオイル高速電機(富士製砥)
9,980税込10,978
1缶(4L)
4日以内出荷
メタル切断機用ギヤオイル(潤滑油)です。
容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
コンプレッサオイル ノーブランドコンプレッサオイルノーブランド
27,980税込30,778
1缶(20L)
5日以内出荷
粘度ISO VG32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
ギヤオイル ノーブランドギヤオイルノーブランド
27,980税込30,778
1缶(20L)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LSAESAE 90危険物の性状非水溶性
耐摩耗性作動オイル HO46-H ノーブランド耐摩耗性作動オイル HO46-Hノーブランド
22,980税込25,278
1缶(20L)
5日以内出荷
粘度ISO VG46(SAE 10W)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
ガソリンエンジンオイル ノーブランドガソリンエンジンオイルノーブランド
5,898税込6,488
1本(4L)
6日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LSAESAE 10W-30危険物の性状非水溶性
ディーゼルエンジンオイル EO10W30-DH ノーブランドディーゼルエンジンオイル EO10W30-DHノーブランド
24,980税込27,478
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LSAESAE 10W-30危険物の性状非水溶性
マジックカットオイルMOL-AM30-18(精製鉱物油18リットル) 扶桑精機マジックカットオイルMOL-AM30-18(精製鉱物油18リットル)扶桑精機
34,980税込38,478
1缶
14日以内出荷
精製鉱物油です。静電効果によるもやつき防止です。有害な添加物を含まないです。切削性が良いです。
用途切削オイル。鋼、アルミ、非鉄金属の軽切削。トラスコ品番810-5262材質精製鉱物油容量(L)18粘度精製鉱物油:27.11危険物の類別非危険物
KGSP ネクストハイドロオイル 32 コベルコ(KOBELCO)KGSP ネクストハイドロオイル 32コベルコ(KOBELCO)
31,980税込35,178
1缶(20L)
11日以内出荷
規格KW5032粘度32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
湿式ブレーキ搭載機用ギヤーオイル 80W-90 コベルコ(KOBELCO)湿式ブレーキ搭載機用ギヤーオイル 80W-90コベルコ(KOBELCO)
62,980税込69,278
1缶(18L)ほか
11日以内出荷
規格GL-4相当粘度80W-90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ハイドロリックオイル 32 コベルコ(KOBELCO)ハイドロリックオイル 32コベルコ(KOBELCO)
34,980税込38,478
1缶(20L)
11日以内出荷
規格KW5032粘度32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
ギヤーオイル 90 コベルコ(KOBELCO)ギヤーオイル 90コベルコ(KOBELCO)
36,980税込40,678
1缶(20L)
11日以内出荷
規格GL-4相当粘度90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
シリコーンオイル KF96-200CS 信越化学工業シリコーンオイル KF96-200CS信越化学工業
19,980税込21,978
1箱(1kg×10缶)ほか
7日以内出荷から11日以内出荷
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。生理的に不活性で、熱酸化安定性、耐薬品性に優れているため、特殊な用途を除いてあらゆる成形材料に使用できます。
用途撥水性、離型性、表面滑り性など比重(25℃)0.97粘度200mm2/cm(25℃)不揮発分98.5%以上外観無色透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
タッピングオイル 友和タッピングオイル友和
41,980税込46,178
1缶(18L)
3日以内出荷
環境対応型、ネジ穴加工用オイルです。ステンレス・難削材に威力を発揮します。ハケ塗仕様・塩素フリーです。
用途タップ・リーマ・ドリル・難削材加工・塑性加工容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
水置換性防錆剤 友和水置換性防錆剤友和
31,980税込35,178
1缶(18L)
3日以内出荷
酸性の強力な洗浄剤です。サビ落としにお使いいただけます。
用途サビ落とし酸洗い溶接ヤケの除去コンクリート汚れ容量(L)18危険物の類別非危険物
工業用潤滑油