絞り込み
ブランド
粘度
内容量(L)
適合
引火点(℃)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: 工業用潤滑油

1,399件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
89,980税込98,978
1缶(18L)
翌々日出荷
トラスコ品番135-9244容量(L)18アズワン品番64-7143-86危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1缶(4L)
翌々日出荷
トラスコ品番868-2904容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類添加量5~10%
ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
89,980税込98,978
1缶(18L)
4日以内出荷
トラスコ品番135-9255容量(L)18アズワン品番64-7144-42危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF320 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF320 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
31,980税込35,178特価
1缶(18L)
当日出荷から翌々日出荷
トラスコ品番136-0754容量(L)18アズワン品番64-7144-03危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF150 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF150 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
39,980税込43,978
1缶(18L)
翌々日出荷
トラスコ品番136-0775容量(L)18アズワン品番64-7144-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル90 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル90 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
36,980税込40,678
1缶(18L)
4日以内出荷
トラスコ品番135-9247容量(L)18アズワン品番64-7144-04危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル460 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル460 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
35,980税込39,578
1缶(18L)
6日以内出荷
トラスコ品番135-9245容量(L)18アズワン品番64-7144-09危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル320 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル320 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
35,980税込39,578
1缶(18L)
5日以内出荷
トラスコ品番136-0790容量(L)18アズワン品番64-7144-08危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル220 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル220 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
36,980税込40,678
1缶(18L)
4日以内出荷
トラスコ品番135-9275容量(L)18アズワン品番64-7144-07危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル150 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル150 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
36,980税込40,678
1缶(18L)
4日以内出荷
トラスコ品番135-9260容量(L)18アズワン品番64-7144-06危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル140 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル140 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
36,980税込40,678
1缶(18L)
10日以内出荷
トラスコ品番136-0772容量(L)18アズワン品番64-7144-05危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO460 20L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO460 20LSUMICO(住鉱潤滑剤)
24,980税込27,478
1缶(20L)
翌々日出荷
トラスコ品番135-9235容量(L)20アズワン品番64-7143-96危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO320 20L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO320 20LSUMICO(住鉱潤滑剤)
24,980税込27,478
1缶(20L)
翌々日出荷
トラスコ品番136-0751容量(L)20アズワン品番64-7143-95危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO220 20L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO220 20LSUMICO(住鉱潤滑剤)
24,980税込27,478
1缶(20L)
翌々日出荷
トラスコ品番135-9246容量(L)20アズワン品番64-7143-94危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(農機コンバイン用)コンバインチェンオイル 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(農機コンバイン用)コンバインチェンオイル 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)
18,980税込20,878
1箱(4L×6個)
5日以内出荷
適合範囲農機コンバイントラスコ品番868-2455容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル150 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル150 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)
16,980税込18,678
1缶(4L)
翌々日出荷
トラスコ品番868-2390容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル150 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル150 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
59,980税込65,978
1缶(18L)
32日以内出荷
トラスコ品番135-9230容量(L)18アズワン品番64-7144-12危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル120 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル120 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1缶(4L)
5日以内出荷
トラスコ品番868-2391容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル120 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル120 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
82,980税込91,278
1缶(18L)
4日以内出荷
トラスコ品番136-0759容量(L)18アズワン品番64-7144-13危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(軸受・チェーン用) モリキロン40 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(軸受・チェーン用) モリキロン40 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
36,980税込40,678
1缶(18L)
4日以内出荷
適合範囲軸受・チェーントラスコ品番136-0757容量(L)18アズワン品番64-7143-99危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
36,980税込40,678
1缶(18L)
翌々日出荷
適合範囲軸受・チェーントラスコ品番135-9263容量(L)18アズワン品番64-7143-98危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) モリハイテンプオイルLF320 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(高温チェーン用) モリハイテンプオイルLF320 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
69,980税込76,978
1缶(18L)
5日以内出荷
適合範囲高温チェーントラスコ品番134-4302容量(L)18アズワン品番64-7144-14危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX320 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX320 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
49,980税込54,978
1缶(18L)
翌々日出荷
適合範囲高温チェーントラスコ品番134-4312容量(L)18アズワン品番64-7144-29危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I46 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I46 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
86,980税込95,678
1缶(18L)
翌々日出荷
適合範囲高温チェーントラスコ品番134-4340容量(L)18アズワン品番64-7144-20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I320 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I320 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1缶(18L)
4日以内出荷
適合範囲高温チェーントラスコ品番134-4307容量(L)18アズワン品番64-7144-23危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I220 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I220 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
69,980税込76,978
1缶(18L)
4日以内出荷
適合範囲高温チェーントラスコ品番134-4306容量(L)18アズワン品番64-7144-22危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I150 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I150 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
75,980税込83,578
1缶(18L)
4日以内出荷
適合範囲高温チェーントラスコ品番134-4323容量(L)18アズワン品番64-7144-21危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
59,980税込65,978
1缶(18L)
4日以内出荷
適合範囲高温チェーントラスコ品番134-4345容量(L)18アズワン品番64-7144-18危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ドライヤーオイル 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(高温チェーン用) ドライヤーオイル 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
29,980税込32,978
1缶(18L)
3日以内出荷
適合範囲高温チェーントラスコ品番135-9268容量(L)18アズワン品番64-7144-25危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
一般配管用オイル 246ーR REX(レッキス工業)一般配管用オイル 246ーRREX(レッキス工業)
169,800税込186,780
1缶(200L)
翌々日出荷
低速、重切削のねじ切りでは潤滑性、冷却性がともに重要で、ねじの仕上がりを大きく左右します。ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。 PRTR法に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。
用途一般配管のねじ切り作業にトラスコ品番147-9487容量(L)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L危険物の性状非水溶性
アイエスオイル Lタイプ イシハシ精工アイエスオイル Lタイプイシハシ精工
32,980税込36,278
1缶(18L)
7日以内出荷
トラスコ品番502-6903容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
農業用4サイクルエンジンオイル BOLL農業用4サイクルエンジンオイルBOLL
1,798税込1,978
1本(500mL)
当日出荷
各種ガソリン車及び小型ディーゼル車に適し、車両別にエンジンオイルを使い分ける必要がなく、車両整備の軽減を可能にしたガソリン・ディーセル兼用タイプの高性能エンジンオイルです。
寸法(mm)H15×W65×D65容量(mL)500質量(g)450危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
4サイクルエンジンオイル BOLL4サイクルエンジンオイルBOLL
1,598税込1,758
1本(1L)
翌々日出荷
各種ガソリン車及び小型ディーゼル車に適し、車両別にエンジンオイルを使い分ける必要がなく、車両整備の軽減を可能にしたガソリン・ディーセル兼用タイプの高性能エンジンオイルです。
寸法(mm)H230×W86×D75質量(g)930容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
浄化槽専用オイル BOLL浄化槽専用オイルBOLL
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑油です。
適合範囲浄化槽寸法(mm)H230×W86×D75質量(g)930容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ウインチ専用オイル(ギヤオイル) 京セラインダストリアルツールズウインチ専用オイル(ギヤオイル)京セラインダストリアルツールズ
439税込483
1個
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
EZオイルカートリッジ アサダEZオイルカートリッジアサダ
7,998税込8,798
1セット(3本)
3日以内出荷
真空ポンプTEZ8 専用
適合真空ポンプTEZ8専用トラスコ品番364-0019タイプカートリッジタイプ容量(L)0.25危険物の類別非危険物
レノリンCLPシリーズ ギアオイル フックスジャパンレノリンCLPシリーズ ギアオイルフックスジャパン
15,980税込17,578
1缶(20L)
当日出荷
高度に精製した鉱物油に各種添加剤を効果的に配合した工作機械用ギアオイルです。 優れた酸化安定性と抗劣化性があります。 急速なエアリリース特性があり、低起泡性です。 シール材に対して悪影響はほとんどありません。
用途各種工作機械のギアオイル。質量(kg)19褐色危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第三石油類危険物の性状非水溶性/非水溶性
コスモ クリーンクール(ケミカル) コスモ石油コスモ クリーンクール(ケミカル)コスモ石油
31,980税込35,178
1缶(18L)
4日以内出荷
界面活性剤を主成分とし、水で希釈すると透明または半透明になる液体です。 油剤寿命が長く防腐性や防錆性に優れ、清潔な作業環境が保てます。
用途ケミカル型の非塩素系水溶性切削油剤で、鋼や鋳鉄の研削加工液として最適です。pH10.6(×50希釈倍率)不揮発分原液/34%密度(g/cm3)原液/1.132(15℃)外観(原液)無色透明希釈の目安鋼、鋳鉄/30~50倍硫黄分(%)原液/-仕様表面張力(10-1N/m)/65(×50希釈倍率)泡立ち試験(24℃)/合格乳化安定度(室温 24hr)/合格耐食性(室温 48hr)10倍希釈:鋼・鋳鉄/変化無し、アルミ・銅/変色する場合がある、亜鉛/変色容量(L)18危険物の類別非危険物
MC811 シェルケミカルズジャパンMC811シェルケミカルズジャパン
15,980税込17,578
1缶(18L)
翌々日出荷
洗浄剤の溶解力を必要とする用途に最適です。臭いはありますが洗浄性には優れています。
容量(L)18外観無色透明液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類表面張力(dyne/cm)26(20℃)危険物の性状非水溶性
MC531 シェルケミカルズジャパンMC531シェルケミカルズジャパン
17,980税込19,778
1缶(18L)
翌々日出荷
消防法の観点から第三石油類の洗浄剤をご希望の方にお薦め出来る商品です。臭気が少なく安心してご使用いただけます。
用途一般洗浄用容量(L)18外観無色透明液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類表面張力(dyne/cm)24(20℃)危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油