絞り込み
ブランド
粘度
内容量(L)
適合
引火点(℃)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: 工業用潤滑油

1,398件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シミロン 大同化学シミロン大同化学
189,800税込208,780
1缶(200L)
3日以内出荷
汎用切削
用途重切削タイプソリュブル希釈倍率10~20倍pH9.7対象鋳物、鋼、アルミ危険物の類別非危険物
シミロン 大同化学シミロン大同化学
18,980税込20,878
1缶(18L)
3日以内出荷
汎用切削
用途旋削、ドリル、リーマ、タップタイプエマルション希釈倍率10~20倍pH9.3対象鋼、アルミ、ステンレス危険物の類別非危険物
SHC PM エクソンモービルSHC PMエクソンモービル
649,800税込714,780
1缶(208L)
7日以内出荷
【合成系製紙機械用循環系統油】合成油を基油とした製紙機械用潤滑油です。潤滑油寿命を延長し、低トラクション特性により消費電力を節約できます。製紙機械のドライヤパート等の高温下においても、優れたキープクリーン性能を発揮し、長期に渡り安定稼働を実現します。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ミスト ルブ 34 エクソンモービルミスト ルブ 34エクソンモービル
149,800税込164,780
1缶(200L)
7日以内出荷
【ミスト潤滑油】軸受、ギヤ、摺動面、チェーンなどのオイルミストおよびオイルフォグ潤滑用に開発された高い酸化安定性と極圧性を有する高性能潤滑油です。高品質基油に最適な粒径特性を得ることができる独自の添加剤を配合し、高い表面濡れ性により、ミストから流体に素早く粒径を変化させ表面に潤滑膜を形成し、大気中へのストレイミストの流出を防止します。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
DTE OIL HEAVY エクソンモービルDTE OIL HEAVYエクソンモービル
129,800税込142,780
1缶(208L)
7日以内出荷
【高級添加タービン油】油圧をはじめ蒸気タービン、水力タービンなど長期間使用される循環系統用潤滑油です。多目的油として各種ポンプ、軸受等にも使用されます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208L危険物の性状非水溶性
ベロシティオイルナンバード エクソンモービルベロシティオイルナンバードエクソンモービル
14,980税込16,478
1缶(20L)ほか
7日以内出荷
【高速スピンドルおよび油圧作動油】工作機械の高速スピンドル用に開発された高性能軸受油です。高精度の軸受に優れた潤滑性を発揮します。また粘度が適合する場合、油圧装置や循環給油、オイルエアなどの給油システムにも使用することができます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ガーゴイル アークティック SHC エクソンモービルガーゴイル アークティック SHCエクソンモービル
56,980税込62,678
1缶(18.9L)ほか
7日以内出荷
【合成系潤滑油】合成油を基油とした冷凍機油です。低温での始動性が良好で、スクリュー冷凍圧縮機で効率を上げることができます。全グレードが、NSF H1として承認されています。
EAL アークティック エクソンモービルEAL アークティックエクソンモービル
95,980税込105,578
1缶(18.9L)ほか
7日以内出荷
【合成系冷凍機油】オゾン層にやさしいHFC冷媒を用いる冷凍コンプレッサや冷凍システム向けに設計されたポリオールエステル系合成系潤滑油です。優れた性能を有し、かつ環境に配慮した潤滑油(EAL製品)です。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
サーム エクソンモービルサームエクソンモービル
139,800税込153,780
1缶(208L)ほか
7日以内出荷
【熱媒体油】密閉系の間接加熱設備用の高性能な熱媒体油です。高精製基油を採用し、優れた酸化安定性、熱伝導効率、粘度特性、推奨運転温度における耐熱分解性を持っていますので、熱安定性が非常に高く、堆積物の生成や粘度増加を起こすことなく、極めて長い期間において使用することが可能です。また、開放系システム、低温油密封システム、間接加熱システムや冷却システムでの使用も推奨されます。
SHC シーバス32 HT エクソンモービルSHC シーバス32 HTエクソンモービル
559,800税込615,780
1缶(208L)
7日以内出荷
【NSF H1およびHT1登録の合成系熱媒体油】密閉系間接加熱設備での使用を目的とした合成系高性能熱媒体油です。食品加工や食品容器加工等において安全性を維持しながら、優れた耐熱性と酸化安定性により、デポジットやスラッジの生成を抑制し、潤滑油寿命を延長します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208L危険物の性状非水溶性
SHC シーバス エクソンモービルSHC シーバスエクソンモービル
93,980税込103,378
1缶(20L)
7日以内出荷
【NSF H1登録の合成系食品機械用高性能潤滑油】食品・飲料の加工および包装業界における用途で非常に優れた設備保護性能、オイル寿命の延長、そして設備の円滑な運転を実現します。
DTE HFP エクソンモービルDTE HFPエクソンモービル
19,980税込21,978
1缶(20L)ほか
7日以内出荷
【高性能非亜鉛系耐摩耗性油圧作動油】高引火点特性を有する、選別された高性能基油で構成され、バランスのとれた性能を発揮すべく、特別に処方された高性能な非亜鉛系の耐摩耗性油圧作動油です。卓越した熱および酸化安定性によって油の長寿命化をもたらし、堆積物形成を最小限に抑えます。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
パイロテック エクソンモービルパイロテックエクソンモービル
1,198,000税込1,317,800
1缶(230kg)
7日以内出荷
【合成系難燃性油圧作動油】優れた耐摩耗性、抗乳化性、せん断安定性を有するリン酸エステル系の難燃性油圧作動油です。耐熱、酸化安定性、加水分解安定性にも優れ、蒸気タービンなどの電気油圧ガバナー等で使用されています。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ユニビス エクソンモービルユニビスエクソンモービル
389,800税込428,780
1缶(208L)
7日以内出荷
【高粘度指数耐摩耗性油圧作動油】極めて高い粘度指数と低い流動点をあわせ持つ高粘度指数耐摩耗性油圧作動油です。船舶など広範囲な温度環境で使用される油圧装置などに適しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208L危険物の性状非水溶性
DTE XL エクソンモービルDTE XLエクソンモービル
15,980税込17,578
1缶(20L)ほか
7日以内出荷
【非亜鉛系耐摩耗性油圧作動油】熱安定性に優れ、初期性能を長期間維持することにより油圧装置の安定稼働を実現します。サーボバルブを持つ油圧システム等においてその効果を発揮します。
仕様【可燃性液体類】100
EAL 224H エクソンモービルEAL 224Hエクソンモービル
699,800税込769,780
1缶(208L)
7日以内出荷
【生分解性油圧作動油】環境にやさしい植物油を基油とした耐摩耗性油圧作動油です。エコマークの認証基準に適合する優れた生分解性を有し、水生毒性がほとんどありませんので、河川域などで使用される油圧機器などで油の漏えいによる環境への影響度が高い機器での使用が推奨されます。高い粘度指数により、VG 32~VG 46の粘度域をカバーします。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
DTE  OIL MEDIUMOIL エクソンモービルDTE OIL MEDIUMOILエクソンモービル
129,800税込142,780
1缶(208L)
7日以内出荷
【高級添加タービン油】油圧をはじめ蒸気タービン、水力タービンなど長期間使用される循環系統用潤滑油です。多目的油として各種ポンプ、軸受等にも使用されます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208L危険物の性状非水溶性
DTE エクソンモービルDTEエクソンモービル
179,800税込197,780
1缶(208L)
7日以内出荷
【高性能タービン油】非亜鉛系添加剤システムを採用した、ガスおよび蒸気タービン用に特別に設計された高性能タービン油です。優れた水分離性と抗乳化性および消泡性を発揮し、安定稼働の維持に効果的です。 タービンの油圧システムにおいて重視される放気性が強化されています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208L危険物の性状非水溶性
ジェット オイル Ⅱ エクソンモービルジェット オイル Ⅱエクソンモービル
139,800税込153,780
1缶(18.9L)ほか
7日以内出荷
【合成系タービン油】航空用ガスタービン油です。卓越した熱・酸化安定性を有し、劣化を抑え堆積物の生成を抑制します。工業用や舶用に利用される航空機転用型ガスタービンに使用されます。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SHC ウルトラ エクソンモービルSHC ウルトラエクソンモービル
499,800税込549,780
1缶(208L)
7日以内出荷
【高性能タービン油】蒸気/ガスタービン、コンバインドサイクルガスタービン、ターボコンプレッサー用に設計された次世代の高性能タービン油です。優れた熱・酸化安定性やデポジット・バーニッシュに対する卓越したキープクリーン性能により、ベアリング/バルブでのデポジット堆積、フィルター閉塞、サーボバルブの固着、短いオイル寿命などの問題を解決します。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
DTE エクソンモービルDTEエクソンモービル
179,800税込197,780
1缶(208L)
7日以内出荷
【高性能タービン油】ガスおよび蒸気タービン用に特別に設計された次世代の高性能タービン油です。 三菱日立パワーシステムズ(MHPS)の長寿命油・高温対応油として定められた規格に適合しています。優れた酸化安定性および消泡性/法気性を発揮し、安定稼働の維持に効果的です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208L危険物の性状非水溶性
DTE 732 M2 エクソンモービルDTE 732 M2エクソンモービル
179,800税込197,780
1缶(208L)
7日以内出荷
【高性能タービン油】ガスおよび蒸気タービン用に特別に設計された次世代の高性能タービン油です。 三菱日立パワーシステムズ(MHPS)の長寿命油・高温対応油として定められた規格に適合しています。優れた酸化安定性および消泡性/法気性を発揮し、安定稼働の維持に効果的です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208L危険物の性状非水溶性
SHC エクソンモービルSHCエクソンモービル
569,800税込626,780
1缶(208L)
7日以内出荷
【合成系タービン油】ガスタービン用合成系潤滑油です。優れた熱安定性、酸化安定性により、コージェネおよび非常用発電システム等に幅広く使用されます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208L危険物の性状非水溶性
ジェット オイル エクソンモービルジェット オイルエクソンモービル
1,698,000税込1,867,800
1缶(208L)
7日以内出荷
【合成系タービン油】航空用ガスタービン油です。モービル ジェット オイル Ⅱより酸化防止性能及び、堆積物生成の抑制性能を向上させた第3世代のオイルです。工業用や舶用に利用される航空機転用型ガスタービンに使用されます。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
DTE  HVY MEDIUM エクソンモービルDTE HVY MEDIUMエクソンモービル
129,800税込142,780
1缶(208L)
7日以内出荷
【高級添加タービン油】油圧をはじめ蒸気タービン、水力タービンなど長期間使用される循環系統用潤滑油です。多目的油として各種ポンプ、軸受等にも使用されます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208L危険物の性状非水溶性
DTE  OIL LIGHT エクソンモービルDTE OIL LIGHTエクソンモービル
129,800税込142,780
1缶(208L)
7日以内出荷
【高級添加タービン油】油圧をはじめ蒸気タービン、水力タービンなど長期間使用される循環系統用潤滑油です。多目的油として各種ポンプ、軸受等にも使用されます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208L危険物の性状非水溶性
SHC ギヤ 46M エクソンモービルSHC ギヤ 46Mエクソンモービル
839,800税込923,780
1缶(176kg)
7日以内出荷
【合成系ギヤ油】合成油を基油とした開放歯車用潤滑油です。非常に高い粘度の特性により、高温高荷重下でも厚い油膜を維持し潤滑することができます。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
グライゴイル エクソンモービルグライゴイルエクソンモービル
52,980税込58,278
1缶(20L)ほか
7日以内出荷
【合成系潤滑油】ポリグリコール系合成系潤滑油です。高温・高荷重の軸受、歯車およびチェーン用の潤滑油で、高温でも炭化物の生成を抑制します。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SHC ギヤ エクソンモービルSHC ギヤエクソンモービル
53,980税込59,378
1缶(15.9kg)ほか
7日以内出荷
【合成系ギヤ油】合成油を基油とした高荷重歯車用潤滑油です。特に低速高荷重のギヤおよび開放系ギヤ、鉄道用DCトラクションモータードライブにも推薦されています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
グライゴイル エクソンモービルグライゴイルエクソンモービル
66,980税込73,678
1缶(20L)ほか
7日以内出荷
【合成系潤滑油】ポリグリコール系合成系潤滑油です。高温・高荷重用潤滑油で、ウォームギヤ、製紙機械や合成樹脂製造カレンダーロールの軸受、ロータリーキルンのサポートローラーの軸受の潤滑などに適します。VG 150~680は、食品機械用潤滑油としてNSF H1に登録されています。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
レーラス エクソンモービルレーラスエクソンモービル
129,800税込142,780
1缶(208L)
7日以内出荷
【コンプレッサー油】主要コンプレッサーメーカーの厳しい品質要求に適合できるように設計された無灰型のコンプレッサー油です。広範囲な環境で稼働する、あらゆるタイプのエアコンプレッサーに適します。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
RARUS SHC エクソンモービルRARUS SHCエクソンモービル
56,980税込62,678
1缶(20L)ほか
7日以内出荷
【合成系コンプレッサー油】合成油を基油とした高性能ロータリー式エアコンプレッサー油です。交換周期の長い、最終圧縮温度の高いスクリューおよびベーンコンプレッサーの潤滑に適します。
デタージェント ネオスデタージェントネオス
26,980税込29,678
1缶(20L)
3日以内出荷
ネオスのデタージェントシリーズは高い洗浄力と一時防錆能力を兼ね備えたニュースタンダードのスプレー洗浄剤です。 様々な材質に適応出来る豊富なラインナップと使用用途に沿った多様な洗浄剤で生産現場をサポートします。中性タイプで対象材質を選ばず、特に鉄・鋳物の防錆性に優れる。尚且つ常温で使用しても低泡性というオールマイティな 「デタージェント1000」をはじめ、鉄系素材に対し圧倒的な洗浄力と優れた防錆力を発揮するタイプや、山間部等の硬度が高い水を使用しても 問題が起きにくい様に改良をしたタイプ、近年の環境面への関心の高まりから工場内消費電力の削減に取り組まれる企業様に ぴったりの乾燥促進による低温化・エアブロー削減を実現したタイプ等あらゆる生産現場にご提案できるラインナップを取り揃えております。カーボンニュートラルや法規制等、社会には様々な変化が起こります。その度に、 化学品メーカーもそれに適した変化を要求されます。ネオスではこれまでに培ってきた界面活性剤技術を活かし、社会に適応し、進化し続けられる洗浄剤の開発を日々行っています。
危険物の類別非危険物
純正油 Kobe Screw コベルコ(KOBELCO)純正油 Kobe Screwコベルコ(KOBELCO)
34,980税込38,478
1缶(20L)
当日出荷
用途潤滑油容量(L)20適合範囲圧縮機危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
#98115 シンクールNP-1 揮発性・塩素フリー品 200L TDT(田野井)#98115 シンクールNP-1 揮発性・塩素フリー品 200LTDT(田野井)
239,800税込263,780
1缶(200L)
4日以内出荷
即乾性の低粘度品です。加工後の脱脂・洗浄工程を省くことができます。薄板鋼板の打ち抜き加工後のタップ加工に最適です。
用途薄鋼板のバーリング加工後のタップ立て加工タイプ不水溶性(塩素フリー品)容量(L)200適合材普通鋼、非鉄金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類外観(原液)無色透明JIS分類規格外RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
#98114 99X-NP-2C 塩素フリー品 18L TDT(田野井)#98114 99X-NP-2C 塩素フリー品 18LTDT(田野井)
22,980税込25,278
1缶(18L)
4日以内出荷
銅合金用の加工油です。銅合金のタップ加工に最適です。軽切削加工にも対応しています。
用途非鉄金属(銅)、普通鋼の軽加工タイプ不水溶性(塩素フリー品)容量(L)18適合材普通鋼、非鉄金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類外観(原液)黄色透明JIS分類N2種2号RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
#98113 99X-5B 塩素フリー品 200L TDT(田野井)#98113 99X-5B 塩素フリー品 200LTDT(田野井)
139,800税込153,780
1缶(200L)
5日以内出荷
鉄系の被削材の加工に最適です。低粘度品なので油の持ち去りが少ないです。切削タップ・ブローチ・リーマーなどに適しています。
用途タップ(切削・盛り上げ)、ねじ転造、ドリル、リーマー、ブローチ等タイプ不水溶性(塩素フリー品)容量(L)200適合材合金鋼、普通鋼危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)黄色透明JIS分類N4種7号RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
#98112 99X-5B 塩素フリー品 18L TDT(田野井)#98112 99X-5B 塩素フリー品 18LTDT(田野井)
13,980税込15,378
1缶(18L)
4日以内出荷
鉄系の被削材の加工に最適です。低粘度品なので油の持ち去りが少ないです。切削タップ・ブローチ・リーマーなどに適しています。
用途タップ(切削・盛り上げ)、ねじ転造、ドリル、リーマー、ブローチ等タイプ不水溶性(塩素フリー品)容量(L)18適合材合金鋼、普通鋼危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)黄色透明JIS分類N4種7号RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
#98110 99X-EW-50 マイクロエマルジョン型 200L TDT(田野井)#98110 99X-EW-50 マイクロエマルジョン型 200LTDT(田野井)
469,800税込516,780
1缶(200L)
5日以内出荷
マイクロエマルション型です。アルミ・鋼・SUS304等あらゆる材質の切削加工に適しています。抗菌性に優れた「ロングライフ・クーラント」です。泡立ちが低く、高圧給油方式にも適用可能です。
用途アルミ、鋼、SUS304等の切削加工タイプ水溶性(エマルジョン)容量(L)200適合材アルミ、鋼、SUS304等外観水溶液:白濁透明危険物の類別非危険物外観(原液)淡褐色透明JIS分類A1種2号RoHS指令(10物質対応)対応
#98109 99X-EW-50 マイクロエマルジョン型 18L TDT(田野井)#98109 99X-EW-50 マイクロエマルジョン型 18LTDT(田野井)
43,980税込48,378
1缶(18L)
5日以内出荷
マイクロエマルション型です。アルミ・鋼・SUS304等あらゆる材質の切削加工に適しています。抗菌性に優れた「ロングライフ・クーラント」です。泡立ちが低く、高圧給油方式にも適用可能です。
用途アルミ、鋼、SUS304等の切削加工タイプ水溶性(エマルジョン)容量(L)18適合材アルミ、鋼、SUS304等外観水溶液:白濁透明危険物の類別非危険物外観(原液)淡褐色透明JIS分類A1種2号RoHS指令(10物質対応)対応
工業用潤滑油