カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- カクダイ(2,553)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,300)
- TOTO(2,263)
- INAX(LIXIL)(2,074)
- KVK(2,035)
- ミヤコ(847)
- GAONA(ガオナ)(766)
- エスコ(450)
- SUGICO(スギコ)(447)
- ハウステック(304)
- RELIANCE(リラインス)(207)
- アウス(134)
- オンダ製作所(77)
- 利休信楽(67)
- アイエス工業所(65)
- リビラック(59)
- タカギ(39)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- ミナミサワ(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

二又ソケット13(1/2) ZK60B
KVK(10件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。適合一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
立形自在水栓(節水チップ内蔵型) K16NDSSE
KVK(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25
立水栓(単水栓) LFK612シリーズ
KVK(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通
流し台トラップS
カクダイ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷取外し可能な防臭装置付き材質PP、ステンレス高さ(mm)258.5材質(本体)PPタイプオーバーフローなし外径(Φmm)186取付寸法(mm)穴径:163.5絞り段外径:187
シャワホース用アダプターセット(各社ホース用)
カクダイ(4件のレビュー)¥489~税込¥538~1セット当日出荷カクダイのシャワーヘッドとKVK、MYM、東京ガス・INAX(バランス釜)のシャワーホース用アダプターセット材質ABS
高強度ノンアスベストパッキン
カクダイ(2件のレビュー)¥96~税込¥106~1個当日出荷締付けに対して非常に強く、高い締付けトルクを求められる箇所に最適用途VND629ET材質ノンアズベスト寸法C(mm)2
床フランジ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷用途大便器用仕様75VP、VU、および100VP、SU、VUパイプ兼用ステンレスボルト付材質ABS樹脂
共用万能ホーム水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷仕様吐水口/PY12J-64X-16カギ/R32色シルバー呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状カギ式ねじ径APJ1/2
ストレート形止水栓(給水管420mm)
KVK(16件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷節水仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ナットなし形状ストレートタイプハンドル式(ナットなし)固定こま寸法b(mm)447管長(mm)給水/420JIS規格JISB2061寸法c(mm)30
パイプ用アジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥669税込¥7361個当日出荷ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト最短寸法(mm)35最長寸法(mm)70
トラップフタ A蓋
SUGICO(スギコ)¥269税込¥2961個当日出荷蓋の中心につまみがついています。材質ABS/ステンレス(SUS304)型番(適合)TO-196シリーズ/TO-197シリーズ/TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ
VPWパイプ
ヴァンテック¥489税込¥5381本翌々日出荷半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。トラスコ品番602-0984材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1996±3.0厚さ(mm)2.5寸法L(mm)1996±3.0呼び径(mm)13寸法t(mm)2.5寸法D(mm)18外径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
インナーカッターダイヤ径43Φ
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷着脱式六角軸(6.35mm)スピンドル採用により、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイド採用。(切断深さ調節可能)※調整範囲:MEL-43…最小25mm~最大75mm、延長アダプター(別売品)使用時/最小25mm~最大165mm ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断もスムーズに行えます。 電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。適合電動工具100mmディスクグラインダー、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)全長(mm)162切断可能肉厚(mm)塩ビパイプVU40~VU200(9mm)、塩ビパイプVP50~VP125(9mm)
シャワー掛具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷シャワー掛具にシャワーヘッドを差し込んだ状態で、角度を10°刻みで5段階に調整可能です。お好みの角度に合わせて使えます。 止めねじの取付位置は13~23mmの範囲で調整できます。※プラグは付属されていません。タイル・コンクリート壁には、同梱の止めねじ4.5X40に対応する市販のタイル・コンクリート用プラグ(別売)をはめて取付けてください。用途シャワーヘッドの掛具として取付け方法1.パッキンを壁面固定プレートの裏側に貼り、止めねじで固定します。止めねじは確実に締め付けてください。締め付けないとガタツキの原因になります。2.本体を壁面固定プレートの上からスライドさせ、パチッと音がするまで確実に押し込みます。本体と壁面固定プレートは一度組み付けると外れません。
排水栓(ヘアーキャッチャー付)PV-A用
ハウステック(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷適合Lavabo Plus用(PV-A900/1000/1200)寸法(Φ×mm)40×117
ワンタッチペーパーホルダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷トイレットペーパーがワンタッチで着脱可能、芯あり・芯なしどちらのペーパーにも対応します。用途ビス、プラグ付き。付属品ビス、プラグ材質ABS樹脂色ホワイト材質(本体)ABS樹脂収納数1
洗濯機排水ホース
カクダイ¥919税込¥1,0111個当日出荷洗濯機専用排水・延長ホース材質EVAC、PPホース内径(Φmm)30.5ホース長さ(m)0.86ホース長さ(mm)860アズワン品番64-6503-21
これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 首振り機能付き(左右38°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで掃除することができます。 節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比) 泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。 先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60接続ねじW22山20取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60































![ナショナル整水器用分岐水栓アダプター P-A3604 [1個] Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84697630-240906-02.jpg)