37ページ目: 水廻り部材

LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
15,664件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォールペーパータオルディスペンサー リン 石こうボード壁対応 ブラウン 山崎実業

    ウォールペーパータオルディスペンサー リン 石こうボード壁対応 ブラウン

    山崎実業
    5,300税込5,830
    1個
    13日以内出荷
    付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4材質本体:スチール(粉体塗装) 蓋:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装) マグネット クッション:シリコーンゴムブラウン取付石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁※天然木を使用しているため、木目や節の出方・色味などに個体差が生じる場合がありますが、不良ではありませんのでご了承ください。質量(g)1340耐荷重本体:500g /トレー部:1.5kg(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.4×14×13.6適合サイズ(cm)25.4×12×11.5以内のペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパー内寸(cm)【取り出し口】D2【トレー部】24×11×0.1
  • カラーショップ ペーパーホルダーカバー ヨコズナクリエーション

    カラーショップ ペーパーホルダーカバー

    ヨコズナクリエーション
    999税込1,099
    1個(1個)
    当日出荷から15日以内出荷
    トイレ空間に合わせて選べる色をラインナップ。インテリアに合わせやすい、シンプルデザインです。
    材質パイル糸:アクリル100%、地糸:ポリエステル100%
  • 排水ホース(ジャバラホース) SUGICO(スギコ)

    排水ホース(ジャバラホース)

    SUGICO(スギコ)
    798税込878
    1個
    当日出荷
    ・接続部はナット回転式です。
    仕様普通ネジ(回転ナット)材質PVCタイプ32A用ねじ径G1-1/4ホース長さ(mm)800
  • HIパイプ ヴァンテック

    HIパイプ

    ヴァンテック
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
    用途建物内の給水等の設備配管。材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC)長さ(mm)1996±3.0寸法L(mm)1996±3.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバーハンドル TOTO

    レバーハンドル

    TOTO
    719税込791
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    -
    用途-
  • 浄水蛇口 カクダイ

    浄水蛇口

    カクダイ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプに取付けできます。
    用途クリーナー使用温度(℃)1~45交換目安約3ヶ月材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
  • 給水栓プラグ オンダ製作所

    給水栓プラグ

    オンダ製作所
    569税込626
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    給水栓ねじ(PJねじ)。不要となった既設管を塞ぎます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • これエエやん 水栓上部 交換・補修用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 水栓上部 交換・補修用

    GAONA(ガオナ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
    用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。付属品赤ビス材質黄銅呼び径(mm)13呼び径13本体形状三角色(キャップ)青・赤
  • サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(樹脂ホワイトハンドル) INAX(LIXIL)

    サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(樹脂ホワイトハンドル)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。
    質量(kg)2.7タイプ整流呼び径(mm)13弁仕様逆止弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×125適合場所浴室機能昇温防止/ソフトサーモ/断熱キャップ/抗菌ハンドル/防カビホース(白)/エコフルシャワーJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ
  • これエエやん シャワーアダプター TOTO太ホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーアダプター TOTO太ホース用

    GAONA(ガオナ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    LIXIL(INAX)など、ネジサイズがG1/2の混合栓にTOTOの太ホース(外径16ミリ)を接続できます。
    用途G1/2ネジ混合栓にTOTOのシャワーホースを接続するためのアダプターです。材質黄銅取付ねじ(混合栓側)G1/2、(ホース側)W24山20
  • 散水板 INAX(LIXIL)

    散水板

    INAX(LIXIL)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合AM-90、AM-90Kダークグレー
  • 便座取外し工具 INAX(LIXIL)

    便座取外し工具

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    便座取外し工具
    適合品番シートタイプ全般、対応ナット:INAX便座用13・14・18mm、TOTO便座用の4種
  • これエエやん 洗濯機用排水トラップ用エルボ 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 洗濯機用排水トラップ用エルボ 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    7,998税込8,798
    1セット(10個)
    当日出荷
    洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 アダプター付で、2つの排水口サイズに取付けできます。 ほとんどのメーカーに取付可能です。 ステンレスバンド付き 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
    用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。付属品バンド材質エラストマー、ステンレス使用温度範囲(℃)1~50適合排水口径(Φmm)31・36
  • ガオナ シンク用 排水トラップ 取替 GAONA(ガオナ)

    ガオナ シンク用 排水トラップ 取替

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    排水口からの臭気を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
    用途キッチン用の流し台排水トラップです。材質ポリプロピレン、ステンレス高さ(mm)188材質(本体)PP使用温度範囲(℃)1~60外径(Φmm)180取付穴径(Φmm)158(絞り段外径181)適合排水口径(Φmm)180
  • 洗濯機用エルボ(ホースバンド付) INAX(LIXIL)

    洗濯機用エルボ(ホースバンド付)

    INAX(LIXIL)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質ABSFW1(ホワイト)
  • 壁付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー、共用) TOTO

    壁付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー、共用)

    TOTO(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    仕様エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁規格JIS規格適合場所キッチンホース長さ(m)(引出)478JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)187商品タイプ壁付
  • これカモ 洗濯機排水口接続トラップ用 エルボ (バンド付き) GAONA(ガオナ)

    これカモ 洗濯機排水口接続トラップ用 エルボ (バンド付き)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    排水口内径31ミリに取付できます。 ステンレスバンド付き
    用途洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。付属品バンド材質エラストマー、ステンレスアイボリー使用温度(℃)1~50
  • ガオナ 排水口レンチ フタ開閉用 (目皿 掃除口 ユニット取出し金具 最大幅150ミリ) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 排水口レンチ フタ開閉用 (目皿 掃除口 ユニット取出し金具 最大幅150ミリ)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    掃除口などの穴間隔13~150ミリに対応してます。 フタの二つの穴にピンをはめて開閉します。 掃除口、目皿、ユニット取出し金具等に使用できます。
    用途排水口などのフタを開閉できるレンチです。材質アズワン品番64-5156-93
  • 上部ナットセット カクダイ

    上部ナットセット

    カクダイ(1件のレビュー)
    289税込318
    1セット
    当日出荷
    仕様JIS規格水栓呼13用材質黄銅、NBRアズワン品番64-6492-86
  • 排水管部(32mm、ワンプッシュ、補修用) TOTO

    排水管部(32mm、ワンプッシュ、補修用)

    TOTO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    適合品番T7PW1、T7PW3、T7PW51、T7SW1、T7SW3R、T7SW51ほか
  • ガオナ レバーノズルセット 洗浄用 (トイレ 洗面 掃除 強力ジェット水流) GAONA(ガオナ)

    ガオナ レバーノズルセット 洗浄用 (トイレ 洗面 掃除 強力ジェット水流)

    GAONA(ガオナ)
    3,798税込4,178
    1個
    欠品中
    強い水流で頑固な汚れを落とします。 レバーを握ると通水、はなすと止水ができます。 レバー固定金具が付いているので、連続通水が簡単です。 フック、ビス付き
    用途トイレや洗面所、お風呂などの掃除に最適な洗浄用ノズルセットです。付属品フック、ビス材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール、ポリ塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.35使用温度(℃)1~35ホース長さ(m)1.3取付ねじホース:G1/2
  • ガオナ スワンUパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)

    ガオナ スワンUパイプ 高さアップ

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-37取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • スライドフック INAX(LIXIL)

    スライドフック

    INAX(LIXIL)(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    バー直径が30ミリ専用品(バー直径が24ミリには取付不可)
  • 散水板部 INAX(LIXIL)

    散水板部

    INAX(LIXIL)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
  • オートマージュe用電磁弁ASSY INAX(LIXIL)

    オートマージュe用電磁弁ASSY

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    適合AM-90(K)(100V)、AM-91(K)(100V)
  • ガオナ 万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式)

    GAONA(ガオナ)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 メタル万能口金はビス止め式で、外径15~23ミリの吐水口に取付できます。 メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
    適合外径15~23ミリの吐水口、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-13流路内径(Φmm)9
  • ガオナ ゴム口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル 呼13の横水栓 16ミリパイプ バンド固定) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ゴム口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル 呼13の横水栓 16ミリパイプ バンド固定)

    GAONA(ガオナ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品です。 ゴム部分をバンド固定するので、蛇口に傷がつきません。 呼13の横水栓、外径16ミリのパイプに取付できます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。
    材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム、黄銅、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5155-99流路内径(Φmm)9
  • 13Aペアホース用おねじタケノコセット リビラック

    13Aペアホース用おねじタケノコセット

    リビラック
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    13A(15A)ペアホース用部品セット
    材質黄銅、鋼規格13×G1/2
  • キッチン水栓用レバーハンドル TOTO

    キッチン水栓用レバーハンドル

    TOTO(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    全長(mm)131.5
  • スイッチユニット(旧品番:5E000009) TOTO

    スイッチユニット(旧品番:5E000009)

    TOTO(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    用途TOTO製自動水栓の補修部品です。適合場所洗面所水栓タイプその他
  • トイレフック TOTO

    トイレフック

    TOTO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス仕上ヘアライン
  • 【旧MYM】セラッミクカートリッジ KVK

    【旧MYM】セラッミクカートリッジ

    KVK(9件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    仕様ビス止め式、樹脂レバー用寸法(Φmm)35方向吐水:上げ吐水固定方法レバー:ビス止め
  • 壁付け混合栓用変換アダプター(TOTO用変換アダプター,G3/4×W28山18) INAX(LIXIL)

    壁付け混合栓用変換アダプター(TOTO用変換アダプター,G3/4×W28山18)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途TOTO製水栓の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合TOTO 壁付2ハンドル混合栓(TM610型、T610型、TM660型、TK660型)
  • Ag+まとまる!ヘアーストッパー LEC(レック)

    Ag+まとまる!ヘアーストッパー

    LEC(レック)(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    髪の毛まとめてポイッと捨てることができる便利な排水口カバーです。特殊形状の「羽」の働きで、水を流すと「うずまき水流」がおき、髪の毛を中央にくるくるまとめてくれます。羽の部分を持てば、髪の毛を触ることなく捨てることができます。目皿直径95~109mmに対応。銀イオンの抗菌効果。SIAAマークで品質保証された抗菌剤です。
    用途排水口用材質ポリプロピレン寸法(mm)115×115×50H質量(g)70タイプ置き型
  • 開閉バルブ部 TOTO

    開閉バルブ部

    TOTO(6件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)90外径(Φmm)25
  • 鎖付き排水栓 INAX(LIXIL)

    鎖付き排水栓

    INAX(LIXIL)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合PV化粧台専用
  • 固定コマスピンドル INAX(LIXIL)

    固定コマスピンドル

    INAX(LIXIL)(5件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 手洗吐水口 INAX(LIXIL)

    手洗吐水口

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 整流口 INAX(LIXIL)

    整流口

    INAX(LIXIL)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    仕様整流キャップ
  • 紙巻器カッター部 INAX(LIXIL)

    紙巻器カッター部

    INAX(LIXIL)(5件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    適合CF-AA23D

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材