36ページ目: 水廻り部材

LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
15,660件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤフラムパッキン INAX(LIXIL)

    ダイヤフラムパッキン

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    適合TF-810BJ、TF-510BJ、TF-20B、TF-10B他
  • MB44KF用ゴムホルダー ミヤコ

    MB44KF用ゴムホルダー

    ミヤコ(7件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    仕様VU50用適合本体MB44KF
  • 防虫目皿 ミヤコ

    防虫目皿

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 外ねじのステンレス防虫目皿です。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり
  • 洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用L型ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    洗濯機ホースを接続 万能ホーム水栓のパイプ部を外して交換
    適合万能ホーム水栓(呼び13)材質黄銅取付ねじサイズW26山20
  • シャワーホース INAX(LIXIL)

    シャワーホース

    INAX(LIXIL)(8件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    カビによる汚れがつきにくい防カビ仕様です。
    適合ヴィラーゴ、クロマーレ、ノルマーレ、アステシア、ミーティスシリーズ、BF-2147TK(N)G、BF-HB145T(N)、BF-HB147T(N)、BF-HB145T(N)G、BF-HB147T(N)G、BF-HE145T(N)、BF-HE147T(N)、BF-HE145T(N)G、BF-HE147T(N)Gホワイト材質(本体)塩ビ長さ(m)1.5接続ねじシャワーエルボ側手締め:G1/2、シャワーホースヘッド側:G1/2ホース長さ(m)1.5取付ネジ径シャワーエルボ側手締め:G1/2、シャワーホースヘッド側:G1/2
  • トラップ用エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    トラップ用エルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    排水トラップの補修や延長用として 三栄水栓製Pパイプ(PH771-66-32X500、4973987570155)と組み合わせて延長用としての使用可
    仕様樹脂製トラップ用
  • 10A樹脂管用おねじタケノコセット リビラック

    10A樹脂管用おねじタケノコセット

    リビラック(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    セット内容バンド各2個材質黄銅サイズ10×R1/2
  • これエエやん ジョイントセット用アダプター MYM用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ジョイントセット用アダプター MYM用

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    259税込285
    1セット
    当日出荷
    ジョイントセットをMYMのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。 2個入りです。
    用途浴室浴槽(バス)、お風呂セット内容MYMのシャワーヘッド用アダプターM1 取付ネジ メスネジ(W23山14)×オスネジ(G1/2)、MYMのシャワーホース用アダプターM 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(W23山14)材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5152-85
  • 波浪防止アダプター 兼工業

    波浪防止アダプター

    兼工業
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 角タオル掛 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    角タオル掛

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    角形のタオル掛け
    付属品ビス材質(パイプ)ステンレス材質(バー)ステンレス
  • ペーパーホルダー棒 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ペーパーホルダー棒

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    適合三栄水栓W30、W33、PW33用材質ポリプロピレン
  • 低水圧用ストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    低水圧用ストップシャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    チョロチョロシャワーも勢いパワーUP!ちょっと手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
    適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他材質ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM、ステンレスホワイト質量(g)135止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
  • 水栓穴変換アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓穴変換アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    カウンター穴径が大きい場合に使用します。
    材質黄銅
  • 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    洗濯機ホースを接続します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
    用途洗濯機用適合カップリング水栓取付ねじG1/2
  • 腰高上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    腰高上向パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    上向きのソフト整流パイプ
    材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)19取付ねじW30山20取付ねじサイズW30山20パイプ外径(Φmm)19パイプ形状Uパイプ
  • 洗濯機排水トラップエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機排水トラップエルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
  • ミニセラ立形ツル首自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミニセラ立形ツル首自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(mm)22~27吐水口PA26J-60X-16
  • 水栓吊コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓吊コマ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    469税込516
    1個(3個)
    当日出荷
    材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
  • 混合栓分岐ソケットS用 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    混合栓分岐ソケットS用

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    混合栓本体と偏心管の間に取付けて分岐。TOTO社製の主なツーバルブ混合栓にも適合。
    付属品分岐ソケット・ツギタシソケット各1個材質青銅
  • 立水栓締付工具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓締付工具セット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    全部で12種の水栓取付ナットに対応。水栓取替え時に従来下からもぐってはずさなければならないところで、よりはずしやすくできる商品です。
    付属品ケース付きセット内容23・25・24・24L・28・30・32・36・37・38・46・47のナットアダプター
  • アングル形止水栓 INAX(LIXIL)

    アングル形止水栓

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
  • アジャスト脚 130シリーズ SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚 130シリーズ

    SUGICO(スギコ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    最大荷重(N)13729
  • フレキシャワー カクダイ

    フレキシャワー

    カクダイ(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    泡沫とシャワーの切替えができます。
    付属品213-054キッチンシャワー付き材質黄銅、ABS使用温度(℃)1~60アズワン品番64-6493-27パイプ外径(Φmm)16パイプ形状フレキパイプ
  • 洗濯機用トレー(全自動用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用トレー(全自動用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    材質ポリスチレン寸法(mm)570×570×10トラップ穴なし商品タイプパン(フラット)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)570×570×10
  • 小便器用目皿(樹脂製) HA810CSTシリーズ TOTO

    小便器用目皿(樹脂製) HA810CSTシリーズ

    TOTO
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • MK用樹脂カゴ SUGICO(スギコ)

    MK用樹脂カゴ

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適合TO-281・282用材質PP
  • 排水フレキシブルジョイント 管と管との接続用 SF-JOINT

    排水フレキシブルジョイント 管と管との接続用

    SF-JOINT(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
    用途管と管の接続用材質TPEライトグレー
  • 継ぎ足しソケット締付工具 KVK

    継ぎ足しソケット締付工具

    KVK(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    適合機種(P)Z1020等のツギタシソケット用
  • 流し台排水ホース1mねじ式50(2)用 KVK

    流し台排水ホース1mねじ式50(2)用

    KVK(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    ねじ径G2ねじ寸法G2ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1ホース外径(Φmm)34外径(mm)34アズワン品番65-0324-90内径(mm)30
  • 延長ソケットセット KVK

    延長ソケットセット

    KVK
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • シャワーホース接続パッキン KVK

    シャワーホース接続パッキン

    KVK(2件のレビュー)
    339税込373
    1袋(5個)
    当日出荷
  • メタリックシャワーホース KVK

    メタリックシャワーホース

    KVK(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    浴槽に当たってもキズが付きません 肌にひんやり感がありません 塩ビホースなのに高級なメタル調の輝き
    仕様塩ビホースなのに高級なメタル調の輝きメッキホース長さ(m)1.6
  • フクロナットセット カクダイ

    フクロナットセット

    カクダイ(1件のレビュー)
    329税込362
    1セット
    当日出荷
    用途流し台トラップ用排水エルボ(458-450)用材質PP高さ(mm)20.2ねじサイズG2
  • 幅広ステッキ管 カクダイ

    幅広ステッキ管

    カクダイ(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様ツバ付き材質黄銅形状ステッキ管材質(パイプ)黄銅パイプ形状ステッキ管
  • PPプラグ カクダイ

    PPプラグ

    カクダイ(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    水栓工事中、水栓ソケット、継手などを保護するプラグです。 呼13のみ強化材質を使用。 外ネジ部内側に六角部分があり、ネジの根元からの破損でもプラグを外すことができます。
  • エコ泡沫金具(外ネジ) カクダイ

    エコ泡沫金具(外ネジ)

    カクダイ(5件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    整流器に比べて約50%の節水効果があります。水ハネ防止と節水効果に優れています。
    仕様パッキン付き材質黄銅、POM接続ねじM24×1
  • シングルレバー上部 カクダイ

    シングルレバー上部

    カクダイ(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    用途JIS規格水栓呼13の回転ハンドルを上下操作のレバーに変換できます。材質黄銅、亜鉛使用温度(℃)1~60縦(mm)106(全開時)、94(止水時)横(mm)74.5TKG品番7-0739-0801TKG品番(2017)6-0705-0801
  • ペーパータオルホルダー(ステンレス・樹脂) INAX(LIXIL)

    ペーパータオルホルダー(ステンレス・樹脂)

    INAX(LIXIL)(17件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    壁に取り付けるタイプのペーパーホルダーです。 市販のペーパータオルを使用する場合は、ペーパーサイズ200×230mmを参考寸法としてください。
    仕様ペーパータオル(KF-16P)は3パック(300枚)収納可能材質ステンレス(ヘアライン)、ABS樹脂寸法(mm)254×139×147ホワイト(ABS樹脂部)
  • シャワーハンガー TOTO

    シャワーハンガー

    TOTO(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    付属品パッキン、木ねじ、化粧キャップ取付方式ビス止め角度調節×
  • 横形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横形自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様吐水口/PA20J-60X-16呼び径(mm)13呼び13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材