絞り込み
ブランド
- MIYOSHI(小西製作所)
- ナベヤ(632)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(570)
- イマオコーポレーション(558)
- エスコ(437)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(246)
- ニューストロング販売(193)
- タカノ(171)
- スーパーツール(112)
- 大阪魂(86)
- TRUSCO(78)
- アイセル(48)
- SPEEDY B(33)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(30)
- ノーブランド(25)
- カクタ(22)
- ケーエム精密(22)
- 岩田製作所(16)
- オイレス工業(16)
- ブランドをもっと見る

インデックスプランジャー IP-1
MIYOSHI(小西製作所)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM材質(ピン)鋼材SUM22材質(バネ)鋼材SS400・黒色四三酸化鉄皮膜
ショートストロークプランジャー SP
MIYOSHI(小西製作所)¥669~税込¥736~1個当日出荷から5日以内出荷材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレスSUS631J
ボールプランジャー(軽荷重用) BP-L
MIYOSHI(小西製作所)¥319~税込¥351~1個当日出荷から3日以内出荷材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
インデックスプランジャーシンプルリングタイプ IPR
MIYOSHI(小西製作所)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート材質(ピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS304材質(リング)ステンレスSUS304
インデックスプランジャー(ステン) IP-1-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)ステンレスSUS303材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM材質(ピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS304-WPB
ボールプランジャー(重荷重用) BP-H
MIYOSHI(小西製作所)¥319~税込¥351~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP04
MIYOSHI(小西製作所)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向右
インデックスプランジャー(ステン) IP-2-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)ステンレス(SUS303)材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(ロックナット)ステンレス(SUS304)材質(バネ)ステンレスSUS303-WPB
デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP09-N
MIYOSHI(小西製作所)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から4日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向右
デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP09-N
MIYOSHI(小西製作所)¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向左
デジタルポジションインジケーター(フロント式右回転) SDP04
MIYOSHI(小西製作所)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向右
デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP04
MIYOSHI(小西製作所)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向左
インデックスプランジャーシンプルロックタイプ IPL
MIYOSHI(小西製作所)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS304
インデックスプランジャー IP-6
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷材質(ティーハンドル)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材S45C材質(ロックナット)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SWPB
インデックスプランジャー(ノブなし) IP-3
MIYOSHI(小西製作所)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材S45C材質(ロックナット)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SW-C
インデックスプランジャー IP-2
MIYOSHI(小西製作所)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM材質(ピン)鋼材SUM22材質(ロックナット)鋼材SS400・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SW-C
ショートプランジャー SPL
MIYOSHI(小西製作所)¥339~税込¥373~1個当日出荷から3日以内出荷材質(ボディ)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレスSUS631J
ショートストロークプランジャー SP-D
MIYOSHI(小西製作所)¥679~税込¥747~1個3日以内出荷材質(六角穴ネジ部)SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)白色ポリアセタール樹脂POM材質(バネ)ステンレスSUS631J
ショートストロークプランジャー(重荷重用) SP-H
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から3日以内出荷材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度30~40HRC材質(バネ)バネ鋼SWPB
デジタルポジションインジケーター(フロント式右回転) SDP09-N
MIYOSHI(小西製作所)¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向右
デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP09-N
MIYOSHI(小西製作所)¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向左
デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP04
MIYOSHI(小西製作所)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向左
ダイアルインジケーター MD
MIYOSHI(小西製作所)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から3日以内出荷使用温度(℃)max60 min-20許容回転数(min-1[r.p.m])300寸法h1(mm)18寸法H25
ロングストロークプランジャー(重荷重) LSP-H
MIYOSHI(小西製作所)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度36~40HRC材質(バネ)バネ鋼SWPB
インデックスプランジャーフランジロックタイプ IPFL
MIYOSHI(小西製作所)¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(フランジ)亜鉛ダイキャストZDC・三価クロメート材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)鋼材S45C材質(バネ)バネ鋼SWPB
ロングストロークプランジャー(軽荷重用) HSP-L
MIYOSHI(小西製作所)¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボディ)鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼SUS631J
ボールプランジャー BP
MIYOSHI(小西製作所)¥979~税込¥1,077~1個3日以内出荷材質(ボール)ステンレスSUS304材質(ボディ)ステンレスSUS304・緩み止め加工(アロック)材質(バネ)ステンレスSUS304-WPB
ボールロックピンスプリング圧タイプ BL2
MIYOSHI(小西製作所)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(ボール)ステンレスSUS404材質(キャップ)オレンジナイロン樹脂PA6材質(ノブ)黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS631J1
ショートストロークプランジャーステンレス SPS
MIYOSHI(小西製作所)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷材質(六角穴ネジ部)ステンレスSUS303材質(ボディ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS631J
ショートストロークプランジャー(軽荷重用) SP-S
MIYOSHI(小西製作所)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から3日以内出荷材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度30~40HRC材質(バネ)バネ鋼SWPB