金型用部品、位置決め部品(プランジャー、ピン、調整ボルト等)、カートリッジヒーターなど、このカテゴリには金型に関連するあらゆる部品が含まれています。金型用の小型部品はもちろん、精密な穴あけ加工を行うパンチなど、金型になくてはならない部品類が揃います。また、位置決め用部品としてはプランジャーやピンなどが揃っています。プランジャーはスプリングを内部に組み込んでいて、先端に往復機構を持っています。これらの部品は金型を使用した部品の打ち抜き生産を行う現場で用いられており、さまざまな機械部品の製造段階で利用されています。
特価
本日1月28日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
6,186件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インデックスプランジャ ー コンパクトタイプー オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ ー コンパクトタイプー オールステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
立型トグルクランプ イマオコーポレーション立型トグルクランプイマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
口金(外形クランプ用) イマオコーポレーション口金(外形クランプ用)イマオコーポレーション
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌日出荷
ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
付属品Oリング1個、セルフカットワッシャー1個、六角穴付きボタンボルト1個色(口金)ブルー材質(口金)A7075材質(セルフカットワッシャー)S45C表面処理(セルフカットワッシャー)四三酸化鉄皮膜
クサビロッククランパー イマオコーポレーションクサビロッククランパーイマオコーポレーション
5,098税込5,608
1個
当日出荷から翌日出荷
90°ノブ操作のクサビクランプ ON、OFFが明瞭です。 クサビ機構でバタツキがありません。
材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB熱処理(シャフト)焼入焼戻
レッグクランプ ナベヤレッグクランプナベヤ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラステップブロック ナベヤプラステップブロックナベヤ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)寸法C(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製ブロック(焼入品) ナベヤ鋼製ブロック(焼入品)ナベヤ
6,398税込7,038
1個
当日出荷から66日以内出荷
材質S50C寸法B(mm)50熱処理焼入HRC45±3RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器
469税込516
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M5材質黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.8表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(ステンレス両端右ネジ) ERU-2000(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器メカニカルパーツ(ステンレス両端右ネジ) ERU-2000(M=2 ピッチ0.4)廣杉計器
769税込846
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M2材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
精密イケール ナベヤ精密イケールナベヤ
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷から61日以内出荷
材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットボルト ネジ M12 全長 50ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M12 全長 50ミリニューストロング販売
999税込1,099
1本
翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M12トラスコ品番837-9074セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)50質量(g)49T溝幅(mm)12に適合
デジタルポジションインジケーター(5桁表示、オレンジ) ネオスターデジタルポジションインジケーター(5桁表示、オレンジ)ネオスター
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
送りネジの回転数からワークの移動距離をカウンター数字で表示する位置測定製品です。 工作機械(切断、包装、梱包機械等)の位置調整必要箇所に最適な製品です。 デジタル表示で、簡単に読み取りできます。 製造現場でのねじ機構装置の段取り変えの際に表示読み取りミスによる設定間違いを防止します。 位置表示5桁の製品も4桁表示製品と同サイズを実現。
付属品両面テープ付スポンジマット1枚(取付の際のクッションとしてそのまま貼付けできます)寸法(mm)33×47×31オレンジ材質(本体)PA6(6ナイロン)質量(g)44表示桁数5(00000~99999)材質(スリーブ)快削鋼(SUM)三価ブラックメッキ
スラストパッド TP-1,2 MIYOSHI(小西製作所)スラストパッド TP-1,2MIYOSHI(小西製作所)
499税込549
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質鋼材S45C表面処理黒色四三酸化鉄皮膜・硬度50~60HRC
球面座金 RW MIYOSHI(小西製作所)球面座金 RWMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
529税込582
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質鋼材S45C表面処理焼入れ焼戻し・黒色四三酸化鉄皮膜
プランジャーレンチ PW MIYOSHI(小西製作所)プランジャーレンチ PWMIYOSHI(小西製作所)
899税込989
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質鋼材S45C表面処理黒色四三酸化鉄皮膜・硬度36~40HRC
ロングストロークプランジャー(軽荷重) LSP-L MIYOSHI(小西製作所)ロングストロークプランジャー(軽荷重) LSP-LMIYOSHI(小西製作所)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度36~40HRC材質(バネ)バネ鋼SWPB
ヘッドレスパンチブランク(ダイス鋼) タカノヘッドレスパンチブランク(ダイス鋼)タカノ
449税込494
1本
3日以内出荷
材質SKD11相当硬度60~63HRC
ブランクパンチ(ダイス鋼) タカノブランクパンチ(ダイス鋼)タカノ(1件のレビュー)
219税込241
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
材質SKD11相当硬度60~63HRC
プレーンガイドポストセット(ノック穴付・無給油タイプ) タカノプレーンガイドポストセット(ノック穴付・無給油タイプ)タカノ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
材質ブシュ:FC250/MoS2 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC公差eH7
プラロックBタイプ(ツバ付タイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)プラロックBタイプ(ツバ付タイプ)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
6,498税込7,148
1セット(12個)ほか
4日以内出荷
材質樹脂部66ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
プレーンガイドポストセット(ノック穴付・給油タイプ) タカノプレーンガイドポストセット(ノック穴付・給油タイプ)タカノ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ブシュ:FC250 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:45~50HRC公差eH7
グラブスクリュー(SGB) ナベヤグラブスクリュー(SGB)ナベヤ
569税込626
1個
当日出荷から14日以内出荷
スラストパッド(SGB)とセットでご使用ください。(パッド別売)
材質SUM22L表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スラストパッド(STP) ナベヤスラストパッド(STP)ナベヤ
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
グラブスクリューSGTとセットでご使用ください。 ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 5°まで傾きます。
材質SUM22L熱処理浸炭焼入HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングスリーブ ナベヤスプリングスリーブナベヤ(1件のレビュー)
119税込131
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
使用温度範囲は、-30℃~+250℃です。
スプリングピンプランジャC型 ナベヤスプリングピンプランジャC型ナベヤ(1件のレビュー)
549税込604
1個
3日以内出荷
PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングボールプランジャB型 ナベヤスプリングボールプランジャB型ナベヤ
239税込263
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプは、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
カムケース(薄板用) イマオコーポレーションカムケース(薄板用)イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途サムターンクランパー用カムケース。材質(ナット)ステンレススチールタイプ薄板用
球面座金 ニューストロング販売球面座金ニューストロング販売
609税込670
1組
当日出荷
クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。
用途クランプとナットの緩衝。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
座金(フランジワッシャー)2枚1組 スーパーツール座金(フランジワッシャー)2枚1組スーパーツール(1件のレビュー)
128税込141
1組(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
用途トグルクランプ用部品材質構造用圧延鋼
STP・STP-A/K スラストパット NBK(鍋屋バイテック会社)STP・STP-A/K スラストパットNBK(鍋屋バイテック会社)
459税込505
1個
当日出荷から8日以内出荷
SQW 球面座金 NBK(鍋屋バイテック会社)SQW 球面座金NBK(鍋屋バイテック会社)
759税込835
1個
翌日出荷から5日以内出荷
SPM ストップピン NBK(鍋屋バイテック会社)SPM ストップピンNBK(鍋屋バイテック会社)
389税込428特価
1個
当日出荷から翌日出荷
RDP デジタルポジションインジケーター NBK(鍋屋バイテック会社)RDP デジタルポジションインジケーターNBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から16日以内出荷
質量(g)125
PLP ロングストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PLP ロングストロークプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途オイルブレーカー、ノックアウト、ポジショナなどの用途に仕様ゆるみ止めあり材質(六角穴付き止めねじ)SWCH12/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)SWPB材質(ゆるみ止め)ナイロンロック
PBF ミニボールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PBF ミニボールプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
749税込824
1個
当日出荷から4日以内出荷
FP・MP・MPS ミニボールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)FP・MP・MPS ミニボールプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゆるみ止めなしねじ規格並目
セットベース(セリボルトタイプ) PB 岩田製作所セットベース(セリボルトタイプ) PB岩田製作所
939税込1,033
1個
翌々日出荷
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
ダウェルピン A形(鉄/生地)(パック品) 大阪魂ダウェルピン A形(鉄/生地)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(4個)ほか
翌々日出荷
表面処理生地
薄型パラレルブロック(ステップなし) ナベヤ薄型パラレルブロック(ステップなし)ナベヤ
17,980税込19,778
1セット(2個)
3日以内出荷から92日以内出荷
バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
仕様ペアー差:0.01材質S50C寸法C(mm)8熱処理焼入HRC47~53RoHS指令(10物質対応)対応
SDX インデックスプランジャー イマオコーポレーションSDX インデックスプランジャーイマオコーポレーション
1,494税込1,643
1個
当日出荷から36日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
金型用部品、位置決め部品