金型用部品、位置決め部品(プランジャー、ピン、調整ボルト等)、カートリッジヒーターなど、このカテゴリには金型に関連するあらゆる部品が含まれています。金型用の小型部品はもちろん、精密な穴あけ加工を行うパンチなど、金型になくてはならない部品類が揃います。また、位置決め用部品としてはプランジャーやピンなどが揃っています。プランジャーはスプリングを内部に組み込んでいて、先端に往復機構を持っています。これらの部品は金型を使用した部品の打ち抜き生産を行う現場で用いられており、さまざまな機械部品の製造段階で利用されています。
特価
本日1月28日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
6,186件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PBF ミニボールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PBF ミニボールプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
749税込824
1個
当日出荷から4日以内出荷
FP・MP・MPS ミニボールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)FP・MP・MPS ミニボールプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゆるみ止めなしねじ規格並目
セットベース(セリボルトタイプ) PB 岩田製作所セットベース(セリボルトタイプ) PB岩田製作所
939税込1,033
1個
翌々日出荷
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
ダウェルピン A形(鉄/生地)(パック品) 大阪魂ダウェルピン A形(鉄/生地)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(7個)ほか
翌々日出荷
表面処理生地
スクリューロック スーパーツールスクリューロックスーパーツール
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄物ワークや量産のクランプに最適です。異形物でも簡単にクランプできます。クランプ操作は簡単でスピーディーです。繰り返し作業に適する材質と硬度でワークやクランプリングの接触面へのヘタリがありません。
用途薄物ワークのクランプに。
薄型パラレルブロック(ステップなし) ナベヤ薄型パラレルブロック(ステップなし)ナベヤ
17,980税込19,778
1セット(2個)
3日以内出荷から92日以内出荷
バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
仕様ペアー差:0.01材質S50C寸法C(mm)8熱処理焼入HRC47~53RoHS指令(10物質対応)対応
SDX インデックスプランジャー イマオコーポレーションSDX インデックスプランジャーイマオコーポレーション
1,494税込1,643
1個
当日出荷から36日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
SW ジグ用かぎ型座金 イマオコーポレーションSW ジグ用かぎ型座金イマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
BJ737-B ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) イマオコーポレーションBJ737-B ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ)イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
BJ736-B スイベルスクリュー(Bタイプ) イマオコーポレーションBJ736-B スイベルスクリュー(Bタイプ)イマオコーポレーション
949税込1,044
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
スロットクランプ イマオコーポレーションスロットクランプイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。
寸法H(mm)-寸法A(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法G(mm)-
ユニクランプ(平型) スーパーツールユニクランプ(平型)スーパーツール
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スクリューサポート等と組み合わせて、加工物をガッチリ固定します。
用途加工物の固定に。
Tスロットナット 貫通品 ニューストロング販売Tスロットナット 貫通品ニューストロング販売
439税込483
1個
当日出荷
ねじが貫通しておりますので当り面が多いです。 キャップボルトを使用する時便利です。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質/仕上S45C/黒染焼入硬度HRC30
ランナーロックピンRLPC CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ランナーロックピンRLPCCHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質SK3硬度高周波焼入,58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
精級段付エジャクタピンEHBP(公差0~-0.005) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)精級段付エジャクタピンEHBP(公差0~-0.005)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
299税込329
1本
4日以内出荷
寸法T(mm)4(0~-0.02)材質SKH51硬度58~60HRC
バリクランプ カクタバリクランプカクタ
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
組立溶接式なので現場に応じてセッティングでき、すべて焼入れブッシュ入りで丈夫。 下方押え型トグルクランプ。
用途耐久性を求められる用途に最適。 熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
トグルクランプ用 ユニバーサルボルト カクタトグルクランプ用 ユニバーサルボルトカクタ
729税込802
1個
当日出荷から6日以内出荷
ねじ穴付ストラップクランプ スーパーツールねじ穴付ストラップクランプスーパーツール
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。
材質/仕上S45C/黒染熱処理焼入HRC35~47
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(1件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷から8日以内出荷
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。寸法D(Φmm)M18材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
759税込835
1本
当日出荷から翌々日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。1 本のボルトで長短の使い分けができます。Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めません
ねじ径dM22材質S45Cねじピッチ2.5寸法l2(mm)29.5
カップリングナット スーパーツールカップリングナットスーパーツール(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から翌日出荷
材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC30~35ピッチ並目
トグルクランプ|押し型トグルクランプ・押し型トグルクランプ ロック機構付  ST-HTC イマオコーポレーショントグルクランプ|押し型トグルクランプ・押し型トグルクランプ ロック機構付 ST-HTCイマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ質量(g)200寸法L(mm)104.5寸法H(mm)72シリーズST-HTC1825寸法d(mm)5.5寸法L1(mm)46寸法S(mm)25寸法D(mm)9材質(グリップ)ポリ塩化ビニル寸法L2(mm)45寸法T(mm)5寸法W(mm)40寸法P(mm)28寸法L3(mm)20寸法L4(mm)40寸法H1(mm)18寸法P1(mm)28寸法W1(mm)6材質(ベース)SCM440/黒色粉体塗装寸法L5(mm)6材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし寸法MM5締圧力(kN)1
シロダンプ(防振パッド) ナベヤシロダンプ(防振パッド)ナベヤ
319税込351
1枚
4日以内出荷
シロダンプ エーテル系の発泡ポリウレタンエストラマーです。 シロダンプ(Sylodamp(R))は、衝撃吸収と減衰性能に優れた粘弾性の発泡ポリウレタン材料です。 衝撃荷重を吸収することにより機械部品の金属疲労を軽減します。 オープンセルとクローズドセルの混合セル型発泡体 機械損失係数は0.46~0.61 衝撃による固体伝播音の低減 シロディン、シロマーとの組合せも可能 輸送時の衝撃吸収 防振・防音用部材 ショックアブソーバー
RoHS指令(10物質対応)対応
キタガワナイロンクランプ 大阪魂キタガワナイロンクランプ大阪魂
667税込734
1個(50個)ほか
翌々日出荷
精密ガイドブッシュ(ストレート) アガトン精密ガイドブッシュ(ストレート)アガトン
3,598税込3,958
1本
6日以内出荷から32日以内出荷
標準的なストレートガイドブッシュです。接着溝はらせん状で接着剤が均一に付着します。
用途プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド、機工部品など。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)固定方法はめあい用接着剤許容差【はめあい穴】ISO H5/JS4硬度HRC62~64溝の形【接着溝】らせん状RoHS指令(10物質対応)対応
高密度ボールリテーナ(アルミ) アガトン高密度ボールリテーナ(アルミ)アガトン
3,598税込3,958
1本
6日以内出荷から32日以内出荷
本体材質はアルミ合金(2000系)で軽量かつ熱伝導率に優れ、ストローク数が多い金型に適しています。アンチスキッドが付属し、組付け作業が容易です。
用途高速プレスに適しています(最大150m/min)。プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド/エジェクタガイド。付属品アンチスキッド方式【かしめ】アガトン方式材質(ケース)アルミ合金(2000系)材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ボール)62~64(HRC)
タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ Elesaタップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプElesa
299税込329
1個
翌日出荷から4日以内出荷
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ、おねじ:スチール耐熱温度(℃)110
スターノブ おねじタイプ Elesaスターノブ おねじタイプElesa
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
ボールロックピン 抜き取り工具 ラクテムボールロックピン 抜き取り工具ラクテム
309税込340
1本
5日以内出荷
メーカー【ボールロックピン 極低頭タイプ】の抜き取り用にご使用いただけます。リングが付いていますので、スムーズに引き抜くことができます。引き抜いた後、リングを付けたまま保管することもできます。本品はオールステンレス製です。
用途【ボールロックピン 極低頭タイプ】の抜き取り用に。材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
ボールロックピン 極低頭タイプ ラクテムボールロックピン 極低頭タイプラクテム
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピン極低頭タイプです。ヘッド部は最小限に薄くしており、省スペース、コンパクトな設計です。市販のネジを差し込み引き上げると本体を穴から引き抜くことができます。別売り【ボールロックピン 抜き取り工具】を使用するとスムーズです。本品はネジがないと引き抜くことができませんので、いたずら防止にも効果的です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。付属の保護シールをネジ穴に貼り付けると防塵対策になります。この製品はオールステンレス製です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質【保護シール×2枚(N)】塩化ビニル(艶消し黒)/日東5000S材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0834-B-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0834-B-SUSイマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
当日出荷
・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
H11質量(g)35タイプフェノール樹脂製、埋込用D32寸法d(mm)(+0.08/+0.04)8H15.5寸法D(mm)1(-0.04/-0.08)20寸法d1(mm)取付:33寸法d2(mm)取付:20(+0.05~+0.10)寸法M1(mm)M3寸法Dp(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応適合ベース厚さ:12超え
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-OG-F イマオコーポレーションワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-OG-Fイマオコーポレーション
7,498税込8,248
1個
当日出荷
・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
仕様樹脂レバー:オレンジ適合するセットカラー:QCPSC1036-20,QCPSC1036-25R45W36L24質量(g)100タイプフェノール樹脂製D10.5H35.3D117.5H28H139P28パッドフラットMM3保持トルク(N・m)4スライド荷重(N)160クランプ力(N)400
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-OG-D イマオコーポレーションワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-OG-Dイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
予約販売
・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC1036-20,QCPSC1036-25R45W36L24質量(g)100タイプフェノール樹脂製D14H35.3D117.5H28H139P28パッドダイヤモンドMM3保持トルク(N・m)8スライド荷重(N)320クランプ力(N)400
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-OG-D イマオコーポレーションワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-OG-Dイマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25R30W28L20質量(g)54タイプフェノール樹脂製D10H35.5D114.5H26H135.5P22パッドダイヤモンドMM2保持トルク(N・m)4スライド荷重(N)160クランプ力(N)200
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(カムレバータイプ) BJ352 BJ352-05001 イマオコーポレーションナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(カムレバータイプ) BJ352 BJ352-05001イマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。
B25L8H15タイプフェノール樹脂製F14D29C24E10G19J8PM4K36N14QM5×0.8 深さ8許容荷重(N)レバー:80M40RoHS指令(10物質対応)対応カムレバー品番QLCA-04
ワンタッチ着脱 サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) QCTHSA QCTHSA0834-20 イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) QCTHSA QCTHSA0834-20イマオコーポレーション
8,398税込9,238
1個
当日出荷
・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)130タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)400適合プレート厚さ(mm)6~20
パイプジョイントクランプ TCC スリーブ TCC・TCC-Q TCC30-20-B イマオコーポレーションパイプジョイントクランプ TCC スリーブ TCC・TCC-Q TCC30-20-Bイマオコーポレーション
519税込571
1個
翌日出荷
・「TCC」は丸パイプ用、「TCC-Q」は角パイプ用のスリーブです。・各製品へ挿入することで、小径サイズの丸パイプおよび角パイプへの変更が可能です。注)角パイプの挿入が困難な場合は、以下の処理をしてください。 ・パイプ先端部の面取り ・スリーブを挿入するTCC製品のゲートをカット
d20質量(g)15タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)20
ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBU0608-10-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBU0608-10-SUSイマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W10L21H26質量(g)30タイプフェノール樹脂製、ステンレスタイプL119H35.5D112D223H118寸法D(mm)(-0.05/-0.10)6D38MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)30適合プレート厚さ(mm)6~10
ワンタッチ着脱 クサビロッククランパ、ボールロッククランパ用ケース QCBU-M QCBU1012-M16 イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クサビロッククランパ、ボールロッククランパ用ケース QCBU-M QCBU1012-M16イマオコーポレーション
869税込956
1個
翌々日出荷
・クサビロッククランパー、ボールロッククランパー用のケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
H17質量(g)13タイプフェノール樹脂製、無電解ニッケルメッキ寸法d(mm)(+0.4/+0.2)10寸法D(mm)(h9)20MM16×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1636-20S イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1636-20Sイマオコーポレーション
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
・クランプ力1000N、2000Nのシャフト格納タイプ・クランプ力2,000N!・荷重が大きく、負荷がかかる場所でも適用できます。・スライドからの着脱が可能!・OFF時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。
適合するケース:QCWES1634-BL21.5質量(g)320タイプフェノール樹脂製H314H244D236H166寸法D(mm)(-0.05/-0.10)16D350寸法D1(mm)(h9)20寸法Dp(mm)30MM3×0.5 深さ6クランプ力(N)2000保持力(N)5000
金型用部品、位置決め部品