6,184件中 761~800件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・RoHS指令適合製品です。・ステンレスの製品です。防錆に優れています。
B6.3 質量(g)11.7 タイプフェノール樹脂製 F4 D10.5 C12 E4.2 GR15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.18 B25 タイプフェノール樹脂製 F11 D32 C16 E24 G10 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)11300
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
A63 B19 HM8×1.25 質量(g)70 タイプフェノール樹脂製 F55 D12 C12 E27 G9 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)17 クランプ力(N)突出量max.~min.:3100~8300
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

・RoHS指令適合製品です。
A50 B19 HM8×1.25 質量(g)60 タイプフェノール樹脂製 F42 D12 C12 E14 G9 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)17 クランプ力(N)突出量max.~min.:4000~7600
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・ワークを内側からクランプできます。・クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。・ストロークが大きいので、鋳抜き穴・ラフ穴などにご使用できます。
RR11.5 寸法(mm)【H2D】max.時:5、min.時:11.5 H13 質量(g)37 タイプフェノール樹脂製 L113 H14 寸法D(mm)max.:29 許容締付トルク(N・m)10.5 クランプ力(N)5000 適合ボルトM6×18L
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

・小径のため小物ワークに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
d7.4 W5 H42 タイプフェノール樹脂製 D51 H35 d14.5 H210 H132 P21.5 H414 寸法D(mm)2(g7)25 D47 寸法Dp(mm)43 寸法H5(mm)18 MM6×1-25L d25
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

イマオコーポレーション外形クランプ 口金 CP121 CP121-06501
RoHS
・加工ワークに応じて金口を交換できるため、経済的です。・口金を取り替えるだけで、複数のワークに対応できます。・RoHS指令適合製品です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
適合【外形クランプ】CP120-06501・AMCH080-5W B25 H4 質量(g)170 タイプフェノール樹脂製 F28 D15 C10 E19 G18 JM4×0.7 KM10×1.5(下穴Φ8.5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

イマオコーポレーション外形クランプ 外形クランプ CP120 CP120-06501
RoHS
・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。・独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。・RoHS指令適合製品です。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
R25 B57 L19 H12 タイプフェノール樹脂製 F70 D47 C10 S8 E39 G(g6)28 J(h6)6 P(±0.02)26 K5 N(P.C.D)42 Q(±0.01)32 MM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A30 ストローク【早送り】0.8 B10 H22 タイプフェノール樹脂製 F49 D18 C18 E45.8 G26 J6 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1 旋回方向 クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)24.8(24.3~25.3)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)22.8(22.3~23.3)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)24.4(23.9~24.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)22.4(21.9~22.9)
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B130 HM12×1.75 質量(g)1280 タイプフェノール樹脂製 F40 D40 C25 E36 GM12×1.75 J25 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)50
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.31 B23 H通し タイプフェノール樹脂製 FM16 D50 C100 E50 GM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)2.22 B60 LM16×2 H80 タイプフェノール樹脂製 F15 D36 C22 E21 G30 J46 K50 M14 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)16000
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-16060
RoHS
・RoHS指令適合製品です。
L60 H70 質量(g)340 タイプフェノール樹脂製 a10 D326 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-08070
RoHS
・RoHS指令適合製品です。
L70 H40 質量(g)64 タイプフェノール樹脂製 a6 D314 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】50 質量(g)230 タイプフェノール樹脂製 D14.5 CM16×2 B150 ねじの呼びM16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
翌日出荷

・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40 質量(g)145 タイプフェノール樹脂製 D14.5 CM16×2 B140 ねじの呼びM16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 D10.7 CM12×1.75 B140 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】25 質量(g)25 タイプフェノール樹脂製 D7.1 CM8×1.25 B125 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A46 L(+0.5/0)20 H31 質量(g)33 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)7 D(-0.02/-0.10)6 D1(±0.3)7 D213 H120 D36.5 最小二面せん断力(N)35000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A60 L(+0.5/0)90 H42 質量(g)132 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)10 D(-0.02/-0.10)12 D1(±0.3)14.5 D219 H126 D311.1 最小二面せん断力(N)144000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A51 L(+0.5/0)25 H36 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)9 D(-0.02/-0.10)10 D1(±0.3)11.9 D215 H124 D37.7 最小二面せん断力(N)100000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A28 L(+0.5/0)20 H20 質量(g)29 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)6 D1(±0.3)5.5 D211 H134 D36.5 最小二面せん断力(N)24000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)5
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

イマオコーポレーション位置決めピン ダイヤピン BJ723 BJ723-08021
RoHS
・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】4.5 A2.2 L10 質量(g)4 タイプフェノール樹脂製 L19 D(p6)5 C3 MM3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】8 L13 質量(g)15 タイプフェノール樹脂製 L112 D(p6)8 C4 MM5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

イマオコーポレーション位置決めピン ダイヤピン BJ723 BJ723-10021
RoHS
・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】4.5 A3 L11 質量(g)9 タイプフェノール樹脂製 L111 D(p6)7 C3 MM3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.58 B100 L22 H133 タイプフェノール樹脂製 F40 D19 C32 E20 G89 J8 KM12×1.75 M13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)【突出量】10900~25800
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.71 B160 LM16×2 H145 タイプフェノール樹脂製 F25 D25 C38 E6 G65 J【最大】107 K24 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)【突出量】15300~33400
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

イマオコーポレーション位置決めピン フラットキー BJ712 BJ712-12020
RoHS
・RoHS指令適合製品です。
L20 H8 質量(g)15 タイプフェノール樹脂製 H12.6 MM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A75 B100 質量(g)370 タイプBJ610 F25 DM16×2 C27 E30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
11日以内出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A50 B68 質量(g)165 タイプBJ610-SUS F18 DM12×1.75 C22 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 T2.5 d6.1 W39 タイプフェノール樹脂製 L160.5 L239 P32 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】1.35【(裏面から)F2】1.9 MM6×1-35L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)160 クランプ力(kN)【F3】0.65【F4】1.2 クランプ高さ(mm)25.4 可動範囲(°)【アーム】86【レバー】67
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 T2.5 d6.1 W39 タイプフェノール樹脂製 L160.5 L239 P32 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】1.35【(裏面から)F2】1.9 MM6×1-35L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)160 クランプ力(kN)【F3】0.65【F4】1.2 クランプ高さ(mm)25.4 可動範囲(°)【アーム】86【レバー】67
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A6 B3 質量(g)1 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)7 シールシール無し C4 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】10(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】0.5
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A6 B3 質量(g)2 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)7 シールシール無し C4 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】0.5
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B190 質量(g)1570 タイプフェノール樹脂製 F35 D40 C36 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B30 質量(g)48 タイプフェノール樹脂製 C10.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(g)70 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B30 HM10×1.5 深さ10 質量(g)275 タイプフェノール樹脂製 F22 D24 C19.5 E22 GM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

イマオコーポレーションジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-16002
RoHS
・RoHS指令適合製品です。
B105 質量(g)265 タイプフェノール樹脂製 F30 D13 C32 E60 GM16×2 許容荷重(N)28200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

イマオコーポレーションジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-10001
RoHS
・RoHS指令適合製品です。
B58 質量(g)60 タイプフェノール樹脂製 F19 D8 C10 E40 GM10×1.5 許容荷重(N)10400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷