金型用部品、位置決め部品(プランジャー、ピン、調整ボルト等)、カートリッジヒーターなど、このカテゴリには金型に関連するあらゆる部品が含まれています。金型用の小型部品はもちろん、精密な穴あけ加工を行うパンチなど、金型になくてはならない部品類が揃います。また、位置決め用部品としてはプランジャーやピンなどが揃っています。プランジャーはスプリングを内部に組み込んでいて、先端に往復機構を持っています。これらの部品は金型を使用した部品の打ち抜き生産を行う現場で用いられており、さまざまな機械部品の製造段階で利用されています。
特価
本日1月28日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
6,186件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M24/呼24/400mm Tスロットボルト エスコM24/呼24/400mm Tスロットボルトエスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637FJ-400材質焼入鋼寸法A(mm)400寸法D(mm)16寸法B(mm)240寸法C(mm)40適合T溝幅(mm)24
Φ45x15mm スクリュージャッキ用Vパッド エスコΦ45x15mm スクリュージャッキ用Vパッドエスコ
6,430税込7,073
1個
翌日出荷
EA637EA・EA637EBシリーズのジャッキ取り付け用アタッチメント
用途V溝受け用パッドエスコ品番EA637EP-2材質焼入鋼、磨き仕上寸法(mm)Φ45×15質量(g)120
Φ37x10mm スクリュージャッキ用ボールパッド エスコΦ37x10mm スクリュージャッキ用ボールパッドエスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
EA637EA・EA637EBシリーズのジャッキ取り付け用アタッチメント
用途球面受け用パッドエスコ品番EA637EP-1材質焼入鋼、磨き仕上寸法(mm)Φ37×10質量(g)90
140-200mm スクリュージャッキ エスコ140-200mm スクリュージャッキエスコ
29,400税込32,340
1個
予約販売
ベースは1口です。 EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EB-200質量(kg)2.2材質(本体)鋳鉄穴径(Φmm)(中央)12寸法A(mm)18寸法(Φmm)(受け面)46寸法B(mm)75寸法C(mm)100最高高さ(mm)200最低高さ(mm)140耐荷重(kN)60
100-140mm スクリュージャッキ エスコ100-140mm スクリュージャッキエスコ
23,500税込25,850
1個
翌日出荷
ベースは1口です。 EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EB-140質量(kg)1.8材質(本体)鋳鉄穴径(Φmm)(中央)12寸法A(mm)18寸法(Φmm)(受け面)46寸法B(mm)75寸法C(mm)110最高高さ(mm)140最低高さ(mm)100耐荷重(kN)60
70-100mm スクリュージャッキ エスコ70-100mm スクリュージャッキエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-100材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)900穴径(Φmm)(受け面)12寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50最高高さ(mm)100最低高さ(mm)70耐荷重(kN)60
M16x160mm テーパーフォーククランプ エスコM16x160mm テーパーフォーククランプエスコ
4,130税込4,543
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637CC-16A材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1080寸法A(mm)30寸法B(mm)48寸法C(mm)160適合ねじM16・M18
アイナット 栃木屋アイナット栃木屋
349税込384
1個
8日以内出荷
機器、車輛の移動、牽引、据付等に使用されるフックです。
用途工作機械・大型電算機・大型筺体・農器具・産業用車輛・大型制御盤・医療機器等RoHS指令(10物質対応)対応
クランプセット品 マキタクランプセット品マキタ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
3日以内出荷
作業台等に固定して小物研削が効率良く行えます。
適合機種9911
センサースイッチ付エアークランプ カクタセンサースイッチ付エアークランプカクタ
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
下方押え型エアークランプ。
用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。材質スチール取付け方法フランジRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングエレメント(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングエレメント(ステンレス製)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から11日以内出荷
ねじ規格細目/並目
レベリングエレメント NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングエレメントNBK(鍋屋バイテック会社)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ねじ規格細目/並目
フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,488税込3,837
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
パイプ用キャップ NBK(鍋屋バイテック会社)パイプ用キャップNBK(鍋屋バイテック会社)
389税込428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
質量(g)3寸法L(mm)10.6寸法d(mm)25.3寸法D(mm)27.7寸法e(mm)3.2
カムラッチ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)カムラッチ(ステンレス製)NBK(鍋屋バイテック会社)
459税込505
1個
4日以内出荷
カウンティングダイアル - アナログ表示タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カウンティングダイアル - アナログ表示タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,888税込2,077
1個
3日以内出荷
最高回転速度(m/min)60
インデックスプランジャ用取りつけ治具 NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ用取りつけ治具NBK(鍋屋バイテック会社)
1,260税込1,386
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
インデックスプランジャ - ロック機構つき - ロングノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - ロングノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイプロック機構つき
RDM  デジタルポジションインジケータ NBK(鍋屋バイテック会社)RDM デジタルポジションインジケータNBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
16日以内出荷から31日以内出荷
長穴スライドロック イマオコーポレーション長穴スライドロックイマオコーポレーション
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)80材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(クサビ)ステンレス鋼材質(プランジャー)ポリアセタール
角鋼スライドロック イマオコーポレーション角鋼スライドロックイマオコーポレーション
6,298税込6,928
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P材質(クサビ)ステンレス鋼
押し型トグルクランプ ロック機構付 イマオコーポレーション押し型トグルクランプ ロック機構付イマオコーポレーション
4,798税込5,278
1個
当日出荷
材質(本体)SPCC質量(g)380寸法D(Φmm)11材質(グリップ)ポリ塩化ビニル寸法d(Φmm)6.7材質(ベース)SCM440材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41アズワン品番64-8698-70材質(シャフト)S45C材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)寸法MM8締圧力(kN)3
押し型トグルクランプ イマオコーポレーション押し型トグルクランプイマオコーポレーション
3,498税込3,848
1個
当日出荷
材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ベース)SCM440材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41材質(シャフト)S45C材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
コンパクトトークランプ イマオコーポレーションコンパクトトークランプイマオコーポレーション
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質(本体)SCM440寸法D(Φmm)4材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(本体)HRC33~39
クランププレート イマオコーポレーションクランププレートイマオコーポレーション
819税込901
1個
4日以内出荷
スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。
材質(クランププレート)SUS304CSP
インデックス プランジャー(ショートタイプ ノーズロック型) イマオコーポレーションインデックス プランジャー(ショートタイプ ノーズロック型)イマオコーポレーション
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。
ストローク(mm)3.5質量(g)3.5タイプノーズロック型寸法H(mm)-寸法F(mm)-外径(Φmm)6(取付部)寸法D(Φmm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法d(Φmm)3寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-材質(コイルバネ)SUS302WPAナットシングルナット材質(ノブ)ポリアミド荷重(最小~最大)(N)4~10色(ノブ)つや消しブラック
巣床 ナベヤ巣床ナベヤ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質は高級鋳鉄であり耐衝撃力にすぐれています。 鋳放品に付、重量7%内外の変動があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
精密パラレルブロック セット ナベヤ精密パラレルブロック セットナベヤ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
端面を除く4面を研削仕上げ、ペアで加工しています。 S50CをHRC46から53に焼入れし、耐摩耗性をよくしてあります。 丈夫な木製保管ケースに入っています。
RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルFE型 ナベヤインサートノズルFE型ナベヤ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ノズル先端を回すと噴射が直線~拡散タイプへの切り替えが出来ます。 調整角度が90°と大きく、最適な位置にクーラント液を噴射できます。
材質アセタール質量(g)15耐熱温度(℃)70最大圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント六角棒レンチ ナベヤボールポイント六角棒レンチナベヤ
799税込879
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質クロムバナジューム鋼熱処理焼入HRC55表面処理メッキ
球面座金(SUS) ナベヤ球面座金(SUS)ナベヤ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
座金の傾斜を吸収し、適正な締付を可能にします。 凹凸セットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
インジェッククランプQ型 ナベヤインジェッククランプQ型ナベヤ
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
モールドベースのクランプが素早くできます。 クランプとステップブロックがつながっており紛失することがありません。 クランプ長穴がオープンとなっており、サイドからの抜き差しが容易にできます。
材質(クランプバー)FCAD900、(ステップブロック)S45C、(ワッシャー)S45C表面処理(クランプバー)カチオン塗装、(ステップブロック・ワッシャー)黒染め熱処理(ワッシャー)焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
アームクランプ ナベヤアームクランプナベヤ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
材質鍛造S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC45RoHS指令(10物質対応)対応
アタッチメント ナベヤアタッチメントナベヤ
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
アルミジョイント、アルミスクリュージャッキ用アタッチメントです。
材質A5056表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
アルミジョイント ナベヤアルミジョイントナベヤ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
ワークの嵩上げ、スクリュージャッキの高さ調整が可能です。 アタッチメントの取付が可能です。
材質A5056表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
クランプスプリング ナベヤクランプスプリングナベヤ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ワークを歪ませずクランプが可能です。
材質SUS303質量(g)20寸法A(mm)69寸法D(mm)12寸法E(mm)6寸法B(mm)6寸法C(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ延長バー ナベヤアルミ延長バーナベヤ
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
アルミサブベースのタップ間へのエレメント配置に便利です。
材質A6061表面処理アルマイト適合ボルト径M8RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターガイド可動式 ハヤシアジャスターガイド可動式ハヤシ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズル PM-ST型 ナベヤインサートノズル PM-ST型ナベヤ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
10MPaの高圧タイプです。
材質(本体)B-1STタイプ/真鍮 B-2STタイプ/SUS416、(ノズル・ボール)SUS303最大圧力(MPa)10耐熱温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズル PM-液ダレ防止型 ナベヤインサートノズル PM-液ダレ防止型ナベヤ
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
10Mpaの高圧タイプです。クーラント液の停止スイッチを押すと瞬時にノズルからクーラント液の噴出が停止します。 液ダレ防止構造により、段取り時間の短縮が計れます。 メンテナンス性に優れた2分割構造です。
材質(本体)真鍮、(ノズル・ボール)SUS303使用圧力(MPa)0.1~10耐熱温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
金型用部品、位置決め部品