絞り込み
エコロジープロダクト

揺動パッド、高さ調整付、自動リセット式/平面ボール、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥11,980~税込¥13,178~1個18日以内出荷材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035)温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、高さ調整付、自動リセット式/平面ボール付、フラット/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥11,980~税込¥13,178~1個18日以内出荷材質バネ部材:PUR、本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ、ナット:ステンレス鋼温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、高さ調整付、自動リセット式/平面ボール付、フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980~税込¥12,078~1個18日以内出荷材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035)温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、高さ調整型/平面ボール、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,998~税込¥9,898~1個18日以内出荷材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035)表面セレーション付RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、高さ調整型/平面ボール付、フラット/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,698~税込¥9,568~1個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ、ナット:ステンレス鋼表面平面RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、高さ調整型/平面ボール付、フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,698~税込¥7,368~1個18日以内出荷材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035)表面平面RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、初期位置復帰機構付/締り嵌め用外径セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980~税込¥12,078~1個18日以内出荷材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、初期位置復帰機構付/締り嵌め用外径、平面ボール、取付面フラット/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980~税込¥12,078~1個18日以内出荷材質バネ部材:PUR、本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、初期位置復帰機構付/締り嵌め用外径、平面ボール、取付面フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,498~税込¥9,348~1個18日以内出荷材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、歯付ハードメタル・ボール付、初期位置復帰機構付/オネジ付、セレーション付/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥18,980~税込¥20,878~1個18日以内出荷材質バネ部材:PUR、本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキ温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、歯付ハードメタル・ボール付、初期位置復帰機構付/オネジ付、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥16,980~税込¥18,678~1個18日以内出荷材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキ温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、初期位置復帰機構付/オネジ付、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,998~税込¥10,998~1個18日以内出荷材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、初期位置復帰機構付/オネジ付、フラット/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980~税込¥12,078~1個18日以内出荷材質バネ部材:PUR、本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、初期位置復帰機構付/オネジ付、フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,298~税込¥9,128~1個18日以内出荷材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド/締り嵌め用外径セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,998~税込¥8,798~1個18日以内出荷材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし表面セレーション付RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド/締り嵌め用外径、平面ボール、取付面フラット/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,498~税込¥8,248~1個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ表面平面RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド/締り嵌め用外径、平面ボール、取付面フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,198~税込¥6,818~1個18日以内出荷材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし表面平面RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、硬質合金インサートセレーション付/オネジ付、セレーション付/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥11,980~税込¥13,178~1個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、硬質合金インサートセレーション付/オネジ付、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980~税込¥12,078~1個18日以内出荷材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド/オネジ付、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,798~税込¥8,578~1個18日以内出荷材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし表面セレーション付RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド/オネジ付、フラット/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,998~税込¥8,798~1個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ表面平面RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド/オネジ付、フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,498~税込¥7,148~1個18日以内出荷材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし表面平面RoHS指令(10物質対応)対応
『位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 位置決めピン
- テーパーピンセット等
- インジケーター
- ストッパーボルト、ストッパーブロック