イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
5,811件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用外気清浄フィルター 三菱電機

    交換用外気清浄フィルター

    三菱電機(1件のレビュー)
    599税込659
    1台
    当日出荷
    自然給気ユニット〈P-13KQU2(-BE)〉専用。フィルター材質:不織布フィルター。フィルター捕集効率75%(質量法)で、外気に含まれる粉じん、花粉をカット
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)113×136×10捕集効率(%)75
  • 自然給気ユニット(Φ75mm接続用) 三菱電機

    自然給気ユニット(Φ75mm接続用)

    三菱電機(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    最小81mmの薄壁に取付可能。シャッター開口面積調節(5段階)。過給気防止機構付(風圧式シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率82%(カテキン入り))。室内にマッチしたフラットパネル。接続パイプ:Φ75mm。材質:プラスチック製。防音効果は約29dB
    質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×160×101捕集効率(%)82
  • プレフィルタ(一般再生用) ミドリ安全

    プレフィルタ(一般再生用)

    ミドリ安全
    69,980税込76,978
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のプレフィルタです。
    用途外気処理。中性能フィルタの前処理用。材質ポリエステル(再生PET:70~100%)風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)100難燃性JACA No.11A-2003 クラス3適合
  • アルミフィン洗浄剤 ニイタカ

    アルミフィン洗浄剤

    ニイタカ
    4,398税込4,838
    1個(10kg)
    当日出荷
    空調機器内部のアルミフィンの洗浄に。界面活性剤配合で汚れを素早く落とします。
    成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)界面活性剤(脂肪酸系)金属イオン封鎖剤寸法(mm)218×218×297液性アルカリ性使用量酷い汚れの場合は、2~5倍に薄める。軽い~普通の汚れの場合 5~15倍に薄める。
  • ウォールキャップ ELPA

    ウォールキャップ

    ELPA
    249税込274
    1個
    欠品中
    分割式ですので、後付けが可能です。 柱、又は天井際での取付ができるように、カットラインが付いています。
    用途Φ65貫通スリーブ用仕様分割式種類端末カバー内径(Φmm)57.6ツバ外径(Φmm)110
  • 壁掛け用エアコン洗浄カバー 一般壁掛用 エアコンカバーサービス

    壁掛け用エアコン洗浄カバー 一般壁掛用

    エアコンカバーサービス(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    エアコンの室内機を取り外すことなく洗浄作業が行えます。
    用途一般壁掛用トラスコ品番494-8327質量(g)415寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×880×400
  • フレアシールナット イチネンTASCO

    フレアシールナット

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    使用しないサービスポートに栓をします。
    付属品銅パッキン付
  • 天井用換気扇格子パネルタイプ 高須産業

    天井用換気扇格子パネルタイプ

    高須産業(18件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。
    種別シロッコファン材質プラスチック質量(kg)1.6ホワイト定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×238×183消費電力(W)(50/60Hz)11.1/11.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)175角騒音値(dB)(50/60Hz)29/29風量(m3/h)(50/60Hz)88/88
  • 丸形強制排気パイプファン 高須産業

    丸形強制排気パイプファン

    高須産業(3件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1台
    当日出荷
    強制排気用ターボファン 壁・天井取付可 電源コードプラグ付き
    用途居室・洗面室・トイレ用材質樹脂質量(kg)0.6周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105適合パイプ径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)31/32風量(m3/h)(50/60Hz)52/54定格入力(W)(50/60Hz)3.1/3.6
  • OHM 窓用換気扇 オーム電機

    OHM 窓用換気扇

    オーム電機(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    20cmプロペラファン。引きひもスイッチ付。窓の開閉も自由自在。窓の左右どちらにも取付可能。木枠窓、アルミサッシ窓どちらにも取付可能。汚れても外して洗え、掃除が楽な分解構造。15mm単位でパネルをナイフで切断可能。窓枠高さ微調整機構付。
    定格電圧(V)AC100羽根(Φmm)200
  • 人工木アルミ室外機カバー 旭興進

    人工木アルミ室外機カバー

    旭興進
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    豊富なカラー展開でお庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。カラーは2色(ホワイト、ダークブラウン)よりお選びいただけます。雨風、サビに強いアルミ製。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能です。冬場も降雪から室外機を守ります。
  • エアコン配管用 万能ジャバラ 背割り式 後付け対応 アイボリー オーム電機

    エアコン配管用 万能ジャバラ 背割り式 後付け対応 アイボリー

    オーム電機
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    エアコン配管の保護と美化に役立つ万能ジャバラです。(00-4467 エコダクトECO-80用)。背割りチャック式で、従来製品では不可能であった「後付け」が可能。80mm配管用
    材質PEアイボリー長さ(cm)50
  • エアコン室外機カバー スチール YAMAZEN(山善)

    エアコン室外機カバー スチール

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1台
    5日以内出荷
    耐久性に優れたスチール素材。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能。冬場は降雪、夏場は直射日光から室外機を守ります。大型タイプは国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも対応。脚部はアジャスター仕様なのでガタツキの微調整も可能
    用途エアコン室外機カバー スチール 日よけカバー 室外機ラック スチールエアコンカバー おしゃれ組立時間約20-30分
  • 熱交換機ユニット部材 交換用フィルター Panasonic(パナソニック)

    熱交換機ユニット部材 交換用フィルター

    Panasonic(パナソニック)
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
    適合機種FY-14VBD3N-W、FY-14VBD3N-H、FY-14VBD3A-W、FY-14VBD3A-H、FY-14VBD3-W、FY-14VBD3-H、FY-80VBD3N-W、FY-80VBD3N-H、FY-80VBD3A-W、FY-80VBD3A-H、FY-80VBD3-W、FY-80VBD3-H、FY-14TBD3N-W、FY-14TBD3N-H材質ポリエチレンテレフタレート/ポリプロピレン交換目安約2年除去率(%)1PASS:計数法、粒径2.0μm以上を約95(処理風量50m3/min/h時)
  • パッと貼るだけホコリとりフィルター浴室乾燥機用 東洋アルミ

    パッと貼るだけホコリとりフィルター浴室乾燥機用

    東洋アルミ
    299税込329
    1個(2枚)
    当日出荷
  • 一般換気扇 フィルター付 Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇 フィルター付

    Panasonic(パナソニック)
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。 お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。 薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ 油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
    付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1ホワイト、羽根:ホワイト寸法H(mm)壁の厚さに合わせる材質(フィルター)枠部:ABS樹脂、ろ布部:PET樹脂寸法E(mm)90フィルター機能排気電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機定格時間連続騒音値(dB)(50/60Hz)35/36適合フィルターFY-FTT251
  • モーターフィルター粘着タイプ(薄手) TRUSCO

    モーターフィルター粘着タイプ(薄手)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1箱(10枚)
    当日出荷
    裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
    用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)9ろ過風速(m/s)1.5
  • 有圧換気扇システム部材 取付枠 三菱電機

    有圧換気扇システム部材 取付枠

    三菱電機
    4,898税込5,388
    1台
    4日以内出荷
  • エアコンドレンホース用逆止弁 カクダイ

    エアコンドレンホース用逆止弁

    カクダイ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    家庭用エアコンのドレン配管用 エアコン用ドレンホース内径14ミリ、16ミリ兼用
    用途エアコンドレンホース用材質本体:アクリル系樹脂弁、アダプター:エラストマー樹脂ブラック/クリア
  • これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン GAONA(ガオナ)

    これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    断熱ドレンホース、ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
    用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
  • これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコン GAONA(ガオナ)

    これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコン

    GAONA(ガオナ)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。 別途ジョイント(GA-KW043)、エルボ(GA-KW045)と合わせてご使用ください。
    用途業務用エアコンの断熱ドレンホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン呼び径20ホース内径(Φmm)20
  • OKトラップ(空調機用ドレントラップ)短エル型 アウス

    OKトラップ(空調機用ドレントラップ)短エル型

    アウス
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。
    タイプ短エル型寸法B(mm)55
  • 深型換気扇フードカバー 伊藤電気製作所

    深型換気扇フードカバー

    伊藤電気製作所(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(kg)0.7
  • フィレドンエアフィルター イチネンTASCO

    フィレドンエアフィルター

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    再生式フィルタは、外気処理や中高性能フィルタのプレフィルタとして最適です。 数回の洗浄(水洗、真空クリーナ、スプレー洗浄)が可能で簡単に再生できます。 温度が変化しても、塵埃保持量、諸物性(強度、収縮)は変わりません。 難燃性に優れています。(JIS-1091の燃焼テスト、区分3に該当します) エアハンドリングユニット、パッケージ型空調器、吹き出し口、外気取り入れ口、その他広範囲にてご使用可能です。
  • 高粘着難燃パテ 因幡電工

    高粘着難燃パテ

    因幡電工
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    高粘着性のため、ケーブルのすき間埋め部の経年落下防止や、振動を伴う配管やケーブルのすき間埋めに最適です。比重1.5と軽量のため、作業性に優れています。
    用途配管やケーブルのすき間埋めに。仕様DENKO高粘着難燃パテトラスコ品番836-4165材質ポリブデン樹脂系グレー質量(g)795容量(kg)0.752018年トラスコ掲載ページ7 0672
  • 片サドル(被覆銅管用) Panasonic(パナソニック)

    片サドル(被覆銅管用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ポリエチレン、(タッピンねじ)ステンレス有効内径(mm)Φ40~60
  • ハンドポンプスプレー イチネンTASCO

    ハンドポンプスプレー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    様々な用途の洗浄等に便利です。 蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。 便利なストラップ付です。
    吐出ホース長(m)2.1
  • 1/4" シールキャップ(6個) エスコ

    1/4" シールキャップ(6個)

    エスコ(1件のレビュー)
    900税込990
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA400AA-2
  • エアコン洗浄シート 天井カセットタイプ 横浜油脂工業(Linda)

    エアコン洗浄シート 天井カセットタイプ

    横浜油脂工業(Linda)
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    エアコン洗浄シート 天井カセットタイプ ・透明なので見やすく作業効率がアップします。 ・軽くソフトで取り扱いやすく養生時間を短縮できます。 ・天カセタイプのシートの取り付けには別売の装着クリップを使用してください。
    用途天井カセットエアコン(小)の洗浄に
  • エクステリア用部材 自然給気口 Panasonic(パナソニック)

    エクステリア用部材 自然給気口

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    開閉シャッター付
    仕様壁用〈定風量機能なし〉、給気清浄フィルター付、取付用ネジ:4本同梱、隙間防止パッキン同梱適合パイプ径(Φmm)呼び径100
  • 気調システム 分岐Y管 Panasonic(パナソニック)

    気調システム 分岐Y管

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    適合呼び径:Φ150⇔Φ100×2
  • 気調システム 自然給気口 壁用 Panasonic(パナソニック)

    気調システム 自然給気口 壁用

    Panasonic(パナソニック)
    3,098税込3,408
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    気密性の高い住宅や計画換気の給気口として使用します。 給気清浄フィルターで花粉などの粉塵を除去し、きれい外気を取入れます。(給気清浄フィルターの交換の目安は、6ヵ月1回程度の水洗いで約2年半~3年)
    仕様自然給気口(壁用)〈定風量機能・給気清浄フィルター付〉埋め込み寸法(mm)Φ100
  • パイプ用ファン用ガラリアタッチメント 東芝キヤリア

    パイプ用ファン用ガラリアタッチメント

    東芝キヤリア
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    付属品取付ねじ SUS(Φ4.2×25L) 4本材質(アタッチメント)亜鉛樹脂、(断熱材)発泡ポリエチレン表面処理(アタッチメント)メラミン塗装色調(アタッチメント)マンセル1Y9.3/0.5
  • ダクト継手(Φ75mm) 三菱電機

    ダクト継手(Φ75mm)

    三菱電機
    599税込659
    1台
    当日出荷
    材質:プラスチック製
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×86×132
  • 壁面取出カバー(フリージョイント用) Panasonic(パナソニック)

    壁面取出カバー(フリージョイント用)

    Panasonic(パナソニック)
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    被覆銅管を壁面から引き出す部分に、ジャバラ部で切断したフリージョイントを使用する場合の化粧カバーです。
    種類壁面取出しカバー
  • 防食性中和剤 チヒロ - P-4L ショーワ

    防食性中和剤 チヒロ - P-4L

    ショーワ
    16,980税込18,678
    1箱(20kg)
    当日出荷
    液体のため取り扱いが簡単です。 系内のスケール再付着を防止します。
    用途酸洗後の系内中和剤成分アルカリ性液体容器仕様バックインボックス
  • たてT型ゲージアダプタ イチネンTASCO

    たてT型ゲージアダプタ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    フレアゲージを接続します。
    仕様フレアゲージ用、チェーン付シールキャップ付接続口径ゲージ:1/4"フレアメスポート:1/4"フレアオス×1/4"フレアオス(ムシ付)
  • フレアユニオン イチネンTASCO

    フレアユニオン

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(5個)
    当日出荷
    適合サイズ銅管:5/16"(7.93mm)
  • R410A シールキャップ イチネンTASCO

    R410A シールキャップ

    イチネンTASCO
    999税込1,099
    1パック(6個)
    当日出荷
    用途R410A/R32・5/16フレア用仕様HFC耐用素材パッキン付
  • ドレンホース Panasonic(パナソニック)

    ドレンホース

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(50m)
    当日出荷から3日以内出荷
    紫外線に強い高耐候性の2層構造のドレンホースです。(サンシャインウェザーメーターにて5000時間試験に合格)。継手部(約50cm単位)で接続ができ、呼び14は端尺でも接続できます。
    用途エアコンアクセサリー材質直鎖状低密度ポリエチレン製外層/アイボリー、内層/ブラック(2層構造)長さ(m)50ピッチ(mm)(継手部)約500
空調/換気関連部品