絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)
  • モノタロウ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(1,341)
  • 三菱電機(1,203)
  • イチネンTASCO(376)
  • 東芝キヤリア(287)
  • 因幡電工(212)
  • 協立エアテック(162)
  • エスコ(139)
  • ネグロス電工(111)
  • 高須産業(62)
  • フソー化成(52)
  • BBKテクノロジーズ(51)
  • エアコンカバーサービス(46)
  • カナフジ電工(46)
  • JAPPY(43)
  • オーケー器材(40)
  • バクマ工業(39)
  • 東栄工業(37)
  • 多久製作所(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(303)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
582件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス・低圧 アダプター NPTオネジ×NPTオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター NPTオネジ×NPTオネジ

    CEJN(セイン)
    3,798税込4,178
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPT変換用工業規格アダプターです。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)69
  • ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxNPTオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxNPTオネジ

    CEJN(セイン)
    3,998税込4,398
    1個
    10日以内出荷から34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPTとJIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)69
  • ”シリーズ777”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ777”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    259,800税込285,780
    1箱(5個)
    25日以内出荷
    分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
    用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。トラスコ品番634-2478材質本体:ステンレススチール(AISI 316L)取付相手側:G1オネジ使用温度範囲(℃)-15~100最高使用圧力(MPa)2使用流体液体RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ340”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ340”(めねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    109,800税込120,780
    1箱(10個)
    25日以内出荷
    ブリージング・エア規定に準拠し、100%テスト及びグリース塗布済みです。
    用途呼吸来用途などのクリーンなエアが求められる用途。トラスコ品番633-9312材質本体:ステンレススチール (AISI 304)、シール:NBR取付相手側:Rc1/4使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ340”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ340”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    62,980税込69,278
    1箱(10個)
    25日以内出荷
    ブリージング・エア規定に準拠し、100%テスト及びグリース塗布済みです。
    用途呼吸来用途などのクリーンなエアが求められる用途。材質本体:ステンレススチール (AISI 304)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ267”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ267”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    64,980税込71,478
    1箱(10個)
    25日以内出荷
    液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
    用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。トラスコ品番634-0892材質本体:真鍮(クロムメッキ)取付相手側:G 1/4 オネジ使用温度範囲(℃)-5~205最高使用圧力(MPa)2使用流体液体RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧油圧アダプター G 1/4 CEJN(セイン)

    高圧油圧アダプター G 1/4

    CEJN(セイン)
    43,980税込48,378
    1箱(10個)ほか
    23日以内出荷
    様々な接続規格に対応する高圧油圧アダプターです。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧油圧アダプター G 1/4 CEJN(セイン)

    高圧油圧アダプター G 1/4

    CEJN(セイン)
    39,980税込43,978
    1箱(10個)ほか
    23日以内出荷
    様々な接続規格に対応する高圧油圧アダプターです。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧油圧アダプター CEJN(セイン)

    高圧油圧アダプター

    CEJN(セイン)
    39,980税込43,978
    1箱(10個)ほか
    23日以内出荷
    様々な接続規格に対応する高圧油圧アダプターです。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質スチール(黒色亜鉛メッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧油圧アダプター CEJN(セイン)

    高圧油圧アダプター

    CEJN(セイン)
    37,980税込41,778
    1箱(50個)ほか
    23日以内出荷
    様々な接続規格に対応する高圧油圧アダプターです。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧シール ボンデッドシール 1/4 平行オネジ(tredo/dowty) CEJN(セイン)

    高圧シール ボンデッドシール 1/4 平行オネジ(tredo/dowty)

    CEJN(セイン)
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    高圧製品用ボンデッドシールです。
    用途高圧製品用。トラスコ品番684-1005材質スチール/NBRシール最高使用圧力(MPa)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧プラグイン継手WEO350 シールキット CEJN(セイン)

    油圧プラグイン継手WEO350 シールキット

    CEJN(セイン)
    129,800税込142,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検圧ニップル用 メタル・ダストキャップ CEJN(セイン)

    検圧ニップル用 メタル・ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    4,698税込5,168
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。交換用です。
    用途異物混入防止用。トラスコ品番683-2438RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチ-X ニップルキット CEJN(セイン)

    マルチ-X ニップルキット

    CEJN(セイン)
    219,800税込241,780
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    マルチ-X 交換用ニップルです。
    用途マルチ-Xプレートのニップル交換用。付属品ニップルと止め輪が含まれます。トラスコ品番683-3939材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR呼び径(ND)25最高使用圧力(MPa)接続時35、分離時35使用流体作動油相手側取付サイズG1(BSP)最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポーティングブロック CEJN(セイン)

    ポーティングブロック

    CEJN(セイン)
    28,980税込31,878
    1箱(2個)ほか
    23日以内出荷
    1台のポンプから複数の油圧ラインの接続を可能にする分岐ブロックです。
    用途油圧ラインの分岐に。材質スチール(黒色亜鉛メッキ)呼び径(ND)5最高使用圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーアングル シリーズ320ニップル×R1/4 CEJN(セイン)

    フリーアングル シリーズ320ニップル×R1/4

    CEJN(セイン)
    119,800税込131,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-7784材質本体:硬化スチール (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~60呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)1使用流体空気相手側取付サイズR 1/4 メネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノン・ドリップニップル呼径9mm用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ノン・ドリップニップル呼径9mm用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    埃や粉塵の混入を防止します。
    用途呼径:9.0mm用トラスコ品番566-3858RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノン・ドリップニップル呼径6mm用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ノン・ドリップニップル呼径6mm用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    5,198税込5,718
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    埃や粉塵の混入を防止します。
    用途呼径:6.0mm用トラスコ品番566-3845RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノン・ドリップニップル呼径4mm用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ノン・ドリップニップル呼径4mm用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    4,698税込5,168
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    埃や粉塵の混入を防止します。
    用途呼径:4.0mm用トラスコ品番566-3807RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノン・ドリップニップル呼径19mm用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ノン・ドリップニップル呼径19mm用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    埃や粉塵の混入を防止します。
    用途呼径:19.0mm用トラスコ品番566-3863RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノン・ドリップニップル呼径14mm用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ノン・ドリップニップル呼径14mm用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    埃や粉塵の混入を防止します。
    用途呼径:14.0mm用トラスコ品番566-3893RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノン・ドリップカップリング呼径9mm用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ノン・ドリップカップリング呼径9mm用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    埃や粉塵の混入を防止します。
    用途呼径:9.0mm用トラスコ品番566-3895RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノン・ドリップカップリング呼径6mm用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ノン・ドリップカップリング呼径6mm用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    5,198税込5,718
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    埃や粉塵の混入を防止します。
    用途呼径:6.0mm用トラスコ品番566-3812RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノン・ドリップカップリング呼径4mm用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ノン・ドリップカップリング呼径4mm用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    4,698税込5,168
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    埃や粉塵の混入を防止します。
    用途呼径:4.0mm用トラスコ品番566-3880RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノン・ドリップカップリング呼径19mm用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ノン・ドリップカップリング呼径19mm用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    埃や粉塵の混入を防止します。
    用途呼径:19.0mm用トラスコ品番566-3815RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノン・ドリップカップリング呼径14mm用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ノン・ドリップカップリング呼径14mm用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    埃や粉塵の混入を防止します。
    用途呼径:14.0mm用トラスコ品番566-3810RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス・高圧 プラグ CEJN(セイン)

    ステンレス・高圧 プラグ

    CEJN(セイン)
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス・高圧 グランドナット CEJN(セイン)

    ステンレス・高圧 グランドナット

    CEJN(セイン)
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。セインの左ネジ付きホース対応チューブ継手に適しています。耐圧サイクルテスト済みです。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス・高圧 カラー CEJN(セイン)

    ステンレス・高圧 カラー

    CEJN(セイン)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。セインの左ネジ付きホース対応チューブ継手に適しています。耐圧サイクルテスト済みです。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス・高圧 Mネジグランドナット CEJN(セイン)

    ステンレス・高圧 Mネジグランドナット

    CEJN(セイン)
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。セインの左ネジ付きホース対応チューブ継手に適しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス・高圧 3ポートT型ブロック CEJN(セイン)

    ステンレス・高圧 3ポートT型ブロック

    CEJN(セイン)
    449,800税込494,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×3個、カラー×3個トラスコ品番682-1372材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き呼び径(ND)4.8最高使用圧力(MPa)414RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス・低圧 アダプター NPTオネジ×MPオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター NPTオネジ×MPオネジ

    CEJN(セイン)
    67,980税込74,778
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。トラスコ品番681-9854材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス・中圧 グランドナット CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 グランドナット

    CEJN(セイン)
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。セインの左ネジ付きホース対応チューブ継手に適しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス・中圧 カラー CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 カラー

    CEJN(セイン)
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス・中圧 アダプター プラグ CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 アダプター プラグ

    CEJN(セイン)
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。トラスコ品番682-1368材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス・中圧 アダプター プラグ CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 アダプター プラグ

    CEJN(セイン)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ765 パネル取付用カップリング 呼径19mm G 3/4 メネジ CEJN(セイン)

    シリーズ765 パネル取付用カップリング 呼径19mm G 3/4 メネジ

    CEJN(セイン)
    77,980税込85,778
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。トラスコ品番683-5535材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19使用流体作動油相手側取付サイズG 3/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ665(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    シリーズ665(めねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    63,980税込70,378
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。トラスコ品番683-9216材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)16使用流体作動油相手側取付サイズM26x1.5 メネジ最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ665 パネル取付用カップリング 呼径16mm G 3/4 メネジ CEJN(セイン)

    シリーズ665 パネル取付用カップリング 呼径16mm G 3/4 メネジ

    CEJN(セイン)
    93,980税込103,378
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。トラスコ品番683-5584材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)16使用流体作動油相手側取付サイズG 3/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ565 パネル取付用カップリング 呼径12.5mm G 1/2 メネジ CEJN(セイン)

    シリーズ565 パネル取付用カップリング 呼径12.5mm G 1/2 メネジ

    CEJN(セイン)
    64,980税込71,478
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。トラスコ品番683-5503材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)12.5使用流体作動油相手側取付サイズG 1/2 オネジ最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
...
空調/換気関連部品