イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
5,811件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 延長パネルセット 高須産業

    延長パネルセット

    高須産業
    4,398税込4,838
    1組
    当日出荷
  • 業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ4mm エコフ厚デカ 新北九州工業

    業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ 厚さ4mm エコフ厚デカ

    新北九州工業
    11,980税込13,178
    1セット(2ロール)
    3日以内出荷
    フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります 長尺タイプなのでお得 業務用エアコンのホコリ取り用フィルター サイズを自由にカット
    用途空調機器のフィルターとして材質ポリエステル難燃性自己消火処理済厚さ(mm)約4長さ(m)30
  • モーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入) TRUSCO

    モーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1箱(10枚)
    当日出荷
    裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
    用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24ろ過風速(m/s)1.5
  • パイプ用ファン / ミニグリルタイプ 三菱電機

    パイプ用ファン / ミニグリルタイプ

    三菱電機(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)2/2.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×155×111風量(m3/h)(50Hz/60Hz)45/50羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形 三菱電機

    産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・排気タイプ 三菱電機

    産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・排気タイプ

    三菱電機
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • これカモ ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコン GAONA(ガオナ)

    これカモ ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコン

    GAONA(ガオナ)
    589税込648
    1個
    9日以内出荷
    断熱ドレンホースとVP管を接続します。 半透明タイプのため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。
    用途断熱ドレンホース用ジョイントです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン呼び径(断熱ドレンホース)20、(VP管)20
  • エアコン室外機架台 好川産業

    エアコン室外機架台

    好川産業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    塗装現場でエアコン仮設置台としての使用に最適。マンションやベランダでの防水にも最適な製品です。先端が細くなっている為施工面を傷めにくくなっています。
    用途工事・塗装現場用ピンクRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクト用外壁貫通スリーブ FADMスリーブ フジモリ産業

    ダクト用外壁貫通スリーブ FADMスリーブ

    フジモリ産業(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    断熱材付ダクトが内蔵されているため、外壁部まで容易に断熱材が達します。 厨房排気ダクト用の外壁貫通スリーブです。
    用途ダクト用外壁貫通スリーブに。トラスコ品番206-7755材質最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板幅(mm)191厚さ(mm)鋼鈑:0.6、断熱材:20質量(kg)1.5サイズΦ150長さ(m)0.17呼び径(mm)150呼称FADMスリーブアズワン品番64-8518-30内径(mm)150
  • エアコン用フィルター AT254吸着フィルター ブレス

    エアコン用フィルター AT254吸着フィルター

    ブレス
    16,980税込18,678
    1セット(10枚)
    7日以内出荷
    これからはエアコンが空気洗浄機に キレイナ空気をお客様へアピールしませんか? 特殊な吸着成分がpm2.5の付着したホコリや花粉、カビ、不快臭などをキャッチし軽減!! 「AT254フィルター」は、集塵フィルターに「特殊な成分」と「 オールチタンAT254 (空気触媒+254菌対応抗菌・防カビ剤)」をW含浸することにより、pm2.5の付着した埃・砂塵・花粉なども捕集し、さらに防汚・消臭・抗菌・防カビ効果を備えた高機能な業務用エアコンフィルターです。 フィルターを通して空気が循環することで、エアコンが空気清浄機のような働きをし、室内を健康で快適な空間に保ちます。しかも後付け簡単。どんな機種にも対応します。
    用途抗ウイルス、クラスター発生予防、エアロゾル感染予防、有害化学物質分解・除去付属品面ファスナー機能エアコン内部の防汚効果、エアコンの冷暖房機能を維持、エアコン入替費用の削滅効果、エアコンの消費電力削滅効果、室内空気の清浄効果、クリーニング費用の削滅効果、環境保護に貢献
  • 天埋ルーバー 格子タイプ・ホワイト Panasonic(パナソニック)

    天埋ルーバー 格子タイプ・ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1台
    3日以内出荷
    シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット 住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易
    材質PP樹脂ホワイトタイプ格子
  • フリーノズル1頭口 イチネンTASCO

    フリーノズル1頭口

    イチネンTASCO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    TA352MS/MR、TA351BA/BA/BB/BR用アクセサリー
    適合品番TA352MS/TA352MR/TA351MT
  • 断熱ドレンクリア継手 ソケット オーケー器材

    断熱ドレンクリア継手 ソケット

    オーケー器材
    479税込527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • C・トラップ(水平取付型) アウス

    C・トラップ(水平取付型)

    アウス
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    使用範囲:機内静圧0~-500Pa。封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流を防止。防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。排水管の末端にはUトラップ等取付の必要がありません。
    耐熱温度(℃)120
  • クーラーキャップ[クイックタイプ] 日動電工

    クーラーキャップ[クイックタイプ]

    日動電工
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    蓋を90度回すと開閉できます。 空調機配管の壁貫通口に取付け、雨風の入り込みを防ぎます。
    材質ASA寸法L(mm)45
  • 換気扇(交換式フィルタータイプ) 東芝キヤリア

    換気扇(交換式フィルタータイプ)

    東芝キヤリア(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    使用周囲温度(℃)0~40色調(羽根・本体カバー)シルキーホワイト(マンセル5Y8.9/1)
  • 制御盤フィルター エコノミータイプ ホルダー付 橋本クロス

    制御盤フィルター エコノミータイプ ホルダー付

    橋本クロス
    35,980税込39,578
    1箱(12本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    制御盤フィルターエコノミータイプは従来からの難燃性はそのままに、耐候性、耐薬品性に優れ、強度があり破れにくいフィルター材を独自に開発しました。 また、1本当りの巻き枚数を従来の100枚から150枚に増量し、高速加工機の導入等でフィルター1枚当りのコストを大幅に低減。 よりお求めやすくなり、こまめにフィルター交換をしていただきやすくなりました。 熱対策機器はフィルターの目詰まりが進むにつれ、故障リスクが高まり、消費電力は増加します。 制御盤フィルターエコノミータイプやエアーフィルター2をご使用いただくことでフィルターのメンテナンスを容易にし、機器の省エネ運転、安全動作を実現します。
    用途工作機械等の制御盤用冷却ファン(吸気側)、電源用冷却ファン、工作機械等の切削液冷却ユニット、主軸冷却ユニット等。材質ポリエステル厚さ(mm)0.1高さ(mm)651巻長さ(m)30粉じん捕集効率(%)(平均実測値)45.8風速(m/s)2.5ラベル枚数(1巻当り)150初期圧力損失(Pa)59
  • わさび防カビパック(カビストッパー) Panasonic(パナソニック)

    わさび防カビパック(カビストッパー)

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • ニュー貫通スリーブ 因幡電工

    ニュー貫通スリーブ

    因幡電工(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。
    用途貫通スリーブ材質ポリエチレン(PE)
  • これカモ  エアコン用 防虫キャップ (防虫効果 取付簡単 工事不要) GAONA(ガオナ)

    これカモ エアコン用 防虫キャップ (防虫効果 取付簡単 工事不要)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1袋(2個)
    当日出荷
    エアコンのドレンホースの先端に取付ける防虫キャップです。 ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。 両面テープで地面に固定するため、巻グセによるホースの跳ね上がりを防ぎます。 ドレンホース内径14ミリ・16ミリに取付できます。
    材質塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5152-03
  • ラップカバー フソー化成

    ラップカバー

    フソー化成
    1,598税込1,758
    1枚
    5日以内出荷
    エアコンの配管をまとめてスッキリみせます。 マジックテープで脱着が簡単、工具も不要で作業時間を短縮することが可能(点検も容易に行えます)。 リバーシブルで気分や背景色に合わせて色が選べます。 取付箇所に合わせて自由にカットが可能。ハサミで簡単にカットができるので必要な長さにカットしたり、途中からホース等の出し入れできます。
    長さ(mm)2000
  • フレキシブルランス洗浄ガン イチネンTASCO

    フレキシブルランス洗浄ガン

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    全長(mm)390
  • 冷媒用90°エルボB 多久製作所

    冷媒用90°エルボB

    多久製作所
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C1220規格JCDA
  • 500x500x5.5mm エアフィルター/FS1705(2枚) エスコ

    500x500x5.5mm エアフィルター/FS1705(2枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997PE-7
  • 有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    適合機種FY-25GSUD,25GSU3,25GTU3材質軟鋼線材製マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)316寸法B(mm)104寸法C(mm)112
  • 浴室用換気扇 屋外フード 樹脂製 Panasonic(パナソニック)

    浴室用換気扇 屋外フード 樹脂製

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    給気・排気が混らない仕切板付
    適合機種FY-13U2、FY-13GH2材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り)2.1Y7.7/1.1適合壁厚(mm)100~180
  • 換気扇温度スイッチ Panasonic(パナソニック)

    換気扇温度スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    室内の温度を感知して、周囲温度が設定温度以上になると換気扇を自動運転し、設定温度以下になると自動停止。 自動連続運転の2モード運転 温度スイッチを利用するときは定格電流と起動電流が使用するスイッチに適合しているか確認ください。 温度スイッチ内部の感知部を取り出して、スイッチ本体と離れたところの温度を感知して換気扇を制御できます。(スイッチ本体を開け、感知部を取り出し別売部材(FY-STP01)で接続します。) スイッチ本体は必ずタテにして設置してください。
  • パイプファン 200mm径タイプ Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 200mm径タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    電気式シャッター 壁面取付形
    仕様●おそうじラクラク●16cmプロペラファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:速結端子付●壁面取付形質量(kg)1.3ハネ径(cm)16適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)11.5/14適合パイプ径(Φmm)200羽根形状プロペラファンシャッター電気式騒音値(dB)(50/60Hz)33.5/34色(マンセル値)9YR8.4/0.5開口面積(cm2)240(ルーバー)換気風量(m3/h)(50/60Hz)255/260
  • パイプファン インテリアパネル形 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン インテリアパネル形

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●インテリアパネル形●風量形●8cmプロペラファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:速結端子付質量(kg)0.48マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)105(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
  • パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●格子ルーバー形●8cmプロペラファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:速結端子付質量(kg)0.64マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所居室・洗面所・トイレ用フィルター消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)21/21色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)80(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)44/44換気風量(m3/h)(50/60Hz)49/49
  • アーマフレックス Rシリーズ アーマフレックス

    アーマフレックス Rシリーズ

    アーマフレックス(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷から13日以内出荷
    難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
    用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。長さ(m)2使用温度範囲(℃)-50~+105
  • トイレファン 日本電興

    トイレファン

    日本電興(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    用途汲取り式トイレ用定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所トイレ
  • 業務用エアコン洗浄用シート JEFCOM(ジェフコム)

    業務用エアコン洗浄用シート

    JEFCOM(ジェフコム)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    天吊り・天カセ兼用エアコン洗浄シート。 取付け→洗浄→片付けがスピーディに可能。
    材質塩ビタイプ天吊り・天カセ兼用
  • 交換用外気清浄フィルター / (高性能タイプ) 三菱電機

    交換用外気清浄フィルター / (高性能タイプ)

    三菱電機(1件のレビュー)
    799税込879
    1台
    当日出荷
    交換用外気清浄フィルター(高性能タイプ)。新型給気ファンP-08QL(-BE),P-QLF(-BE)専用。材質:ポリプロピレン不織布。フィルター集塵効率98%
  • 交換用フィルター / (P-18QR2、QSR専用) 三菱電機

    交換用フィルター / (P-18QR2、QSR専用)

    三菱電機
    599税込659
    1台
    当日出荷
    1枚入。フィルター材質:不織布フィルター。フィルター捕集率約82%(質量法)で外気に含まれる粉じん、花粉をカットします
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×137×13捕集効率(%)82
  • 消臭剤イレーサーT 横浜油脂工業(Linda)

    消臭剤イレーサーT

    横浜油脂工業(Linda)
    4,998税込5,498
    1本(4kg)
    当日出荷
    ・トイレ・生ゴミ等の悪臭を香りでごまかすことなく化学的(カップリング効果)に除去します。 エアコン・ショーケースの消臭にも。 希釈液を直接噴霧してください。
    エスコ品番EA922AJ-22液性弱アルカリ性標準使用量原液~100倍
  • ストレートジョイント(フリージョイント用) Panasonic(パナソニック)

    ストレートジョイント(フリージョイント用)

    Panasonic(パナソニック)
    249税込274
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スッキリダクト本体とジャバラ部で切断したフリージョイントを接続する部分に使用します。
    種類ストレートジョイント寸法A(mm)60
  • 新冷媒二種対応フレアユニオン イチネンTASCO

    新冷媒二種対応フレアユニオン

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    新冷媒2種とは設計圧力4.15MPa以下で使用可。R410A/R32等新冷媒用従来冷媒用も含みます。
空調/換気関連部品