絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- Panasonic(パナソニック)(1,341)
- 三菱電機(1,203)
- CEJN(セイン)(582)
- イチネンTASCO(376)
- 東芝キヤリア(287)
- 因幡電工(212)
- 協立エアテック(162)
- エスコ(139)
- ネグロス電工(111)
- 高須産業(62)
- フソー化成(52)
- BBKテクノロジーズ(51)
- エアコンカバーサービス(46)
- カナフジ電工(46)
- JAPPY(43)
- オーケー器材(40)
- バクマ工業(39)
- 東栄工業(37)
- 多久製作所(37)
- ブランドをもっと見る

ウォーターベスト・塩ビ管中間取付専用
東栄工業¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷排水管(塩ビ管専用)の中間に垂直に取り付ける(接着する)商品です。静圧が-1000Paまでです。耐熱温度(℃)70
フレアユニオンナット付
因幡電工(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1パック(10個)当日出荷仕様新冷媒2種対応対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
給排気グリル/(フィルター付)
三菱電機¥2,898税込¥3,1881台当日出荷厚さ15mmの薄形デザイングリル採用 プラスチック製 グリル内部に風量調節機構付仕様ネットフィルター付(グリル内部)、薄型格子デザイングリル、風量調節機能付(グリル内部)、全閉可能、グリル脱着式材質プラスチック取付場所天井・壁・床
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン
三菱電機(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(150mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。側面着脱式質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×195×500風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)95
フレアアダプター
イチネンTASCO¥1,998税込¥2,1981台当日出荷窒素レギュレターの取り出し口(M16P1.5)を1/4"フレアへ変換します。寸法M16P1.5(メス)寸法(inch)1/4フレア![コロナ 冷暖房兼用ウインドエアコン CWH-A1826R 1.8kW ホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192868-260421-02.jpg)
コロナ 冷暖房兼用ウインドエアコン CWH-A1826R 1.8kW ホワイト
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥84,980税込¥93,4781台翌々日出荷ドレン処理必要(オートドレン) 。ドレン水が発生しますのでドレン処理が必要になります。発生したドレン水は屋外側より排水されます。ドレンホース同梱 。アルミ製標準取付枠同梱(WA-8H)寸法(mm)室内機:高さ780・幅360・奥行263質量(kg)室内機:24.0色ホワイト電源(V)単相100消費電力(W)【冷房】50Hz:640、60Hz:755、【暖房】50Hz:630、60Hz:750冷房能力(kW)50Hz:1.6、60Hz:1.8暖房能力(kW)50Hz:1.8、60Hz:2.2期間消費電力量(kWh)1316/1480適用畳数【冷房】50Hz:4.5~7(7~11m2)、60Hz:5~8(8~12m2)、【暖房】50Hz:4~5(7~8m2)、60Hz:5~6(8~10m2)
ルームエアコン用消音/防虫弁(耐候性タイプ)
イチネンTASCO¥969税込¥1,0661個当日出荷Φ14、Φ16ドレンホース兼用。外気の逆流音(ポコポコ音)を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また、屋内への虫の侵入や異臭防止の効果もあります。
見えるドレンジョイント ドレンホース14/16mm共用 2個入
オーム電機¥199税込¥2191袋(2個)翌々日出荷エアコンのドレンホースの接続・延長に使用します。半透明で、詰まりの有無が判ります。Φ14とΦ16の口径変換アダプターとしてもお使いになれます。2個入りドレンホースサイズ(mm)Φ14・Φ16(共用)
ウォーターベスト・塩ビ管末端取付専用
東栄工業¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷空調機ドレーン排水管(塩ビ管専用)の末端に差し込み垂直に接続する商品です。静圧が-1000Paまでです。耐熱温度(℃)90
ダクト用換気扇中間取付タイプ
東芝キヤリア¥14,980税込¥16,4781台欠品中材質亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板質量(kg)1.6定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/39.5風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
屋外フード用 着脱網 ステンレス製
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1台当日出荷適合機種FY-HDX20・25・30、FY-HDS20・25・30、FY-HDP20・25・30材質ステンレス(SUS304)
気調システム 交換用中性能フィルター
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷仕様アレルバスター添着適合機種FY-BFG042、FY-BFG062、FY-BFB062
パイプファン 給気形 微小粒子用フィルター
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷適合機種FY-08PS9VD-W/-C、FY-08PS9D-W/-C材質不織布捕集効率(%)98%以上(粒径10μm以上、質量法)
ロスナイシステム部材 / 交換用外気清浄フィルター(カテキン入)
三菱電機(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081台当日出荷材質:不織布フィルター(カテキン入り)。適用機種:ダクト用ロスナイ。フィルター捕集効率:82%。標準装備外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×378×15
クイックキーパー傾斜屋根用
メック(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷取り付けが傾斜屋根と壁面固定も可能な2ウェイタイプ。 さらに軽量、さらに機能アップ。用途傾斜屋根用質量(kg)3.0勾配角(屋根)15°~35°耐荷重(kg)(最大)60寸法D(mm)130~350表面処理粉体塗装仕上げ寸法W(mm)60~680
一般換気扇 スタンダード
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷フィルターやルーバーを取り付けることはできません。 埋込スイッチ等との連動はできません。仕様スイッチ内蔵・引きひも式質量(kg)1.6方式連動式消費電力(W)(50/60Hz)15.5/17.0シャッター連続式、3換気風量(m3/h)290/325(50/60Hz)埋め込み寸法(mm)175角騒音値(dB)(50/60Hz)34.0/36.5
パイプファン スタンダードタイプ
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台欠品中低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形用途常時・局所換気兼用適合パイプ径(Φmm)150色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
ジャバラ分岐ジョイント クリア エアコン配管用 14/16mm共用
オーム電機(1件のレビュー)¥169税込¥1861個翌々日出荷2本のドレンホースを1本にまとめます。違う口径同士も継げます。ドレンホースΦ14・Φ16共用。本体色はクリアですドレンホースサイズ(mm)Φ14・Φ16(共用)
30cm換気扇用ウェザーカバー
高須産業¥3,598税込¥3,9581台当日出荷雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります用途30cm換気扇用(羽根径)材質樹脂製タイプ格子無し開口寸法(mm)350×350適合サイズ30cm換気扇用
窓用ツインファン 同時給排気形
高須産業¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷自然の風が通る涼しい部屋を。換気と給気(送風)を同時に行うことで自然の風が通り抜けるさわやかな室内を演出します 窓の開閉可能 窓の左右どちらにも取付可能 風向調整可(給気側)付属品固定部品(A/B)×各1個、木ネジ小(4.1×20)×5本、木ネジ大(4.1×45)×2本、サッシ(長・短)×各2本、延長パネル×6枚、ソフトテープ×2本(巾15mm×厚10mm×長1500mm)、ブランクキャップ×2ケ、落下防止ワイヤー×1本(200mm)、取扱/取付説明書(保証書は取扱/取付説明書に記載)×1冊電源(V)AC100ハネ径(cm)20モーター2モーター電源コード(m)2フィルター防虫フィルター付ファン2ファン(プロペラファン×2)取付可能窓枠高さ(mm)690~1450


















![コロナ 冷暖房兼用ウインドエアコン CWH-A1826R 1.8kW ホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192868-260421-02.jpg)