イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
5,813件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レンジフード用部材 取付枠アダプター Panasonic(パナソニック)

    レンジフード用部材 取付枠アダプター

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材
    付属品Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本仕様ガラリ付(雨水浸入対策)材質亜鉛鋼板
  • 浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気 Panasonic(パナソニック)

    浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
    仕様ストレート排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト7m相当
  • 自在スリーブ フソー化成

    自在スリーブ

    フソー化成(8件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    勾配(0~10°)のついた貫通穴に使用した際、ツバ部が可動式なので、壁面にぴったりフィットして室内側の仕上がりがきれいになります。
    材質ポリエチレンアイボリー
  • 換気扇 高須産業

    換気扇

    高須産業(17件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    オイルパック付でこの低価格を実現! スタンダードタイプ
    用途台所用・一般用仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付質量(kg)2.5タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100ハネ径(cm)30本体質量(kg)2.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7開口寸法(mm)350×350消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5シャッター連動式騒音値(dB)(50/60Hz)41/40風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000
  • ウォールコーナー 因幡電工

    ウォールコーナー

    因幡電工(17件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
    用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー
  • IATP 粘着エアコンテープ アイボリー I-VALUE

    IATP 粘着エアコンテープ アイボリー

    I-VALUE
    279税込307
    1巻
    当日出荷
    エアコンの室内外機を繋ぐ配管類に巻き付け、断熱材の保護、見た目を綺麗に仕上げる為のテープです。
    アイボリータイプ粘着あり長さ(m)20
  • 冷媒用異型ソケット 多久製作所

    冷媒用異型ソケット

    多久製作所(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質C1220規格JCDA
  • 制御盤イージーフィルター難燃タイプ TRUSCO

    制御盤イージーフィルター難燃タイプ

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    オイルミスト・粉じんから電子部品を守ります。ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
    用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして。材質難燃ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ3 0420
  • 制御盤イージーフィルター難燃タイプ詰替 TRUSCO

    制御盤イージーフィルター難燃タイプ詰替

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
    用途制御盤のイージーフィルター(T-OCPFシリーズ)の詰替え用材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.1ピッチ(mm)(ミシン目)200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8残留粒子(μ)40初期圧力損失(Pa)59
  • 防火ダンパー用温度ヒューズ JAPPY

    防火ダンパー用温度ヒューズ

    JAPPY(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    仕様使用ダンパー:回転式厚さ(mm)3材質(本体)寸法(幅W×高さH)(mm)10×35作動温度(℃)(公称)120
  • 耐候性ドレンホース フソー化成

    耐候性ドレンホース

    フソー化成(7件のレビュー)
    219税込241
    1巻
    当日出荷
    シーズンオフ時など在庫を持ちたくない場合に最適。 店舗陳列に便利な簡易包装。
    アイボリー呼び径(Φmm)14
  • 有圧換気扇 風圧式シャッター 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 風圧式シャッター 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    マンセル値9YR8.4/0.5
  • ドレンパイプ用逆止弁 オーケー器材

    ドレンパイプ用逆止弁

    オーケー器材
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16~40 まで取付けできます。 透明ケーシングで内部の状態を確認できます。 点検口から弁の動作を確認できます。
    材質(ケーシング)ABS、(弁)PP、(シャフト)SUS304(ケーシング)透明、(弁)アイボリー
  • ドレンホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ドレンホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ルームエアコンの本体ホースの延長用。50cmごとにカットすることができます。
    仕様接続部外径16・18mm用。材質ポリエチレン長さ(m)3
  • エアコン室外機保護フルカバー アルミ ヒロ・コーポレーション

    エアコン室外機保護フルカバー アルミ

    ヒロ・コーポレーション
    2,498税込2,748
    1枚
    翌日出荷
    室外機を前後左右徹底カバー!直射日光をカットしエアコン効率をアップ。全面フルカバーのため悪天候やホコリ、汚れからも室外機を守る。背面メッシュ仕様で熱もこもらず通気性抜群。吹き飛び防止の固定ベルト付き
    用途エアコン室外機の保護、劣化防止、節電対策に付属品ベルト材質アルミ箔素材、ポリエステル高さ(mm)550質量(g)370ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)960縦(mm)300横(mm)700
  • ドレンパン・ドレン配管洗浄剤 イチネンTASCO

    ドレンパン・ドレン配管洗浄剤

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様ドレンパン、ドレン配管の洗浄 空調機器、ショーケース等のスライム発生部分に使用 300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。 アルミ材質への使用は避けてください。 アルカリ性<用途>ファンコイル、エアハン、ショーケース等のドレンパン、ドレン配管、配水管等の洗浄に。・塩ビ材質の配管でも使用できます。1L
  • 業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ1.5mm 新北九州工業

    業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ 厚さ1.5mm

    新北九州工業
    5,098税込5,608
    1セット(2ロール)
    3日以内出荷
    フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります 長尺タイプなのでお得 業務用エアコンのホコリ取り用フィルター サイズを自由にカット
    用途空調機器のフィルターとして材質ポリエステル難燃性自己消火処理済厚さ(mm)約1.5長さ(m)30
  • フィンクリーナ アサダ

    フィンクリーナ

    アサダ(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ヘッドが1.2倍広がるため、一度に多くのフィンを修正・清掃可能。
    トラスコ品番364-0159質量(g)150適合ピッチ(mm)すべてに対応
  • フレアジョイント イチネンTASCO

    フレアジョイント

    イチネンTASCO(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    新冷媒2種対応ナット
  • アルミフィンクリーナー(スプレー) ショーワ

    アルミフィンクリーナー(スプレー)

    ショーワ(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    用途フィン・フィルター外面洗浄剤。家庭用換気扇等の油汚れ、チリ、ホコリ等も洗浄可能です。成分アルカリ性
  • シルバーリンスファースト アルミフィン用中和・仕上げ剤 横浜油脂工業(Linda)

    シルバーリンスファースト アルミフィン用中和・仕上げ剤

    横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(5kg)ほか
    当日出荷
    作業時間を大幅に短縮し、アルミフィンを保護します。 腐食・白化防止、除菌効果があります。
    用途洗浄後のアルミフィンの中和及び仕上げに。
  • 端末カバー 因幡電工

    端末カバー

    因幡電工(13件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    種類端末カバー寸法A(mm)74.5寸法F(mm)15寸法D(mm)30寸法E(mm)60寸法B(mm)62寸法C(mm)53
  • アルミ エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善)

    アルミ エアコン室外機カバー

    YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    豊富なカラー展開でお客様のお庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。カラーは3色(ホワイト、グレー、ダークブラウン)よりお選びいただけます。雨風、サビに強いアルミ製。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能。冬場も降雪から室外機を守ります。
    用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。材質アルミ質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×730組立時間30-40(分)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)830×327×710
  • 90°エルボA 東洋フィッティング

    90°エルボA

    東洋フィッティング(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。 住設用と区別するためRマークを刻印しています。 6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィンコームセット アサダ

    フィンコームセット

    アサダ(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいた握りやすい形状。1セットで12種類のフィンピッチに対応
    トラスコ品番364-0141質量(g)105適合ピッチ(mm)(フィンピッチ)8・10、9・15、11・13、12・14、16・17、18・20
  • 換気扇用ウェザーカバー 格子付 高須産業

    換気扇用ウェザーカバー 格子付

    高須産業(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります
    用途25cm換気扇用付属品取付ネジ(4×20)×4本材質樹脂製開口寸法(mm)300×300
  • フレアーアダプター イチネンTASCO

    フレアーアダプター

    イチネンTASCO(14件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    フレアネジのネジ径変換に
  • アルカリ中和剤『融夢』 | 劇物取扱資格不要で使用可能 アクト

    アルカリ中和剤『融夢』 | 劇物取扱資格不要で使用可能

    アクト(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個(1L)
    当日出荷
    融夢は、有機酸を主成分とする劇物非該当の液体状のアルカリ中和剤です。左官器具等を洗浄した際に発生するセメント/モルタル洗浄廃水のpHを下げ、中和します。(セメント/モルタル洗浄廃水以外にも処理可能廃水がございます。「用途」欄をご確認下さい) 。※pH中和に加え、濁りを除去する場合は、1次処理として別売りの無機凝集剤「水夢」(品番:ST-4002H)で濁りを除去し、その後2次処理としてアルカリ中和剤「融夢」でpH中和して下さい。【特長】。■劇物取扱資格なしで使用可:劇物資格不要で扱えるため、現場負担を軽減し、人件費を削減可能。■扱いやすさ:廃水に「融夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。■作業時間の短縮:強酸+液体のため約1分で処理完了
    用途○セメント/モルタル洗浄廃水 ○医療器具(吸引ビン/病棟用食器)の除菌・漂白廃水 ○水性塗料及び下地剤を含む洗浄水 ○ボイラー/ブロー廃水のpH中和付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5mL~2.0mL添加し(添加量は廃水にpHによって変化。同封の説明書を要確認)、1分攪拌して下さい。その後、水分は下水道に放流可能で、固形物は”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。固形物は廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分有機酸使用の目安廃液1kgに0.5mL~2.0mL添加(添加量は廃水にpHによって変化。同封の説明書を要確認)外観液体RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラーキャッチャー壁面用 日晴金属

    クーラーキャッチャー壁面用

    日晴金属(14件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    6日以内出荷
    タテカンは正面から掛けるタイプ。 メーターモジュール対応。
    使用荷重(kg)80幅W(mm)(エアコン固定)70~940
  • 窓用換気扇 本体 Panasonic(パナソニック)

    窓用換気扇 本体

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    壁に穴をあけられない部屋の換気に 窓さえあれば手軽に取付けできます スイッチ→内蔵:引きひも式 窓開閉可能・鍵かけ可能 カーテン巻き込み防止ガード付 お掃除リング付
    用途洗面所用、居室用、事務所・店舗寸法B(mm)1100適合場所洗面所用、居室用、事務所・店舗操作方法引きひも
  • パイプファン 大風量タイプ 三菱電機

    パイプファン 大風量タイプ

    三菱電機(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 空気清浄フィルター 三菱電機

    空気清浄フィルター

    三菱電機(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
  • 樹脂製エアコン架台 因幡電工

    樹脂製エアコン架台

    因幡電工(23件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
    用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。トラスコ品番761-3881材質PPアイボリー耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地)
  • 窓用換気扇 高須産業

    窓用換気扇

    高須産業(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    欠品中
    窓の開閉も自由自在。窓左右どちらにも取り付けOK。木枠窓、アルミサッシ窓等取り付けOK。汚れても外して洗える分解構造
    用途窓用付属品固定部品1ヶ・木ネジ(小)4.1×20-2本・木ネジ(大)4.1×40-2本・ソフトテープ150mm1本仕様シャッター形式:なしタイプ引きひもタイプ 排気形周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100ハネ径(cm)20本体質量(kg)1.9適合場所窓用電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)15/17取付可能窓枠高さ(mm)410~1150(1950まで延長可能)騒音値(dB)(50/60Hz)40/42風量(m3/h)(50/60Hz)500/510
  • 業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用 三菱電機

    業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • グリラーNEO 横浜油脂工業(Linda)

    グリラーNEO

    横浜油脂工業(Linda)(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本(4kg)ほか
    当日出荷
    スタミナがあり、ディッピング洗浄作業時に大幅なコストダウンができます。 リモネン配合で、ほのかなシトラスの香りです。
    用途グリスフィルターやレンジフード等に付着し、炭化した油汚れの分解・除去。液性アルカリ性標準使用量原液~10倍
  • スリムコーナー平面90° 因幡電工

    スリムコーナー平面90°

    因幡電工(9件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    種類スリムコーナー平面90°寸法A(mm)74.5寸法D(mm)15寸法B(mm)62寸法C(mm)102
空調/換気関連部品