絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- Panasonic(パナソニック)(1,341)
- 三菱電機(1,203)
- CEJN(セイン)(582)
- イチネンTASCO(376)
- 東芝キヤリア(287)
- 因幡電工(212)
- 協立エアテック(162)
- エスコ(139)
- ネグロス電工(111)
- 高須産業(62)
- BBKテクノロジーズ(52)
- フソー化成(52)
- エアコンカバーサービス(46)
- カナフジ電工(46)
- JAPPY(42)
- オーケー器材(40)
- バクマ工業(39)
- 東栄工業(37)
- 多久製作所(37)
- ブランドをもっと見る

端末カバー
因幡電工(10件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。 従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。 ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。用途スリムダクトSD端末部用カバーです。種類端末カバー寸法A(mm)53寸法D(mm)82寸法E(mm)67寸法B(mm)43寸法C(mm)45適合配管径(Φmm)6.35×9.52~9.52×15.88
エアコン室外機遮熱パネル貼付式
アイメディア¥699税込¥7691個当日出荷貼るだけ簡単!アルミ蒸着の遮熱パネルがエアコン室外機の直射日光を遮り、熱から守ります。エアコン室外機の負担を軽減し、効率をアップ!。室外機のサイズに合わせてハサミでカットして使えます。材質【表面部】ポリエステル、【素地】アルミニウム、【粘着部】ポリスチレン系熱可塑性エラストマー、【保護フィルム】ポリエステル寸法(cm)84×32(1枚あたり)
換気扇用ウェザーカバー 格子付
高須産業¥1,098税込¥1,2081台翌々日出荷雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります用途20cm換気扇用付属品取付ネジ(4×35)×4本材質樹脂製ねじ長さ(mm)35開口寸法(mm)250×250
浴室用換気扇 壁埋込形
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181台当日出荷強制排気、自然給気の同時給排式仕様同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気)質量(kg)1.2色(ルーバー)3.2Y8.9/0.6スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能)適合場所浴室消費電力(W)(50/60Hz)(排)3.8/4.6埋め込み寸法(mm)155×205騒音値(dB)(50/60Hz)(排)26.5/27換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)122/125
気調システム 微小粒子用フィルター
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷1Pass除去率(計数法、粒径2.0μm以上)約95%(処理風量50m3/h時)仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌、カテキン添着、交換のめやす約2年適合機種FY-12VBD1ACL、FY-80VB1ACL、FY-12VB1ACL、FY-12VBD1A、FY-80VB1A、FY-12VB1A
洗濯機用高さ調整ゴムマット
タツフト¥636~税込¥700~1個ほか当日出荷床に伝わる振動を軽減 直接脚が触れないので、床に伝わる洗濯機の振動を軽減させることができます。マンションにお住まいの方、深夜に洗濯をされる方に。 排水ホースのスペース確保 高さを上げることで、洗濯機の下にスペースを作ることができます。 洗濯物の取り出しが楽に 縦型・ドラム式どちらの洗濯機でも、高さが上がることで体に負担をかけずに楽に洗濯物を取り出すことができます。 洗濯機の下、排水トラップの掃除が楽に 洗濯機下の掃除はもちろん、排水管の洗浄時にも洗濯機を動かす必要がなくなります。用途洗濯機の脚上げ材質ゴム色黒
T(チーズ)
東洋フィッティング¥379~税込¥417~1個当日出荷から6日以内出荷空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。 住設用と区別するためRマークを刻印しています。 6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。
クリサワパック30マルチ
エスコ(1件のレビュー)¥9,980税込¥10,9781個当日出荷冷却水系で繁殖する細菌の防除をはじめ、3大障害のスライム、スケール、腐食の発生を防止します。冷却塔内のピットに浮かべるだけで、シーズン中のメンテナンスは不要です。効率のよい冷却能力を維持し、必要以上の電力・水道料金の増大を防ぎますので節電・節水が図れます。用途空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止及び微生物障害の防止エスコ品番EA119-3B使用方法30RTの冷却塔に1個投入します。角型冷却塔の場合は、20RTに1個投入します。寸法(mm)280×72×45
ATベース
桃陽電線¥269税込¥2961個4日以内出荷室外機置台・エアコン架台種別ATベース材質PP色アイボリー寸法A(mm)360寸法D(mm)70寸法E(mm)122寸法B(mm)406寸法C(mm)75入数(個)1
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入
橋本クロス¥1,998~税込¥2,198~1セット(10枚)当日出荷から翌々日出荷材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)9
アーマフレックス Hシリーズ
アーマフレックス(6件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷から10日以内出荷難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。色黒使用温度範囲(℃)-50~+105
MDウォールコーナー(室内用)
因幡電工(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷用途壁面取り出し材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト種類ウォールコーナー使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
クイックボールバルブ
イチネンTASCO(6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷チャージホースの先に取り付けて使用すると、冷媒をもらさずにホースが外せます。接続口径1/4フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアオス使用冷媒R134A
OHM 中間形トイレファン
オーム電機(19件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。仕様電源コードプラグ付質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×158×229適合場所トイレ適合パイプ径(Φmm)93.5~125中間形ターボファン
クリーンコンパック換気扇 インテリアタイプ
三菱電機¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
JAPPYシールパテ
JAPPY¥499税込¥5491個当日出荷各種配線配管および隙間の穴埋め(気密・防湿・防水・防虫用)にご使用いただけます。スリット入りで2つに割りやすい形状。非硬化型(不乾性)・難燃性・耐水性・電気絶縁性。強固な密着性と優れたシール性。手へのべたつき感が残りにくい。ノンアスベスト。スリット入りで2つに割りやすい!仕様針入度:85±15色ホワイト使用温度範囲(℃)-25~80内容量(kg)1(約500mL)作業温度範囲(℃)5~40
フリーベース
桃陽電線¥169税込¥1861個欠品中室外機置台・エアコン架台。330・360・400・450mmのサイズの室外機もこれ1つでOK!種別フリーベース材質PP色アイボリー寸法A(mm)327寸法D(mm)75寸法B(mm)130寸法C(mm)85入数(個)1
エアコン用シールパテ
エスコ¥360税込¥3961個当日出荷5~40℃ 作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めて使用してください。不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。色アイボリー容量(mL)90使用温度(℃)-20~50
取り替え用フィルター
高須産業(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(3枚)当日出荷フィルター換気扇FFB-250用材質フィルターパネル枠:ABS、フィルター:P.P色ホワイトタイプオイルポケット付フィルターパネル
アルミ製 エアコン室外機カバー
YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷スタイリッシュなデザインのエアコン室外機カバーに大型タイプが新登場。 国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。 雨風、サビに強いアルミ製。 無機質なエアコン室外機をおしゃれに目隠しが可能。 冬場も降雪から室外機を守ります。 脚部はアジャスター仕様のため、使用環境に合わせて、ガタツキのないように調節可能。 プラス約1.5cmまで調節可。用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして材質アルミ質量(kg)5.5天板耐荷重(kg)約10組立時間約30-40分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)106×38×97内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×36×95(室外機収納部)