イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
5,812件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 万能スリーブ JEFCOM(ジェフコム)

    万能スリーブ

    JEFCOM(ジェフコム)(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    Φ80までの穴なら、これ1種類でOK。 サイズごとに在庫を持つ必要がありません。 10°までの勾配のついた穴なら、ツバ部が可動式なので壁面にぴったりフィット。 今まで在庫スペースをとっていたスリーブも重ねて保管。持ち運びスペースも取りません。
    長さ(mm)210角度(°)(対応勾配)0~10対応径(Φmm)80以下
  • フリーコーナー(フレキ) 因幡電工

    フリーコーナー(フレキ)

    因幡電工(27件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    仕様ダクト嵌合材質PE種類フリーコーナー寸法F(mm)800寸法G1(mm)70寸法G2(mm)70
  • 室内部材 自然給気口 Panasonic(パナソニック)

    室内部材 自然給気口

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    仕様定風量機能・給気清浄フィルター(アレルバスター)付ホワイト埋め込み寸法(mm)Φ100開口面積(cm2)(有効)120
  • 一般換気扇用 取付枠 Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇用 取付枠

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    再生材の利用で天然資源の保護、さらにリサイクルも可能で環境にも配慮。 使用後もリサイクル可能 組立式(くぎ打ち不要の簡単施工) 壁厚に応じて壁厚130mmまで切断可能(10mmピッチ)
    仕様一般換気扇用材質再生PP(ポリプロピレン)+PE(ポリエチレン)樹脂
  • ハイクオリティドレンホース 因幡電工

    ハイクオリティドレンホース

    因幡電工(8件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(50m)
    当日出荷
    ユーザーのニーズに応えた耐候性ドレンホース!!持ち運びに便利な新パッケージ。 紫外線に強く、従来品の約2倍以上の耐候性があります。(メーカー比) 特殊2層構造により耐久性がさらにアップ。 素材に高品質のポリエチレン(LLDPE)を採用のため耐食性も抜群。
    用途エアコン用材質LLDPE長さ(m)50接続口(mm)(ピッチ)500最大外径(mm)22色調アイボリー
  • アレルブロックフィルター通気口用 東洋アルミエコープロダクツ

    アレルブロックフィルター通気口用

    東洋アルミエコープロダクツ(1件のレビュー)
    459税込505
    1パック(4枚)
    当日出荷
    抗アレル物質加工の厚手フィルターなので、キャッチしたアレル物質を除去。粘着タイプのフィルターなので取付簡単。フィルターが汚れたら浮き出る『交換お知らせサイン付き』。屋外、お部屋側どちらにもでも貼れる。4枚入。
  • カットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入) TRUSCO

    カットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1箱(10枚)
    当日出荷
    裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
    用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)9圧力損失(Pa)9
  • 取り替え用フィルター 高須産業

    取り替え用フィルター

    高須産業
    1,098税込1,208
    1袋(3枚)
    欠品中
    フィルター換気扇FF-250用
    材質本体:樹脂製(ポリプロピレン)、フィルター部:不織布ホワイト
  • オイルもれチェック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    オイルもれチェック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(150mL)
    当日出荷
    白い塗膜で簡単にオイルもれを発見できます。 液体に対して吸出し効果があるので、加圧無しでも検査可能です。 外部塗布のため内部を汚しません。 検査後は水洗いで除去できます。
    用途各種オイル配管の溶接部・接合部のオイルもれ発見に(ゴムホースも可)、各種オイルタンクの溶接部・接合部のオイルもれ発見に、車等のオイルパン接合部、ブレーキホース配管部等のオイルもれ発見に容量(mL)150使用温度範囲(℃)0~50
  • ドレンコレクト パーツセット フソー化成

    ドレンコレクト パーツセット

    フソー化成(4件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    エアコン室外機のドレン排水穴から、ドレン水を直接排水出来ない場合にご使用ください。 室外機を集合住宅の廊下やベランダに設置した場合に、ドレン水をそのまま流すと廊下に水溜りを作ったり、洗濯物が汚れる場合があります。 ドレンコレクトを取り付けてドレンホースを排水口へ取り廻すことでこれらを防止します。 アジャスター3種付で各メーカーのエアコン室外機に対応します。 本体部分がジャバラ構造なので底面にフィットして隙間からの水漏れを防ぎます。
    アイボリー
  • オイルモレチェック イチネンTASCO

    オイルモレチェック

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様白い塗膜で簡単にオイルもれを発見するエアゾールです。 わずかな「もれ」でも白い塗膜が半透明になり簡単にオイルもれを発見できます。150ml
  • 基礎ブロック (配管・機械固定用) BASEMAN

    基礎ブロック (配管・機械固定用)

    BASEMAN(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで 使い方は自由自在の万能ベース。
    用途配管用基礎ブロック
  • 屋外フード用 着脱網 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    屋外フード用 着脱網 ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    適合機種FY-HDX20・25・30、FY-HDS20・25・30、FY-HDP20・25・30材質ステンレス(SUS304)
  • マグネット式エアコン室外機バリアパネル 東和産業

    マグネット式エアコン室外機バリアパネル

    東和産業
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    直射日光と太陽熱を遮り、冷房運転中のエアコン室外機の温度上昇を抑えることで負担を軽減します。南向きなど直射日光がよく当たる場所の室外機で、特に効果を発揮します。アルミ層に印刷加工をしていますので、遮熱効果もありながら、景観にもなじみます。マグネット式で簡単に付け外しができます。サビないラバーマグネットを使用しています。不意な突風でも安心な糊残りしにくい両面テープ付です。
    材質本体:ポリエチレン(アルミ蒸着)、ポリエチレン、マグネット:ゴム磁石、両面テープ:ポリエチレン、ヒモ:ポリエステル寸法(cm)85×40【厚さ約0.5】※付属品含まず
  • 冷媒銅管用ワンタッチ継手 イチネンTASCO

    冷媒銅管用ワンタッチ継手

    イチネンTASCO
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    20mm保温カバー付き。
  • 高性能除塵フィルター 三菱電機

    高性能除塵フィルター

    三菱電機(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(4枚)ほか
    当日出荷
  • サドルバンド JEFCOM(ジェフコム)

    サドルバンド

    JEFCOM(ジェフコム)
    699税込769
    1個(10本)
    当日出荷
    適応結束径Φ40-Φ60。 高耐候性。 ビス穴は、はめ込み仮止め式のワンタッチ機能付き。
    セット内容サドルバンド:10本、ビス:10本アイボリー
  • 断熱ドレンホース 因幡電工

    断熱ドレンホース

    因幡電工(6件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1巻
    当日出荷
    断熱ドレンホース DSHは保温材付で、ドレン水温15℃、外気温30℃、相対湿度70%の環境下でも結露の発生を防ぎます。 内面がフラットなため、水の滞留がなくスムーズに流れます。 芯線は樹脂製ですから、カッターナイフやはさみで簡単に切断できます。 断熱層が独立構造でスパイラルのため、曲げやすく、狭い場所でも簡単に施工できます。
    用途エアコン用材質PVC、断熱材/発泡PE厚さ(mm)6全長(m)20
  • フレアキャップ イチネンTASCO

    フレアキャップ

    イチネンTASCO
    319税込351
    1袋
    当日出荷
    空調機器の移設・運搬・保管時に異物混入やフレア面の傷を防ぐ。室内機や室外機のフレアネジにジャストフィット。異物混入やフレア面の傷を防止し安全な運搬をサポートします。フレアネジに手回しで締め込むだけで簡単に使用できます。
  • 貫通スリーブ フソー化成

    貫通スリーブ

    フソー化成(1件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    本体のみの単体販売。 カッター等での簡単なカットにより調節可能。 取付も容易。 もっと厚い壁にも対応した250mmのスリーブ。 加工性も抜群の為、幅広い用途でご使用頂けます!!
    長さ(mm)250アイボリー寸法(Φmm)65
  • レバーコック2型 イチネンTASCO

    レバーコック2型

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様連続散布、スポット散布の2way 軽量取回しが楽な樹脂タイプ
  • ドレン用逆止弁 因幡電工

    ドレン用逆止弁

    因幡電工(7件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
    用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。材質本体/ABS軸/ステンレス弁/PP
  • 銅フレアキャップ イチネンTASCO

    銅フレアキャップ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    当日出荷
    フレアナットとともに使用し目隠しします。
  • フレアープラグ イチネンTASCO

    フレアープラグ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷
    使用しないポートをふさぐのに用います。
  • フィンストレーナ 6サイズ TRUSCO

    フィンストレーナ 6サイズ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    6サイズに対応できます。コンパクトで省スペースの作業に最適です。
    用途エアコン室内機のアルミフィンの修正やごみ除去に。適合フィンピッチ:8、9、10、12、14、15トラスコ品番396-3843材質ナイロン(15%GFPP配合)寸法(mm)105×112×24
  • 片サドル メック

    片サドル

    メック(2件のレビュー)
    299税込329
    1パック(10個)
    当日出荷
    アイボリー内径(Φmm)38~48
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
  • ノータッチpro(タイヤ用保護ツヤ出し剤) イチネンTASCO

    ノータッチpro(タイヤ用保護ツヤ出し剤)

    イチネンTASCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    仕様シュッとスプレーするだけ!拭き取り・水洗い不要! タイヤを保護して老化・劣化を防ぐ、紫外線吸収剤配合! 発泡した泡が汚れを抱き込んで洗い流され、乾燥するとツヤを出しタイヤを保護します!480ml
  • スーパーペネトン(高浸透潤滑ネジゆるめ剤) イチネンTASCO

    スーパーペネトン(高浸透潤滑ネジゆるめ剤)

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様従来の浸透潤滑剤より特に浸透性を重視して開発。 ネジゆるめ・潤滑・防錆等多目的に使用できる高浸透潤滑です。 容量…400mL PTFE配合 PRTR非該当 有機則非該当
  • 気調システム 給気清浄フィルター Panasonic(パナソニック)

    気調システム 給気清浄フィルター

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    1Pass除去率(計数法、粒径10μm以上)90%以上
    仕様交換のめやす約2年適合機種FY-18KB5A、FY-16KB5A
  • ツバ付貫通スリーブ70タイプ 因幡電工

    ツバ付貫通スリーブ70タイプ

    因幡電工(11件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。 目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位) ツバ付貫通スリーブですので、これだけで施工でき、陥没の恐れはありません。 WC、UWCといったFP用パーツも使用可能です。(但しFPと比べてかん合は甘くなります)
    材質PE+PP色調アイボリー(シルキーホワイト系)
  • スケール洗浄剤 ショウクリーナニューSS-2 ショーワ

    スケール洗浄剤 ショウクリーナニューSS-2

    ショーワ(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1缶(20kg)
    当日出荷
    浸透力が強く、洗浄が早い。
    用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間トラスコ品番857-1508
  • R22・R12・R502 シールキャップ イチネンTASCO

    R22・R12・R502 シールキャップ

    イチネンTASCO(9件のレビュー)
    839税込923
    1パック(6個)ほか
    当日出荷
    使用しないポートに取りつけてください。 パッキン付。
    仕様パッキン付
  • スリムコーナー平面90° 因幡電工

    スリムコーナー平面90°

    因幡電工(4件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途平面90°曲がりのエルボ。種類スリムコーナー平面90°
  • エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート” 横浜油脂工業(Linda)

    エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート”

    横浜油脂工業(Linda)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    エアコン室外機を汚れや塩害・腐食から守り、アルミフィン洗浄後の白粉(錆)防止にも優れた効果を発揮します。
    用途エアコン室外機アルミフィン保護用。トラスコ品番256-0541材質主成分:水溶性アクリル樹脂、メタノール、エタノール、プロピルアルコール、アンモニア、ジメチルエーテル淡黄色容量(mL)480タイプ弱アルカリ性容量(L)0.48容量(kg)0.5容量(g)500希釈倍率原液使用縦(mm)65横(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
  • サクションクリーナー SK11

    サクションクリーナー

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    強力な吸引力でドレンホース内のつまりを解消します。エアコン本体からの水漏れの原因であるドレンホース内のつまりを解消することができます。
    用途エアコンのドレンホース用つまり取り。適合ホース内径(Φmm)14・16
  • フレアキャップ(ねじ込式) イチネンTASCO

    フレアキャップ(ねじ込式)

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(50個)ほか
    当日出荷
    フレアナットの先端部に取り付けゴミ等の異物混入をふせぎます。 日本製。
  • エアコン洗浄用カバー エスコ

    エアコン洗浄用カバー

    エスコ(1件のレビュー)
    3,800税込4,180
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA115Z-15タイプ天カセ、天吊り共用
  • 万能ジャバラ JEFCOM(ジェフコム)

    万能ジャバラ

    JEFCOM(ジェフコム)(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    後付け可能なチャック式。 背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
    長さ(mm)500種類継手
  • ドレン用サクションポンプ イチネンTASCO

    ドレン用サクションポンプ

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。
    用途エアコン用ドレンホース、台所、洗面所等の排水口のつまりを除去。その他、パイプのつまりにお使い下さい仕様アタッチメント付全長(mm)430(ハンドルを押した状態)胴体部分寸法(mm)60適合径(Φmm)ドレンホース/14、16洗面所などの排水口
空調/換気関連部品