モバイルバッテリー/充電器 (13) スマホ/タブレットスタンド・ホルダー (1) USB充電/データ転送ケーブル (1) カテゴリ: スマホ/タブレット関連アクセサリブランド: HIDISCすべて解除
PD対応やわらかType-C to Type-Cケーブル HIDISC 4日以内出荷
さわり心地がよいシリコン材を使用、やわらかで絡みにくい
用途 PD100W対応なのでパソコンの充電にも使える 質量(g) 約56 出力 20V/5A最大(PD100W対応) ケーブル長(m) 1 対応機種 Type-Cコネクター商品(PD専用ケーブル) RoHS指令(10物質対応) 対応 転送速度(Gbps) 最大10
PD対応AC充電器65W 3ポート HIDISC 欠品中
GaN(窒化ガリウム)IC採用パワーデリバリー対応AC充電器3ポート 65W対応
用途 パワーデリバリー65W対応なので、これ1つでスマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます 色 ホワイト 質量(g) 約111 ポート数 3ポート(Type-C ポート ×2 Type-A ポート ×1) 出力 ype-C1/5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A、Type-C2/5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A、PPS/3.3V-11V3A,3.3V-21V3A、Type-A/5V3A,9V2A,12V1.5A(Type-C1+Type-C2+Type-A=最大60W) 入力 100-240V~50/60Hz 本体サイズ(mm) 約H67.8×W31.3×D41.3 保証期間 メーカー:6ヶ月 プラグ形状 2P(スイングプラグ) RoHS指令(10物質対応) 対応
HIDISC PD20W対応 超大容量 40000mAh モバイルバッテリー HIDISC 当日出荷
超大容量40000mAh
iPhone12対応PD20W(最大)急速充電
Type-C入出力対応
付属品 USB-C to Cケーブル(約30cm) 質量(g) 約850 定格出力 Type-C:DC5V/3A・9V/2.22A・12V/1.5A(最大PD20W)、USB-A1:DC5V/2.4A、USB-A2&A3:DC5V/3A・9V/2A・12V/1.5A・4.5V/5A・5V/4.5A(最大22.5W) バッテリー リチウムイオンポリマー 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 167×82.5×41.5 保護回路 短絡(ショート)、過充電、過放電、過電流、過熱、異物検出 充電時間(時間) 約15 バッテリー容量(mAh) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 Type-C:DC5V/2A・9V/2A、microUSB:DC5V/2A・ 9V/2A 連続使用回数 約500回 充電端子 Type-C、microUSB 給電端子 Type-C、USB
ハーフサイズ モバイルバッテリー HIDISC 4日以内出荷
USB Type-C入出力対応3台同時充電可能コンパクトなパッケージサイズ本体残量が分かりやすい%表示丸みを帯びた持ちやすいデザイン
質量(g) 95 規格 リチウムイオンポリマー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 78.5×140×30 保護回路 ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止 充電時間(時間) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
PD対応AC充電器20W 2ポート HIDISC 4日以内出荷
パワーデリバリー対応AC充電器2ポート 20W対応
用途 スマホやゲーム機を超高速充電。Type-CとType-Aの2ポートで2台同時充電 色 ホワイト 質量(g) 約50 入力 100-240V~50/60Hz 保証期間 メーカー:6ヶ月 プラグ形状 2P(スイングプラグ) RoHS指令(10物質対応) 対応
PD20W対応 モバイルバッテリー HIDISC 4日以内出荷
付属品 充電用Type-Cケーブル1本(約30cm) 規格 リチウムイオンポリマー 入力 Type-C:DC5V/2.5A,9V/2A,12V/1.5A(MAX18W)、MicroUSB:DC5V/2A,9V/2A(MAX18W) 保護回路 短絡(ショート),過充電,過放電,過電流,過熱 充電時間(時間) 7(PD20W) RoHS指令(10物質対応) 対応
PD対応AC充電器30W 2ポート HIDISC 4日以内出荷
GaN(窒化ガリウム)IC採用パワーデリバリー対応AC充電器2ポート 30W対応
用途 スマホ・ゲーム機・タブレットを急速充電。Type-CとType-Aの2ポートで2台同時充電 色 ホワイト 質量(g) 約52 入力 100-240V~50/60Hz 保証期間 メーカー:6ヶ月 プラグ形状 2P(スイングプラグ) RoHS指令(10物質対応) 対応
PD45W対応 ワイヤレス充電搭載 モバイルバッテリー HIDISC 4日以内出荷
USB Type-C入出力対応3台同時充電可能極限まで小さい手のひらサイズ本体残量が分かりやすい%表示丸みを帯びた持ちやすいデザインパススルー機能搭載で充電がより便利に
付属品 充電用Type-Cケーブル(4.5A(最大)対応、約26cm) 質量(g) 95 規格 リチウムイオンポリマー 出力 出力:Type-C:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A(45Wmax)、USBA:5V3A/9V3A/12V3A(36Wmax)、Wireless:5V1A/9V1.1A/9V1.67A(15Wmax)、C+A+W:15W+15W+15WPPSPD3.0QC3.0QC4.0SCF、FCPAFCPE2.0 入力 Type-C:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A(45Wmax) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 78.5×140×30 保護回路 ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止 充電時間(時間) 3 バッテリー容量(mAh) 10000 RoHS指令(10物質対応) 対応
やわらかLightningケーブル HIDISC 4日以内出荷
さわり心地がよいシリコン材を使用、やわらかで絡みにくい
用途 充電とデータ転送用 高速充電2.4A対応 質量(g) 約20 ケーブル長(m) 1 対応機種 iPhone/iPad/Mac lightning 搭載モデル RoHS指令(10物質対応) 対応
AC充電器GaN採用PD35W対応2ポート HIDISC 5日以内出荷
GaN (窒化ガリウム)は人工衛星などの産業用機械に用いられている新しい半導体素材です。GaN (窒化ガリウム)を採用することにより、最大35Wの高出力ながら従来の充電器よりコンパクトなサイズを実現しました。PD3.0、QC3.0、PPS対応で幅広い機種に急速充電できます。
色 ホワイト 質量(g) 約58 ポート数 2ポート(Type-C×1,USB-A×1) 出力 USB-A:4.5V/4A、5V/4A、9V/3A、12V/2.5A、20V/1.5A(30W Max)、Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2.33A、20V/1.75A(35W Max)、3.3~11V/3A(PPS)、USB-A+Type-C Total:5V/4A Max 最大出力(W) 35 入力 100-240V 50/60Hz, 1.5A Max 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28×40×40 RoHS指令(10物質対応) 対応
HIDISC PD30W 急速充電対応 モバイルバッテリー 10000mAh HIDISC 4日以内出荷
LED液晶表示
高速充電
保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止)
PSE適合製品
大容量・コンパクトなサイズ
付属品 保証書、充電ケーブル(TypeA-C、約30cm) 外形寸法(mm) 65×23×98 規格 リチウムイオンポリマー 本体質量(g) 198 定格容量 37Wh 定格入力(VA) Type-C-1: DC 5-3.0、9-2.0、12-2.5(30W) 定格出力容量(VA) USB: DC 5-3、9-2.0、12-1.5 (18W)/Type-C-1: DC 5-3.0、9-3.0、12-2.5、15-2.0、20-1.5(30W)/Type-C-2:DC 5-2.4 保護回路 短絡(ショート)、過充電、過放電、過電流、過熱、異物検出 充電時間(時間) 2.5(PD30W) バッテリー容量(mAh) 10000 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能回数 約500回
PD対応AC充電器20W 1ポート HIDISC 4日以内出荷
パワーデリバリー対応AC充電器1ポート 20W対応
用途 スマホやゲーム機を急速充電 色 ホワイト 質量(g) 約48 ポート数 1ポート 出力 Type-C:5V/3A, 9V/2.22A,12V/1.67A/Type-C total:20W 最大 入力 100-240V~50/60Hz 本体サイズ(mm) 約H43×W40×D28 保証期間 メーカー:6ヶ月 プラグ形状 2P(スイングプラグ) RoHS指令(10物質対応) 対応
PD対応AC充電器30W 1ポート HIDISC 4日以内出荷
GaN(窒化ガリウム)IC採用パワーデリバリー対応AC充電器1ポート 30W対応
用途 スマホ・ゲーム機・タブレットを急速充電 色 ホワイト 質量(g) 約47 ポート数 1ポート 出力 Type-C:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/ 2A,20V/1.5A/Type-C total:30W 最大 入力 100-240V~50/60Hz 本体サイズ(mm) 約H43×W40×D28 保証期間 メーカー:6ヶ月 プラグ形状 2P(スイングプラグ) RoHS指令(10物質対応) 対応
PD対応マグネット式Type-C to Type-Cケーブル HIDISC 4日以内出荷
ピタッとくっつき簡単に着脱できる USB Type-C to C マグネットケーブルCコネクターをPC又はスマホにつけっぱし!抜き差しの手間なし!
用途 PD100W対応なのでパソコンの充電にも使える 質量(g) 約80 出力 20V/5A最大(PD100W対応) ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 Type-C Type-C 対応機種 Type-Cコネクター商品(PD専用ケーブル) 転送速度(Mbps) 最大480 RoHS指令(10物質対応) 対応
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品 ページ: 1/ 3