絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20,793件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 0.9m Anker(アンカー)

    Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 0.9m

    Anker(アンカー)
    1,627税込1,790
    1個
    当日出荷
    かつてない柔軟性。ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電。最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。
    適合機種急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他クラウドホワイト質量(g)約29出力240W、20V=5A (100W)ケーブル長(m)約0.9※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。コネクタ形状Type-C速度充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりません転送速度(Mbps)最大データ:480ケーブル種類シリコン適合用途データ転送、充電
  • AQUOS wish4 (SH-52E/SHG13) フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 エレコム

    AQUOS wish4 (SH-52E/SHG13) フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止

    エレコム
    799税込879
    1個
    当日出荷
    端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止、高透明タイプの画面保護フィルムです。
    用途端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止、高透明タイプの画面保護フィルムです。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。つやのある高透明タイプで、画面を鮮やかに彩ります。 。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。抗菌とは、製品の表面上に存在する菌の増殖を抑制することです。JIS(日本工業会)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容画面保護フィルム(指紋防止、高透明仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種AQUOS wish4(SH-52E、SHG13)
  • AQUOS wish4 (SH-52E/SHG13) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 カメラレンズ保護設計 TOUGH SLIM LITE エレコム

    AQUOS wish4 (SH-52E/SHG13) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 カメラレンズ保護設計 TOUGH SLIM LITE

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。
    用途全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1
  • スマホスタンド アームスタンド フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調節可 耐荷重250g エレコム

    スマホスタンド アームスタンド フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調節可 耐荷重250g

    エレコム(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    お好みの場所にクランプでしっかり固定ができ、フレキシブルアームで自由に角度調節ができる、スマートフォン用ロングアームスタンドです。
    材質ABS、アルミ、ポリカーボネート、PVCブラック耐荷重(g)250角度調節
  • iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 iPad Air 第3世代 iPad Pro 10.5インチ ガラスフィルム ガイドフレーム付 硬度9H 0.33mm 指紋防止 エレコム

    iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 iPad Air 第3世代 iPad Pro 10.5インチ ガラスフィルム ガイドフレーム付 硬度9H 0.33mm 指紋防止

    エレコム
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するiPad 10.2inch (2021年/2020年/2019年発売モデル)、iPad Air (2019年発売モデル)、iPad Pro 10.5inch (2017年発売モデル)用ガイドフレーム付きの液晶保護ガラスです。フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付です。機器本体にガイドフレームを取り付けることで、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。表面硬度9Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面のキズを防止します。※表面硬度は実力値です。握ったときやカバンからの取り出し時にも引っかかりがないラウンドエッジ加工を施しています。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。万一割れてしまった場合も飛散しにくい安全設計です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
    セット内容液晶保護ガラス×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質液晶保護ガラス(接着面:シリコン、外側:ガラス、PET)、ガイドフレーム(ABS)対応機種iPad 10.2inch (2021年/2020年/2019年発売モデル)、iPad Air (2019年発売モデル)、iPad Pro 10.5inch (2017年発売モデル)適合品番A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430、A2602、A2603、A2604、A2605、A1701、A1709、A1852、A2123、A2152、A2153、A2154
  • コネクタキャップ サンワサプライ

    コネクタキャップ

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    499税込549
    1セット(5個)
    当日出荷
    使わない時のスマホやPCのタイプCコネクタを埃から守ります。 取外しが容易なツマミ付きです。5個入りです。
    セット内容USBType-Cコネクタキャップ/5個材質PE(ポリエチレン)コネクタタイプCメスコネクタ専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-A to C 変換アダプタ MCY TOOL

    USB-A to C 変換アダプタ

    MCY TOOL(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    USB(3.0) Type-A(オス)とType-C(メス)を変換するアダプタです。
    寸法(mm)33.6×15質量(g)10規格USB3.0/2.0/1.1定格5WUSBタイプUSB Type-A(メス) / Type-C(オス)オス形状USB Type-A(オス)メス形状USB Type-C(メス)変換タイプオス - メス
  • Anker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN) Anker(アンカー)

    Anker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN)

    Anker(アンカー)
    11,809税込12,990
    1個
    当日出荷
    Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。最大200Wの超高出力:USB-Aポート2つ、USB-Cポート4つを搭載し、合計最大200Wの高出力に対応。MacBook Pro、iPhone 15、AirPodsもこれ1つで充電ができます。これひとつでデスクがスッキリ:ポート搭載で6台の機器を同時に充電が可能。使用機器に合わせた充電器が不要になるため、デスク上の充電をこれひとつにまとめることができます。ノートPCも2台まとめて急速充電:合計最大200Wかつ1ポート最大100Wの高出力で、MacBook Pro2台を同時に急速充電できます。更なる安全性の向上:従来の多重保護システムに加えActiveShieldTM 3.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するためお使いの機器を24時間守ります。幅広い対応機種:USB-C 単ポート利用時は最大100W出力に対応。幅広い機器に対応しているため、充電環境をこれ1台にまとめ、デスク周りをスッキリと整理することができます。
    セット内容Anker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN) 、電源コード (1.5m)、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約112×76×35シルバー質量(g)約567(本体のみ)保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)USBポート数6
  • 3.5pinライトニング変換アダプタ MAKER

    3.5pinライトニング変換アダプタ

    MAKER(1件のレビュー)
    564税込620
    1個
    当日出荷
    3.5mmプラグタイプのイヤホンで使える音楽再生専用ライトニング用変換アダプター。です。コード長:45mm。材質:PVC、ABS。サイズ:10×5×100mm
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入セット内容本体のみ材質PVC、ABS寸法(mm)10×5×100
  • 3in1 USBケーブル 巻き取り式 トライメイト

    3in1 USBケーブル 巻き取り式

    トライメイト(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    3in1巻き取り式のUSBケーブルです。マルチコネクタータイプ(Lightning+USB Type-C+microUSB)
    用途充電用としてブラック質量(g)42コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning、Type-Cケーブル長(cm)100ケーブル種類巻取り式適合用途充電用
  • Lightning(メス) - Type-C(オス)変換コネクタ エスエスエーサービス

    Lightning(メス) - Type-C(オス)変換コネクタ

    エスエスエーサービス(6件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    LightningケーブルをType-Cに変換する為のコネクタ 充電/転送に対応
    オス形状Type-Cメス形状Lightning
  • リール付ストラップ サンワサプライ

    リール付ストラップ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    幅(cm)約1耐荷重(kg)約1全長(cm)約51.5~62.5(ストラップ部分のみ約36~45)アズワン品番64-0867-07
  • Anker USB-C & USB-C ケーブル (高耐久ナイロン) 0.9m ブラック Anker(アンカー)

    Anker USB-C & USB-C ケーブル (高耐久ナイロン) 0.9m ブラック

    Anker(アンカー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    MacBook Pro へ急速充電:MacBook Pro 16インチを30分で42%まで充電できます。幅広い対応機種:ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に急速充電対応しています。優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
    セット内容Anker USB-C & USB-C ケーブル (高耐久ナイロン) 0.9m、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート出力(W)(対応)240ケーブル長(m)約0.9コネクタ形状USB-C対応機種ノートPC- MacBook Air (M2、15インチ、2023) / Pro (16インチ、2023) / Pro (M2、14インチ、2023) / Air (M2、2022) / Pro (16インチ、2021) / Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他スマートフォン- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max- Galaxy Note 10+ / 10 / 9 / 8 他- Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra 他タブレット端末- iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Air (第5世代) 他その他の対応機種- ニンテンドースイッチ / スイッチライトSwitch Lite 他
  • iPhoneSE第3世代 高光沢フィルム ラスタバナナ

    iPhoneSE第3世代 高光沢フィルム

    ラスタバナナ
    528税込581
    1個
    当日出荷
    セット内容保護フィルム×1、クリーナー、ホコリ除去シール、貼り方ガイド厚さ(mm)約0.15対応機種iPhoneSE第3世代表面硬度約3H特性光沢
  • USB電源ACアダプター(DC5V1.5A) アーテック[学校教材・教育玩具]

    USB電源ACアダプター(DC5V1.5A)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷
    USB機器をコンセントから充電できる便利なアダプター。USB機器をコンセントから充電できます。電源電圧/AC100~240V 、定格出力/DC5V1.5A。材質:ABS、鉄。サイズ:30×60×22mm
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)31×21×57ポート数1電源電圧(V)AC100~240定格出力DC5V1.5A
  • USB Type-CからHDMI 映像&音声出力ケーブル 4K60P対応 タイムリー

    USB Type-CからHDMI 映像&音声出力ケーブル 4K60P対応

    タイムリー
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(メス)端子を搭載した、PC / タブレット / iPad Pro / スマートフォンなどから、HDMIへ映像と音声を出力できる変換ケーブルです。 HDMIケーブル(別売)を接続すれば、あらゆるTVやモニターに出力が可能です。
    用途スマートフォンやタブレットの映像、アプリ、ゲームをより大きなTVやモニターに表示。 スマートフォンやタブレットで撮影した「4K」映像や画像を、4KTVやモニターに出力して大画面でみんなで楽しむ。 SkypeやzoomなどのWEBビデオ会議システムなどで、スマートフォンをカメラとして利用しながら、より大きな画面に出力して会議に参加など、、仕様4K60Hz以上の出力時に必要なケーブル(別売):Premium HDMI(HDMI ver2.0)以上 製品全長/重量:約 17.5 cm / 19g 外箱サイズ/総重量:幅7 x 高さ13.8 x 奥行2 cm / 34 g 対応する環境:USB Type-C(メス)端子を搭載し、同端子経由の映像出力が可能な端末(Display Port Altモード搭載)な端末 4K30Hz以下の出力時に必要なケーブル(別売):HDMI ver1.3a以上 最大対応周波数:60Hz( 秒間60コマ ) 出力可能な音全長(mm)約175適合規格HDCP、HDR規格(ダイナミックレンジ=高輝度階調)
  • iPad 第9/8/7世代 10.2インチ 対応 ガラスフィルム 液晶保護 硬度9H 高透明 スクラッチ防止 光沢仕様 2021 2020 2019 互換品 メディアカバーマーケット

    iPad 第9/8/7世代 10.2インチ 対応 ガラスフィルム 液晶保護 硬度9H 高透明 スクラッチ防止 光沢仕様 2021 2020 2019 互換品

    メディアカバーマーケット
    849税込934
    1枚
    当日出荷
    iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 対応のガラスフィルムです。。硬度9Hのスクラッチ防止仕様。表面硬度9H相当の強化ガラスを採用し、カバンの中での擦れや指・ペン操作などによる細かなキズから画面を保護するスクラッチ防止仕様です。。光沢仕様の高透明ガラス。光沢タイプの高透明ガラスフィルムにより、写真や動画、資料などをコントラストのはっきりした鮮やかな表示で確認できます。装着後もiPad本来の発色や表示の美しさを損ないにくく、文字や図面の細部まで見やすい画面を維持します。。貼り付けやすい自己吸着タイプ。自己吸着タイプで、位置を合わせて軽く置くだけでスッと吸着します。気泡も入りにくく、初めての方でも比較的簡単に貼り付けられます。。撥油コーティングで快適なタッチ操作。撥油コーティングにより、ガラスならではのなめらかな指すべりを実現し、スクロールやタッチ操作も快適です。また、指紋や皮脂汚れが付きにくく、付いても拭き取りやすい仕様です。【適用型番】。A2602/A2604/A2603/A2605/A2270/A2428/A2429/A2430/A2197/A2200/A2198
    用途・ オフィスや在宅勤務で、Web会議・メール・資料閲覧などに使用する業務用端末の保護に。・ 店舗・受付カウンター・医療機関・施設窓口など、不特定多数が触れる案内用タブレットのキズ防止に。・ 学校・塾・研修施設などで使用する学習用iPadの画面保護に。・ 社内貸出機・共有端末など、持ち運びや使用頻度が高いタブレットの保護に。付属品クリーニングシート、ホコリ取りシール適合iPad 第9世代:A2605/A2604/A2603/A2602、第8世代:A2430/A2429/A2428/A2270、第7世代:A2200/A2198/A2197適合機種iPad 10.2インチ 第9世代 (2021年)/第8世代 (2020年)/第7世代 (2019年)材質ガラス入数(枚)1表面硬度9H特性ガラス/光沢仕様/スクラッチ防止/高透明
  • iPad mini A17Pro(第7世代)/第6世代 対応 ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット 8.3インチ カバー 2024 2021 ミニ 7/6 互換品 メディアカバーマーケット

    iPad mini A17Pro(第7世代)/第6世代 対応 ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット 8.3インチ カバー 2024 2021 ミニ 7/6 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    ◆iPad mini A17Pro(第7世代)/第6世代 対応 耐衝撃ケース。・3層構造による高耐衝撃設計。シリコン層+ハードPC層のダブルプロテクト構造で、落下や衝撃から本体をしっかり保護。・ディスプレイの縁までカバーしており、工事現場・業務用途・お子様の使用にも安心です。・収納式スタンド付きで、動画視聴やWEB会議などのハンズフリー利用が可能。・360度回転式のハンドベルト搭載で、片手持ちも快適に。・ケースを装着したまま、充電・撮影に対応。充電ポートはカバー付きで、ホコリや水の侵入を防止します。・ショルダーストラップ付属。肩掛け持ち運びや車内取付(縦・横向き)にも対応。◆液晶保護フィルム特徴。ipad液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。◆適用型番。A2993/A2995/A2996/A2567/A2568/A2569
    付属品【ケース】ショルダーベルト×1、カバー取り外し用具×1、ストラップ通し用具×1適合機種iPad mini A17Pro(2024年)、第6世代(2021年)ブラック質量(g)286 (ショルダーベルト除く)タイプケース型ケース寸法(mm)214×168対応インチサイズ8.3特性【保護フィルム】反射防止ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】120
  • 充電器 USB Type-C×1ポート PD 最大20W スマホ タブレット iPhone 小型 エレコム

    充電器 USB Type-C×1ポート PD 最大20W スマホ タブレット iPhone 小型

    エレコム
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    USB Power Deliveryに準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
    その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumホワイト質量(g)約36使用温度範囲(℃)0~40適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器保証期間1年間定格出力電力(W)20使用地区日本定格出力電圧(V)5・9プラグ形状固定プラグ定格出力電流5V時3A/9V時2.22A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約29.5×27.5×27.5※プラグを除く
  • スラスラ書けるクリアなディスク型ペン先 タッチペン OWLTECH(オウルテック)

    スラスラ書けるクリアなディスク型ペン先 タッチペン

    OWLTECH(オウルテック)(3件のレビュー)
    1,288税込1,417
    1本
    当日出荷
    透明なディスク型のペン先が静電式タッチパネルと面で接し、ペンの角度を変えても高い精度を維持します。またタッチ先の視認性が飛躍的に向上するため、手描きメモや、お絵描きアプリでの正確で繊細な作業に最適です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。
    材質(本体)鉄・銅・アルミニウム質量(g)20対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種保証期間初期不良のみ交換対応長さL×直径(mm×Φmm)140×9材質(ペン先)PC・銅・シリコンRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式
  • リン酸鉄リチウムUSBモバイルバッテリー10000mAh (LiFePO4/LFE) STATUSUNI(ステータスユニ)

    リン酸鉄リチウムUSBモバイルバッテリー10000mAh (LiFePO4/LFE)

    STATUSUNI(ステータスユニ)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    発火リスクを極限まで低減した安全設計のリン酸鉄リチウムUSBモバイルバッテリー10000mAh(LiFePO4/LFE)です。昨今のリチウム電池(Li-ion/Li-Po)に比べ過充電・過放電に強い次世代セルを採用しました。繰り返し充電も約2倍の1000回を達成するコストパフォーマンスに優れたモバイルバッテリーです。空調ウェアや発熱ベストでの運用に最適化しています。※全ての機器で動作を保証するものではありません。
    用途空調ベスト、空調ブルゾン、空調ウェア、発熱ベスト、ヒートベストでの使用。スマホなどへの機器への給電、充電。濃緑容量3.2V/10000mAh(5V/4800mAh)質量(g)220出力5V/2.4A(総出力)内容バッテリー本体、USB-A to USB-Cケーブル、取扱説明書※各1入力5V/2A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×18×145バッテリーリン酸鉄リチウム(LiFePO4/LFE)充電可能回数1000RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプバッテリー単品給電端子USB-C
  • タブレットスタンド 手首当たらない 三角形カット ホルダー 折り畳み式 角度調節可 高さ調整可 エレコム

    タブレットスタンド 手首当たらない 三角形カット ホルダー 折り畳み式 角度調節可 高さ調整可

    エレコム
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    作業時にホルダーが手首に当たりにくい、スマートフォンやタブレット、ノートパソコン用の折りたたみ式スタンドです。 。傾斜が付いた三角形のホルダーで、端末を設置したまま作業しても手首に当たりにくいオリジナル設計です。 。画面の高さや角度を自由に調節できるので、作業時の姿勢を改善し体への負担を軽減します。 。天板のバランスが崩れて端末が落下する恐れがあるので、高さを調節する場合は、スタンドの天板を両手で持って行ってください。 。6.9~17インチまでのスマートフォンやタブレット、ノートパソコンなどに使用できます。厚さ約20mmまで対応しているのでケースを付けたままでも設置できます。 。ケーブルを接続したまま使用できるので、キーボードを接続・充電しながら作業ができます。 。通気性を考慮した幅広いスリットと、アルミ合金の高い熱伝導性により、端末から発せられる熱の放熱効果を高めています。 。耐荷重10kgで両足構造なので、使用中もグラつきにくく安定して作業ができます。 。スタンド底面と端末に接する天板にはシリコンゴムを施しているので、滑りにくく机や端末への傷も防止します。 。丈夫な厚さ3mmのアルミ合金製で、インテリアになじむシンプルなデザインです。 。不使用時にはコンパクトにたたんで収納することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    材質アルミ合金、シリコン質量(kg)約1.15シルバー耐荷重5kg適合サイズ6.9~17インチまでのスマートフォン、タブレット(液タブ・板タブ)、ノートパソコン折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×210×45
  • AC充電器 サンワサプライ

    AC充電器

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
    仕様絶縁キャップ:なし、プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、通電確認LED:なし使用温度範囲(℃)5~35ポート数1ポート(USB)最大出力(W)20(合計)定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット※すべての機種への充電を保証するものではありません/ご使用の機種によっては充電できない場合があります対応USB PD定格出力DC5V/3A、DC9V/2.23A、DC12V/1.67A、(最大20W)出力端子USB Type-Cプラグ形状2P
  • USB Type-C to Lightning 変換アダプタ 【USB-Cポート to ライトニングプラグ】 PD対応 60W 急速充電 エレコム

    USB Type-C to Lightning 変換アダプタ 【USB-Cポート to ライトニングプラグ】 PD対応 60W 急速充電

    エレコム
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)ケーブル1本で、身の回りのあらゆるデバイスを充電可能に。USB Type-CプラグをLightningプラグに変換するアダプターです。MFi正規認証を取得した製品で、iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。
    用途USB Type-C(TM)プラグをLightningプラグに変換するアダプターです。お手持ちのUSB Type-CケーブルでLightningポート搭載端末の充電やデータ転送を可能にします。 。AppleのMFi(Made for iPhone/iPad)正規認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。 。※本製品は「USB Type-Cケーブルでの充電・データ転送専用」です。USBメモリ・USB Type-Cイヤホン・USBレシーバーなどの接続はできません。 。※USB Type-Cケーブルでの映像変換はできません。 。※すべてのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器への充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。Hi-Speed USB(USB2.0)で、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。高級感のあるアルミケースを採用しています。 。お手持ちのUSB Type-Cケーブルに付属することで紛失を防止できるシリコンバンド付きです。 。USB Type-Cケーブルのプラグ部分とほとんど同じ大きさで、接続しても邪魔になりにくいコンパクトデザインです。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品シリコンバンド仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○シルバー規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)ポート - Lightningプラグ対応機種Lightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPodsなど保証期間1年間使用環境条件THINK ECOLOGYマーク転送速度(Mbps)最大480 ※理論値RoHS指令(10物質対応)対応電圧×電流(VA)最大20×3(60W)
  • Galaxy A25 5G (SC-53F) ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 UltraSlim エレコム

    Galaxy A25 5G (SC-53F) ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 UltraSlim

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。
    用途端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。 。端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。 。スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。 。受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。 。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが1つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 。※フラップを開いてご使用ください。 。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石タイプ手帳型対応機種Galaxy A25 5G(SC-53F)特性薄型・軽量・カードポケット付・スタンド機能
  • Anker 高耐久ナイロン ライトニングケーブル Anker(アンカー)

    Anker 高耐久ナイロン ライトニングケーブル

    Anker(アンカー)
    1,264税込1,390
    1個
    当日出荷
    さらなる耐久性:設計を見直し、丈夫な素材を使用したことで、12,000回以上の厳しい折り曲げテストをクリアする究極の耐久性を実現しました。プレミアム設計:二重に編み込まれた高耐久性ナイロンに加え、様々な加工や保護技術を駆使してケーブルの耐久性を追求しました。洗練されたデザイン:コネクタ部分はユニボディ設計になっており、継ぎ目がなく耐久性に優れています。Apple MFi認証:Apple社による認可を受けたケーブルで、お使いのiPhoneやiPad、iPod、AirPods、その他のライトニング端子機器に完全対応し、安心してお使いいただけます。
    仕様対応出力:5V=2.4A (12W)セット内容Anker 高耐久ナイロン ライトニングケーブル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポートブルーホワイトデータ転送速度最大480Mbps
  • タブレットケース_iPad Pro 11インチ_衝撃吸収 サンワサプライ

    タブレットケース_iPad Pro 11インチ_衝撃吸収

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
    付属品ショルダーストラップタイプバンパーベルト長さ(mm)ショルダーベルト:1380対応機種iPad Pro 11インチ(M4/2024)特性衝撃吸収、360度回転するハンドル、スタンド付、横置き・縦置き両方対応、ショルダーベルト付、タッチペンホルダー付
  • [iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用]iFace First Class Metallicケース iFace

    [iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用]iFace First Class Metallicケース

    iFace
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    くびれと適度な厚みで持ちやすい、iFaceの定番ケース「First Class」。 ビビッドな原色カラーで揃えたPureデザインが仲間入り。 「推し」への愛は色の強さで表したい!Pureケースはライブやコンサートでもアピールできる発色の良いカラー。 差し色にもなるから、カラーを効かせたコーデが楽しめます。 その他のカラーは、ツルッとした光沢が美しい色鮮やかな「スタンダード」、上品な輝きで、エレガントさを演出する「メタリック」。 シルバー、ローズゴールド、アイスブルーは艶やかで光沢のあるデザイン、コーラルブルー、ペールパープルはマットで手触りの良い仕上がりに。 ・「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい ・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で傷や衝撃から保護 ・ストラップホール付き 同色のAirPodsケースとのカラーコーディネートもお楽しみください。
    適合機種iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用材質ポリカーボネート、TPU、鉄質量(g)約53.3寸法(縦×横×厚さ)(mm)約150×78×10機能ワイヤレス充電不可、ストラップ使用可
  • iPad A16 11インチ iPad 第10世代 10.9インチ フルプロテクトケース ショルダーベルト付 スタンド付 Apple Pencil収納 ブラック エレコム

    iPad A16 11インチ iPad 第10世代 10.9インチ フルプロテクトケース ショルダーベルト付 スタンド付 Apple Pencil収納 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    フロントパネルと背面ケースによって、本体も液晶画面も保護するiPad A16 11インチ(2025年モデル)、iPad 第10世代(2022年モデル)用フルプロテクトケース ハンドホールドタイプです。最も大きな衝撃が予想される四つ角をシリコンで覆うことで、効率的に衝撃を吸収します。衝撃吸収に適したシリコン素材と、強じんなポリカーボネート素材を使用したデュアルストラクチャー(二重構造)が、傷と衝撃から本体を守ります。本体を横向きに立て掛けることができるスタンドを背面に装備しています。ケース背面に360度回転可能なハンドホールドベルトを装備し、右手左手のどちらでも自由な角度で片手持ちが可能です。フロントパネルが液晶画面の傷やダメージを防ぎます。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。付属のショルダーベルトの取り付け位置を変えることで、縦向きでも横向きでも使用可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1、ショルダーベルト取付補助部品×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、PETブラック対応機種iPad(A16)、iPad 第10世代(2022年モデル)適合品番A3354、A3355、A3356、A2696、A2757、A2777、A3162スタンドありホルダーあり対応インチサイズ10.9inch360°旋回
  • スタンド サンワサプライ

    スタンド

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレットを最大6台設置することができます。スタンド内部にAC充電器を収納することができる為、設置機器をまとめて充電できる充電スタンドとして使用することができます。※充電器は付属していません。トレー部分には充電器への通気性を良くする放熱用スリットが付いています。左右両側にケーブルホールを搭載し充電ケーブルをすっきりと配線できます。本体底面には滑り止め付きでしっかりと安定します。
    用途内部に充電器を収納して、充電スタンドとして使用できるタブレット・スマートフォン用スタンドホワイト材質(本体)ABS、アルミ質量(g)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×190×86対応機種厚みが20mmまでのタブレット収納数最大6台適合メーカー各社
  • 丸紐ネックストラップ 多摩電子

    丸紐ネックストラップ

    多摩電子(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    携帯電話、デジタルミュージックプレーヤー、デジタルカメラなどを首かけスタイルで楽しめる、シンプルな丸紐タイプのネックストラップ。 長さ調整アタッチメント&携帯電話などを脱着できるバックル付。
    タイプネックストラップ耐荷重(kg)5ストラップ長(mm)約460(取付け紐部除く)耐荷重(g)約5000
  • 携帯電話用ファッションテルダー オーエッチ工業

    携帯電話用ファッションテルダー

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です
    タイプカールコード式線径(Φmm)2.5使用荷重(kg)0.3耐荷重(kg)0.3先端形状クリップタイプ自然長(mm)110最大長(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC充電器 USB Type-A 2ポート 2.4A 12W 折りたたみプラグ オーム電機

    AC充電器 USB Type-A 2ポート 2.4A 12W 折りたたみプラグ

    オーム電機
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    USBケーブルを使って家庭用コンセントからiPhone・スマートフォンを2台同時に充電可能。接続する機器に合わせて自動で調節し、最適な電力で給電。機器に適した出力を自動で選択して急速充電に対応。最大出力2.4Aの電流で充電可能。USB Type-Aポートを2ポート搭載。折りたたみ式プラグ採用。スマートフォンや小型機器の充電に便利
    質量(g)約41ポート数2ポート最大出力(W)12定格出力(W)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×40×40別売付属品USBケーブル最大出力1ポート:5V/2.4A、合計:5V/2.4Aプラグ折りたたみ式出力端子USB Type-A×2定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.3A最大出力電流(A)2.4
  • Anker 736 Charger (Nano ll 100W) Anker(アンカー)

    Anker 736 Charger (Nano ll 100W)

    Anker(アンカー)
    8,173税込8,990
    1個
    当日出荷
    「Anker GaN ll」搭載モデルで最高出力:Anker独自技術「Anker GaN ll」を搭載したAnker Nano llシリーズ初の100W出力。 2つのUSB-Cポートと1つのUSB-Aポートを搭載し、これ一台でノートPCからタブレット端末、スマートフォンへの急速充電が可能です。充電器はこれ1つ:3ポート利用時も合計最大93Wの高出力で、ノートPCやスマートフォンを3台同時に急速充電できます。利用機器ごとに異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。超コンパクト設計:一般的な96W出力以上の充電器に比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。(※ケーブルは別売りです。)。独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI (ノイズ) 対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。
    セット内容Anker 736 Charger (Nano II 100W) 、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約 67×57×32 (プラグ部を除く)ホワイト質量(g)約 217最大出力(W)100入力100-240V~, 2.1A, 50-60Hz保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
  • DIGNO SX3 用 フィルム 指紋防止 反射防止 抗菌 エレコム

    DIGNO SX3 用 フィルム 指紋防止 反射防止 抗菌

    エレコム
    789税込868
    1個
    当日出荷
    液晶画面を傷や汚れから守る、DIGNO(R) SX3用指紋防止・反射防止フィルムです。
    セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種DIGNO(R) SX3
  • 充電器 USB Type-C×1ポート C-Lightning ケーブル付属 1.5m PD 最大20W スマホ iPhone iPad 小型 エレコム

    充電器 USB Type-C×1ポート C-Lightning ケーブル付属 1.5m PD 最大20W スマホ iPhone iPad 小型

    エレコム
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、付属のLightningケーブルに対応したLightningコネクター搭載のiPhone、iPad、iPodを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。付属のケーブルはゆったり接続できる長さ1.5mです。
    付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to Lightningコネクターケーブルその他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumホワイト使用温度範囲(℃)0~25適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1.5本体質量(g)約39外形寸法幅約35mm×厚み約27.5mm×高さ約28.5mmコネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電可能な端末。定格出力電圧5V/9V定格入力電流(A)0.6保証期間1年間定格出力電力(W)20使用地区日本プラグ形状90度スイング構造各種認証MFi定格出力電流5V時3A/9V時2.22A
  • USB充電器 サンワダイレクト

    USB充電器

    サンワダイレクト
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    最大10台のUSB充電機器を同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンドです。 USBを10ポート搭載でiPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。 USB出力は1ポートあたり最大2.4Aまで対応しており、10ポート合計で15Aの出力に対応した高出力ハイパワータイプです。 設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。 キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
    仕様絶縁キャップ:なし、USBPD:非対応セット内容本体、ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×11枚、キズ防止用クッションスポンジ、取扱説明書(保証書付き)ブラック質量(g)約400(AC電源コード含まず)ケーブル長(m)約1(ACアダプタのDCケーブル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×31×161(突起部除く)電源コード(m)約1.5定格出力DC5V/15A(10ポート合計最大)DC5V/2.4A(1ポートあたり最大)、ACアダプタ:DC12V/8AUSBポート数10ポート(USB-Aポート×10)プラグ形状3P定格入力DC12V/8A、ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz)
  • AC充電器 USB PD対応 サンワサプライ

    AC充電器 USB PD対応

    サンワサプライ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    最大12台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、12ポートのUSB Type-C出力を備えたUSB充電器です。USB Type-C出力は最大20Wまでの出力に対応しているので、USB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンなどへの急速充電に対応します。各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。ムダな待機電力をカットできる一括電源スイッチ付きです。電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
    仕様USB PD:対応、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:あり、通電確認LED:ありセット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)5~35電源本体内蔵型最大出力(W)合計144、USB PD:20定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレットなど※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力電圧(V)DC5/3A、DC9/2.22A(1ポート最大20W)、【複数ポート同時使用時】DC5/2.4A(C1、C2同時使用時1ポート最大)、DC5/2.4A(C3、C4同時使用時1ポート最大)、DC5/2.4A(C5、C6同時使用時1ポート最大)、DC5/2.4A(C7、C8同時使用時1ポート最大)、DC5/2.4A(C9、C10同時使用時1ポート最大)、DC5/2.4A(C11、C12同時使用時1ポート最大)出力端子USB Type-CUSBポート数12プラグ形状2P
  • ワイヤレス充電器 Qi認証 充電スタンド 10W / 7.5W / 5W 高速充電 横置き/縦置き エレコム

    ワイヤレス充電器 Qi認証 充電スタンド 10W / 7.5W / 5W 高速充電 横置き/縦置き

    エレコム
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    縦でも横でも、AirPodsも。対応するスマートフォンや他のQi対応機器を置くだけで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。 最大出力10Wで、幅広い機種で高速充電が可能。 3枚のコイルを搭載し、スマートフォンを縦置き・横置き両方で充電でき、対応するAirPodsにも使えます。
    用途スマートフォンや他のQi対応機器を置くだけで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)」に準拠した正規認証品です。 。※エレコムはWPCの会員企業です。 。3枚のコイルを搭載し、広い面でワイヤレス充電が可能。スマートフォンを縦置き・横置きしても充電でき、AirPodsなどその他のワイヤレス充電対応機器にも使えます。 。ワイヤレス充電に対応したGalaxyなどのAndroidスマートフォンおよびiPhoneを充電できます。 。最大出力10Wで、Galaxyの急速充電10W、iPhoneの高速充電7.5W、標準の5W規格に対応しています。 。台座部に重りを内蔵しているので、安定してスマートフォンを置くことができます。 。機器を載せる面に滑り止めパッドを配置し、スマートフォン本体への傷やバイブレーションによる滑り落ちを防いでいます。 。充電状況が確認できる動作確認LEDが付いています。 。ケースをつけたまま充電することも可能です。 。※3mm以下の厚さのケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。※金属、磁石等を含むスマホリング、ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため、取り外してご利用ください。 。ゆったりと接続できる長さ約1mのケーブルが付属しています。ケーブルは着脱可能です。 。※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには出力5V/2A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。※10Wワイヤレス充電をご利用いただくには、USB Power Delivery 20W以上に対応したUSB出力アダプターを、別途ご用意ください。 。※USB-Aポート搭載のAC充電器をご利用の際は、USB-A - USB Type-Cケーブルを別途ご用意ください。 。※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。付属品ケーブル仕様保証対象地域:日本質量(g)約184出力(W)5/7.5/10使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)幅約74×奥行約88×高さ約115ケーブル長(m)約1対応機種Qiの5W(BPP)規格、Appleの7.5W規格、Samsungの10W規格のワイヤレス充電に対応した機器入力最大5V/2Aまたは9V/2Aまたは12V/1.5A(USB Power Delivery対応)使用湿度範囲20%~80%LED色通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅※ 機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。保証期間1年間ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル入力端子USB Type-C(TM)ポート各種認証Qi (BPP)
  • iPhone 17e/iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 2枚入り 超透明 LEPLUS NEXT

    iPhone 17e/iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 2枚入り 超透明

    LEPLUS NEXT
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    【貼り付けキットLite付属】 ガラス2枚セット/超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/驚異的な透明度/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
    適合機種iPhone 17e/iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13材質ガラス超透明質量(g)12
スマホ/タブレット関連アクセサリ