絞り込み
光色
その他(8)
グリーン(2)
ピンク(1)
ブルー(2)
ホワイト(4)
レッド(2)
温白色(1)
電球色(1)
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 5~10未満(3)
- 20~30未満(1)
ブランド
- トライト
- DNライティング(77)
- 日機(32)
- JTT(32)
- オーム電機(29)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(29)
- 東京メタル(21)
- 日動工業(18)
- ELPA(16)
- YAMAZEN(山善)(9)
- 富士倉(9)
- エスコ(7)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- カーク(5)
- 平野商会(5)
- 光商事(5)
- トレードワン(4)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)

トライト LEDシームレス照明 光源色:青・赤・緑・黄
トライト¥6,998税込¥7,6981台当日出荷軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。店舗什器・アクセント照明に。付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート長さ(mm)300幅(mm)25高さ(mm)34.5連結数コードを含めて10m以内RoHS指令(10物質対応)対応
LEDシームレス照明
トライト¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ベースライト・天井照明に。付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート幅(mm)25高さ(mm)34.5電源(V)AC100~200色温度(K)4000光源色白色連結数コードを含めて10m以内RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDチューブストリング
トライト¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。用途建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。ロープライトの高品質な代替として。夜間工事現場や工場内の安全確保に。付属品エンドキャップ×1個色本体:白、クリアコード長さ(m)0.36RoHS指令(10物質対応)対応
LEDテープライト Viewdi用 ドットレスカバー
トライト¥1,498税込¥1,6481本欠品中LEDテープライト Viewdi用アルミレールです。(※LEDピッチ10mmP推奨です。16.6mmP以上のViewdiは完全にはドットレスにはなりません。)用途Viewdiシリーズの直線固定用。トラスコ品番382-2847長さ(mm)980幅(mm)17全長(mm)980色乳白色高さ(mm)21タイプドットレスカバーRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDモジュール Viewmo用取付クリップ
トライト¥499税込¥5491セット(2個)当日出荷LEDモジュール Viewmo用アルミレールTLVM001専用の取り付けクリップです。用途Viewmo用アルミレール(TLVM-001)の取付けに。トラスコ品番362-5906長さ(mm)20幅(mm)22色シルバー高さ(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDモジュール Viewmo用アルミレール用 角度調整クリップ
トライト¥639税込¥7031セット(2個)当日出荷LEDモジュール Viewmo用アルミレール用の角度調整クリップです。用途Viewmo用アルミレールの取付けに。トラスコ品番362-5905長さ(mm)15幅(mm)25.5色シルバー高さ(mm)21.1タイプ角度調整RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDモジュール Viewmo用オプション
トライト¥2,098税込¥2,3081本当日出荷LEDモジュール Viewmo用アルミレールです。用途Viewmoシリーズの直線固定用。材質アルミニウム(表面処理:アルマイト)長さ(mm)1000幅(mm)18全長(mm)1000高さ(mm)14.25タイプ軽量RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDモジュール Viewmo24
トライト¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷DC24VのモジュールタイプLEDライトです。用途間接照明、棚下照明、ライン照明に。仕様スイッチング電源:定格DC24V材質本体:ASA樹脂幅(mm)16.5高さ(mm)8.8タイプ単色RoHS指令(10物質対応)対応連結最大50モジュール
LEDテープライト Viewdi用 アルミレール
トライト¥999税込¥1,0991本当日出荷LEDテープライト Viewdi用アルミレールです。用途Viewdiシリーズの直線固定用。トラスコ品番382-2848長さ(mm)980幅(mm)15全長(mm)980色シルバー(アルミ)高さ(mm)6.5タイプアルミレール(穴あり)エコロジー商品省エネ
LEDネットライト (拡散型)
トライト¥17,980税込¥19,7781本当日出荷多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。用途壁面や広い面積への取り付けに。長さ(mm)1800幅(mm)1200電圧(V)AC100V消費電力(W)6連結数5RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDチューブストリング チューブストリング
トライト¥6,998税込¥7,6981本当日出荷※点灯の際に必ず別売りの整流器(IN005-1B)が必要です。日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。出力側の末端には、必ずエンドキャップを装着ください。用途建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。ロープライトの高品質な代替として。付属品エンドキャップ×1個長さ(mm)2000色本体:白、クリア消費電力(W)(100V)2.6コード長さ(m)0.36RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ