絞り込み
光色
  • 光色その他(8)
  • 光色グリーン(2)
  • 光色ピンク(1)
  • 光色ブルー(2)
  • 光色ホワイト(4)
  • 光色レッド(2)
  • 光色温白色(1)
  • 光色電球色(1)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(3)
  • 20~30未満(1)
ブランド
  • トライト
  • DNライティング(77)
  • ELPA(35)
  • 日機(31)
  • オーム電機(29)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(28)
  • JTT(28)
  • 東京メタル(21)
  • YAMAZEN(山善)(9)
  • 富士倉(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • カーク(5)
  • 平野商会(5)
  • 日動工業(4)
  • トレードワン(4)
  • SK11(4)
  • タイムリー(4)
  • 光商事(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トライト LEDシームレス照明 光源色:青・赤・緑・黄 トライト

    トライト LEDシームレス照明 光源色:青・赤・緑・黄

    トライト
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    当日出荷
    軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
    用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。店舗什器・アクセント照明に。付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート長さ(mm)300幅(mm)25高さ(mm)34.5連結数コードを含めて10m以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDシームレス照明 トライト

    LEDシームレス照明

    トライト
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1台
    当日出荷
    軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
    用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ベースライト・天井照明に。付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート幅(mm)25高さ(mm)34.5電源(V)AC100~200色温度(K)4000光源色白色連結数コードを含めて10m以内RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDチューブストリング トライト

    LEDチューブストリング

    トライト
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。
    用途建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。ロープライトの高品質な代替として。夜間工事現場や工場内の安全確保に。付属品エンドキャップ×1個色本体:白、クリアコード長さ(m)0.36RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDテープライト Viewdi用 ドットレスカバー トライト

    LEDテープライト Viewdi用 ドットレスカバー

    トライト
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    欠品中
    LEDテープライト Viewdi用アルミレールです。(※LEDピッチ10mmP推奨です。16.6mmP以上のViewdiは完全にはドットレスにはなりません。)
    用途Viewdiシリーズの直線固定用。トラスコ品番382-2847長さ(mm)980幅(mm)17全長(mm)980色乳白色高さ(mm)21タイプドットレスカバーRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDモジュール Viewmo用取付クリップ トライト

    LEDモジュール Viewmo用取付クリップ

    トライト
    ¥599税込¥659
    1セット(2個)
    当日出荷
    LEDモジュール Viewmo用アルミレールTLVM001専用の取り付けクリップです。
    用途Viewmo用アルミレール(TLVM-001)の取付けに。トラスコ品番362-5906長さ(mm)20幅(mm)22色シルバー高さ(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDモジュール Viewmo用アルミレール用 角度調整クリップ トライト

    LEDモジュール Viewmo用アルミレール用 角度調整クリップ

    トライト
    ¥769税込¥846
    1セット(2個)
    当日出荷
    LEDモジュール Viewmo用アルミレール用の角度調整クリップです。
    用途Viewmo用アルミレールの取付けに。トラスコ品番362-5905長さ(mm)15幅(mm)25.5色シルバー高さ(mm)21.1タイプ角度調整RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDモジュール Viewmo用オプション トライト

    LEDモジュール Viewmo用オプション

    トライト
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    LEDモジュール Viewmo用アルミレールです。
    用途Viewmoシリーズの直線固定用。材質アルミニウム(表面処理:アルマイト)長さ(mm)1000幅(mm)18全長(mm)1000高さ(mm)14.25タイプ軽量RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDモジュール Viewmo24 トライト

    LEDモジュール Viewmo24

    トライト
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1本
    当日出荷
    DC24VのモジュールタイプLEDライトです。
    用途間接照明、棚下照明、ライン照明に。仕様スイッチング電源:定格DC24V材質本体:ASA樹脂幅(mm)16.5高さ(mm)8.8タイプ単色RoHS指令(10物質対応)対応連結最大50モジュール
  • LEDテープライト Viewdi用 アルミレール トライト

    LEDテープライト Viewdi用 アルミレール

    トライト
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    LEDテープライト Viewdi用アルミレールです。
    用途Viewdiシリーズの直線固定用。トラスコ品番382-2848長さ(mm)980幅(mm)15全長(mm)980色シルバー(アルミ)高さ(mm)6.5タイプアルミレール(穴あり)エコロジー商品省エネ
  • LEDネットライト (拡散型) トライト

    LEDネットライト (拡散型)

    トライト
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
    用途壁面や広い面積への取り付けに。長さ(mm)1800幅(mm)1200電圧(V)AC100V消費電力(W)6連結数5RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDチューブストリング チューブストリング トライト

    LEDチューブストリング チューブストリング

    トライト
    ¥9,398税込¥10,338
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ※点灯の際に必ず別売りの整流器(IN005-1B)が必要です。日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。出力側の末端には、必ずエンドキャップを装着ください。
    用途建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。ロープライトの高品質な代替として。付属品エンドキャップ×1個長さ(mm)2000色本体:白、クリア消費電力(W)(100V)2.6コード長さ(m)0.36RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ

『照明』には他にこんなカテゴリがあります

多目的灯・スリムランプ