絞り込み
電球の種類
LED(1)
光色
昼光色(1)
昼白色(1)
電球色(1)
ブランド
- トライメイト
- DNライティング(77)
- ELPA(35)
- 日機(31)
- オーム電機(29)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(28)
- JTT(28)
- 東京メタル(21)
- トライト(11)
- YAMAZEN(山善)(9)
- 富士倉(9)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- カーク(5)
- 平野商会(5)
- 日動工業(4)
- トレードワン(4)
- SK11(4)
- タイムリー(4)
- 光商事(4)
- ブランドをもっと見る
特価

充電式スリムセンサーライト 調光調色機能付き
トライメイト(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。スイッチを押す毎に常時点灯→暗い時だけセンサーが反応→暗くても明るくてもセンサーが反応→OFFと切り替わります。用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。付属品充電用USBケーブル/取付テープセンサー探知範囲最大約120°最長約3m使用場所屋内マグネット○インターフェイスUSB Type-C表示色・階調白色→暖色→ミックス防水性非対応点灯時間センサー:25秒電球の種類LED点灯時間(時間)常時:3調光範囲無段階エコロジー商品省エネ
LEDバーライト 充電式 調光調色機能付き
トライメイト¥2,998税込¥3,2981個当日出荷本体に搭載している強力マグネットと付属の粘着テープ付きの台座にて、壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。本体の電源ボタンを短く押すと電源のON/OFFと調色(ミックス→暖色→白色)のコントロール、長く押すと無段階調光が可能です。用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として寸法(幅W×高さH)(mm)300×35バッテリー容量(mAh)充電用USBケーブル光束(Lm)50~300エコロジー商品省エネ
充電式ナイトライト 人感センサー搭載
トライメイト¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷屋内用の充電式のセンサーライトにもなるナイトライトです。3色に調色が可能です。用途屋内の灯り取りに付属品micro USB充電ケーブル、取り付けホルダー、両面テープ寸法(mm)35×35×260質量(g)100全光束(Lm)100センサー電源ボタン長押しでセンサーモードに点灯方式昼光色 → 電球色 → 昼白色 → OFF電源タイプUSB充電式バッテリー容量(mAh)1200使用場所屋内のみインターフェイスmicro USB光色昼光色/電球色/昼白色点灯時間約20秒