絞り込み
電球の種類
LED(40)
ブランド
- トライメイト
- モノタロウ(20)
- オーム電機(837)
- ELPA(477)
- 岩崎電気(370)
- 日動工業(295)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(290)
- 旭光電機工業(267)
- Panasonic(パナソニック)(251)
- GENTOS(225)
- エスコ(189)
- ハタヤリミテッド(188)
- LED LENSER(161)
- 東京メタル(155)
- 日機(113)
- OSRAM(オスラム)(100)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(93)
- TRUSCO(89)
- アイリスオーヤマ(88)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
- DNライティング(78)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月8日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
マグネット付小型充電式LEDワークライト
トライメイト(30件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも!付属品充電用USBケーブル、保証書幅(mm)50高さ(mm)270質量(g)135奥行(mm)35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh保証期間1年間設置方式マグネット・フック・ハンディ充電時間(時間)約4電源タイプ充電式使用場所屋内マグネットあり明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LEDバッテリー寿命充放電 約500回エコロジー商品省エネ
LEDハンドライト USB充電式 UVライト・COBワークライト・底部マグネット付き リチウムイオンバッテリー付属 (PSE認証品)
トライメイト(4件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。2段階の明るさ切り替えに加え、フラッシュ、UVライト、COB作業灯、赤色灯、赤色灯点滅モードを選べます。ボディはアルミ材を使用。充電式リチウムイオンバッテリー(PSE認証品)付属用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに付属品充電用USBケーブル材質アルミニウム合金質量(g)160使用電池リチウムイオンバッテリー18650(PSE認証)点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)・ブラックライト(LED)・作業灯(COB)・赤色点灯(COB)・赤色点滅(COB)バッテリー容量(mAh)3000色(本体)ブラックインターフェイスmicro USB明るさ(Lm)1800防水性IPX4相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×33×33電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式 ヘッドライト 超軽量 タッチレスセンサー搭載
トライメイト(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷着け心地の良い高品質シリコンゴムを採用した約70gの軽量設計ヘッドライト。用途ワークアウトやアウトドアはもちろん、作業ライトとしても幅広く活躍します。付属品USB Type-C 充電ケーブルサイズフリーサイズ質量(g)70電源USB充電全光束(Lm)約350(最大時)センサー赤外線センサー(スイッチにて切り替え可)点灯方式COB High → COB Low → XPE High → XPE Low (モードボタン1回押し) / 点滅モード (モードボタン長押し)電源タイプ充電式防水仕様生活防水電球の種類LED
マグネット付充電式LEDワークライト
トライメイト(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在。薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす用途自動車の整備、キャンプ、夜釣り付属品充電用USBケーブル連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9設置方式マグネット電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDワークライト 充電式 カラビナフック・マグネット付き
トライメイト(14件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに付属品充電用USBケーブル保護等級IPX6相当設置方式マグネット・フック・スタンド電源タイプ充電式充電方式USB充電使用場所屋内外兼用マグネットあり電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式スリムセンサーライト 調光調色機能付き
トライメイト(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。スイッチを押す毎に常時点灯→暗い時だけセンサーが反応→暗くても明るくてもセンサーが反応→OFFと切り替わります。用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。付属品充電用USBケーブル/取付テープセンサー探知範囲最大約120°最長約3m使用場所屋内マグネット○インターフェイスUSB Type-C表示色・階調白色→暖色→ミックス防水性非対応点灯時間センサー:25秒電球の種類LED点灯時間(時間)常時:3調光範囲無段階エコロジー商品省エネ
ヘッドライト タッチレスセンサー搭載 USB充電式
トライメイト(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個欠品中タッチレスセンサー搭載ヘッドライト。USB充電式用途暗い場所での作業、アウトドアに付属品ヘッドバンド仕様50°可動ヘッド、1m落下耐久全光束(Lm)約100(最大時)電源タイプUSB充電防水仕様防沫タイプ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×45×35電球の種類LED
ブラックライト51LED
トライメイト¥1,398税込¥1,5381個当日出荷UV LEDライトを搭載した携帯用ライトで、紫外線(波長390~395nm)を発します。用途非破壊検査、目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化材質本体:アルミニウム合金、電池ボックス:PP長さ(mm)145寸法(mm)57×57×145色ブラック質量(g)190光源UV-LED×51個使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDセンサーライト3灯式
トライメイト(2件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷照らす方向自由自在。動体&明暗センサーで自動ON/OFF。常時点灯(投光器)モード。3灯独立可動式で死角なし。便利な取付パーツ付属用途玄関・庭・駐車場・バルコニー・倉庫などの防犯&照明用(常時点灯モードで投光器にもなります)仕様昼夜切替設定:OFF・昼も夜も点灯・夜だけ点灯セット内容本体、取付けバンド、クランプ、コンクリート用スリーブ×2本、取付ネジ×2本、取扱説明書(保証書付き)質量(g)約775電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×160×135電源コード(m)約3センサー感知方式明暗設置方式バンド設置場所屋内外兼用センサー角度調整(°)約180(右90、左90)明るさ(Lm)3000灯数3防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
広範囲を照らすソーラーセンサーライト
トライメイト(14件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷寸法(mm)150×110×30色ブラック質量(g)190(ライト)コード長さ(m)5全光束(Lm)250使用電源リチウムイオン充電池設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1200点灯時間25秒
埋め込み式ソーラーLEDライト
トライメイト(4件のレビュー)¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷から4日以内出荷昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサー付きの埋込式ソーラーガーデンライトです。ソーラー充電式の為、配線が必要なく玄関先や庭に置くだけでライトアップします。用途玄関、お庭、駐車場の照明に。付属品埋め込み用杭寸法(mm)115×115×135質量(g)90点灯方式自動(明暗センサー)電源タイプソーラー充電式設置場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
USB充電式折りたたみワークライト マグネット付属
トライメイト¥1,798税込¥1,9781個当日出荷充電式LEDワークライトです。折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットが搭載されています。用途ワークライトやアウトドアに付属品USB Type-C 充電ケーブル質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約3、約8バッテリー容量(Ah)1.2マグネットありインターフェイスUSB Type-C明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LED
UVブラックライト 365nm 充電式 ストラップ付き
トライメイト(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷肉眼では見えない汚れにUVライトを当てて隅々までお掃除!。ほこりなどの小さな汚れや、ペットによる汚れを見逃しません。充電式でコンパクトサイズのためお部屋だけでなく外出先でも役立ちます。用途目に見えにくい汚れの確認などに付属品ストラップ質量(g)48電源充電式(microUSB)寸法(cm)Φ2×7.9ピーク波長(nm)(UV)365
ワークライトにもなる充電式ヘッドライト
トライメイト(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷取り外すとワークライトにもなる充電式のヘッドライトです。ワークライト時の設置は内蔵磁石でも固定が可能です。用途ワークアウトやアウトドアはもちろん、作業ライトとしても幅広く活躍します。寸法(mm)35×35×80質量(g)70電源タイプUSB充電電球の種類LED・COB
充電式マルチLEDワークライトダブル カラビナ・底面マグネット・栓抜き搭載
トライメイト(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷2灯仕様のワークライト。1000lmの明るさで照らす方向の変更が可能です。スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。栓抜き機能も搭載。内蔵磁石で鉄面に取付や三脚穴があるので別売三脚で設置も可能です。用途作業用、アウトドアなどに付属品USBケーブル(C to A) 30cm寸法(mm)50×25×70質量(g)72インターフェースUSB Type-Cバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7点灯方式左ライト点灯→右ライト点灯→両ライト点灯→両ライトフラッシュフック○充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1000マグネット○明るさ(Lm)400(1灯点灯時)・650(2灯点灯時)電球の種類LED連続点灯時間(時間)約6.5(1灯点灯時)・約3.5(2灯点灯時)
充電式LED懐中電灯 サイドライト搭載 ストラップ付
トライメイト¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷充電式のLED懐中電灯です。携帯に便利なストラップ付き。点灯・点滅・サイド点灯とモードが選べます。USB充電式なので繰り返し使用可能です。用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに付属品USBケーブル色ブラック電源USB充電式連続使用時間(時間)約2電池リチウムイオン充電池500mAh点灯方式通常ライト(LED)・フラッシュ(LED)・サイド点灯(LED)充電時間(分)約90インターフェイスmicro USB明るさ(Lm)最大:250電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式LED懐中電灯 ストラップ付
トライメイト(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷充電式のLED懐中電灯です。携帯に便利なストラップ付き。USB充電式なので繰り返し使用可能です。用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに付属品USBケーブル色ブラック電源USB充電式連続使用時間(時間)約2電池リチウムイオン充電池500mAh点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)充電時間(分)約90インターフェイスmicro USB明るさ(Lm)最大:250電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
USB充電式デスクライト クリップ
トライメイト¥1,798税込¥1,9781個当日出荷USB充電式のデスク用LEDライトです。クリップで取付けが可能です。3色に調色が可能です。無段階調光が可能です。用途デスクワークに仕様クリップ式材質ABS寸法(mm)170×125×600色ホワイト質量(g)420電球の種類LED調光の可否可(無段階調光)調色の可否可(3色)
充電式LEDバーライト 調光調色機能付き
トライメイト¥2,398税込¥2,6381個当日出荷USB充電式のLEDライトで3色に調色が可能です。本体に搭載している強力マグネットと付属の粘着テープ付きの台座にて、壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として付属品充電用USBケーブル寸法(mm)320×35×40質量(g)150バッテリー容量(mAh)2000光束(Lm)170使用場所屋内マグネット○インターフェイスMicro USB Type-B表示色・階調白色→暖色→ミックス防水性非対応電球の種類LED点灯時間(時間)3~42調光範囲無段階
ブラックライト スリムタイプ
トライメイト(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷UV LEDライトを搭載したUSB充電式LEDスリムライト。調光無段階調節でお好みの明るさに調節可能。フックと底面マグネット付き用途目に見えにくい汚れや傷の発見、紫外線硬化樹脂の硬化、UV滅菌など材質ABS本体寸法(mm)約378×40×35本体質量(g)160ピーク波長(nm)(UV)260-275使用電池リチウムイオン充電池1500mAh充電方式USB充電マグネット底面使用時間(時間)2色(ボデー)ブラック電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
フレキシブルLEDワークライト 底面マグネット付き
トライメイト(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷アーム部分を自由な形に変える事ができるフレキシブルチューブを採用。狭い場所の点検や作業にお薦めです。底面に強力マグネット付き。用途作業、点検用として色ブラック電池アルカリ単3電池3本(別売)点灯方式強・中・弱・点滅・SOS点灯アーム長さ(cm)フレキシブル:24.5直径×長さ(mm)32×405
ソーラーセンサーライト
トライメイト¥2,898税込¥3,1881個当日出荷センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLEDソーラーセンサーライトです。付属品取付けビス、スリーブ本体寸法(mm)210×115×120センサー感知方式人感(赤外線)点灯方式1夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯2,夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯3夜間に低輝度点灯のみソーラーパネルコード長さ(m)5電源タイプソーラー充電式設置場所屋内外(ソーラーパネルが太陽光にしっかりあたる場所)エコロジー商品省エネ
LEDライト 充電式 スリムタイプ フック マグネット付
トライメイト(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷狭いところもしっかり照らすUSB充電式LEDスリムライト。調光無段階調節でお好みの明るさに調節可能。明るさ最大190ルーメン。フックと底面マグネット付き用途自動車の整備。狭い場所での作業。キャンプや夜釣り付属品充電用USBケーブル、保証書幅(mm)35奥行(mm)35本体質量(g)約165光源COB型LED使用電源リチウムイオン充電池3.7V/1500mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×380充電時間(時間)約4設置場所屋内外兼用充電方式USB充電マグネット底面明るさ(Lm)最大190使用時間(時間)強点灯時:約2電球の種類LEDバッテリー寿命充放電約500回調光範囲調光無段階調節エコロジー商品省エネ
充電式マルチLEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き搭載
トライメイト(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷明るさ2段階、ストロボモード搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネット、三脚用ネジ穴搭載で多くのシーンで活躍します。栓抜き付き用途作業、アウトドアなど付属品栓抜き材質アルミニウム合金幅(mm)45質量(g)45奥行(mm)20使用電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh点灯方式強モード→弱モード→ストロボモードフックカラビナ型マグネット底面マグネットインターフェイスUSB Type-C明るさ(Lm)500本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×61×20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ガラス製ソーラーガーデンライト
トライメイト(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ガラスブロックのデザイン性の高いソーラーガーデンライトです。ソーラーパネルが内部に搭載されており、外観に優れたガーデンライトです。置いて使用や地面に埋め込んで使用が可能です。用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前などの照明などに材質ガラス、ポリスチレン寸法(mm)70×70×48質量(g)250充電時間(時間)直射日光で約8~10電源タイプソーラー充電式設置場所屋外防水仕様生活防水点灯時間(時間)フル充電で約6~8
フラッシュライト 作業小物用 ポーチ
トライメイト¥599税込¥6591個当日出荷丈夫なナイロン製のフラッシュライト・作業小物用ポーチです。裏にマジックテープ、上部にプラの輪っかを搭載しベルトやカバン、カラビナなどに固定可能です。用途懐中電灯や小物入れとして寸法(mm)170×40×40色ブラック収納寸法(mm)30×140~170
ヘッドライト タッチレスセンサー搭載 USB充電式
トライメイト¥1,598税込¥1,7581個当日出荷タッチレスセンサー搭載ヘッドライト。USB充電式用途暗い場所での作業、アウトドアに付属品ヘッドバンド仕様50°可動ヘッド、1m落下耐久全光束(Lm)約100(最大時)センサー赤外線センサー電源タイプUSB充電防水仕様防沫タイプ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×45×35電球の種類LED
フィラメント調ソーラーガーデンライト
トライメイト¥1,598税込¥1,7581個当日出荷太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。デザイン性の高いフィラメント調のLEDを使用用途玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトにセット内容本体(電池内蔵済)、支柱2本、差し込み杭2本(1本は予備)材質PP+ABS+PS寸法(mm)組み立て時:70×65×630質量(g)170連続点灯時間満充電時:8光源色電球色電源タイプソーラー充電式設置場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式 LEDワークライト ハンドライト ランタン 底面マグネット フック付き
トライメイト¥2,898税込¥3,1881個当日出荷用途に合わせて使い分けできる3つの点灯モード。約135gの軽量設計で、ポケットにも収まるスリムボディ。用途作業時はもちろん、キャンプや日常生活まで様々なシーンで活躍します。付属品Micro-USB充電ケーブル幅(mm)154厚さ(mm)24全長(mm)42質量(g)135電源USB充電全光束(Lm)約500(最大時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×42×24光源LED・COB点灯方式先端LED → 丸型COB → 側面COBフックフック設置方式マグネット・フック・ハンディ・スタンド電源タイプ充電式防水仕様生活防水マグネットマグネット電球の種類LED
階段を照らすソーラーライト 2個セット
トライメイト(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。2個セットです。用途階段や玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトにセット内容本体(電池内蔵済)、取付ビス×2本、スリーブ2本、ビスガイド1枚寸法(mm)50×80×80質量(g)110電源ソーラー充電式設置場所屋内/屋外電球の種類LED連続点灯時間(時間)8 (満充電時)
充電式マルチLEDワークライト カラビナ・三脚用ネジ穴・栓抜き・ドライバー・レンチ搭載
トライメイト¥1,798税込¥1,9781個当日出荷カラビナ、三脚用ネジ穴、ドライバー(+・-)、レンチ、栓抜き、窓割り用ハンマーなどの機能を搭載した多機能COBライトです。スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。裏側にバッテリー残量が分かるインジケーターを搭載。用途作業用、アウトドアなど付属品USBケーブル(C to A) 30cm材質アルミニウム合金、合成樹脂幅(mm)45質量(g)約43奥行(mm)25インターフェースUSB Type-C電池リチウムイオン電池3.7V / 500mAh点灯方式(昼白色)強→弱→(電球色)強→弱→赤色灯→赤色灯ストロボフックカラビナ式充電時間(時間)2明るさ(Lm)最大500本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×83×25電球の種類LED充放電回数(回)500点灯時間(時間)1(500lm時)エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト・ランタン 裏面マグネット 専用クリップ搭載
トライメイト¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ヘッドライトやランタンなど用途にあった使い方ができるUSB充電式多機能ライトです。ライト本体の裏面にフックとマグネットを内蔵しランタンやワークライトとしても使用可能です。角度調節可能のクリップベース、ヘッド用バンド、ディフューザー、充電用ケーブルが付属します。用途暗所作業、アウトドア、ウォーキングなどに付属品USB Type-C 充電ケーブル質量(g)65全光束(Lm)300使用電池リチウムイオン充電池800mAh点灯方式ボタン1:強点灯(白色) → 弱点灯(白色) → 点滅(白色) → OFF、ボタン2:強点灯(白色) → 弱点灯(白色) → 点滅(赤色) → 点滅(赤色) → OFF電源タイプUSB充電式防水仕様生活防水インターフェイスUSB Type-Cライト寸法(mm)40×40×50電球の種類LED
マルチLEDワークライト 充電式 カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き搭載
トライメイト¥869税込¥9561個欠品中三段階の照明で様々な用途にあわせられます。小さいサイズですが明るさは明るく持ち運びに便利です。用途アウトドアや夜間の作業の安全対策に付属品USB-TypeCケーブルその他背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック材質ABS樹脂、アルミニウム合金、シリコン質量(g)33電源充電式寸法(cm)6×4.5×2点灯方式強点灯→弱点灯→点滅入数1個明るさ(Lm)(最大)500
ブックライト 読書灯 クリップ固定 USB充電式
トライメイト¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷クリップでしっかり固定できる読書灯。電気を消した後でも集中できるブックライトです。内蔵USBで簡単に充電できます材質ABS長さ(mm)105寸法(mm)105×30×13質量(g)43連続使用時間(時間)10~60充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)500
フィラメント調 ソーラーガーデンライト
トライメイト¥1,798税込¥1,9781個当日出荷太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。デザイン性の高いフィラメント調のLEDを使用しています。用途玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトにセット内容本体(電池内蔵済)、支柱×2本、差し込み杭寸法(mm)(最大時)80×80×650質量(g)170電源ソーラー充電式光源色電球色設置場所屋内/屋外電球の種類LED連続点灯時間(時間)8 (満充電時)エコロジー商品省エネ
充電式ペン型ワークライト
トライメイト(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷USB充電式のペン型ワークライトです。先端にもLEDが搭載されており懐中電灯としても使用可能です。点灯モードは先端点灯→サイドライト強点灯→サイドライト弱点灯→フラッシュとなります。クリップ部にマグネットが搭載されており、天面や側面にも固定可能です。用途ワークライトとして付属品充電用USBケーブル長さ(mm)110寸法(mm)20×20×110質量(g)70全光束(Lm)150使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAhバッテリー容量(Ah)1.2エコロジー商品省エネ
USB充電式LEDハイパワーハンディーライト
トライメイト¥6,998税込¥7,6981個当日出荷材質アルミニウム合金寸法(mm)41×41×164色ブラック質量(g)290全光束(Lm)最大5000使用電源リチウムイオン充電池充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)4000使用場所屋内外電球の種類LED連続点灯時間(時間)約4エコロジー商品省エネ
乾電池式引くだけ点灯ランタン
トライメイト¥890税込¥9791個当日出荷乾電池式のLEDランタンです。上に引くと点灯、下に戻すと消灯となります。用途非常時に灯り取りに材質ABS寸法(mm)85×85×180質量(g)150全光束(Lm)200使用電池単3型アルカリ乾電池×3本(別売)電球の種類LED
ソーラーウォールライト 人感センサー搭載
トライメイト¥1,398税込¥1,5381個当日出荷暗い時にセンサーが人や車の動きを探知して自動点灯するソーラー充電式センサーライトです。シーンに合わせて3種類のモード設定が可能。屋外に設置できる防雨仕様です。用途夜間の照明や防犯に付属品取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、取扱い説明書寸法(mm)145×55×105質量(g)150全光束(Lm)150センサー感知方式人感(赤外線)点灯方式1夜間に低輝度点灯 2夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯 3夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯使用推奨温度範囲(℃)-10~40設置方式ビス止め電源タイプソーラー充電式設置場所屋外バッテリー容量(mAh)600点灯時間約25秒