絞り込み
ブランド
  • アズワン(61)
  • 日伸理化(38)
  • 三商(31)
  • IKA(27)
  • TGK(東京硝子器械)(21)
  • Thermo Fisher Scientific(18)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(13)
  • Major Science(メジャーサイエンス)(11)
  • ナリカ(10)
  • ケニス(9)
  • シェルドン(9)
  • ADVANTEC(8)
  • DLAB(7)
  • JEIO TECH(7)
  • ヤマト科学(6)
  • アサヒ理化製作所(6)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(5)
  • 家田貿易(5)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
338件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチロール丸型水槽 サンプラテック

    スチロール丸型水槽

    サンプラテック(5件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    魚・小動物の飛出しやゴミ・ホコリの混入防止に。フタには給餌やエアーホース用に便利な小穴が付いています。フタを使用すれば水が入ったままで積重ねが可能です。
  • ECウォーターバス/ECオイルバス スノコ アズワン

    ECウォーターバス/ECオイルバス スノコ

    アズワン
    4,190税込4,609
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム
  • 交換用陰極板 山本鍍金試験器

    交換用陰極板

    山本鍍金試験器
    2,690税込2,959
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 恒温水槽用防藻防カビ剤 アズワン

    恒温水槽用防藻防カビ剤

    アズワン
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    成分PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)他アズワン品番2-4971-01
  • ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス棚板 三商

    ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス棚板

    三商
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 恒温槽用防腐・防汚剤 ケニス

    恒温槽用防腐・防汚剤

    ケニス
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    恒温水槽における細菌・微生物の増殖を抑制し、槽内に汚れが付着しにくくすることで、槽内のクリアな視界を1カ月以上保ちます。 1本で約400Lの水に使用できます。
    容量(mL)500
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 。接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
    使用温度範囲(℃)+5~90(室温)電源(V)AC100
  • 缶石除去剤 ケニス

    缶石除去剤

    ケニス(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    代表的なカルシウム系スケール用の洗浄剤で、ウォーターバス・恒温水槽などステンレスの洗浄にも適しています。 洗浄液の効果を色の変化(紫色→黄色)で確認できます。
    容量(kg)1
  • ウォーターバス(スターラー用) ADVANTEC

    ウォーターバス(スターラー用)

    ADVANTEC
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    持ち運びに便利な把手付きです。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
    付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包材質(槽)SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~95電源AC100V(50/60Hz)安全装置空焚防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーター温度調節精度±1.5℃ at 60℃(攪拌時)温度調節液体膨張式温度分布精度±1℃ at 60℃(攪拌時)
  • アルミビーズ小(2L) アズワン

    アルミビーズ小(2L)

    アズワン
    19,900税込21,890
    1袋
    当日出荷
    熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
    材質アルミニウム合金質量(kg)約3.4使用温度範囲(℃)-80~+350容量(L)2サイズ(mm)約Φ4アズワン品番3-6752-02
  • アルミブロック バイオメディカルサイエンス

    アルミブロック

    バイオメディカルサイエンス
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    チューブをより効率良く冷却するためのアルミ製ブロックです。
    材質アルミニウム
  • ウォーターバス・オイルバス オプション アズワン

    ウォーターバス・オイルバス オプション

    アズワン
    6,090税込6,699
    1個
    当日出荷
    適合(オイルバススターラー)OB-200AM、(ウォーターバススターラー)WB-80AM、WB-100AMアズワン品番2-7940-11
  • アクリル水槽 新光化成

    アクリル水槽

    新光化成
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    透明度の高いアクリル水槽です。
  • 缶石除去剤(オルガゾール) オルガノ

    缶石除去剤(オルガゾール)

    オルガノ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(1kg)
    当日出荷
    鉄系・カルシウム系缶石(スケール)の溶解に適しています。 洗浄液の色で効果が確認できます。
    用途恒温水槽、蒸留水製造装置のヒーターの洗浄に。仕様酸性使用濃度:5~10%アズワン品番1-9593-01
  • アクリル水槽 ケニス

    アクリル水槽

    ケニス
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    恒温水槽として使用できます。
    材質アクリル
  • ウォーターバス 用スノコ アズワン

    ウォーターバス 用スノコ

    アズワン
    6,790税込7,469
    1個
    当日出荷
    適合本体WB-100SAM材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.2槽内寸法(mm)-外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×155×45アズワン品番1-3146-12
  • フード付ウォーターバス ケニス

    フード付ウォーターバス

    ケニス
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    縦型でコンパクト設計のステンレス製ウォーターバスです。 ボタン一つで、予め設定した温度に設定できるプログラム機能(3種)を搭載しています。 空焚き時に自動的に電源が切れる空焚き防止機能付です。
    使用温度範囲(℃)室温+5~99電源(V)AC100(50/60Hz)機能プログラム(3種)、ヒーター空焚防止、槽内温度過昇防止温度調節精度(℃)±0.5タイマー機能1~999分
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ツマミを回すだけの簡単操作。 電源ヒューズが標準装備。 QRコードで直接取説ページへ。
    用途ウォーターバス付属品棒状温度計(-10~110℃)1本、予備電源ヒューズ、取扱説明書、保証書材質ヒーター:C1201Tニッケルメッキ寸法(Φ)×深さ(mm)内槽:191×96温度制御30~90℃温度調節液圧膨張式サーモスタット材質(槽内)ステンレス鋼板
  • ミニブロックバス アズワン

    ミニブロックバス

    アズワン(3件のレビュー)
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ウォーターバス丸型槽タイプ すのこ アズワン

    ウォーターバス丸型槽タイプ すのこ

    アズワン
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷
    適合本体IWB-100材質ステンレス(SUS304)槽内寸法(mm)Φ200×45型番スノコ外寸法(mm)Φ200×45アズワン品番1-3148-02
  • 恒温スターラーバス アズワン

    恒温スターラーバス

    アズワン
    237,000税込260,700
    1台
    当日出荷
    恒温水槽とスターラーが一体ですので、恒温撹拌実験が1台で行えます。 スターラーを自由に設置でき、回転数を個々に設定できます。 恒温水槽部は噴流撹拌方式を採用していますので、温度分布精度に優れ、安定した恒温状態を保つことが可能です。 温調器が見やすくなりました。
    付属品撹拌子(30mm)×4個・小型スターラー(1-4609-25)×4個質量(kg)13回転数(min-1[r.p.m])100~1500(個別回転制御方式)電源AC100V 50/60Hz 11A槽内寸法(mm)345×300(有効230)×150撹拌容量300mLビーカー×8個安全装置フロート式空炊き防止装置・温度過昇防止装置・過電流ヒューズ・温度ヒューズ付きモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)温度制御方式PID制御温度調節精度±2℃(槽内試料により異なる場合があります。)外寸法(mm)400×422×314ヒーター容量(W)1000温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-3903-21撹拌方式噴流撹拌方式
  • スチロール水槽 ニッコー

    スチロール水槽

    ニッコー
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    学校教材や動物・魚の飼育実験に便利な水槽です。本体は一体成型で透明性に優れています。
    種別丸型寸法(Φmm)300アズワン品番31-3002-55
  • アルミビーズ大(2L) アズワン

    アルミビーズ大(2L)

    アズワン
    19,900税込21,890
    1袋
    当日出荷
    熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
    材質アルミニウム合金質量(kg)約3.3使用温度範囲(℃)-80~+350容量(L)2サイズ(mm)約Φ10アズワン品番3-6752-01
  • ステンレス試験槽 ヤマト科学

    ステンレス試験槽

    ヤマト科学
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質SUS304使用可能温度範囲室温~200℃
  • ウォーターバススターラー アズワン

    ウォーターバススターラー

    アズワン(1件のレビュー)
    77,200税込84,920
    1個
    当日出荷
    水槽内蔵の箱型バスシリーズ。 PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。 運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
    付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個材質(本体)ステンレス(SUS430)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)260×266×241(突起物を除く)電源(V)AC100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])100~1200槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御取付可能寸法(mm)(温度計)Φ7~10タイマー設定0~99時間59分ヒーター容量(W)750温度表示精度±2℃温度設定範囲(℃)5~80アズワン品番2-7940-31材質(槽内)ステンレス(SUS316)商品タイプレンタル品はこちら
  • ドライブロックバス アズワン

    ドライブロックバス

    アズワン(1件のレビュー)
    111,000税込122,100
    1個
    翌々日出荷
    付属品ブロック取出しつまみ品名本体制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング安全装置温度過昇防止電源コード(m)2(3Pプラグ・変換アダプター付き)温度調節範囲(℃)室温+5.0~200.0温度調節精度(℃)±0.1~±0.3
  • スマートウォーターバス アズワン

    スマートウォーターバス

    アズワン
    94,900税込104,390
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げセンサーK型熱電対安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカーヒーターマイカヒーター温度調節精度±1℃電源コード1.4m 3Pプラグ付き温度調節PID制御、SSR出力温度設定範囲(℃)室温+5~80材質(水槽)ステンレス(SUS304)
  • ウォーターバス スターラー用 PID制御 ADVANTEC

    ウォーターバス スターラー用 PID制御

    ADVANTEC
    64,980税込71,478
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。 温度調節精度の優れたマイコンPID制御温度調整器タイプを選択できます。
    付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)、缶石除去剤(30g)(1包)材質(槽)SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~95℃安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーター白金測温度抵抗体(Pt100Ω)温度調節精度±0.3℃(60℃撹拌時)使用周囲温度(℃)5~35温度調節マイコンPID制御温度分布精度±1℃(60℃撹拌時)
  • アルミブロック SIBATA(柴田科学)

    アルミブロック

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    ミニドライバスインキュベーター MiniC-100型用のアルミブロックです
  • ミニドライバスインキュベーター MiniC-100型 SIBATA(柴田科学)

    ミニドライバスインキュベーター MiniC-100型

    SIBATA(柴田科学)
    62,980税込69,278
    1台
    4日以内出荷
    精度良く-10℃ ~100℃の温調が可能なドライバスインキュベーターです
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×110×136温度調節範囲(℃)室温-20~100温度設定範囲(℃)-10~100アズワン品番65-0891-71
  • 空焚防止器 TGK(東京硝子器械)

    空焚防止器

    TGK(東京硝子器械)
    44,980税込49,478
    1台
    10日以内出荷
    適合導電率方式
  • 温度センサ(K熱電対) アサヒ理化製作所

    温度センサ(K熱電対)

    アサヒ理化製作所
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    ADH-400付属のセンサです。
    仕様シリカガラス被覆寸法(Φmm)0.32耐熱温度(℃)400
  • ウォーターバス用空焚防止器 三商

    ウォーターバス用空焚防止器

    三商
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    設定水位より下がると自動的に恒温器の電源をOFF。ロータリーエバポレーター用浅型水槽でも使用可能。樹脂槽には使用できません。
    仕様水位調節幅:水槽上縁から47~90mm種別導電率式電源AC100V 50/60Hz 15A使用流体水専用許容温度(℃)90適合壁厚(mm)バス側:8まで SUS水槽専用
  • ヒーターブロック DBシリーズ IKA

    ヒーターブロック DBシリーズ

    IKA
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:数種の遠沈管用(1.5ml/15ml/50mL)
    種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-19
  • アルミブロックABR-96PLT BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    アルミブロックABR-96PLT

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    クラッシュアイスの他、保冷剤による冷却も可能です。間接的な冷却によりサンプルチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。スカート付きPCRプレートに対応しています。
    仕様適用チューブ(mL):0.1・0.2、8連・12連チューブ/96穴PCRプレート材質アルミニウム質量(g)約630型番ABR-96PLT耐冷温度(℃)-196サイズ(mm)123×85×25アズワン品番2-7744-11
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    操作性を向上したコンパクト設計の恒温水槽です。 ●接触によるやけど防止のため、水槽部が保護されています。 ●水抜きが容易なドレイン栓付です。
    付属品スノコ寸法(mm)310×360×230質量(kg)約7使用温度範囲(℃)室温+5~95容量(L)約7電源AC100V・13A制御方式PID制御内寸法(mm)Φ250×150表示デジタルセンサーPt100Ω安全装置温度ヒューズ、水槽部保護カバー、自己診断機能、漏電過電流ブレーカー温度調節精度±1℃(60℃時)温度設定デジタル
  • ウォーターバス 矢沢科学

    ウォーターバス

    矢沢科学
    54,980税込60,478
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取り付けたステンレス製の昇温用バスです。スターラーと併用が可能です。
    使用温度範囲(℃)室温+5~95電源AC100V・50/60Hz温度調整方法液体膨張式サーモスタット
  • TBS271FA用ステンレス棚板 TB001420 ADVANTEC

    TBS271FA用ステンレス棚板 TB001420

    ADVANTEC
    9,499税込10,449
    1台
    当日出荷
    適合TBS271FAアズワン品番64-1032-07
  • ハルセル水槽(並型) 山本鍍金試験器

    ハルセル水槽(並型)

    山本鍍金試験器
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    材質PMMA(アクリル)容量(mL)267型番B-55耐熱温度(℃)65外寸法(mm)128×71×68アズワン品番1-1737-21
  • ウォータージャケットバス アズワン

    ウォータージャケットバス

    アズワン
    31,500税込34,650
    1個
    当日出荷
    容量(L)3.5アズワン品番1-4535-01
ドライ/クール/ウォーターバス