カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(61)
- 日伸理化(38)
- 三商(31)
- IKA(27)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- Thermo Fisher Scientific(18)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(13)
- Major Science(メジャーサイエンス)(11)
- ナリカ(10)
- ケニス(9)
- シェルドン(9)
- ADVANTEC(8)
- DLAB(7)
- JEIO TECH(7)
- ヤマト科学(6)
- アサヒ理化製作所(6)
- NICHIRYO(ニチリョー)(5)
- 家田貿易(5)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- ブランドをもっと見る

恒温槽用防腐・防汚剤
ケニス¥6,198税込¥6,8181本当日出荷恒温水槽における細菌・微生物の増殖を抑制し、槽内に汚れが付着しにくくすることで、槽内のクリアな視界を1カ月以上保ちます。 1本で約400Lの水に使用できます。容量(mL)500
ウォーターバス(スターラー用)
ADVANTEC¥46,980~税込¥51,678~1台5日以内出荷から6日以内出荷持ち運びに便利な把手付きです。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包材質(槽)SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~95電源AC100V(50/60Hz)安全装置空焚防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーター温度調節精度±1.5℃ at 60℃(攪拌時)温度調節液体膨張式温度分布精度±1℃ at 60℃(攪拌時)
アルミビーズ小(2L)
アズワン¥19,900税込¥21,8901袋当日出荷熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。材質アルミニウム合金質量(kg)約3.4使用温度範囲(℃)-80~+350容量(L)2サイズ(mm)約Φ4アズワン品番3-6752-02
ウォーターバス・オイルバス オプション
アズワン¥6,090税込¥6,6991個当日出荷適合(オイルバススターラー)OB-200AM、(ウォーターバススターラー)WB-80AM、WB-100AMアズワン品番2-7940-11
缶石除去剤(オルガゾール)
オルガノ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(1kg)当日出荷鉄系・カルシウム系缶石(スケール)の溶解に適しています。 洗浄液の色で効果が確認できます。用途恒温水槽、蒸留水製造装置のヒーターの洗浄に。仕様酸性使用濃度:5~10%アズワン品番1-9593-01
ウォーターバス
ヤマト科学¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から5日以内出荷ツマミを回すだけの簡単操作。 電源ヒューズが標準装備。 QRコードで直接取説ページへ。用途ウォーターバス付属品棒状温度計(-10~110℃)1本、予備電源ヒューズ、取扱説明書、保証書材質ヒーター:C1201Tニッケルメッキ寸法(Φ)×深さ(mm)内槽:191×96温度制御30~90℃温度調節液圧膨張式サーモスタット材質(槽内)ステンレス鋼板
ウォーターバス 用スノコ
アズワン¥6,790税込¥7,4691個当日出荷適合本体WB-100SAM材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.2槽内寸法(mm)-外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×155×45アズワン品番1-3146-12
フード付ウォーターバス
ケニス¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から翌日出荷縦型でコンパクト設計のステンレス製ウォーターバスです。 ボタン一つで、予め設定した温度に設定できるプログラム機能(3種)を搭載しています。 空焚き時に自動的に電源が切れる空焚き防止機能付です。使用温度範囲(℃)室温+5~99電源(V)AC100(50/60Hz)機能プログラム(3種)、ヒーター空焚防止、槽内温度過昇防止温度調節精度(℃)±0.5タイマー機能1~999分
ウォーターバス丸型槽タイプ すのこ
アズワン¥5,390税込¥5,9291個当日出荷適合本体IWB-100材質ステンレス(SUS304)槽内寸法(mm)Φ200×45型番スノコ外寸法(mm)Φ200×45アズワン品番1-3148-02
恒温スターラーバス
アズワン¥237,000税込¥260,7001台当日出荷恒温水槽とスターラーが一体ですので、恒温撹拌実験が1台で行えます。 スターラーを自由に設置でき、回転数を個々に設定できます。 恒温水槽部は噴流撹拌方式を採用していますので、温度分布精度に優れ、安定した恒温状態を保つことが可能です。 温調器が見やすくなりました。付属品撹拌子(30mm)×4個・小型スターラー(1-4609-25)×4個質量(kg)13回転数(min-1[r.p.m])100~1500(個別回転制御方式)電源AC100V 50/60Hz 11A槽内寸法(mm)345×300(有効230)×150撹拌容量300mLビーカー×8個安全装置フロート式空炊き防止装置・温度過昇防止装置・過電流ヒューズ・温度ヒューズ付きモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)温度制御方式PID制御温度調節精度±2℃(槽内試料により異なる場合があります。)外寸法(mm)400×422×314ヒーター容量(W)1000温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-3903-21撹拌方式噴流撹拌方式
スチロール水槽
ニッコー¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷学校教材や動物・魚の飼育実験に便利な水槽です。本体は一体成型で透明性に優れています。種別丸型寸法(Φmm)300アズワン品番31-3002-55
アルミビーズ大(2L)
アズワン¥19,900税込¥21,8901袋欠品中熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。材質アルミニウム合金質量(kg)約3.3使用温度範囲(℃)-80~+350容量(L)2サイズ(mm)約Φ10アズワン品番3-6752-01
ウォーターバススターラー
アズワン(1件のレビュー)¥77,200税込¥84,9201個当日出荷水槽内蔵の箱型バスシリーズ。 PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。 運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個材質(本体)ステンレス(SUS430)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)260×266×241(突起物を除く)電源(V)AC100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])100~1200槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御取付可能寸法(mm)(温度計)Φ7~10タイマー設定0~99時間59分ヒーター容量(W)750温度表示精度±2℃温度設定範囲(℃)5~80アズワン品番2-7940-31材質(槽内)ステンレス(SUS316)商品タイプレンタル品はこちら
スマートウォーターバス
アズワン¥94,900~税込¥104,390~1台当日出荷から翌々日出荷ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げセンサーK型熱電対安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカーヒーターマイカヒーター温度調節精度±1℃電源コード1.4m 3Pプラグ付き温度調節PID制御、SSR出力温度設定範囲(℃)室温+5~80材質(水槽)ステンレス(SUS304)
ウォーターバス スターラー用 PID制御
ADVANTEC¥64,980~税込¥71,478~1台翌々日出荷から7日以内出荷用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。 温度調節精度の優れたマイコンPID制御温度調整器タイプを選択できます。付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)、缶石除去剤(30g)(1包)材質(槽)SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~95℃安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーター白金測温度抵抗体(Pt100Ω)温度調節精度±0.3℃(60℃撹拌時)使用周囲温度(℃)5~35温度調節マイコンPID制御温度分布精度±1℃(60℃撹拌時)
ミニドライバスインキュベーター MiniC-100型
SIBATA(柴田科学)¥62,980税込¥69,2781台4日以内出荷精度良く-10℃ ~100℃の温調が可能なドライバスインキュベーターです寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×110×136温度調節範囲(℃)室温-20~100温度設定範囲(℃)-10~100アズワン品番65-0891-71
ウォーターバス用空焚防止器
三商¥44,980税込¥49,4781個当日出荷設定水位より下がると自動的に恒温器の電源をOFF。ロータリーエバポレーター用浅型水槽でも使用可能。樹脂槽には使用できません。仕様水位調節幅:水槽上縁から47~90mm種別導電率式電源AC100V 50/60Hz 15A使用流体水専用許容温度(℃)90適合壁厚(mm)バス側:8まで SUS水槽専用
ヒーターブロック DBシリーズ
IKA¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:数種の遠沈管用(1.5ml/15ml/50mL)種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-19
アルミブロックABR-96PLT
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷クラッシュアイスの他、保冷剤による冷却も可能です。間接的な冷却によりサンプルチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。スカート付きPCRプレートに対応しています。仕様適用チューブ(mL):0.1・0.2、8連・12連チューブ/96穴PCRプレート材質アルミニウム質量(g)約630型番ABR-96PLT耐冷温度(℃)-196サイズ(mm)123×85×25アズワン品番2-7744-11
ウォーターバス
ヤマト科学¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷操作性を向上したコンパクト設計の恒温水槽です。 ●接触によるやけど防止のため、水槽部が保護されています。 ●水抜きが容易なドレイン栓付です。付属品スノコ寸法(mm)310×360×230質量(kg)約7使用温度範囲(℃)室温+5~95容量(L)約7電源AC100V・13A制御方式PID制御内寸法(mm)Φ250×150表示デジタルセンサーPt100Ω安全装置温度ヒューズ、水槽部保護カバー、自己診断機能、漏電過電流ブレーカー温度調節精度±1℃(60℃時)温度設定デジタル
ウォーターバス
矢沢科学¥54,980~税込¥60,478~1個翌日出荷から5日以内出荷シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取り付けたステンレス製の昇温用バスです。スターラーと併用が可能です。使用温度範囲(℃)室温+5~95電源AC100V・50/60Hz温度調整方法液体膨張式サーモスタット
ハルセル水槽(並型)
山本鍍金試験器¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷材質PMMA(アクリル)容量(mL)267型番B-55耐熱温度(℃)65外寸法(mm)128×71×68アズワン品番1-1737-21
ウォーターバス
ヤマト科学¥69,980~税込¥76,978~1台4日以内出荷過昇防止器、漏電ブレーカーを標準装備、安全性を向上。4種類のカゴが付属しており、容器の大きさに応じて効率よく使用できます。上ぶたを外せば5Lのビーカも使用できます。材質内槽/ステンレス槽ヒータ/銅パイプひーた(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温)周波数(Hz)50/60電源(V)AC100安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)過電流付漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)温度調節精度±3℃(at70℃)温度分布精度±5℃(at70℃)