絞り込み
容量(kW)
- 0.3
- 0.5(15)
- 1(17)
- 1.8(1)
- 2(7)
- 3(3)
- 5(3)
- 75(1)
電圧(V)
- 100(4)
ブランド
- アズワン(3)
- 三商(1)
投込み型ヒーターとは液体を加熱するために使用する器具。ヒーター部を水や水溶液などの液体中に直接投入して加熱するため、簡単に使用でき、熱効率が高いのが特徴です。ヒーター部の素材には、ステンレス、クロームやニッケルなどのメッキを施した銅、チタンなどがあります。使用する液体によっては腐食する素材もあるので注意が必要です。ヒーターをフッ素樹脂で被覆したものや温度設定のできるもの、フック付きで容器に固定できるタイプのヒーターの他、ヒーターを固定するクランプも取り扱っています。
「容量(kW)」から絞り込む
0.3
0.5(15)
1(17)
1.8(1)
2(7)
3(3)
5(3)
75(1)

ステンレス投込みヒーター(SUS316L製) LYMASシリーズ
アズワン¥12,700税込¥13,9701本当日出荷から翌々日出荷水加熱に適しています。材質ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304電源コード(m)2(プラグ付き)
投込みパイプヒーター(水用) LYMACシリーズ
アズワン¥12,200税込¥13,4201本当日出荷から翌々日出荷液中での熱効率に優れています。材質ヒーター部/銅(ニッケルメッキ)、フック/SUS304電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(プラグ付き)
投込みヒーター
アズワン¥24,400税込¥26,8401個翌々日出荷から12日以内出荷油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 ステンレスシースは耐食性に優れ、油以外のアルカリ溶液など(SUS316Lを腐食させない液体)にも使用可能です。電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(差し込みプラグ付きキャブタイヤケーブル)