絞り込み
容量(kW)
  • 2
  • 0.3(4)
  • 0.5(15)
  • 1(17)
  • 1.8(1)
  • 3(3)
  • 5(3)
  • 75(1)
電圧(V)
  • 200(4)
  • 220(4)
ブランド
  • アズワン(3)
  • 国領電機製作所(2)
  • コクゴ(1)
  • 日本ヒーター(1)
  • JUST(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
投込み型ヒーターとは液体を加熱するために使用する器具。ヒーター部を水や水溶液などの液体中に直接投入して加熱するため、簡単に使用でき、熱効率が高いのが特徴です。ヒーター部の素材には、ステンレス、クロームやニッケルなどのメッキを施した銅、チタンなどがあります。使用する液体によっては腐食する素材もあるので注意が必要です。ヒーターをフッ素樹脂で被覆したものや温度設定のできるもの、フック付きで容器に固定できるタイプのヒーターの他、ヒーターを固定するクランプも取り扱っています。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(kW)から絞り込む
0.3(4)
0.5(15)
1(17)
1.8(1)
2
3(3)
5(3)
75(1)
  • PTFE被覆ヒーター アズワン

    PTFE被覆ヒーター

    アズワン
    54,400税込59,840
    1台
    当日出荷
    材質ヒーター:銅(ニッケルメッキ)被覆:PTFEサポート:PTFEフック:ステンレス(SUS304)パイプ径(Φmm)11コードVCTF1.25mm2、長さ2m液温(℃)60
  • テフロン被覆ステンレスヒーター 国領電機製作所

    テフロン被覆ステンレスヒーター

    国領電機製作所
    83,980税込92,378
    1個
    翌日出荷から22日以内出荷
    ステンレスパイプにテフロンR被覆が施されており、被加熱液に異種金属イオンが混じりません。フッ化水素・フッ化物含有の液体、重クロム酸・過マンガン酸等の過酸化物含有の液体、高純度を要する液体にも使用できます。
    形状ストレート型
  • テフロン被覆ステンレスヒーター 国領電機製作所

    テフロン被覆ステンレスヒーター

    国領電機製作所
    95,980税込105,578
    1個
    翌日出荷から22日以内出荷
    ステンレスパイプにテフロン(R)被覆が施されており、被加熱液に異種金属イオンが混じりません。フッ化水素・フッ化物含有の液体、重クロム酸・過マンガン酸等の過酸化物含有の液体、高純度を要する液体にも使用できます。
    形状L字型
  • 投込み型シーズヒーター JUST

    投込み型シーズヒーター

    JUST
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    清水・その他腐食性の弱い液体加熱に適しています。
  • PTFE被覆ヒーター コクゴ

    PTFE被覆ヒーター

    コクゴ
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    PTFEパイプで完全に被覆した耐薬品性、耐熱性、非接着性に優れた投込みヒーターです。(空焼防止のためササエまで液中につけて下さい。)。異種金属イオンが混じりません。耐薬品加熱に万能です。(弗酸液、リン酸液、酸及びアルカリ液にも万能です。)
  • チタン製投込みパイプヒーター ストレートタイプ アズワン

    チタン製投込みパイプヒーター ストレートタイプ

    アズワン
    71,200税込78,320
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
    材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ形状ストレートタイプ電源コード(m)2(プラグ付き)
  • チタン製投込みパイプヒーター L字型タイプ アズワン

    チタン製投込みパイプヒーター L字型タイプ

    アズワン
    72,700税込79,970
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
    材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ形状L字型タイプ電源コード(m)2(プラグ付き)
  • 潜水ヒーター 日本ヒーター

    潜水ヒーター

    日本ヒーター
    119,800税込131,780
    1本
    33日以内出荷
    タンクに加工しないで使用可能。上部より底面に沈めるだけでよく、タンクに加工が不要です。 本体以外はリード線を取出しスペースだけがあれば大丈夫です。少ない液量や小さな設置スペースでも使用可能です。 端子箱部分でのトラブルを解決。ヒートパイプからリード部分までフッ素樹脂で被覆されていますので、ヒーターパイプと電線をつなぐ端子箱部分での腐食や浸水・結露の心配がありません。
    用途フッ化水素酸・硼フッ化物・重クロム酸・過マンガン酸を含有する液体、高純度を要求する液体、貴金属メッキ液、苛性ソーダ、エッチング液などの加熱。材質ステンレスパイプ(SUS304)にフッ素樹脂(PFA)をチュービングタイプテフロン被覆寸法(幅W×高さH)(mm)65×70連続使用温度(℃)80以下リード線長さ(m)2(うちPFAチューブ部分1)
実験研究用投込みヒーター