絞り込み
容量(kW)
- 5
- 0.3(4)
- 0.5(15)
- 1(17)
- 1.8(1)
- 2(7)
- 3(3)
- 75(1)
電圧(V)
- 200(1)
- その他(1)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(3)
投込み型ヒーターとは液体を加熱するために使用する器具。ヒーター部を水や水溶液などの液体中に直接投入して加熱するため、簡単に使用でき、熱効率が高いのが特徴です。ヒーター部の素材には、ステンレス、クロームやニッケルなどのメッキを施した銅、チタンなどがあります。使用する液体によっては腐食する素材もあるので注意が必要です。ヒーターをフッ素樹脂で被覆したものや温度設定のできるもの、フック付きで容器に固定できるタイプのヒーターの他、ヒーターを固定するクランプも取り扱っています。
「容量(kW)」から絞り込む
0.3(4)
0.5(15)
1(17)
1.8(1)
2(7)
3(3)
5
75(1)

液体加熱投込みヒーター
TGK(東京硝子器械)¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷から8日以内出荷ビーカー・タンク・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に加熱できるヒーターです。上部から投入れるだけで済みますので、試験・試作・仮設現場などでの作業に便利です。仕様銅タイプ、クロームメッキ、上部投込みヒーター電圧(3相)200V
ステンレス温調付フランジヒーター
TGK(東京硝子器械)¥192,500税込¥211,7501本10日以内出荷温度コントローラーの内蔵で取り付けが簡単です。金属シ―スにステンレスパイプ(SUS316L)を使用し、表面は電解研磨処理を施し、耐食性にすぐれ、水加熱に最適です。水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率にすぐれています。75kWまでの製品は、電源電線を電源に接続するだけで使用できます。仕様(温調器信号線)10kW、15kW、(温度調節器)液膨式サーモスタット材質ヒーターシーズ/ステンレスSUS316L電解研磨、フランジ/ステンレスSUS304 電解研磨、保護管/ステンレスSUS316L 電解研磨、キャップ/SPCC(ニッケルメッキ)電圧(V)200 三相電源キャブタイヤケーブル 2mヒーター寸法(mm)Φ12/3本材質(パッキング)ノンアスベスト(t20)JIS規格呼び径50、呼び圧力5K温度調節範囲(℃)32~110使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。発熱密度(W/cm2)7.5
液体加熱投込みヒーター YSHC5EWP
TGK(東京硝子器械)¥79,900税込¥87,8901個7日以内出荷ビーカー・タンク・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に加熱できるヒーターです。上部から投入れるだけで済みますので、試験・試作・仮設現場などでの作業に便利です。仕様YH:銅タイプ クロームメッキ 上部投込みヒーター・YSH:ステンレスパイプで発熱部が平巻きの上部投込みヒーターTGK品番728-61-04-03容量(kW)5型式YSH-C5EWP外径(Φmm)300首下長(mm)1000電圧(3相)220V発熱長(mm)200