絞り込み
容量(kW)
- 1(1)
- 2(4)
- 3(2)
- 5(1)
- 75(1)
電圧(V)
- 200
- 100(15)
- 110(5)
- 220(5)
- その他(1)
ブランド
- アズワン(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 日本ヒーター(1)
- JUST(1)
投込み型ヒーターとは液体を加熱するために使用する器具。ヒーター部を水や水溶液などの液体中に直接投入して加熱するため、簡単に使用でき、熱効率が高いのが特徴です。ヒーター部の素材には、ステンレス、クロームやニッケルなどのメッキを施した銅、チタンなどがあります。使用する液体によっては腐食する素材もあるので注意が必要です。ヒーターをフッ素樹脂で被覆したものや温度設定のできるもの、フック付きで容器に固定できるタイプのヒーターの他、ヒーターを固定するクランプも取り扱っています。
「容量(kW)」から絞り込む
1(1)
2(4)
3(2)
5(1)
75(1)

チタン製投込みパイプヒーター ストレートタイプ
アズワン¥71,200税込¥78,3201台当日出荷から12日以内出荷耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ形状ストレートタイプ電源コード(m)2(プラグ付き)
チタン製投込みパイプヒーター L字型タイプ
アズワン¥72,700税込¥79,9701台当日出荷から12日以内出荷耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ形状L字型タイプ電源コード(m)2(プラグ付き)
ステンレス温調付フランジヒーター
TGK(東京硝子器械)¥178,000~税込¥195,800~1本10日以内出荷温度コントローラーの内蔵で取り付けが簡単です。金属シ―スにステンレスパイプ(SUS316L)を使用し、表面は電解研磨処理を施し、耐食性にすぐれ、水加熱に最適です。水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率にすぐれています。75kWまでの製品は、電源電線を電源に接続するだけで使用できます。仕様(温調器信号線)10kW、15kW、(温度調節器)液膨式サーモスタット材質ヒーターシーズ/ステンレスSUS316L電解研磨、フランジ/ステンレスSUS304 電解研磨、保護管/ステンレスSUS316L 電解研磨、キャップ/SPCC(ニッケルメッキ)電圧(V)200 三相電源キャブタイヤケーブル 2mヒーター寸法(mm)Φ12/3本材質(パッキング)ノンアスベスト(t20)JIS規格呼び径50、呼び圧力5K温度調節範囲(℃)32~110使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。発熱密度(W/cm2)7.5
潜水ヒーター
日本ヒーター¥96,980~税込¥106,678~1本33日以内出荷タンクに加工しないで使用可能。上部より底面に沈めるだけでよく、タンクに加工が不要です。 本体以外はリード線を取出しスペースだけがあれば大丈夫です。少ない液量や小さな設置スペースでも使用可能です。 端子箱部分でのトラブルを解決。ヒートパイプからリード部分までフッ素樹脂で被覆されていますので、ヒーターパイプと電線をつなぐ端子箱部分での腐食や浸水・結露の心配がありません。用途フッ化水素酸・硼フッ化物・重クロム酸・過マンガン酸を含有する液体、高純度を要求する液体、貴金属メッキ液、苛性ソーダ、エッチング液などの加熱。材質ステンレスパイプ(SUS304)にフッ素樹脂(PFA)をチュービングタイプテフロン被覆寸法(幅W×高さH)(mm)65×70連続使用温度(℃)80以下リード線長さ(m)2(うちPFAチューブ部分1)