絞り込み
ブランド
- フクシマガリレイ
- bitstrong(ビットストロング)(27)
- アズワン(10)
- テラオカ(ANEX)(8)
- 日本フリーザー(4)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(3)
- ホシザキ(3)
- ケニス(3)
- ツインバード(2)
- 鷺宮製作所(2)
- サンデン・リテールシステム(2)
- R.N.C(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三菱電機(1)
- ジーマックス(1)
- 三ツ星貿易(1)
- ニーズ(1)
- カノウ冷機(1)
- EBAC(1)
- ブランドをもっと見る
特価

メディカルフリーザー
フクシマガリレイ(1件のレビュー)¥239,800税込¥263,7801台15日以内出荷信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。用途小型サンプルの保管。仕様警報機能標準装備トラスコ品番464-8561質量(kg)45高さ(mm)770奥行(mm)520間口(mm)480電源(V)単相100有効内容量(L)37消費電力(W)(50/60Hz)216/214冷却能力(℃)-40~-15
パーソナルフリーザー
フクシマガリレイ¥239,800税込¥263,7801台(1台)15日以内出荷用途小型フリーザー質量(kg)45冷媒(冷蔵室/冷凍室)R404A冷媒封入量(g)220電源仕様単相100V
メディカルフリーザー(大容量タイプ)
フクシマガリレイ¥369,800~税込¥406,780~1台21日以内出荷全バスケット同一サイズなので、優れた収納性を発揮します。壁面冷却により安定した庫内温度を実現します。4輪自在キャスターにより、移動も楽々です。偏芯軸によるオートクローズ扉を採用しています。ドアセンサー標準装備です。用途サンプルの保管・品質管理に。高さ(mm)1795間口(mm)820電源(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)2冷却能力(℃)-30~-20
薬用冷蔵ショーケース
フクシマガリレイ¥419,800税込¥461,7801台15日以内出荷モデルチェンジにより従来製品より省エネ性、庫内容量アップしました。庫内背面ダクト採用で、温度ムラを軽減します。転倒防止用金具を標準装備しています。用途試薬サンプルの長期保存。高さ(mm)1917電源(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)2.3冷却能力(℃)2~14
薬用保管庫
フクシマガリレイ¥699,800~税込¥769,780~1台3日以内出荷信頼性の高いマイコン制御方式の採用で適切な環境を作ります。製品左側面にサービスコンセントを用意しています。両サイドに測定孔を装備し、センサー線などを挿入する際に冷気洩れを防ぎ、衛生的です。用途薬品の保管に。2018年トラスコ掲載ページ10 1154
メディカルフリーザー
フクシマガリレイ¥239,800税込¥263,7801台55日以内出荷信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。用途小型サンプルの保管。仕様警報機能標準装備トラスコ品番464-8552質量(kg)45高さ(mm)717奥行(mm)513間口(mm)483電源(V)単相100有効内容量(L)38消費電力(W)(50/60Hz)220/200冷却能力(℃)-40~-15
ノンフロン 製氷機 バーチカル FICシリーズ
フクシマガリレイ¥599,800~税込¥659,780~1台7日以内出荷から12日以内出荷GWP値1のノンフロン冷媒 R1234yf を採用。微燃性冷媒のため強燃性冷媒と比べ安全に使用いただけます。氷の取り出し口が高く、省スペース設計のバーチカルタイプでコンパクト、外観デザインを一新しスタイリッシュで、使用しやすい設計です。約32mm角の不純物の少ないキューブアイスができます。ポンプの回転数の最適、DCファンモーターの採用で節水と節電を向上。新機能のECOモードで使用しない時間の節水・省エネに貢献。
ノンフロン 製氷機 アンダーカウンター FICシリーズ
フクシマガリレイ¥469,800~税込¥516,780~1台7日以内出荷GWP値1のノンフロン冷媒 R1234yf を採用。微燃性冷媒のため強燃性冷媒と比べ安全に使用いただけます。高さ800mmのアンダーカウンタータイプでコンパクト、外観デザインを一新しスタイリッシュで、使用しやすい設計です。約32mm角の不純物の少ないキューブアイスができます。ポンプの回転数の最適、DCファンモーターの採用で節水と節電を向上。新機能のECOモードで使用しない時間の節水・省エネに貢献。