絞り込み
ブランド
  • フクシマガリレイ
  • モノタロウ(119)
  • アズワン(9,303)
  • Merck(メルクミリポア)(2,975)
  • TGK(東京硝子器械)(2,767)
  • 三商(2,387)
  • ジーエルサイエンス(2,043)
  • ADVANTEC(1,691)
  • Thermo Fisher Scientific(1,630)
  • ケニス(1,552)
  • ERECTA(エレクター)(1,453)
  • NEG(日電理化硝子)(1,388)
  • SIBATA(柴田科学)(1,314)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,216)
  • コスモスビード(1,108)
  • エスコ(1,062)
  • ビーエム機器(1,019)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,005)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(791)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(715)
サービス分類
  • レンタル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薬用保冷庫 フクシマガリレイ

    薬用保冷庫

    フクシマガリレイ
    159,800税込175,780
    1台(1台)
    15日以内出荷
    台の上、台の下にも置けるコンパクトサイズ。小型ながら、温度表示、警報機能、施錠装置を標準装備。標準装備のバスケットにより、奥のものも取り出しやすい構造。標準バスケット内形寸法 W344×D244×H99mm。偏芯軸によるオートクローズ扉。閉め忘れ防止対策としてドア警報を標準装備。厳密な温度管理から冷温保管まで1台で対応。ECモード2~25℃、HCモード3~5℃ (1℃単位)
    用途薬用保冷庫
  • 【レンタル】小型薬用保冷庫 フクシマガリレイ

    【レンタル】小型薬用保冷庫

    フクシマガリレイ
    6,498税込7,148
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    小型で省スペースで設置可能です。施錠装置を標準装備しています。高温・低温警報等各種警報を完備しています。庫内がバスケットなので、物が取り出しやすい構造です(ISO3394に準拠したサイズW400×D300を採用)。温度表示機能、温度設定可能です(+2℃~+14℃・1℃単位)。
    コンセント形状接地形2極 15A 125V付属品バスケット×2個、鍵×2本外寸法(mm)500×452(482)×690
  • 低温インキュベーター フクシマガリレイ

    低温インキュベーター

    フクシマガリレイ
    439,800税込483,780
    1台
    3日以内出荷
    新型コントロールパネル搭載で操作が容易です。平日運転・週末運転に便利な2パターンのプログラム運転が可能です。機能的な測定孔によりセンサー線などの挿入による冷気もれを防止します。(測定孔1個標準装備)
    2018年トラスコ掲載ページ10 1188
  • メディカルフリーザー フクシマガリレイ

    メディカルフリーザー

    フクシマガリレイ(1件のレビュー)
    239,800税込263,780
    1台
    15日以内出荷
    信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
    用途小型サンプルの保管。仕様警報機能標準装備トラスコ品番464-8561質量(kg)45高さ(mm)770奥行(mm)520間口(mm)480電源(V)単相100有効内容量(L)37消費電力(W)(50/60Hz)216/214冷却能力(℃)-40~-15
  • 【レンタル】小型薬用保冷庫 MediFridge FMS-055GMXシリーズ レンタル フクシマガリレイ

    【レンタル】小型薬用保冷庫 MediFridge FMS-055GMXシリーズ レンタル

    フクシマガリレイ
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ノンフロン冷媒採用。地球温暖化係数(GWP)の低いR1234yfを採用。小型で省スペースで設置可能です。施錠装置を標準装備しています。高温・低温警報等各種警報を完備しています。庫内がバスケットなので、物が取り出しやすい構造です(ISO 3394に準拠したサイズW400×D300を採用)。
    仕様バスケット2段仕様付属品バスケット×2個、鍵×2本材質外装/塗装鋼板、内装/ABS樹脂・塗装鋼板質量(kg)27電源単相100V 50/60Hz 15Aコンセント形状接地形2極 15A 125V内寸法(mm)420×335×297内容積(L)(有効)42電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)107/110設定温度範囲ECモード/2~25℃、HCモード/3~5℃外寸法(mm)500×452(482)×690 ※( )内は突起部を含むサイズです。設置面積(m2)最少設置床面積:12冷媒R1234yf(ノンフロン)サービス分類レンタル
  • パーソナルフリーザー フクシマガリレイ

    パーソナルフリーザー

    フクシマガリレイ
    239,800税込263,780
    1台(1台)
    15日以内出荷
    用途小型フリーザー質量(kg)45冷媒(冷蔵室/冷凍室)R404A冷媒封入量(g)220電源仕様単相100V
  • 低温インキュベーター フクシマガリレイ

    低温インキュベーター

    フクシマガリレイ
    289,800税込318,780
    1台(1台)
    15日以内出荷
    用途小型インキュベーター質量(kg)40外形寸法(mm)483×487×685枚数棚網:2枚消費電力冷却時:130(50/60Hz)、霜取り時:140(50/60Hz)内容積(L)有効:50冷媒(冷蔵室):R134a冷媒封入量(g)55電源仕様単相100V
  • 【レンタル】メディカルフリーザー チェストタイプ FMF-038F1-C フクシマガリレイ

    【レンタル】メディカルフリーザー チェストタイプ FMF-038F1-C

    フクシマガリレイ
    7,598税込8,358
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    鍵付きで貴重な試料を確実に管理することができます。床置きのチェストタイプです。オゾン層を破壊しないHFC新冷媒(404A)に対応しています。
    質量(kg)45コンセント形状3Pプラグ電源コード(m)約3温度制御方式マイコン制御設定温度範囲-40~-15℃(5℃毎)(無負荷・周囲温度30℃)圧縮機公称出力300Wサービス分類レンタル
  • 【レンタル】メディカルフリーザー ドアタイプ FMF-038F1 フクシマガリレイ

    【レンタル】メディカルフリーザー ドアタイプ FMF-038F1

    フクシマガリレイ
    7,598税込8,358
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    鍵付きで貴重な試料を確実に管理することができます。卓上に設置できるドアタイプです。オゾン層を破壊しないHFC新冷媒(404A)に対応しています。
    質量(kg)45コンセント形状3Pプラグ電源コード(m)約3温度制御方式マイコン制御設定温度範囲-40~-15℃(5℃毎)(無負荷・周囲温度30℃)圧縮機公称出力300Wサービス分類レンタル
  • 冷凍庫 フクシマガリレイ

    冷凍庫

    フクシマガリレイ
    85,980税込94,578
    1台
    14日以内出荷
    放熱板を内部に収納しており、結露を防止します。
    アズワン品番8-4583-11
  • 【レンタル】スリム型薬用保冷庫 フクシマガリレイ

    【レンタル】スリム型薬用保冷庫

    フクシマガリレイ
    7,898税込8,688
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    庫内温度をサーミスタセンサーが検知し、高性能マイコン制御により設定された温度を管理します。排水設備・処理が不要の完全蒸発処理機能付きです。鍵付きですので、貴重な薬品・サンプル等を安全に保管できます。高精度な温度制御が可能なHCモード搭載。
    外寸法(mm)500×450×1430コンセント形状接地形2極15A 125V
  • メディカルフリーザー(大容量タイプ) フクシマガリレイ

    メディカルフリーザー(大容量タイプ)

    フクシマガリレイ
    369,800税込406,780
    1台
    21日以内出荷
    全バスケット同一サイズなので、優れた収納性を発揮します。壁面冷却により安定した庫内温度を実現します。4輪自在キャスターにより、移動も楽々です。偏芯軸によるオートクローズ扉を採用しています。ドアセンサー標準装備です。
    用途サンプルの保管・品質管理に。高さ(mm)1795間口(mm)820電源(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)2冷却能力(℃)-30~-20
  • 薬用冷蔵ショーケース フクシマガリレイ

    薬用冷蔵ショーケース

    フクシマガリレイ
    419,800税込461,780
    1台
    15日以内出荷
    モデルチェンジにより従来製品より省エネ性、庫内容量アップしました。庫内背面ダクト採用で、温度ムラを軽減します。転倒防止用金具を標準装備しています。
    用途試薬サンプルの長期保存。高さ(mm)1917電源(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)2.3冷却能力(℃)2~14
  • 薬用保管庫 フクシマガリレイ

    薬用保管庫

    フクシマガリレイ
    699,800税込769,780
    1台
    3日以内出荷
    信頼性の高いマイコン制御方式の採用で適切な環境を作ります。製品左側面にサービスコンセントを用意しています。両サイドに測定孔を装備し、センサー線などを挿入する際に冷気洩れを防ぎ、衛生的です。
    用途薬品の保管に。2018年トラスコ掲載ページ10 1154
  • メディカルフリーザー フクシマガリレイ

    メディカルフリーザー

    フクシマガリレイ
    239,800税込263,780
    1台
    55日以内出荷
    信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
    用途小型サンプルの保管。仕様警報機能標準装備トラスコ品番464-8552質量(kg)45高さ(mm)717奥行(mm)513間口(mm)483電源(V)単相100有効内容量(L)38消費電力(W)(50/60Hz)220/200冷却能力(℃)-40~-15
  • ノンフロン 製氷機 バーチカル FICシリーズ フクシマガリレイ

    ノンフロン 製氷機 バーチカル FICシリーズ

    フクシマガリレイ
    599,800税込659,780
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    GWP値1のノンフロン冷媒 R1234yf を採用。微燃性冷媒のため強燃性冷媒と比べ安全に使用いただけます。氷の取り出し口が高く、省スペース設計のバーチカルタイプでコンパクト、外観デザインを一新しスタイリッシュで、使用しやすい設計です。約32mm角の不純物の少ないキューブアイスができます。ポンプの回転数の最適、DCファンモーターの採用で節水と節電を向上。新機能のECOモードで使用しない時間の節水・省エネに貢献。
  • ノンフロン 製氷機 アンダーカウンター FICシリーズ フクシマガリレイ

    ノンフロン 製氷機 アンダーカウンター FICシリーズ

    フクシマガリレイ
    469,800税込516,780
    1台
    7日以内出荷
    GWP値1のノンフロン冷媒 R1234yf を採用。微燃性冷媒のため強燃性冷媒と比べ安全に使用いただけます。高さ800mmのアンダーカウンタータイプでコンパクト、外観デザインを一新しスタイリッシュで、使用しやすい設計です。約32mm角の不純物の少ないキューブアイスができます。ポンプの回転数の最適、DCファンモーターの採用で節水と節電を向上。新機能のECOモードで使用しない時間の節水・省エネに貢献。