81件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • -40℃~-20℃/2~8℃ フリーザー/冷蔵庫一体型 bitstrong(ビットストロング)

    -40℃~-20℃/2~8℃ フリーザー/冷蔵庫一体型

    bitstrong(ビットストロング)
    899,800税込989,780
    1台
    51日以内出荷
    置き場所を節約できる冷蔵庫、冷凍庫一体型。高効率コンプレッサーとノンフロンHC冷媒による環境にやさしい冷却システム。自動クローズドア。インテリジェントなアラーム機能。温度記録をUSBメモリに出力可能なUSB端子
    用途生物学サンプル、試薬、薬品、工業材料、工業用素材の低温保管温度範囲(℃)冷蔵部:2~8℃ / 冷凍部:-10~-40℃冷媒HC冷媒(ノンフロン)標準装備品ポート孔×2、キャスター×4、調節脚×2、データ出力用USB端子警報機能高温/低温・停電・センサーエラー・停電警報用バッテリー残量低下・室温上昇・ドア開放
  • 電子冷却保管庫 ラボストッカーII 三菱電機

    電子冷却保管庫 ラボストッカーII

    三菱電機
    64,980税込71,478
    1個
    12日以内出荷
    音の静かなペルチェ方式です。 電子制御+アルミニウム2面自然対流方式により、均一な庫内温度分布です。 吸気口は下部ドレインパンに装着されており、着脱可能なフィルター式で容易に清掃できます。
    付属品ステンレス製棚板×1枚材質庫内内箱・扉内板:PP、断熱カバー/PE、冷却版/アルミニウム(黒色アルマイト加工)、棚/ステンレス質量(kg)9容量(mL)20温度(℃)(庫内)約6(周囲温度25時)※保証値ではありません。周囲温度により変化する場合があります(周囲温度18~25を推奨)。電源コード(m)2冷却方式自然対流方式(2面冷却)定格消費電力48/48W外寸法(mm)365×375×445定格電源AC100V 50/60Hzアズワン品番1-8470-11庫内寸法(mm)285×216×324mm冷却装置ペルチェ素子モジュール
  • 小型超低温フリーザー 100L bitstrong(ビットストロング)

    小型超低温フリーザー 100L

    bitstrong(ビットストロング)
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    6日以内出荷
    作業台下などにも設置できる高さ81cmの小型フリーザー 2台を縦に積み上げることも可能 ノンフロンのHC冷媒による効率の良い冷却システムで5.5kWh/日の省電力と46.8dBの静音動作 真空断熱パネルによる優れた断熱性能 庫内温度のログを15年間分保存し、USBメモリに出力可能 温度警報や停電警報などの豊富な警報機能によるサンプル保護
    用途超低温-80℃での試薬・サンプル・ワクチン等の保管用付属品鍵×4、キャスター、調節脚、棚板×1、内扉×2質量(kg)108容量(L)100電力(W)680内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×481×630外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×660×810冷媒HC冷媒(ノンフロン)温度設定範囲(℃)-86~-40警報機能高温・低温警報、停電警報、ドア開放警報、室温上昇警報など一日あたりの消費電力量(kWh/日)5.5
  • 小型超低温フリーザー 51L bitstrong(ビットストロング)

    小型超低温フリーザー 51L

    bitstrong(ビットストロング)
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    6日以内出荷から31日以内出荷
    置き場に困らない小型モデル ノンフロンHC冷媒による高効率な冷却システム -86℃~-40℃の間で温度設定可能 前面パネルで庫内温度をリアルタイム表示 過去15年間の温度記録を本体側面のUSB端子からUSBメモリに出力可能 付属の鍵による施錠によるセキュリティ
    用途超低温-80℃での試薬・サンプル・ワクチン等の保管用付属品鍵×4、キャスター、調節脚、棚板×1、内扉×1質量(kg)73容量(L)51電力(W)通常:320、最大:500内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×481×316外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)532×640×806冷媒HC冷媒(ノンフロン)温度設定範囲(℃)-86~-40警報機能高温・低温警報、停電警報、ドア開放警報、室温上昇警報など一日あたりの消費電力量(kWh/日)4.5
  • -86~-40℃ 超低温フリーザー bitstrong(ビットストロング)

    -86~-40℃ 超低温フリーザー

    bitstrong(ビットストロング)
    2,598,000税込2,857,800
    1個
    28日以内出荷
    医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。 インバーターコンプレッサーにより性能に妥協することなく従来の50%という大幅な省エネを実現。 コンプレッサーの制御技術により±3℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。 10インチのタッチパネルスクリーンで内部温度や室温をリアルタイム表示。 オプションのバーコードスキャナーを用いて内部の物品管理が可能。
    質量(kg)325電源周波数(Hz)50/60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×998×1980内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×716×1310
  • -86~-40℃ 超低温フリーザー bitstrong(ビットストロング)

    -86~-40℃ 超低温フリーザー

    bitstrong(ビットストロング)
    2,698,000税込2,967,800
    1個
    28日以内出荷
    医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。 ±5度の範囲で-86℃までの超低温冷却が可能。 最適化された高効率なノンフロン冷却システムにより従来に比べて30%の大幅な省エネを実現。 10インチの操作タッチパネルで庫内温度や室温、電圧状況などをリアルタイム表示し、安心安全なサンプル保存をサポート。
    質量(kg)380電源周波数(Hz)50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1153×980×1980内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×716×1310
  • -86~-40℃ 超低温フリーザー bitstrong(ビットストロング)

    -86~-40℃ 超低温フリーザー

    bitstrong(ビットストロング)
    2,498,000税込2,747,800
    1個
    28日以内出荷
    医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。 インバーターコンプレッサーにより性能に妥協することなく従来の50%という大幅な省エネを実現。 コンプレッサーの制御技術により±3℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。 最適化されたコンプレッサーと冷却ファンの制御により動作音の低減を実現。
    電源周波数(Hz)50/60
  • -86~-40℃ 超低温フリーザー bitstrong(ビットストロング)

    -86~-40℃ 超低温フリーザー

    bitstrong(ビットストロング)
    2,598,000税込2,857,800
    1個
    28日以内出荷
    医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。 ±5度の範囲で-86℃までの超低温冷却が可能。 最適化された高効率なノンフロン冷却システムにより従来に比べて30%の大幅な省エネを実現。 10インチの操作タッチパネルで庫内温度や室温、電圧状況などをリアルタイム表示し、安心安全なサンプル保存をサポート
    質量(kg)350電源周波数(Hz)50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1049×980×1980内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)766×716×1310
  • -86~-40℃ 超低温フリーザー bitstrong(ビットストロング)

    -86~-40℃ 超低温フリーザー

    bitstrong(ビットストロング)
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    28日以内出荷
    医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。 ±5℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。 ノンフロン冷却システムと断熱システムの改良により、大幅な省エネを実現。 冷却装置のデザイン変更による静音性能。 769mm(横幅)×825mm(奥行)×1120mm(高さ)の小型モデル。
    質量(kg)138
  • -86~-40℃ 超低温フリーザー bitstrong(ビットストロング)

    -86~-40℃ 超低温フリーザー

    bitstrong(ビットストロング)
    1,998,000税込2,197,800
    1個
    28日以内出荷
    医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザー(ディープフリーザー)です。 世界最先端のノンフロン冷却システムにより30%以上の省エネを実現。 ±4℃の範囲で-86℃までの超低温冷却が可能。 厚い真空断熱パネルで周りを覆うことでエネルギー効率を20%改善し、トータルで50%の省エネを実現。 ファンの構造と冷却装置のデザイン改良により50dBの低騒音動作。
    質量(kg)295外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×900×1980内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×630×1310
  • -86~-40℃ 超低温フリーザー bitstrong(ビットストロング)

    -86~-40℃ 超低温フリーザー

    bitstrong(ビットストロング)
    2,898,000税込3,187,800
    1個
    28日以内出荷
    医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザー(ディープフリーザー)です。 インバーターコンプレッサーにより性能に妥協することなく従来の50%という大幅な省エネを実現。 コンプレッサーの制御技術により±3℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。 10インチのタッチパネルスクリーンで内部温度や室温をリアルタイム表示。 オプションのバーコードスキャナーを用いて内部の物品管理が可能。
    電源周波数(Hz)50/60
  • -86~-40℃ 超低温フリーザー bitstrong(ビットストロング)

    -86~-40℃ 超低温フリーザー

    bitstrong(ビットストロング)
    1,598,000税込1,757,800
    1個
    28日以内出荷
    医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザー(ディープフリーザー)です。 ±6℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。 高密度断熱材と、ノンフロン冷却技術により、エネルギー効率を20%改善し、12kWh/日の省エネを実現。 50dBの静音動作で快適な作業環境。 (注意:送料前にお問い合わせください)
    質量(kg)310外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2130×870×1020内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1367×462×652
  • -86~-40℃ 超低温フリーザー bitstrong(ビットストロング)

    -86~-40℃ 超低温フリーザー

    bitstrong(ビットストロング)
    2,898,000税込3,187,800
    1個
    28日以内出荷
    医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザー(ディープフリーザー)です。 2台のコンプレッサーによるデュアル冷却システムで安全な超低温保管が可能。 高速冷却システムによるドア開閉後の迅速な再冷却。 10インチのタッチパネルスクリーンで内部温度や室温をリアルタイム表示。 オプションのバーコードスキャナーを用いて内部の物品管理が可能。 付属の鍵や電磁ロックによるセキュリティ。
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×998×1980
  • -60~-30℃ スーパーフリーザー 保冷庫 bitstrong(ビットストロング)

    -60~-30℃ スーパーフリーザー 保冷庫

    bitstrong(ビットストロング)
    659,800税込725,780
    1個
    28日以内出荷
    医療機関、研究機関、企業などで-60℃の低温での管理が可能なスーパーフリーザーです。 革新的な低温システムによる急速冷凍。 43dBの騒音作動。 ノンフロン冷却システムの最適化により30%のエネルギー効率上昇と、約50%の省エネを実現。
    質量(kg)62電源周波数(Hz)50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×770×950内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×445×620
  • -60~-30℃ フリーザー bitstrong(ビットストロング)

    -60~-30℃ フリーザー

    bitstrong(ビットストロング)
    859,800税込945,780
    1個
    28日以内出荷
    医療機関、研究機関、企業などで-60℃の低温での管理が可能なフリーザーです。 革新的な低温システムによる急速冷凍。 43dBの低騒音作動。 ノンフロン冷却システムの最適化により30%のエネルギー効率上昇と、約50%の省エネを実現。
    電源周波数(Hz)50
  • -86~-40℃超低温フリーザー bitstrong(ビットストロング)

    -86~-40℃超低温フリーザー

    bitstrong(ビットストロング)
    2,498,000税込2,747,800
    1個
    28日以内出荷
    医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。 世界最先端のノンフロン冷却システムにより30%以上の省エネを実現。 ±5℃の範囲で-86℃までの超低温冷却が可能。 厚い真空断熱パネルで周りを覆うことでエネルギー効率を20%改善し、トータルで50%の省エネを実現。 ファンの構造と冷却装置のデザイン改良により50dBの低騒音動作。
    質量(kg)345外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1049×980×1980内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)766×716×1310
  • -86~-40℃ 超低温フリーザー bitstrong(ビットストロング)

    -86~-40℃ 超低温フリーザー

    bitstrong(ビットストロング)
    1,698,000税込1,867,800
    1個
    28日以内出荷
    医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザー(ディープフリーザー)です。 世界最先端のノンフロン冷却システムにより30%以上の省エネを実現。 ±5℃の範囲で-86℃までの超低温冷却が可能。 厚い真空断熱パネルで周りを覆うことでエネルギー効率を20%改善し、トータルで50%の省エネを実現。 ファンの構造と冷却装置のデザイン改良により50dBの低騒音動作。
    質量(kg)238外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×893×1846内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×630×1165
  • エンゲル 業務用 車載用冷凍冷蔵庫 アズワン

    エンゲル 業務用 車載用冷凍冷蔵庫

    アズワン
    110,999税込122,099
    1個
    9日以内出荷
    使用電源単相100V(50/60Hz)、DC12V/24V共通(自動切替)温度調節ダイヤル可変式自動温度調節圧縮機スイングモーター(冷媒ガス圧縮方式)
  • 小型冷蔵ショーケース ホシザキ

    小型冷蔵ショーケース

    ホシザキ
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    狭いスペースに設置できるスライド扉式の冷蔵ショーケースです。
    冷却能力(℃)2~12(周囲温度30℃時)
  • メディカルフリーザー(大容量タイプ) フクシマガリレイ

    メディカルフリーザー(大容量タイプ)

    フクシマガリレイ
    369,800税込406,780
    1台
    21日以内出荷
    全バスケット同一サイズなので、優れた収納性を発揮します。壁面冷却により安定した庫内温度を実現します。4輪自在キャスターにより、移動も楽々です。偏芯軸によるオートクローズ扉を採用しています。ドアセンサー標準装備です。
    用途サンプルの保管・品質管理に。高さ(mm)1795間口(mm)820電源(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)2冷却能力(℃)-30~-20
  • 薬用冷蔵ショーケース フクシマガリレイ

    薬用冷蔵ショーケース

    フクシマガリレイ
    419,800税込461,780
    1台
    15日以内出荷
    モデルチェンジにより従来製品より省エネ性、庫内容量アップしました。庫内背面ダクト採用で、温度ムラを軽減します。転倒防止用金具を標準装備しています。
    用途試薬サンプルの長期保存。高さ(mm)1917電源(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)2.3冷却能力(℃)2~14
  • 小型冷蔵庫ミニキューブ 出荷前点検検査書付 日本フリーザー

    小型冷蔵庫ミニキューブ 出荷前点検検査書付

    日本フリーザー
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。温度上昇警報・キーロックシステム(運転スイッチ)を標準装備しています。
    材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂質量(kg)約33容量(L)約69電源AC100V 50/60Hz 15A外寸(mm)550×620×630消費電力(W)(50/60Hz)80/80冷媒R-600a(HCノンフロン)アズワン品番2-1122-02-22冷却能力(℃)-28~-14(周囲温度30℃)
  • 小型冷蔵庫ミニキューブ 出荷前点検検査書付 日本フリーザー

    小型冷蔵庫ミニキューブ 出荷前点検検査書付

    日本フリーザー
    159,800税込175,780
    1台
    10日以内出荷
    無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。
    材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂質量(kg)約32容量(L)約92電源AC100V 50/60Hz 15A外寸(mm)550×620×630消費電力(W)(50/60Hz)70/70冷媒R-600a(HCノンフロン)アズワン品番2-1122-01-22冷却能力(℃)2~10(周囲温度30℃)
  • 冷凍資材保管庫 出荷前点検検査書付 アズワン

    冷凍資材保管庫 出荷前点検検査書付

    アズワン
    169,000税込185,900
    1台
    40日以内出荷
    材質外装/焼付カラー鋼板、内装/樹脂寸法(mm)【バスケット】416×338×137.5×3個、416×178×191.5×1個質量(kg)48容量(L)114電源(V)AC100(50/60Hz)外寸(mm)519×600×1040内寸(mm)416×338×846棚板数(枚)3段アズワン品番2-5173-01-22庫内温度(℃)-25
  • 鍵付き冷蔵庫 アズワン

    鍵付き冷蔵庫

    アズワン
    99,900税込109,890
    1台
    当日出荷
    付属品網棚×2枚、鍵×2個質量(kg)10電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)55内容量(L)18冷却方式電子冷却(ペルチェ)方式外寸法(mm)350×419×466周囲温度(℃)25温度設定範囲(℃)5±3アズワン品番1-1370-41庫内寸法(mm)270×200×350
  • 電動式砕氷機 アズワン

    電動式砕氷機

    アズワン
    227,000税込249,700
    1個
    7日以内出荷
    電動式で簡単に砕氷可能!製氷機で作成した角氷から手軽にクラッシュアイスが作れます。一度に大量の氷が投入可能です。調整ツマミを使って、任意に粗さの調整が可能です。
    仕様氷砕能力(kg/min):1.5~6.0、砕氷サイズ切替:4段階(細・小・中・粗)質量(kg)20電源AC100V 50/60Hz定格消費電力(W)145/125外寸法(mm)268×360×440アズワン品番3-8936-02商品タイプレンタル品はこちら
  • 電動式砕氷機 アズワン

    電動式砕氷機

    アズワン
    139,000税込152,900
    1個
    翌々日出荷
    電動式で簡単に砕氷可能!製氷機で作成した角氷から手軽にクラッシュアイスが作れます。調整ツマミを使って、任意に粗さの調整が可能です。上フタに安全スイッチが付いており、フタを開けると運転が止まります。
    仕様氷砕能力(kg/min):2.4~4.5、砕氷サイズ切替:2段階(細・粗)質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz定格消費電力125W/140W(定格時間20分)外寸法(mm)180×285×353アズワン品番3-8936-01
  • ファン式小型冷凍庫 ケニス

    ファン式小型冷凍庫

    ケニス
    69,980税込76,978
    1個
    8日以内出荷
    自動霜取り機能で、霜取りの手間が要らないファン式の冷凍庫です。 中身が見える透明バスケットにより、保管物の整理・出し入れが簡単に行えます。
    付属品バスケット×4質量(kg)37電源(V)AC100(50/60Hz)外寸(mm)475×543×1250庫内容量(L)114年間消費電力量(kWh/年)370/380(50/60Hz)冷却能力-18℃以下
  • 薬用保管庫 フクシマガリレイ

    薬用保管庫

    フクシマガリレイ
    699,800税込769,780
    1台
    3日以内出荷
    信頼性の高いマイコン制御方式の採用で適切な環境を作ります。製品左側面にサービスコンセントを用意しています。両サイドに測定孔を装備し、センサー線などを挿入する際に冷気洩れを防ぎ、衛生的です。
    用途薬品の保管に。2018年トラスコ掲載ページ10 1154
  • バイオワクチンカーゴ(ACアダプター別売) ツインバード

    バイオワクチンカーゴ(ACアダプター別売)

    ツインバード
    249,800税込274,780
    1台
    4日以内出荷
    FPSC応用製品のSC-C925(ポータブルフリーザークーラー)SC-DF25(ディープフリーザー)SC-JS04(スターリング冷却ユニット)に対応した専用ACアダプターです。
    用途ワクチン輸送に最適な自動温度制御保冷庫。 精密な温度制御 : 4℃±2℃。 最低温度と最高温度の記録機能。 警報は、ビープ音とLEDの点滅で知らせます。 地球環境に優しいヘリウムガス使用のスターリング冷却方式。材質本体PP、庫内容器アルミニウム質量(kg)約15電源(V)DC12消費電力(W)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約695×350×460温度表示パネル部に庫内温度を表示します。また、最高と最低の温度が記録されますので、必要な時に表示を切り替えることが出来ます。運転音(dB)(A)40以下(設定温度、安定状態で)庫内寸法(mm)約335×225×340庫内容量(L)25庫内温度(℃)4℃±2℃警報機能温度が許容範囲外になった場合に、音と表示でお知らせします。
  • 冷凍資材保管庫 EBAC

    冷凍資材保管庫

    EBAC
    149,800税込164,780
    1個
    12日以内出荷
    仕様付属バスケット(mm):416×338×137.5×3個、416×178×191.5×1個材質外装/焼付カラー鋼板、内装/樹脂質量(kg)48電源AC100V 50/60Hz内寸法(mm)416×338×846内容量(L)114棚板数(枚)3段外寸法(mm)519×600×1040アズワン品番2-5173-01庫内温度(℃)-25
  • メディカルフリーザー フクシマガリレイ

    メディカルフリーザー

    フクシマガリレイ
    239,800税込263,780
    1台
    55日以内出荷
    信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
    用途小型サンプルの保管。仕様警報機能標準装備トラスコ品番464-8552質量(kg)45高さ(mm)717奥行(mm)513間口(mm)483電源(V)単相100有効内容量(L)38消費電力(W)(50/60Hz)220/200冷却能力(℃)-40~-15
  • 卓上型超低温槽(マイバイオキューブ)用 オプション 日本フリーザー

    卓上型超低温槽(マイバイオキューブ)用 オプション

    日本フリーザー
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
  • ポータブル低温冷凍冷蔵庫 日本フリーザー

    ポータブル低温冷凍冷蔵庫

    日本フリーザー
    299,800税込329,780
    1個
    当日出荷
    付属品3mシガーレットプラグ、DC12Vコード、ACアダプター材質(本体)PP、(庫内側壁)アルミニウム、(断熱材)真空断熱パネル(SC-DF25)・発泡ウレタン質量(kg)約16容量(L)25電源(V)DC12消費電力(W)48外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×350×460冷媒ヘリウムガス温度設定範囲(℃)-40~+10(1℃単位)アズワン品番1-8757-04庫内寸法(mm)335×225×340
  • 保冷ボックス 折りたたみ収納 1ケース 25セット入 PADシリーズ R.N.C

    保冷ボックス 折りたたみ収納 1ケース 25セット入 PADシリーズ

    R.N.C
    82,980税込91,278
    1ケース(25セット)
    12日以内出荷
    仕様16L用断熱材材質箱/紙、断熱材/ポリエステルフィルム・ウール寸法(mm)厚さ25.4アズワン品番4-6162-03
  • 保冷ボックス 折りたたみ収納 1ケース 25セット入 PADシリーズ R.N.C

    保冷ボックス 折りたたみ収納 1ケース 25セット入 PADシリーズ

    R.N.C
    47,980税込52,778
    1ケース(25セット)
    12日以内出荷
    材質寸法(mm)厚さ25.4
  • ノンフロン 製氷機 バーチカル FICシリーズ フクシマガリレイ

    ノンフロン 製氷機 バーチカル FICシリーズ

    フクシマガリレイ
    599,800税込659,780
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    GWP値1のノンフロン冷媒 R1234yf を採用。微燃性冷媒のため強燃性冷媒と比べ安全に使用いただけます。氷の取り出し口が高く、省スペース設計のバーチカルタイプでコンパクト、外観デザインを一新しスタイリッシュで、使用しやすい設計です。約32mm角の不純物の少ないキューブアイスができます。ポンプの回転数の最適、DCファンモーターの採用で節水と節電を向上。新機能のECOモードで使用しない時間の節水・省エネに貢献。
  • ノンフロン 製氷機 アンダーカウンター FICシリーズ フクシマガリレイ

    ノンフロン 製氷機 アンダーカウンター FICシリーズ

    フクシマガリレイ
    469,800税込516,780
    1台
    7日以内出荷
    GWP値1のノンフロン冷媒 R1234yf を採用。微燃性冷媒のため強燃性冷媒と比べ安全に使用いただけます。高さ800mmのアンダーカウンタータイプでコンパクト、外観デザインを一新しスタイリッシュで、使用しやすい設計です。約32mm角の不純物の少ないキューブアイスができます。ポンプの回転数の最適、DCファンモーターの採用で節水と節電を向上。新機能のECOモードで使用しない時間の節水・省エネに貢献。
  • 交換用紙, タイプ 2用 1式 50個入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    交換用紙, タイプ 2用 1式 50個入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    15,980税込17,578
    1式(50個)
    4日以内出荷
    仕様単位:50個アズワン品番63-8461-90
  • 交換インク, タイプ 2用 Eppendorf(エッペンドルフ)

    交換インク, タイプ 2用

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    仕様単位:1個アズワン品番63-8462-31
実験研究用冷蔵・冷凍庫