絞り込み
接続口径
- 3/4
- 1/4(8)
- 3/8(4)
- 1/2(10)
- 1(7)
- 1-1/2(10)
- 2(7)
- その他(2)
耐圧
- 0.42(1)
- 0.49(8)
- 0.5(8)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.98(1)
- 1.75(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(10)
- 日本フイルター(6)
- アイオン(4)
- ADVANTEC(2)
- 環境テクノス(2)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(2)
- 栗田工業(kurita)(1)
- ケニス(1)
- キッツマイクロフィルター(1)
- セムコーポレーション(1)
- フィルターメイト(1)
- 安積濾紙(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
フィルターハウジングとは、純水を精製するためのフィルターを設置するための筒状の容器です。純水や純水精製装置は、実験や研究、工業や医療などの器具の洗浄、食品加工など衛生面が重視される用水に利用されます。純水精製の要と言えるフィルターの能力を効率的に発揮するためには、専用のハウジングが欠かせません。材質は、ポリプロピレンをはじめ、アクリル、SUS304(ステンレス)、SUS316(ステンレス)などがあります。低流量から高流量に対応する製品まで用途にあわせて選ぶことができます。
商品豆知識
「接続口径」から絞り込む
1/4(8)
3/8(4)
1/2(10)
3/4
1(7)
1-1/2(10)
2(7)
その他(2)

フィルターハウジングNFH-Aシリーズ
日本フイルター(17件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581台当日出荷ろ過状況が確認できる透明タイプです。 最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM材質(本体)ポリプロピレン最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)55
フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付
(22件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。用途フィルターのハウジングとして。最大流量(L/min)20~30標準流量(L/min)8以下使用温度範囲(℃)2~40最高使用圧力(MPa)0.5
フィルターハウジングSFHシリーズ
日本フイルター¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から翌々日出荷耐薬品性に優れたSUS316製です。センターシャフトがなく、狭い空間でもフィルター交換が容易です。手締めが可能なクランプ式です。用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。材質本体材質:ステンレス(SUS316)、Oリング:EKM接続口径PF3/4"外径(Φmm)116設定圧力(MPa)0.7MPa最高使用温度(℃)95
フィルタハウジング
ADVANTEC¥17,980税込¥19,7781台当日出荷水ろ過専用のプラスチック製ハウジングです。接続口径3/4インチPF付属品3/4インチPFM×3/4インチPTM交換継手適合カートリッジフィルタ:形状C/F(フラットガスケットDOE)材質ヘッド/ポリプロピレン(タルク入)、胴/アクリロニトル・スチレン樹脂、Oリング・シーリング/シリコン(コネクタOリングのみNBR)寸法(mm)全幅 170Φ、開口部の外径は104Φ 胴部分内径82Φ最大使用圧力(MPa)0.5(38℃)最高使用温度(℃)38アズワン品番64-1189-06
フィルターハウジングNFH-NPPシリーズ
日本フイルター¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷耐薬品性の優れたポリプロピレン製です。用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。外径(Φmm)136接続口径Rc3/4”最高使用温度(℃)55最高使用圧力(MPa)0.5材質本体材質:ポリプロピレン(PP)、Oリング:EPDM
フィルターハウジングNFH-Aシリーズ
日本フイルター¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷ろ過状況が確認できる透明タイプです。用途工業用水や井戸水のろ過に。鉄サビ・濁質のろ過に。洗浄水のろ過に。耐圧(MPa)0.5最高使用温度(℃)55
ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷から翌々日出荷用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過、冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過仕様(シェル、カバー)溶接材質ステンレス(316SS)、ガスケット:PTFE外径(mm)96設計圧力(MPa)0.98
キュノ ステンレス製ハウジング(本体のみ)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥85,980~税込¥94,578~1本当日出荷1BSタイプは、3つのパーツから構成されたセンターロッド構造となっており、簡単に部品を取り外せ、洗浄が容易です。 軽量でコンパクト、配管にぶらさげての使用も可能です。耐圧(MPa)0.98(10kg/cm2G)流量(m3/min)1~2m3/時間(目安)推奨流量(L/min)19外径(Φmm)96主な適合純正品番Micro-Klean(TM)フィルター、Micro-Wynd(TM) フィルター、PolyKLEAN(TM)フィルター、Betapure(TM)フィルター、Betafine(TM)フィルター、CUNO(TM)Micro-Screen(TM)フィルター、LifeASSURE(TM)フィルター、CUNO(TM)活性炭フィルター材質(ヘッド/カバー)SCS14、(シェル/センターロッド/キャップナット/ガイド)316SS(SUS316相当)、(ベント用プラグ/ドレン用プラグ)SCS14、(シェルガスケット/ナットガスケット)PTFE使用温度範囲(℃)120まで使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
フィルターハウジングNFH-NPPシリーズ
日本フイルター¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷耐薬品性の優れたポリプロピレン製です。用途工業用水や井戸水のろ過に。鉄サビ・濁質のろ過に。洗浄水のろ過に。薬品のろ過に。幅(mm)136接続口径Rc3/4奥行(mm)136耐圧(MPa)0.5最高使用温度(℃)55配管接続口径Rc3/4継手間隔(mm)132
ステンレス製フィルターハウジングSFHシリーズ
日本フイルター¥51,980~税込¥57,178~1台翌々日出荷から6日以内出荷軽量・コンパクトで扱いやすく耐薬品性に優れたSUS316製のフィルターハウジングです。手締めが可能なクランプ式です。用途工業用ろ過、一般ろ過に。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。幅(mm)116奥行(mm)116耐圧(MPa)0.7最高使用温度(℃)95配管接続口径G(PF)3/4外径(mm)116RoHS指令(10物質対応)対応継手間隔(mm)116
フィルターハウジング(ダブルOリング)
アズワン¥5,490税込¥6,0391個翌々日出荷目詰まり状態を外から確認できます。材質キャップ/PP、Oリング/EPDM、本体/AS耐圧(MPa)0.5最高使用温度(℃)50適合フィルター250mm
フィルターハウジング BHPSシリーズ
アズワン¥24,400~税込¥26,840~1個7日以内出荷から15日以内出荷材質ヘッド/強化PP、ハウジング/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304最高使用圧力(MPa)0.49最高使用温度(℃)45
ステンレスフィルタハウジング
ADVANTEC¥116,359税込¥127,9951台7日以内出荷ヘッドと胴の2つの部分からなる、センターポスト構造のステンレス製ハウジングです。材質ヘッド:SCS14 ガスケット:FPM寸法(mm)121Φ×619接続口径3/4"PT最大使用圧力(MPa)0.69アズワン品番64-1188-99適合フィルター20"(500mm)、形状コードC/F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプ
フィルターハウジング Cモデル
アイオン¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から翌々日出荷軽量小型・高品質のプラスチックハウジングです。 ろ過状況が外部から、目視で確認できます。用途冷却水・洗浄水・工業用水のろ過接続口径PT3/4材質ヘッド部:ABS、ハウジング部:AS、ガスケット:EPDM外径(Φmm)121設計圧力(MPa)0.49(MAX)設計温度(℃)40継手間隔(mm)112
フィルターハウジングV 1本用 0.49MPa 250mm
アイオン(1件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台10日以内出荷軽量・低圧のステンレスハウジング。ヘアーライン仕上げの美しい外観も持ち、Vバンドの締め付けによって、無工具でカートリッジの交換が簡単に行えます。用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。接続口径PT3/4仕様カートリッジ250mm用・カートリッジフィルタ1本用トラスコ品番455-5341材質(本体)ステンレス SUS316、(ガスケット)シリコン質量(kg)1.25高さ(mm)431基準周囲温度(℃)常温外径(mm)120設計圧力(MPa)0.49
フィルターハウジング(ろ過器)
栗田工業(kurita)(2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。外径(mm)130全高(mm)315質量(kg)1.3材質シリンダ:アクリル樹脂最高使用圧力(MPa)0.49使用温度(℃)52以下材質(Oリング)NBR材質(ヘッド)強化ポリプロピレン
ワンタッチ式ハウジング
ケニス¥38,980税込¥42,8781個(1個)15日以内出荷250mm長のカートリッジフィルタに対応するハウジングです。ハウジングとホースとの接続がワンタッチで行えます。仕様最大耐圧:490kPa(5kg/cm2)付属品ワンタッチジョイント式ホース(2m)×2 ジョイント×2寸法(mm)130Φ×315接続口径3/4"PT(20A)質量(kg)1.3使用温度(℃)50以下
フィルターハウジング BHPシリーズ
アズワン¥15,400~税込¥16,940~1個6日以内出荷から8日以内出荷材質ヘッド/強化PP、ハウジング/強化PP、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304最高使用圧力(MPa)0.49最高使用温度(℃)45
ステンレスフィルターハウジング STシリーズ
アズワン¥203,000~税込¥223,300~1個8日以内出荷耐食性が高く、化学溶剤などに使用可能です。 高圧のラインに使用可能です。 ドレーンポートがあるため、交換などメンテナンスの際は容易に排水ができます。付属品変換ニップル(NPT3/4→PT3/4)材質ヘッド・ハウジング/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)接続口径PT3/4最高使用圧力(MPa)1.75最高使用温度(℃)121
カートリッジフィルタハウジング
安積濾紙¥17,980~税込¥19,778~1台18日以内出荷ヘッドと胴が分離している1本製樹脂ハウジング 胴部分を締め込むだけで組み込める。フィルターカートリッジの交換が容易です。 胴部分が透明なため、濾過の状況が確認できます。ろ過装置等への組み込みが容易です。材質ヘッド部/ABS、胴部/AS接続口径Rc3/4"設計圧力(MPa)0.5仕様エアベント:M10/Oリング付全高(mm)317(対応フィルター250)/567(対応フィルター500)面間寸法(mm)112
ステンレスフィルターハウジング
アズワン¥75,900税込¥83,4901個5日以内出荷各種カートリッジフィルター及び活性炭フィルターをセットして使用できます。水抜き付きでメンテナンスが容易です。耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。付属品吊り用ブラケット・ハウジング取り外し用ピンレンチ材質キャップ・ハウジング/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)接続口径PT3/4使用温度(℃)4~45サイズ(mm)Φ102×575アズワン品番1-9013-12耐圧(Pa)0.98M以下
ステンレス製フィルターハウジング
アズワン¥77,700~税込¥85,470~1個翌々日出荷から12日以内出荷クランプを外す事により本体からヘッドを外すことができるため、容易にフィルター交換が可能です。接続口径PT3/4材質本体/SUS316、Oリング/EPDM直径(Φmm)89耐圧(MPa)0.7MPa
ステンレスフィルターハウジング
アズワン¥65,100税込¥71,6101個当日出荷各種カートリッジフィルター及び活性炭フィルターをセットして使用できます。 水抜き付きでメンテナンスが容易です。 耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。接続口径PT3/4付属品吊り用ブラケット、ハウジング取り外し用ピンレンチ材質キャップ/ステンレス(SUS316)、ハウジング/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)Φ104×360常用圧力(MPa)0.6アズワン品番1-9013-11通液可温度(℃)4~45
ステンレスハウジング
環境テクノス¥63,980税込¥70,3781個31日以内出荷耐薬品性・耐熱性・耐圧性に優れたステンレスハウジングです。接続口径3/4インチPT(20A)付属品脱着用レンチ×2、吊り固定金具材質ステンレス寸法(mm)Φ102×322使用温度(℃)約4~50最大使用圧力(MPa)0.98
PPフィルターハウジング
キッツマイクロフィルター¥11,980税込¥13,1781個12日以内出荷から16日以内出荷スリムサイズのPPハウジングです。接続口径Rc3/4材質PP樹脂幅(mm)120全長(mm)361サイズ10インチ用最高使用圧力(MPa)0.49使用温度(℃)5~40
フィルターハウジングV 1本用 0.49MPa 750mm
アイオン¥79,980税込¥87,9781台20日以内出荷軽量・低圧のステンレスハウジング。ヘアーライン仕上げの美しい外観も持ち、Vバンドの締め付けによって、無工具でカートリッジの交換が簡単に行えます。用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。接続口径PT3/4仕様カートリッジ750mm用・カートリッジフィルタ1本用トラスコ品番455-5350材質(本体)ステンレス SUS316、(ガスケット)シリコン質量(kg)2.50高さ(mm)951基準周囲温度(℃)常温外径(mm)120設計圧力(MPa)0.49
フィルターハウジングV 1本用 0.49MPa 500mm
アイオン¥66,980税込¥73,6781台25日以内出荷軽量・低圧のステンレスハウジング。ヘアーライン仕上げの美しい外観も持ち、Vバンドの締め付けによって、無工具でカートリッジの交換が簡単に行えます。用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。接続口径PT3/4仕様カートリッジ500mm用・カートリッジフィルタ1本用トラスコ品番455-5368材質(本体)ステンレス SUS316、(ガスケット)シリコン質量(kg)1.85高さ(mm)685基準周囲温度(℃)常温外径(mm)120設計圧力(MPa)0.49
フィルタハウジング
フィルターメイト¥18,980税込¥20,8781個11日以内出荷ピュアー・バージン・ポリプロピレン製ハウジングです。しかも、フィルター着脱が簡単な機構のすぐれたハウジングです。材質Oリング:EPR シリコングリース付(TSK550)寸法(mm)対応フィルターカートリッジ:60~70Φ×250接続口径3/4PT質量(g)814タイプサンプコードカートリッジタイプ:フラットシールカートリッジタイプ圧力(kg/cm2)設計:8、 瞬間耐圧:40設計温度(℃)60