絞り込み
容量(mL)
- 50~60未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(2)
- 500~600未満(2)
- 1000~2000未満(1)
- 2000~3000未満(1)
- 3000~4000未満(1)
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(2)
- アズワン(53)
- エスコ(53)
- 三商(34)
- サンプラテック(27)
- TGK(東京硝子器械)(23)
- オオモリ(19)
- 日本理化学器械(NRK)(17)
- フロンケミカル(15)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(13)
- ケニス(13)
- SIBATA(柴田科学)(12)
- コクゴ(11)
- Thermo Fisher Scientific(10)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(10)
- NEG(日電理化硝子)(10)
- 瑞穂化成工業(9)
- フロン工業(9)
- HARIO(9)
- ブランドをもっと見る
特価
「材質」から絞り込む

RS PRO ビーカー,2L
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷RS Pro PP 2 L ラボジャグですRS Pro シリーズのこの 2 リットルラボジャグは、ハンドルと目盛付きの測定スケールを備え、リットルとミリリットルの両方が示されています。取り扱いが簡単で、実験室や家庭の両方の環境で液体を正確に測定して注せることができます。 Durable ポリプロピレン( PP )製なので、ビーカーは軽量でほとんどの化学物質が不浸透です。これは、測定する必要がある物質に関係なく、腐食したり損傷を受けたりしないことを意味します。ポリプロピレンは耐衝撃性にも優れているため、通常の条件下でジャグがほとんど破損しません。 信頼の RS Pro 製品と同様に、このビーカーは、高品質と安全性を保証するために厳しくテストされています。 水や化学薬品などの物質を実験室や家庭 / 業務用キッチンで測定するために使用されるジャグは、材料を測定して混合するためによく使用されます。特長と利点.ジャグの測定 .容量は 2 リットル .ポリプロピレン( PP )製 .上昇した測定スケール .高さ: 190 mm .直径 180 mm .開口部の直径は 155 mm です .ほとんどの液体には浸透していない .通常の使用条件下では、壊れにくいRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様プロダクトタイプ = 計量ジャグ素材 = PP容量 = 2L寸法 = 155 (Dia.) x 190mm直径 = 155mm長さ = 190mm
RS PRO ビーカー,250ml
RS PRO¥619税込¥6811個翌々日出荷仕様素材 = PP容量 = 250ml目盛 = あり寸法 = 80 (Dia.) x 100mm直径 = 80mm長さ = 100mm容量(mL)250
RS PRO 実験用ジャグ,100ml
RS PRO¥2,498税込¥2,7481箱(5個)7日以内出荷ポリプロピレン(PP)ジャグ - 成形目盛り仕様プロダクトタイプ = 計量ジャグ素材 = PP容量 = 100ml目盛 = あり寸法 = 61 (Dia.) x 72インチ直径 = 61mm長さ = 72mm
RS PRO ビーカー,600ml
RS PRO¥25,980税込¥28,5781箱(10個)7日以内出荷RS PRO V16仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 600ml目盛 = あり寸法 = 90 (Dia.) x 125mm直径 = 90mm長さ = 125mm
RS PRO ビーカー,250ml
RS PRO¥16,980税込¥18,6781箱(10個)7日以内出荷RS PRO V16仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 250ml目盛 = あり寸法 = 70 (Dia.) x 95mm直径 = 70mm長さ = 95mm
RS PRO ビーカー,50ml
RS PRO¥11,980税込¥13,1781箱(10個)7日以内出荷RS PRO 16仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 50ml目盛 = あり寸法 = 42 (Dia.) x 60mm直径 = 42mm長さ = 60mm
RS PRO ビーカー,100ml
RS PRO¥7,998税込¥8,7981袋(10個)7日以内出荷仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PP容量 = 100ml目盛 = あり寸法 = 62 x 62mm直径 = 62mm
RS PRO ビーカー,50ml
RS PRO¥6,998税込¥7,6981袋(10個)7日以内出荷仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PP容量 = 50ml目盛 = あり寸法 = 51 x51mm直径 = 51mm
RS PRO ビーカー,25ml
RS PRO¥7,998税込¥8,7981袋(10個)7日以内出荷仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PP容量 = 25ml目盛 = あり寸法 = 42 x 40mm直径 = 42mm
RS PRO ビーカー,600ml
RS PRO¥13,980税込¥15,3781袋(10個)7日以内出荷仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 600ml目盛 = あり寸法 = 150 x 80mm直径 = 80mm
RS PRO ビーカー,250ml
RS PRO¥7,598税込¥8,3581袋(10個)7日以内出荷仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 250ml目盛 = あり寸法 = 120 x 60mm直径 = 60mm
RS PRO ビーカー,600ml
RS PRO¥9,998税込¥10,9981袋(10個)7日以内出荷仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 600ml目盛 = あり寸法 = 125 x 90mm直径 = 90mm
RS PRO ビーカー,500ml
RS PRO¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷RS Pro PTFE ビーカーは、 500 ml となっています RS Pro の高品質で堅牢なビーカー製品は、液体や化学薬品の保管や混合が必要な用途に最適です。ビーカーは、しっかりとした非多孔性の構造が採用されています。 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製で、滑らかで本格的な仕上げが施されています。成形スパウトは、液体や化学薬品を安全に注水でき、流出物や負傷の可能性を最小限に抑えます。ビーカーは、平らなベースが付いており、ベンチトップ又は棚に保管できます。また、安定性と安全性を維持できます。この RS Pro ビーカー製品は、最高 260 C の温度に耐えられるため、さまざまな用途で使用できる非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点 さまざまなサイズを用意 260 C までの幅広い動作温度に対応できます 硬質で非多孔性の構造で、表面は滑らかです 液体や化学薬品を安全に注水できる成形スパウト 溶融アルカリ金属及びフッ素を除く、すべての化学薬品に対する耐性 白金の効率的な代替品 オートクレーブ対応なので、オートクレーブ装置での安全な洗浄や滅菌が可能です 用途 ビーカーは、さまざまな液体や化学物質の保管、ミキシング、測定を行うラボで一般的に使用される容器の一種です。このコンテナはシンプルな構造で、ビーカーの TOP によく形成されているスパウトから液体を簡単に吹き付けることができます。ビーカーは、テストチューブやピペットなどの他のタイプのラボ用機器と併用する傾向があり、次のような環境でよく使用されます。 研究所 教育用 研究 医療 規格 食品安全性( EU FDA CFR 21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス USP クラス VI グレード PTFE よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。 RS Pro ビーカーはオートクレーブ可能で、オートクレーブ装置で洗浄及び滅菌が可能です。 PTFE の利点は何ですか? PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)は、非常に汎用性が高く堅牢なタイプのプラスチックで、優れた耐薬品性と使用温度範囲を提供します。PTFE は、高い電気抵抗性と非粘着性も備えています。 どのようなサイズがありますか? 25mL ビーカー( 2012428 - 2012428 100 ml ビーカー( 2012429 - 2012429 250mL ビーカー( 2012430 - 2012430 500 ml ビーカー( 2012431 - 2012431仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PTFE容量 = 500ml目盛 = なし寸法 = 125 x 80mm直径 = 500mm長さ = 125mm
RS PRO ビーカー,250ml
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷RS Pro PTFE ビーカーは、 250 ml です RS Pro の高品質で堅牢なビーカー製品は、液体や化学薬品の保管や混合が必要な用途に最適です。ビーカーは、しっかりとした非多孔性の構造が採用されています。 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製で、滑らかで本格的な仕上げが施されています。成形スパウトは、液体や化学薬品を安全に注水でき、流出物や負傷の可能性を最小限に抑えます。ビーカーは、平らなベースが付いており、ベンチトップ又は棚に保管できます。また、安定性と安全性を維持できます。この RS Pro ビーカー製品は、最高 260 C の温度に耐えられるため、さまざまな用途で使用できる非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点 さまざまなサイズを用意 260 C までの幅広い動作温度に対応できます 硬質で非多孔性の構造で、表面は滑らかです 液体や化学薬品を安全に注水できる成形スパウト 溶融アルカリ金属及びフッ素を除く、すべての化学薬品に対する耐性 白金の効率的な代替品 オートクレーブ対応なので、オートクレーブ装置での安全な洗浄や滅菌が可能です 用途 ビーカーは、さまざまな液体や化学物質の保管、ミキシング、測定を行うラボで一般的に使用される容器の一種です。このコンテナはシンプルな構造で、ビーカーの TOP によく形成されているスパウトから液体を簡単に吹き付けることができます。ビーカーは、テストチューブやピペットなどの他のタイプのラボ用機器と併用する傾向があり、次のような環境でよく使用されます。 研究所 教育用 研究 医療 規格 食品安全性( EU FDA CFR 21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス USP クラス VI グレード PTFE よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。 RS Pro ビーカーはオートクレーブ可能で、オートクレーブ装置で洗浄及び滅菌が可能です。 PTFE の利点は何ですか? PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)は、非常に汎用性が高く堅牢なタイプのプラスチックで、優れた耐薬品性と使用温度範囲を提供します。PTFE は、高い電気抵抗性と非粘着性も備えています。 どのようなサイズがありますか? 25mL ビーカー( 2012428 - 2012428 100 ml ビーカー( 2012429 - 2012429 250mL ビーカー( 2012430 - 2012430 500 ml ビーカー( 2012431 - 2012431仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PTFE容量 = 250ml目盛 = なし寸法 = 97 x 66mm直径 = 250mm長さ = 97mm
RS PRO ビーカー,100ml
RS PRO¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷RS Pro PTFE ビーカーは、 100 ml となっています RS Pro の高品質で堅牢なビーカー製品は、液体や化学薬品の保管や混合が必要な用途に最適です。ビーカーは、しっかりとした非多孔性の構造が採用されています。 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製で、滑らかで本格的な仕上げが施されています。成形スパウトは、液体や化学薬品を安全に注水でき、流出物や負傷の可能性を最小限に抑えます。ビーカーは、平らなベースが付いており、ベンチトップ又は棚に保管できます。また、安定性と安全性を維持できます。この RS Pro ビーカー製品は、最高 260 C の温度に耐えられるため、さまざまな用途で使用できる非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点 さまざまなサイズを用意 260 C までの幅広い動作温度に対応できます 硬質で非多孔性の構造で、表面は滑らかです 液体や化学薬品を安全に注水できる成形スパウト 溶融アルカリ金属及びフッ素を除く、すべての化学薬品に対する耐性 白金の効率的な代替品 オートクレーブ対応なので、オートクレーブ装置での安全な洗浄や滅菌が可能です 用途 ビーカーは、さまざまな液体や化学物質の保管、ミキシング、測定を行うラボで一般的に使用される容器の一種です。このコンテナはシンプルな構造で、ビーカーの TOP によく形成されているスパウトから液体を簡単に吹き付けることができます。ビーカーは、テストチューブやピペットなどの他のタイプのラボ用機器と併用する傾向があり、次のような環境でよく使用されます。 研究所 教育用 研究 医療 規格 食品安全性( EU FDA CFR 21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス USP クラス VI グレード PTFE よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。 RS Pro ビーカーはオートクレーブ可能で、オートクレーブ装置で洗浄及び滅菌が可能です。 PTFE の利点は何ですか? PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)は、非常に汎用性が高く堅牢なタイプのプラスチックで、優れた耐薬品性と使用温度範囲を提供します。PTFE は、高い電気抵抗性と非粘着性も備えています。 どのようなサイズがありますか? 25mL ビーカー( 2012428 - 2012428 100 ml ビーカー( 2012429 - 2012429 250mL ビーカー( 2012430 - 2012430 500 ml ビーカー( 2012431 - 2012431仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PTFE容量 = 100ml目盛 = なし寸法 = 68 x 54mm直径 = 54mm長さ = 68mm
RS PRO ビーカー,25ml
RS PRO¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷RS Pro PTFE ビーカーは 25 ml です RS Pro の高品質で堅牢なビーカー製品は、液体や化学薬品の保管や混合が必要な用途に最適です。ビーカーは、しっかりとした非多孔性の構造が採用されています。 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製で、滑らかで本格的な仕上げが施されています。成形スパウトは、液体や化学薬品を安全に注水でき、流出物や負傷の可能性を最小限に抑えます。ビーカーは、平らなベースが付いており、ベンチトップ又は棚に保管できます。また、安定性と安全性を維持できます。この RS Pro ビーカー製品は、最高 260 C の温度に耐えられるため、さまざまな用途で使用できる非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点 さまざまなサイズを用意 260 C までの幅広い動作温度に対応できます 硬質で非多孔性の構造で、表面は滑らかです 液体や化学薬品を安全に注水できる成形スパウト 溶融アルカリ金属及びフッ素を除く、すべての化学薬品に対する耐性 白金の効率的な代替品 オートクレーブ対応なので、オートクレーブ装置での安全な洗浄や滅菌が可能です 用途 ビーカーは、さまざまな液体や化学物質の保管、ミキシング、測定を行うラボで一般的に使用される容器の一種です。このコンテナはシンプルな構造で、ビーカーの TOP によく形成されているスパウトから液体を簡単に吹き付けることができます。ビーカーは、テストチューブやピペットなどの他のタイプのラボ用機器と併用する傾向があり、次のような環境でよく使用されます。 研究所 教育用 研究 医療 規格 食品安全性( EU FDA CFR 21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス USP クラス VI グレード PTFE よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。 RS Pro ビーカーはオートクレーブ可能で、オートクレーブ装置で洗浄及び滅菌が可能です。 PTFE の利点は何ですか? PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)は、非常に汎用性が高く堅牢なタイプのプラスチックで、優れた耐薬品性と使用温度範囲を提供します。PTFE は、高い電気抵抗性と非粘着性も備えています。 どのようなサイズがありますか? 25mL ビーカー( 2012428 - 2012428 100 ml ビーカー( 2012429 - 2012429 250mL ビーカー( 2012430 - 2012430 500 ml ビーカー( 2012431 - 2012431仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PTFE容量 = 25ml目盛 = なし寸法 = 47 x 32mm直径 = 32mm長さ = 47mm
RS PRO ビーカー,3L
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷仕様素材 = PP容量 = 3L目盛 = あり寸法 = 172 (Dia.) x 215mm直径 = 172mm長さ = 215mm容量(L)3
Polyprop moulded graduation jug,2000ml
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様素材 = PP容量 = 2L目盛 = あり寸法 = 151 (Dia.) x 187mm直径 = 151mm長さ = 187mm容量(mL)2000
RS PRO ビーカー,1L
RS PRO¥999税込¥1,0991個翌々日出荷仕様素材 = PP容量 = 1L目盛 = あり寸法 = 122 (Dia.) x 150mm直径 = 122mm長さ = 150mm容量(L)1
RS PRO ビーカー,500ml
RS PRO¥899税込¥9891個翌々日出荷仕様素材 = PP容量 = 500ml目盛 = あり寸法 = 102 (Dia.) x 120mm直径 = 102mm長さ = 120mm容量(mL)500
RS Pro ビーカー,500mL
RS PRO¥11,980税込¥13,1781箱(10個)7日以内出荷仕様素材 = PP容量 = 500ml目盛 = Y寸法 = 102.5 (Dia.) x 121mm直径 = 102.5mm長さ = 121mmポリプロピレン(PP)ビーカー - テーパータイプ、目盛り付き. 高透明度PP製の積み重ね可能なテーパータイプビーカー くっきりとした青色の測定目盛り 最高120 ℃の耐熱性 液垂れしない注ぎやすいスパウト ISO7056に準拠容量(mL)500
RS Pro ビーカー,250mL
RS PRO¥7,398税込¥8,1381箱(10個)7日以内出荷仕様素材 = PP容量 = 250ml目盛 = Y寸法 = 80.5 (Dia.) x 96mm直径 = 80.5mm長さ = 96mmポリプロピレン(PP)ビーカー - テーパータイプ、目盛り付き. 高透明度PP製の積み重ね可能なテーパータイプビーカー くっきりとした青色の測定目盛り 最高120 ℃の耐熱性 液垂れしない注ぎやすいスパウト ISO7056に準拠容量(mL)250
RS Pro ビーカー,100mL
RS PRO¥4,998税込¥5,4981箱(10個)7日以内出荷仕様素材 = PP容量 = 100ml目盛 = Y寸法 = 61.5 (Dia.) x 73mm直径 = 61.5mm長さ = 73mmポリプロピレン(PP)ビーカー - テーパータイプ、目盛り付き. 高透明度PP製の積み重ね可能なテーパータイプビーカー くっきりとした青色の測定目盛り 最高120 ℃の耐熱性 液垂れしない注ぎやすいスパウト ISO7056に準拠容量(mL)100
RS Pro ビーカー,50mL
RS PRO¥4,598税込¥5,0581箱(10個)7日以内出荷仕様素材 = PP容量 = 50ml目盛 = Y寸法 = 50.5 (Dia.) x 61mm直径 = 50.5mm長さ = 61mmポリプロピレン(PP)ビーカー - テーパータイプ、目盛り付き. 高透明度PP製の積み重ね可能なテーパータイプビーカー くっきりとした青色の測定目盛り 最高120 ℃の耐熱性 液垂れしない注ぎやすいスパウト ISO7056に準拠容量(mL)50
RS PRO ビーカー,1L
RS PRO¥7,798税込¥8,5781箱(5個)7日以内出荷RS PRO V16仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PP容量 = 1L目盛 = あり寸法 = 120 (Dia.) x 99mm直径 = 120mm長さ = 148mm