絞り込み
容量(mL)
- 5~6未満(9)
- 10~20未満(21)
- 20~30未満(32)
- 30~40未満(35)
- 50~60未満(102)
- 100~200未満(193)
- 200~300未満(212)
- 300~400未満(150)
- 400~500未満(25)
- 500~600未満(202)
- 600~700未満(26)
- 1000~2000未満(208)
- 2000~3000未満(137)
- 3000~4000未満(78)
- 4000~5000未満(8)
- 5000~6000未満(68)
- 10000~20000未満(19)
- 20000~30000未満(9)
- 30000~40000未満(7)
- 100000以上(6)
- 容量(mL)をもっと見る
1目盛(mL)
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(53)
- エスコ(53)
- RS PRO(39)
- 三商(34)
- サンプラテック(27)
- TGK(東京硝子器械)(23)
- オオモリ(19)
- 日本理化学器械(NRK)(17)
- フロンケミカル(15)
- SIBATA(柴田科学)(13)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(13)
- ケニス(13)
- コクゴ(11)
- Thermo Fisher Scientific(10)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(10)
- NEG(日電理化硝子)(10)
- 瑞穂化成工業(9)
- フロン工業(9)
- HARIO(9)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識
「材質」から絞り込む

ポリ両手付ビーカー
瑞穂化成工業¥14,980~税込¥16,478~1個欠品中大型の両手付ビーカーです。耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。仕様目盛なし、両取手付材質ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合持ち手あり
石英ビーカー
宮原計量器¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から4日以内出荷石英ガラス製で、通常のガラスに比べ高温での安定性や熱衝撃への耐性が高いビーカーです。材質石英ガラス耐熱温度(℃)1100
自立するビーカーキャップ
サンプラテック(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷ビーカーの蓋が自立!! もう開けた蓋の置き方に悩みません。 サンプラビーカー、サンプラ手付ビーカー、サンプラメジャーカップの、対応する容量に使用できます。 アルコール噴霧可能です。材質PVC
ステンレスSUS316Lサニタリービーカー
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。材質SUS316L種類ビーカー目盛なし表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)1.0
サンプル採取ビーカー
フロンケミカル¥23,980税込¥26,3781個当日出荷サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。トラスコ品番391-6561材質フッ素樹脂(PTFE)質量(kg)0.8容量(mL)100種類ビーカー外径×高さH(Φmm×mm)78×70全高(mm)690目盛なし適合流体酸・アルカリなどアズワン品番61-3223-84
コニカルビーカー(IWAKI)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥889~税込¥978~1個(1個)翌日出荷から4日以内出荷口が三角フラスコより大きいため、内容物の出し入れや洗浄に便利です。中の液体が飛び散りにくく、中和滴定などビーカーを揺らしての撹拌に役立ちます。材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)目盛精度:全量で±5%
フタ付口付ビーカー
オオモリ¥6,798税込¥7,4781個当日出荷親指ワンタッチで開閉可能です。用途液体の小分け業務、保管に。トラスコ品番368-7800材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8容量(mL)1000高さ(mm)120タイプ蝶番付き種類フタ付口付ビーカー内径(Φmm)107外径(Φmm)115耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応目盛間隔(mL)100
ビーカー KIMAX(R) 14000シリーズ
KIMBLE¥919~税込¥1,011~1個翌々日出荷壁面と底部のガラスの厚みを均一にすることで熱特性が向上しており、ホットプレートでの使用にも適しています。鉛筆で書き込み可能な耐久性のあるマーキングパッチが付いています。材質硼珪酸ガラス(膨張係数 3.3/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassA要件準拠)種類ビーカー
RS PRO ビーカー,2L
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷RS Pro PP 2 L ラボジャグですRS Pro シリーズのこの 2 リットルラボジャグは、ハンドルと目盛付きの測定スケールを備え、リットルとミリリットルの両方が示されています。取り扱いが簡単で、実験室や家庭の両方の環境で液体を正確に測定して注せることができます。 Durable ポリプロピレン( PP )製なので、ビーカーは軽量でほとんどの化学物質が不浸透です。これは、測定する必要がある物質に関係なく、腐食したり損傷を受けたりしないことを意味します。ポリプロピレンは耐衝撃性にも優れているため、通常の条件下でジャグがほとんど破損しません。 信頼の RS Pro 製品と同様に、このビーカーは、高品質と安全性を保証するために厳しくテストされています。 水や化学薬品などの物質を実験室や家庭 / 業務用キッチンで測定するために使用されるジャグは、材料を測定して混合するためによく使用されます。特長と利点.ジャグの測定 .容量は 2 リットル .ポリプロピレン( PP )製 .上昇した測定スケール .高さ: 190 mm .直径 180 mm .開口部の直径は 155 mm です .ほとんどの液体には浸透していない .通常の使用条件下では、壊れにくいRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様プロダクトタイプ = 計量ジャグ素材 = PP容量 = 2L寸法 = 155 (Dia.) x 190mm直径 = 155mm長さ = 190mm
2000ml 取手付ポリビーカー
エスコ¥875税込¥9631個当日出荷耐薬品性・耐久性に優れます。仕様●容量(mL):2000●目盛単位(mL):100●サイズ(mm):128×175×178(H)●材質:ポリエチレン●重量:155.2g●目盛付
耐薬PPビーカー フロロテクト
アズワン¥909~税込¥1,000~1個当日出荷から10日以内出荷樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。 積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。 薬品による容器の変形・劣化を防止します。 耐薬品性が飛躍的に向上!材質PP(表面フッ素化処理)
ポリ手付ビーカー
GA(グリーンエース)¥489~税込¥538~1個翌々日出荷耐薬品性に優れたポリエチレン製ビーカーです。用途検査、調合にご使用ください。材質PE種類手付ビーカー耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
サニタリービーカー BK-SMAシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。ビーカー本体と取っ手も耐食性に優れたSUS316L材を使用しています。材質容器本体/SUS316L、取っ手/SUS316L幅(mm)255質量(kg)1.4高さ(mm)230種類ビーカー容量(L)5表面処理内外面バフ研磨アズワン品番63-1206-93
BK-7 ビーカー 取手付
リカシツ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。材質硬質1級(耐熱ガラス)種類手付ビーカー取手10Φ 2ヶ所留め
持手付ビーカー(PE)
AZ(エーゼット)¥229~税込¥252~1個当日出荷持ち手付で使用しやすいです。 コストパフォーマンスも非常に高い商品です。 オートクレーブ不可。材質HDPE種類手付ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)0~40
ディスポビーカー γ線滅菌済
三商¥1,098~税込¥1,208~1セット(5個)3日以内出荷から4日以内出荷γ線滅菌済。5個入の小分けパックです。個包装になっているので、すぐにお使い頂けます。柔らかく、耐薬品性の強いPP製のビーカーです。離型剤を使用していません。厚みがあり、しっかりした成型です。材質PP
滅菌スクリューコップ 100mL 緑キャップ
サンセイ医療器材¥16,980税込¥18,6781ケース(200個)翌々日出荷検体の持ち運びや保存に適しています。キャップとの密閉性に優れており、液体の採取に適しています。容量(mL)100アズワン品番62-6282-33










![スナップカップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26981842-220209-02.jpg)


![ガラスカップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60522725-130410-02.jpg)