カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
1目盛(mL)
- 0.000002(18)
- 0.000001(5)
- 0.00001(27)
- 0.00002(32)
- 0.00005(8)
- 0.0001(46)
- 0.0002(46)
- 0.0005(18)
- 0.001(69)
- 0.002(43)
- 0.005(47)
- 0.01(131)
- 0.02(106)
- 0.05(70)
- 0.1(152)
- 0.2(74)
- 0.25(18)
- 0.5(86)
- 1(42)
- 2(8)
- 1目盛(mL)をもっと見る
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(222)
- NICHIRYO(ニチリョー)(204)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(108)
- GILSON(ギルソン)(81)
- 三商(66)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(58)
- TGK(東京硝子器械)(51)
- Celltreat(50)
- アズワン(49)
- SIBATA(柴田科学)(42)
- コーニング(30)
- climbing(クライミング)(30)
- VIOLAMO(ビオラモ)(17)
- Finn(17)
- Thermo Fisher Scientific(16)
- WATSON(16)
- DLAB(16)
- sartorius(ザルトリウス)(15)
- サンプラテック(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

24×チューブ用ラック(24本立) 5075 792シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷ガラスまたはプラスチック製マイクロテストチューブ用(12-17mmΦ)仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 単体チューブ用ラック
リザーバー用ラック
Eppendorf(エッペンドルフ)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷10/30/100 mLリザーバーまたはリザーバー用ラックモジュールを最大7個設置できます。仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 7本架アズワン品番61-0164-19
サーモラック TMX(24本立) 5075 751シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷サーマルモジュール使用時に温度調節が可能。Cryoチューブ用やThermoMixerバージョンもございます。仕様単位:1個 対応機種: M5073 5075t, 5075vt, 5075m 加熱・冷却用、グリッパーで運搬可能
24×チューブ用ラック(24本立) 5075 792シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷ガラスまたはプラスチック製マイクロテストチューブ用(12-17mmΦ)仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 単体チューブ用ラックアズワン品番63-8460-34
リサーチプラス Move It
Eppendorf(エッペンドルフ)¥259,800税込¥285,7801本3日以内出荷チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス仕様チャンネル数:8チャンネル 容量範囲:1~20μL カラー:ライトピンク 手動リサーチプラス 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-14 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、48ウェルプレート、アガロースゲル、1.5mL/2.0mLチューブ チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 0.1-20μLアズワン品番65-3697-51
リザーバーラックモジュール TC 5075 799シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷0.2 mL PCRチューブ、5.0 ~ 50 mL チューブまで様々なサイズを利用可能。サーマルモジュール使用時に温度調節ができます。仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 要リザーバー用ラックアズワン品番61-0164-57
24×チューブ用ラック ラック(24本立) 5075シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷ガラスまたはプラスチック製マイクロテストチューブ用(12-17mmΦ)仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 単体チューブ用ラックアズワン品番61-0164-24
プラスチックパスツールピペット
ケニス¥7,198~税込¥7,918~1組(50本)翌日出荷メディカルグレードのポリスチレンを使用。また、個別包装で滅菌されているのでコンタミネーションの心配がありません。 。ガラスピペットと同様の吸引正確性を持ち、かつプラスチック製のため割れる心配が無く安全です。 。柄は柔軟で曲げることができます。材質ポリスチレン滅菌γ線滅菌済包装個包装入数50本ピペットの種類パスツールピペット
毒薬ピペット ホールピペット形 中国語版校正証明書付 020470シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥21,980~税込¥24,178~1本12日以内出荷材質ほうけい酸ガラス-2(DUROBAX(R))種類ガラス:D形式ホールピペット(全量ピペット)1目盛(mL)全量ピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正(中国語)
毒薬ピペット ホールピペット形 英語版校正証明書付 020470シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥21,980~税込¥24,178~1本12日以内出荷材質ほうけい酸ガラス-2(DUROBAX(R))種類ガラス:D形式ホールピペット(全量ピペット)1目盛(mL)全量ピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正(英語)
毒薬ピペット ホールピペット形 校正証明書付 020470シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥18,980~税込¥20,878~1本12日以内出荷材質ほうけい酸ガラス-2(DUROBAX(R))種類ガラス:D形式ホールピペット(全量ピペット)1目盛(mL)全量ピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正
メスピペット 先端目盛 極太大穴 中国語版校正証明書付 020210シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781箱(10本)12日以内出荷材質ほうけい酸ガラス全長(mm)205種類ガラス:D校正証明書一般校正(中国語)
メスピペット 先端目盛 極太大穴 英語版校正証明書付 020210シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781箱(10本)12日以内出荷材質ほうけい酸ガラス全長(mm)205種類ガラス:D校正証明書一般校正(英語)
メスピペット 先端目盛 極太大穴 校正証明書付 020210シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥15,980税込¥17,5781箱(10本)12日以内出荷材質ほうけい酸ガラス全長(mm)205種類ガラス:D校正証明書一般校正
毒薬ピペット メスピペット形 英語版校正証明書付 020170シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥21,980~税込¥24,178~1本12日以内出荷材質ほうけい酸ガラス種類ガラス:D校正証明書一般校正(英語)
毒薬ピペット メスピペット形 中国語版校正証明書付 020170シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥21,980~税込¥24,178~1本12日以内出荷材質ほうけい酸ガラス種類ガラス:D校正証明書一般校正(中国語)
NICHIRYO Le JCSS校正サービス 00-NLEシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥29,980税込¥32,9781セット11日以内出荷ニチリョーLe+JCSS校正JAコース。手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時に安定します。大きなプッシュボタンで容量可変が容易です。エジェクターパイプはワンタッチ着脱方式ですので、分解清掃が容易です。指掛け部が大きく使いやすいです。容量を設定後、ロックする必要がなく、すぐに分注できます。手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時に安定します。大きなプッシュボタンで容量可変が容易です。エジェクターパイプはワンタッチ着脱方式ですので、分解清掃が容易です。指掛け部が大きく使いやすいです。容量を設定後、ロックする必要がなく、すぐに分注できます。校正証明書JCSS校正
Nichipet EX PlusⅡ JCSS校正サービス 00-NPLO2シリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥56,980~税込¥62,678~1セット11日以内出荷ニチペットExPlusⅡ+JCSS校正JAコース。気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、有機溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。チップエジェクタはプラスチック製を採用することで、研究器具との接触破損を防止します。容量設定ロック機構付きですので、容量をスムーズに可変することができます。気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶媒耐性のある材質を使用し錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。ニチペットExⅡの特徴は全て搭載しています。校正証明書JCSS校正
ショーティピペット 先端 普通兼用目盛 英語版校正証明書付 E-PIPET-STシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥12,939~税込¥14,233~1本9日以内出荷から19日以内出荷全長が短く、クリーンベンチ内での操作が容易です。普通兼用目盛付きです。 。取引・証明などの用に供する計量器としては使用できません。全長(mm)215校正証明書一般校正(英語)
ショーティピペット 先端 普通兼用目盛 校正証明書付 E-PIPET-STシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥9,998~税込¥10,998~1本9日以内出荷から19日以内出荷全長が短く、クリーンベンチ内での操作が容易です。普通兼用目盛付きです。 。取引・証明などの用に供する計量器としては使用できません。全長(mm)215校正証明書一般校正
ホールピペット 全量ピペット ニュースタンダード 英語版校正証明書付 T-PIPETシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥12,980~税込¥14,278~1本9日以内出荷から49日以内出荷材質ほうけい酸ガラス規格USP規格と同等の精度JISクラスAピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正(英語)
ホールピペット 全量ピペット ニュースタンダード 校正証明書付 T-PIPETシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥10,839~税込¥11,923~1本ほか9日以内出荷から49日以内出荷材質ほうけい酸ガラス規格USP規格と同等の精度JISクラスAピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正
メスピペット 先端目盛 US形 穴大 ニュースタンダード 英語版校正証明書付 S-PIPET-USシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥14,980~税込¥16,478~1本13日以内出荷本体表記は、1,2mLは[B]、5mL以上は[A]となります。また、カラーコードはついていません。校正証明書一般校正(英語)
メスピペット 先端目盛 US形 穴大 ニュースタンダード 校正証明書付 S-PIPET-USシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥11,980~税込¥13,178~1本13日以内出荷本体表記は、1,2mLは[B]、5mL以上は[A]となります。また、カラーコードはついていません。校正証明書一般校正
メスピペット 先端目盛 穴大 ニュースタンダード 英語版校正証明書付 S-PIPETシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥12,980~税込¥14,278~1本13日以内出荷から16日以内出荷校正証明書一般校正(英語)
メスピペット 先端目盛 穴大 ニュースタンダード 校正証明書付 S-PIPETシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥10,739~税込¥11,813~1本13日以内出荷から16日以内出荷校正証明書一般校正
メスピペット 普通目盛 穴大 英語版校正証明書付 M-PIPETシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥12,980~税込¥14,278~1本12日以内出荷から16日以内出荷校正証明書一般校正(英語)
メスピペット 普通目盛 英語版校正証明書付 M-PIPETシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥12,980~税込¥14,278~1本12日以内出荷から16日以内出荷綿栓止付きピペットも製作できます(特注品)。校正証明書一般校正(英語)
メスピペット 普通目盛 校正証明書付 M-PIPETシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥10,679~税込¥11,747~1本ほか12日以内出荷から16日以内出荷綿栓止付きピペットも製作できます(特注品)。校正証明書一般校正
マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ JCSS校正証明書付
DLAB¥32,980税込¥36,2781個16日以内出荷本体重量約71g、長時間使用や反復使用による疲労の大幅低減に貢献します。疲労感とストレスを低減させるために、手にフィットしやすいラウンドフォルムを採用しました。容量設定ロック機構付きですので、操作中の容量ズレを防止します。ボディには耐薬品性に優れ、落としてしまった場合にも割れにくいポリプロピレン樹脂を採用しました。校正証明書JCSS校正
マイクロピペット RBOシリーズ JCSS校正証明書付 RBOシリーズ
MICROLIT¥28,980税込¥31,8781箱16日以内出荷手の握りにフィットするデザインです。分解せずに、そのままオートクレーブが可能です。ワンプッシュでチップをはずせます。容量設定の目盛合わせは、クリック音で確実です。校正証明書JCSS校正
小型定量ピペット イジェクタ付き JCSS校正証明書付 LILPシリーズ
MICROLIT¥17,980税込¥19,7781台16日以内出荷チップイジェクター付きのため、使用済みチップの交換が容易です。全長が130mmあり、手に収まりやすいサイズのため、ピペッティング作業が行いやすいです。校正証明書JCSS校正
マイクロペット シングルチャンネル・容量固定タイプ 容量 JCSS校正証明書付
DLAB¥22,980税込¥25,2781個16日以内出荷片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。校正証明書JCSS校正
マイクロペットプラス シングルチャンネル・容量固定タイプ JCSS校正証明書付
DLAB¥24,980税込¥27,4781個16日以内出荷から106日以内出荷片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。校正証明書JCSS校正
電動ピペット dPette JCSS校正証明書付
DLAB¥52,980税込¥58,2781個16日以内出荷片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。校正証明書JCSS校正