カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
1目盛(mL)
- 0.000002(18)
- 0.000001(5)
- 0.00001(27)
- 0.00002(32)
- 0.00005(8)
- 0.0001(46)
- 0.0002(46)
- 0.0005(18)
- 0.001(69)
- 0.002(43)
- 0.005(47)
- 0.01(131)
- 0.02(106)
- 0.05(70)
- 0.1(152)
- 0.2(74)
- 0.25(18)
- 0.5(86)
- 1(42)
- 2(8)
- 1目盛(mL)をもっと見る
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(222)
- NICHIRYO(ニチリョー)(204)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(108)
- GILSON(ギルソン)(81)
- 三商(66)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(58)
- TGK(東京硝子器械)(51)
- Celltreat(50)
- アズワン(49)
- SIBATA(柴田科学)(42)
- コーニング(30)
- climbing(クライミング)(30)
- VIOLAMO(ビオラモ)(17)
- Finn(17)
- Thermo Fisher Scientific(16)
- WATSON(16)
- DLAB(16)
- sartorius(ザルトリウス)(15)
- サンプラテック(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

GLPキット マニュアル
Finn¥109,800税込¥120,7801セット7日以内出荷F1-ClipTipピペットのリーズナブルなスターターセット。分注レンジを幅広くカバー。チップやピペットスタンドも付属。エコパッケージ仕様●キット内容●▼4641320N F1-ClipTip 1-10μL×1本●▼4641200N F1-ClipTip 10-100μL×1本●▼4641230N F1-ClipTip 100-1000μL×1本●▼9420400 F-スタンド×1台●▼94410040 ClipTip 12.5 Ext×1ラック●▼94410310 ClipTip 200 ラック×1ラック●▼94410710 ClipTip 1000 ラック×1ラック容量範囲(μL)100~1000アズワン品番65-5641-97
ADJキャップ 赤 5個入
Eppendorf(エッペンドルフ)¥1,598税込¥1,7581個(5個)4日以内出荷EppendorfReference(R)2用。挿入シールを除去するためのピンを含む仕様●入数:1セット(5個入)アズワン品番65-5710-66
1200μL ボトムパーツ用工具
Eppendorf(エッペンドルフ)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷1,200μLピペットのマルチチャンネルボトムパーツを開けるためアズワン品番65-5710-78
F2(マニュアル)
Finn¥98,980~税込¥108,878~1セット6日以内出荷から7日以内出荷F1、F2のリーズナブルなスターターセット。▼F1またはF2を3~4本セットにして分注レンジを幅広くカバー。▼チップやピペットスタンドも付属。▼エコパッケージ
F1(マニュアル)
Finn¥118,819~税込¥130,701~1セット5日以内出荷から7日以内出荷F1、F2のリーズナブルなスターターセット。▼F1またはF2を3~4本セットにして分注レンジを幅広くカバー。▼チップやピペットスタンドも付属。▼エコパッケージ
マイクロピペット 容量調整可能 シングルチャネル
Celltreat¥124,199税込¥136,6191本19日以内出荷平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式です。 このゲージは通り止りの60つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査するため、限界ねじゲージと呼んでいます。
ネジ式喀痰処理器
グローバルサイエンス¥28,980税込¥31,8781箱(100袋×5本)10日以内出荷ベルト吊り一体型で、ベルトを通さず引っ掛けるだけで装着でき、着脱が簡単です。滑りにくい素材で、水漏れに強い仕様●サイズ口部Φ26.5mm、全長:100mm●材質:PS(ポリスチレン)材質ポリスチレン全長(mm)100アズワン品番65-3864-34
リサーチプラス Move It
Eppendorf(エッペンドルフ)¥299,800税込¥329,7801本4日以内出荷チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット。手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能。プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できます。チップ間隔の調整範囲:4.5~33mm。滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ。分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッター。より高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステム。オートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)。快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別。360°回転可能なピペットヘッド。手の疲れを低減する最適なバランス仕様チャンネル数:12チャンネル 容量範囲:1~20μL カラー:ライトピンク 手動リサーチプラス 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-9 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、アガロースゲル チップのタイプ:epT.I.P.S.(R) 384 0.1-20μLチャンネル数12容量範囲(μL)1~20アズワン品番65-3697-53操作方式手動
Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥111,999税込¥123,1991本翌々日出荷専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。仕様容量範囲(uL):10~100 目盛単位(uL):0.1 適合チップ:BMT2-SG / SGR / SGRB、FSE / FSERBアズワン品番65-3696-66オートクレーブの可否可ロック機能あり
Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥111,999税込¥123,1991本3日以内出荷専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。仕様容量範囲(uL):20~200 目盛単位(uL):0.2 適合チップ:BMT2-SG / SGR / SGRB、FAG / FAGRBアズワン品番65-3696-67オートクレーブの可否可ロック機能あり
サーモブロック 5075シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷サーモブロックはグリッパーで移送でき、サーモアダプター上のプレートはグリッパーで交換できます。仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 384 ウェル PCR プレート用、グリッパーで運搬可能アズワン品番61-0164-28
ピペットマン
GILSON(ギルソン)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。仕様容量範囲(μL):1~10 絶対誤差(μL):±0.025~0.1再現性(μL):≦0.012~0.040 適合チップ:D10、DL10、DF10、DFL10再現性≦0.012~0.040μL容量範囲(μL)1~10アズワン品番1-6855-22絶対誤差(μL)±0.025~0.1
ピペットマン(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥148,999税込¥163,8991本当日出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。仕様容量範囲(μL):2~20 絶対誤差(μL):±0.10~0.4再現性(μL):≦0.08~0.20 適合チップ:DL10・DFL10・D200・DF30再現性≦0.08~0.20μL容量範囲(μL)2~20アズワン品番2-6856-42絶対誤差(μL)±0.10~0.4不正確度(μL/%)±0.10~0.4
充電式ピペット マクロマン
GILSON(ギルソン)¥73,999税込¥81,3991本当日出荷1mL~100mLのガラスまたはプラスチックピペットが使用可能です。8段階のスピード調整機能を搭載し、吸引/吐出速度が調節できるため一滴ずつの自然落下を行うことも可能です。ノーズピース・ピペットアダプターのオートクレーブ可能です。CE、WEEE、RoHS、EMC準拠仕様流速:<3秒(0.45μmのフィルターで25mL) バッテリー:リチウムイオンバッテリー3.7V/2,800mAh 充電時間:6時間 連続使用可能時間:最大10時間 サイズ:W38×D150×H150mm 質量:205g 付属品:パワーサプライ、壁面ハンガー、チャージデスクスタンド、0.45μmフィルター1個、0.22μm滅菌済フィルター1個セット内容パワーサプライ、壁面ハンガー、チャージデスクスタンド、0.45μmフィルター1個、0.22μm滅菌済フィルター1個質量(g)205バッテリー容量(Ah)2.8分注速度8段階アズワン品番64-7658-80オートクレーブの可否可操作方式電動容量範囲(mL)1~100
ピペットマン M(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥193,999税込¥213,3991本5日以内出荷電動ピペット、8チャンネル。仕様ピペットモード容量範囲:0.5-10μL 連続分注モード容量範囲:0.5-10μL 刻み:0.01μL 対応チップ:D10、DF10、DL10、DFL10チャンネル数8容量範囲(μL)0.5-10アズワン品番62-6238-36操作方式電動
5mL 10mL ボトムパーツ用工具
Eppendorf(エッペンドルフ)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷最大10mLのマルチチャンネルピペットボトムパーツ開放用仕様容量範囲:2mL~10mL ピペットボトムパーツの取り外し用アズワン品番65-5710-64容量範囲(mL)2~10
ピペットマン M(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥193,999税込¥213,3991本5日以内出荷電動ピペット、8チャンネル。仕様ピペットモード容量範囲:20-200μL 連続分注モード容量範囲:5-200μL 刻み:0.1μL 対応チップ:D200、D300、DF100 、DF200、DF300チャンネル数8容量範囲(μL)5~200アズワン品番62-6238-42操作方式電動
ピペットホルダー リサーチプラス用
Eppendorf(エッペンドルフ)¥3,299税込¥3,6291個4日以内出荷ピペットスタンド用仕様回転ピペットスタンド6本架け(3115000003)用 Eppendorf Research plus およびBiomaster 4830用 回転ピペットスタンド-2 6本架(3116000015)には非対応アズワン品番65-5710-57
溶媒廃棄用タブ 5075 751シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷廃棄ボックス設置用、動作容量 175/400 mLで廃液を分けられます。仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 オートクレーブ可アズワン品番63-8461-52オートクレーブの可否可
サーモアダプター 5075シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷サーモブロックはグリッパーで移送でき、サーモアダプター上のプレートはグリッパーで交換できます。仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 加熱・冷却用アズワン品番61-0164-43
epT.I.P.S. Motion フィルター 0030 014シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥32,980税込¥36,2781式(960本)3日以内出荷自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 Software version 40.5以上で使用可能。EasyCon/MultiCon 使用モデルはアップデート可能。、PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor freeアズワン品番63-8460-98
epMotion用リザーバー 400mL 1パック 10個入
Eppendorf(エッペンドルフ)¥39,980税込¥43,9781パック(10個)3日以内出荷epMotionで減圧が必要な用途における廃液回収などに用いるSBSフォーマットの大容量な容器で、オートクレーブできます。大容量の溶液のハンドリングに最適なリザーバー。機器と分注ツールのセットアップに合わせて、それぞれ最適な消耗品をご用意しています。epMotion 5070/5073/5075の赤外線センサーで認識が可能です。仕様単位:10個/セット 対応機種: 5070 5073 5075 PCR clean 1 1 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor freeアズワン品番61-0164-15オートクレーブの可否可
サーモラック(24本立) 5075シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷サーマルモジュール使用時に温度調節が可能。Cryoチューブ用やThermoMixerバージョンもございます。仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 加熱・冷却用、グリッパーで運搬可能アズワン品番61-0164-30
ピペットマン M(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥215,999税込¥237,5991本5日以内出荷電動ピペット、12チャンネル。仕様ピペットモード容量範囲:10-100μL 連続分注モード容量範囲:5-100μL 刻み:0.1μL 対応チップ:D200、DF100チャンネル数12容量範囲(μL)5~100アズワン品番62-6238-41操作方式電動
ロッキングクリップ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥1,399税込¥1,5391セット5日以内出荷マルチチャンネルピペットにおけるスプリングアクションを防止仕様入数:3個入(4-ch)アズワン品番65-5710-60
epMotion用リザーバー 195mL 1式 20個入
Eppendorf(エッペンドルフ)¥71,980税込¥79,1781式(20個)5日以内出荷大容量の溶液のハンドリングに最適なリザーバー。機器と分注ツールのセットアップに合わせて、それぞれ最適な消耗品をご用意しています。epMotion 5070/5073/5075の赤外線センサーで認識が可能です。Dead Volumeの低減を可能にしたボトム形状仕様単位:20個/セット 対応機種: 5070 5073 5075 PCR clean 1 1 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor freeアズワン品番63-8460-09
epT.I.P.S. Motion フィルター 0030 014シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥32,980税込¥36,2781パック(960本)4日以内出荷自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor freeアズワン品番61-0167-69
ピペットマン(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥126,999税込¥139,6991本当日出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。仕様容量範囲(μL):2~20 絶対誤差(μL):±0.10~0.4再現性(μL):≦0.08~0.20 適合チップ:DL10・DFL10・D200・DF30チャンネル数マルチ再現性≦0.08~0.20μL容量範囲(μL)2~20アズワン品番2-6856-41絶対誤差(μL)±0.10~0.4