絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • モノタロウ(8)
  • マクセル(345)
  • 東亜DKK(313)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(295)
  • HORIBA(155)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(74)
  • SIBATA(柴田科学)(57)
  • ケニス(57)
  • REX[科学研究・開発用品](55)
  • カスタム(52)
  • KRK(笠原理化工業)(51)
  • A-Gas Japan(42)
  • TGK(東京硝子器械)(35)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(33)
  • 佐藤計量器製作所(32)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(32)
  • アズワン(26)
  • SKC(環境測定)(26)
  • セムコーポレーション(23)
  • ナリカ(23)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PH試験紙 ロールタイプ ADVANTECPH試験紙 ロールタイプADVANTEC(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐ比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。pH試験紙ロールタイプは、テープ状の巻取り式です。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙を使う長さだけ適宜に切り、使用できますので、無駄がありません。
用途学校教材、排水検査、工程管理幅(mm)9タイプロールタイプ
PH試験紙 ブックタイプ ADVANTECPH試験紙 ブックタイプADVANTEC(14件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(200枚)
当日出荷から翌日出荷
標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。
長さ(mm)70幅(mm)7タイプブックタイプ入数(枚)200
クロール試験紙(25~200ppm) ADVANTECクロール試験紙(25~200ppm)ADVANTEC(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(300枚)
当日出荷
次亜塩素酸ナトリウムが水溶液中で加水分解を受け、アルカリ性を示すことから、水溶液中のpHを測定することにより、次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)の残留塩素濃度を求めます。 標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸ナトリウムの残留塩素濃度を25、50、100、200 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
用途研究・開発・品質管理、水質分析TGK品番567-44-01-32測定範囲(ppm)25~200標準変色表間隔25、50、100、200長さ(mm)40幅(mm)7アズワン品番63-1236-95
クロール試験紙(10~50ppm) ADVANTECクロール試験紙(10~50ppm)ADVANTEC(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(300枚)
当日出荷
水溶液中の次亜塩素酸(HCIO)および次亜塩素酸イオン(CIO-)量を、酸化還元反応により、測定する試験紙です。標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸および次亜塩素酸イオン量を10、20、30、40、50 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
用途漂白剤や消毒剤などの濃度を簡易測定に。 研究・開発・品質管理、水質分析。測定範囲(ppm)10~50TGK品番567-44-01-31標準変色表間隔10、20、30、40、50長さ(mm)40幅(mm)7入数(枚)300アズワン品番63-1236-94
PH試験紙 瓶入 ADVANTECPH試験紙 瓶入ADVANTEC
4,398税込4,838
1本(200枚)ほか
当日出荷
標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙をプラスチック製瓶に入れた取り扱いやすいタイプです。
長さ(mm)40幅(mm)7タイプ瓶入
よう化カリウムでんぷん紙 ADVANTECよう化カリウムでんぷん紙ADVANTEC(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(200枚)
当日出荷
塩素、臭素、オゾン、硫酸酸性中の亜硝酸などの酸化剤の検出に用います。酸化剤が存在すると白色から青色に変化します。 次亜塩素酸塩〔ClO-2mg/L(ppm)以上〕、亜硝酸塩〔NO2-3mg/L(ppm)以上〕で呈色します。 ヨウ化カリウムが酸化剤により酸化され、ヨウ素となり、ヨウ素がデンプンと反応し、青色となります。非常に鋭敏な反応です。
用途残留塩素濃度の検査に用いられます。プールなどの足洗場の管理、製紙・繊維工場などにおける濃度管理、その他殺菌消毒液の検査に用いられます。TGK品番567-44-01-25長さ(mm)70幅(mm)7アズワン品番63-1236-87
イオン試験紙 ADVANTECイオン試験紙ADVANTEC
4,798税込5,278
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
発色試薬類を含んだ試験紙と、そこに吸収される検液中のイオンとの特有の発色反応により、イオンを検出すると同時に、付属の標準変色表と比較し濃度が測定できる試験紙です。 スティックの先端にイオン検出部、手元側にpH測定部が貼付してあり、イオンの検出、濃度測定と共にpHの測定も簡単に行なうことができます。 イオンとの特有反応を用いているため、試料はごく少量で済み、試験紙の測定部が浸る検液量で十分です。妨害物質の影響を最小限に抑えています。
一般試験紙 塩化コバルト ADVANTEC一般試験紙 塩化コバルトADVANTEC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(200枚)
当日出荷
乾燥状態では濃青色、水分の存在によって赤色に変化する試験紙です。 水分の検出用として、各方面で広く用いられています。
TGK品番567-44-01-15長さ(mm)70幅(mm)7品名塩化コバルト入数(枚)200アズワン品番63-1236-89
乾燥度試験紙 ADVANTEC乾燥度試験紙ADVANTEC(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(100枚)
当日出荷
水分の存在により、青色から赤色に変化する試験紙です。 茶、粉薬、小麦粉、乾燥食料、織物、紙、繊維、ゴム、皮革、セメント、肥料、無機物粉末などに含まれる水分の測定に用いられます。 大気および容器内の湿度(相対湿度)の測定に用いられます。
用途研究・開発・品質管理TGK品番567-44-01-33長さ(mm)40幅(mm)12入数(枚)100アズワン品番63-1236-96
リトマス試験紙(酸検出) ADVANTECリトマス試験紙(酸検出)ADVANTEC
1,598税込1,758
1箱(20枚×10冊)ほか
当日出荷
酸の検出に使用し、酸に触れると赤く変色します。 感度:試験紙にpH5.0の緩衝液1滴を滴下すると、すぐ赤く変わります。高純度のリトマス試薬を、高純度(α-セルロース99%以上)の紙に含浸させた感度、変色に優れた製品です。
変色の経過青→赤
リトマス試験紙(アルカリ検出) ADVANTECリトマス試験紙(アルカリ検出)ADVANTEC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(20枚×10冊)ほか
当日出荷
アルカリの検出に使用し、アルカリに触れると青く変色します。感度:試験紙にpH8.0の緩衝液1滴を滴下すると、すぐ青く変わります。高純度のリトマス試薬を、高純度(α-セルロース99%以上)の紙に含浸させた感度、変色に優れた製品です。
変色の経過赤→青
乾燥度試験紙用変色表 ADVANTEC乾燥度試験紙用変色表ADVANTEC
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
適合8020010TGK品番見積No.10452857アズワン品番63-1236-97
簡易硬度測定器 ADVANTEC簡易硬度測定器ADVANTEC(3件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
24日以内出荷
コンパクトで軽量、携帯に便利な簡易硬度測定器です。「上水試験方法」の硬度測定のEDTA法を簡便化したものです。検水に試薬を滴下し、その滴数から硬度を簡易的に求めることができます。硬度は、10mg/L(ppm)単位で測定することができます。
用途水質分析、分析計測測定項目硬度測定方法滴下数測定単位10mg/L(ppm)アズワン品番64-1031-11
一般試験紙 コンゴーレッド ADVANTEC一般試験紙 コンゴーレッドADVANTEC
3,198税込3,518
1箱(20枚×10冊)
当日出荷
酸の検出に用います。酸によって赤色から青色に変色します。 変色域は、pH3.0(青色)から pH5.0(赤色)です。
用途食品関連分野/化学工業品分野/電子工業分野TGK品番567-44-01-16長さ(mm)70幅(mm)7品名コンゴーレッド入数(枚)200アズワン品番63-1236-88
リトマス試験紙 ADVANTECリトマス試験紙ADVANTEC
1,598税込1,758
1箱(10冊×20枚)ほか
翌々日出荷
水質検査・土壌検査関連(pH等)