絞り込み
ブランド
  • オーヤラックス
  • モノタロウ(8)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(486)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(356)
  • マクセル(345)
  • HORIBA(堀場製作所)(233)
  • アズワン(165)
  • KRK(笠原理化工業)(91)
  • TGK(東京硝子器械)(81)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(77)
  • 共立理化学研究所(64)
  • ケニス(63)
  • 宮本理研工業(62)
  • SIBATA(柴田科学)(60)
  • 鈴研(57)
  • セムコーポレーション(55)
  • REX[科学研究・開発用品](55)
  • カスタム(53)
  • A-Gas Japan(42)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(40)
  • Merck(メルクミリポア)(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 残留塩素計用DPD粉末試薬 オーヤラックス

    残留塩素計用DPD粉末試薬

    オーヤラックス(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(100包)ほか
    当日出荷
    分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。 赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。
  • DPDテストキット用チューブ オーヤラックス

    DPDテストキット用チューブ

    オーヤラックス(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    DPDテストキット用角形試験管(キャップ付)
    材質アクリル寸法(mm)18×18×118アズワン品番62-2059-98
  • 残留塩素測定器(DPDテストキット) オーヤラックス

    残留塩素測定器(DPDテストキット)

    オーヤラックス(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    携帯に便利なコンパクトタイプで、簡単正確に残留塩素を測定することができます。 DPD試薬(一剤タイプ)は、緩衝剤と発色剤を混合して1パックになっています。 比色板補正用テストチューブに測定水を入れることで測定水の水質(濁度、色など)の誤差を補正出来ます。 比色板・背面板の取り外しが可能。洗浄等のメンテナンスが簡単です。
    セット内容測定器本体(DPDコンパレーターセット済)一式、 テストチューブ(角型試験管・キャップ付)×4本、 DPDプラス(遊離残留塩素濃度測定用試薬)×50包、 ハンディケース1式測定範囲(mg/L)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.5、2.0アズワン品番6-8516-22
  • DPD No.3試薬 オーヤラックス

    DPD No.3試薬

    オーヤラックス(1件のレビュー)
    2,069税込2,276
    1箱(100錠)
    当日出荷
    総残留塩素濃度測定用試薬。結合残留塩素を含む残留塩素を測定する時に「DPDプラス」と併用します。
    アズワン品番62-2059-97
  • ピューラックス希釈濃度試験紙 テストペーパーHC オーヤラックス

    ピューラックス希釈濃度試験紙 テストペーパーHC

    オーヤラックス
    4,898税込5,388
    1本(100枚)ほか
    当日出荷
    高濃度次亜塩素酸ナトリウム希釈液の有効塩素濃度チェックに遊離有効塩素と特異的に反応し、モノクロラミン・ジクロラミン等の結合型塩素とはほとんど反応しません。 遊離有効塩素濃度を50・100・200・400・600mg/Lの5つのレベルで確認する試験紙です。
    使用方法1試験紙を1秒間水に浸し、直ちに取り出して下さい。過剰の水は1回振り払って下さい。2試験紙を水平に保持し、30秒後に試験紙の呈色と色調表の色枠とを比較して下さい。
  • 残留塩素測定器 フォトメーターCL オーヤラックス

    残留塩素測定器 フォトメーターCL

    オーヤラックス(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。耐久性に優れた防塵・防水構造です。
    種別本体アズワン品番2-7237-11
  • 残留塩素測定器 フォトメーターCL2用(OYWT-32用)試料セル キャップ付き オーヤラックス

    残留塩素測定器 フォトメーターCL2用(OYWT-32用)試料セル キャップ付き

    オーヤラックス
    3,698税込4,068
    1箱(2本)
    当日出荷
    適合CL2用(OYWT-32用)アズワン品番2-7237-12
  • 残留塩素測定器(DPDテストキット)用 オプション オーヤラックス

    残留塩素測定器(DPDテストキット)用 オプション

    オーヤラックス
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ・DPDテストキットのオプション品 ・DPDテストキット本体にセット済の「DPDコンパレーター」を「BTBコンパレーター」と交換し、BTB試薬を用いることで、検水の水素イオン濃度を簡単に測定できます。
  • 残留塩素測定器 テストキット オーヤラックス

    残留塩素測定器 テストキット

    オーヤラックス
    3,998税込4,398
    1式
    13日以内出荷
    DPDテストキットのオプション品。有効塩素測定用キット。DPDテストキット本体にセット済みの「DPDコンパレーター」を「ACコンパレーター」と交換し、ヨウ化カリウム試液を用いることで、検水の有効塩素濃度を簡単に測定することができます。
    仕様●測定法:ヨウ素法●標準比色:10、50、100、200、300(mg/L)●ACテストキット製品構成:ACコンパレーター(標準比色板)1式/ヨウ化カリウム試液35mL・1本●ヨウ化カリウム試液CasNO.:7681-11-0●受注生産品アズワン品番67-9285-18
  • 残留塩素測定器 PhotometerCL-2用チェックプレート オーヤラックス

    残留塩素測定器 PhotometerCL-2用チェックプレート

    オーヤラックス
    2,598税込2,858
    1枚
    3日以内出荷
    アズワン品番2-7237-21
水質検査・土壌検査関連(pH等)